カテゴリ

  • 空調・電設資材(8)
  • 電気材料(3)
  • 自動車純正部品(1)
  • 作業工具(1)

「cvt40」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
T形分岐カバー ネグロス電工T形分岐カバーネグロス電工
18,980税込20,878
1個
当日出荷から16日以内出荷
業務用逆止弁 CVトラップ EVUC(エバック)業務用逆止弁 CVトラップEVUC(エバック)
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
逆止弁と封水トラップのW効果で、悪臭・虫の侵入をシャットアウト お手入れ簡単 コンパクトで省スペース 本体が透明で内部確認がラク 高い防臭効果
種別トラップ
T形分岐カバー ネグロス電工T形分岐カバーネグロス電工
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
T形分岐屋根形カバー ネグロス電工T形分岐屋根形カバーネグロス電工
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
T形分岐カバー ネグロス電工T形分岐カバーネグロス電工
24,880税込27,368
1個
16日以内出荷
T形分岐屋根形カバー(ノンスリップタイプ) ネグロス電工T形分岐屋根形カバー(ノンスリップタイプ)ネグロス電工
75,980税込83,578
1個
16日以内出荷
(1A40)コントローラー,CVT MAZDA(マツダ)(1A40)コントローラー,CVTMAZDA(マツダ)
96,980税込106,678
1個
翌々日出荷
600V/86Ax40m電力ケーブル(CVT/3芯) エスコ600V/86Ax40m電力ケーブル(CVT/3芯)エスコ
97,600税込107,360
1個
8日以内出荷
用途一般電力用長さ(m)40m仕様3心(白・黒・赤)定格容量86A600V(14.0mm2×3心)
モールダクト(屋外用・リブ無) 未来工業モールダクト(屋外用・リブ無)未来工業(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。 基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。 40型は、SV、CVTケーブルの□22が配線されます。
規格40型全長(m)2仕様屋外用付属品ストッパー付材質自己消火性樹脂寸法H(mm)30寸法B(mm)40寸法b(mm)29寸法h(mm)27ケーブル収容可能本数(SVケーブル)(□22×3C)×1有効内断面積(mm2 )878ケーブル収容可能本数(VVFケーブル)(1.6×2C)×7本(1.6×3C)×4本(2.0×2C)×5本(2.0×3C)×4本
モールダクト( 屋外用)(ケーブル配線保護カバー)リブ付 未来工業モールダクト( 屋外用)(ケーブル配線保護カバー)リブ付未来工業
2,198税込2,418
1本
当日出荷
耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。 ケーブル固定用結束バンド穴付です。 基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。 40型は、SV、CVTケーブルの22 □ が配線できます。 60型は60 □ ×3Cケーブルに最適です。 リブ無タイプには、40型に加えて60型があります。
付属品ストッパー付長さ(m)2
モールダクト( 屋外用)(ケーブル配線保護カバー)リブ無 未来工業モールダクト( 屋外用)(ケーブル配線保護カバー)リブ無未来工業
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。 ケーブル固定用結束バンド穴付です。 基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。 40型は、SV、CVTケーブルの22 □ が配線できます。 60型は60 □ ×3Cケーブルに最適です。 リブ無タイプには、40型に加えて60型があります。
付属品ストッパー付寸法H(mm)50規格60型寸法B(mm)60寸法b(mm)45寸法h(mm)44.5
低圧配線用ニュースラットケーブル タツタ電線低圧配線用ニュースラットケーブルタツタ電線
7,398税込8,138
1巻(5m)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
トリプレックス型構造で、22mm2、38mm2は導体を19本の素線構成としているため、可とう性が良好です。 絶縁体には、耐候性のすぐれた黒色架橋ポリエチレンを採用しています。 特殊な方法で絶縁被覆を行っていますので、一般のCVケーブルに比べ皮剥ぎ作業が容易です。 電気・温度特性のすぐれた架橋ポリエチレン絶縁ですから、許容電流が増加(SV比)しケーブルのサイズダウンが可能です。
芯数(C)3材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース厚(mm)1.5
ラチェットケーブルカッター マーベルラチェットケーブルカッターマーベル
34,980税込38,478
1丁
当日出荷
手動では切断が困難だったCVケーブルなど、太いケーブルの切断が手動で容易に可能です。コンパクトで刃は堅牢なつくりになってます。
用途狭い場所でのケーブル切断に。