カテゴリ

  • 電気材料(6)
    • CV・CVT(3)
    • VCT(2)
    • VCTF(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 0.75(1)
  • 1.25(2)
  • 2(2)
  • 8(1)
  • 14(2)
  • 22(3)
  • 38(3)
  • 60(2)
  • 100(1)
  • 150(1)
  • 200(1)
  • 250(1)
芯数(C)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(3)
  • 4(4)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
長さ(m)
  • 5
  • 10(14)
  • 15(2)
  • 20(15)
  • 25(2)
  • 30(13)
  • 35(2)
  • 40(5)
  • 45(1)
  • 50(14)
  • 55(1)
  • 60(5)
  • 70(5)
  • 80(5)
  • 90(5)
  • 100(11)
  • 300(1)
導体外径(Φmm)
  • 1.1(1)
  • 1.35(1)
  • 1.5(1)
  • 1.8(2)
  • 3.7(1)
  • 4.4(1)
  • 4.9(1)
  • 5.5(2)
  • 7(1)
  • 7.3(2)
  • 9.1(1)
  • 9.3(2)
  • 12(1)
  • 14.7(1)
  • 17(1)
  • 19(1)
  • 色(2)
  • 色(4)
ブランド
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(2)
  • 富士電線工業(3)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・フジクラ・ダイヤケーブル・富士電線工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cvv 1.25」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)
3,798税込4,178特価
1巻ほか
当日出荷から13日以内出荷
一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV) フジクラ・ダイヤケーブルビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1巻(5m)
翌日出荷から翌々日出荷
600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル(11件のレビュー)
4,498税込4,948
1巻(10m)ほか
当日出荷から9日以内出荷
VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業VCT ビニルキャブタイヤケーブル富士電線工業(51件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻(10m)ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード富士電線工業(199件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から11日以内出荷
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT) 富士電線工業ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT)富士電線工業(18件のレビュー)
2,898税込3,188
1巻(10m)ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。種類産業機械用ケーブル定格温度(℃)60定格電圧(V)600適合規格E
m10 1.25 延長特集