カテゴリ
- 電気材料(10)
- CV・CVT(6)
- VCT(1)
- 固定用ケーブル(3)
絞り込み
芯数(C)
- 4
- 1(3)
- 2(16)
- 3(14)
- 5(7)
- 6(8)
- 7(7)
- 8(7)
- 10(9)
- 12(6)
- 15(5)
- 16(1)
- 20(5)
- 30(5)
導体公称断面積(mm2)
- 0.3(1)
- 0.5(1)
- 0.75(2)
- 1.25(7)
- 2(8)
- 3.5(6)
- 5.5(6)
- 8(4)
- 14(2)
- 22(2)
- 38(1)
長さ(m)
- 5(2)
- 10(5)
- 20(7)
- 30(7)
- 40(2)
- 50(7)
- 60(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(4)
規格/略称
- 600V CV(1)
- CVV(4)
- CVV-S(1)
許容電流
- 13.5(1)
- 23(1)
- 33(1)
- 44(1)
- 54(1)
- 76(1)
- 100(1)
導体外径(Φmm)
- 0.7(1)
- 0.9(1)
- 1.1(2)
- 1.35(4)
- 1.5(2)
- 1.8(7)
- 2.4(5)
- 2.5(1)
- 2.95(1)
- 3(4)
- 3.1(1)
- 3.4(1)
- 3.6(3)
- 3.7(1)
- 4.4(1)
- 4.9(1)
- 5.5(1)
- 7(1)
- 9.1(1)
0.7・0.9・1.1・1.35・1.5・1.8・2.4・2.5・2.95・3・3.1・3.4・3.6・3.7・4.4・4.9・5.5・7・9.1
シース色
灰(2)
黒(6)
灰・黒
定格電圧
- 600(6)
600
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(5)
- 富士電線工業(2)
- SFCC(旧:昭和電線)(2)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・フジクラ・ダイヤケーブル・富士電線工業・SFCC(旧:昭和電線)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「cvv」の検索結果

ビニル絶縁ビニルシースケーブル
SFCC(旧:昭和電線)¥9,998~税込¥10,998~1巻(10m)ほか4日以内出荷から12日以内出荷用途発変電所や各種プラント内の制御回路に種類制御用ケーブル材質(絶縁体)ビニルシース色黒許容温度(℃)60導体軟銅より線絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
制御用ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥8,398~税込¥9,238~1巻(10m)ほか当日出荷から62日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられています。 また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もあります。備考一般用材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル導体最高許容温度(℃)60遮蔽銅テープ
制御用ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥4,498~税込¥4,948~1巻(10m)ほか当日出荷から62日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられています。 また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もあります。備考一般用材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル導体最高許容温度(℃)60
VCT ビニルキャブタイヤケーブル
富士電線工業(51件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
銅テープ遮へい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル CVV-S
SFCC(旧:昭和電線)¥7,498~税込¥8,248~1巻(10m)ほか8日以内出荷工場、発変電所等の制御回路に使用され、絶縁体、シースにビニルを使用した一般的な遮へい付制御用ケーブルです。用途600V以下の制御用種類制御用ケーブル適合規格JIS C 3401定格電圧(V)600材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルシース色黒許容温度(℃)60導体軟銅より線遮蔽軟銅テープ規格/略称CVV-S
制御用ビニル絶縁ビニルシース波付鋼管がい装ビニル防食ケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥81,980~税込¥90,178~1巻(30m)ほか6日以内出荷材質シース:ビニル、波付鋼管:スチール厚さ(mm)【波付鋼管】0.3【防食層】2.5種類制御用(600V以下の制御用回路、埋設)適合規格JIS C 3401材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)0.8導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.42絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5シース色黒導体構成(本/mm)7/0.6導体外径(Φmm)1.8導体軟銅より線試験電圧(V/1分)2000RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)60
マイクコード MVVS
富士電線工業(14件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1巻(100m)当日出荷から9日以内出荷用途OA機器、FA機器、音響機器および通信機器などに配線用に使用されます。種類産業機械用ケーブル材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル編組0.12mm