カテゴリ

  • 電気材料(6)
    • CV・CVT(4)
    • 固定用ケーブル(2)
絞り込み
芯数(C)
  • 5
  • 1(2)
  • 2(15)
  • 3(13)
  • 4(9)
  • 6(7)
  • 7(6)
  • 8(6)
  • 10(8)
  • 12(5)
  • 15(5)
  • 20(4)
  • 30(4)
導体公称断面積(mm2)
  • 1.25(5)
  • 2(5)
  • 3.5(2)
  • 5.5(2)
長さ(m)
  • 10(3)
  • 20(4)
  • 30(4)
  • 40(2)
  • 50(3)
  • 60(1)
  • 70(1)
  • 80(1)
  • 90(1)
  • 100(1)
規格/略称
  • CVV(3)
  • CVV-S(1)
許容電流
  • 12(1)
導体外径(Φmm)
  • 1.35(4)
  • 1.8(4)
  • 2.4(1)
  • 2.95(1)
  • 3(1)
  • 3.4(1)
1.35・1.8・2.4・2.95・3・3.4
シース色
  • シース色黒(4)
黒
定格電圧
  • 600(4)
600
ブランド
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(3)
  • SFCC(旧:昭和電線)(2)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・フジクラ・ダイヤケーブル・SFCC(旧:昭和電線)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cvv」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-Sしゃへい付) フジクラ・ダイヤケーブル

    ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-Sしゃへい付)

    フジクラ・ダイヤケーブル(2件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1巻(20m)
    当日出荷から9日以内出荷
    種類電力ケーブル
  • ビニル絶縁ビニルシースケーブル SFCC(旧:昭和電線)

    ビニル絶縁ビニルシースケーブル

    SFCC(旧:昭和電線)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷から12日以内出荷
    用途発変電所や各種プラント内の制御回路に種類制御用ケーブル材質(絶縁体)ビニルシース色黒許容温度(℃)60導体軟銅より線絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
  • 制御用ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    制御用ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から62日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられています。 また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もあります。
    備考一般用材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル導体最高許容温度(℃)60遮蔽銅テープ
  • 制御用ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    制御用ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から62日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられています。 また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もあります。
    備考一般用材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル導体最高許容温度(℃)60
  • 銅テープ遮へい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル CVV-S SFCC(旧:昭和電線)

    銅テープ遮へい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル CVV-S

    SFCC(旧:昭和電線)
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    工場、発変電所等の制御回路に使用され、絶縁体、シースにビニルを使用した一般的な遮へい付制御用ケーブルです。
    用途600V以下の制御用種類制御用ケーブル適合規格JIS C 3401定格電圧(V)600材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルシース色黒許容温度(℃)60導体軟銅より線遮蔽軟銅テープ規格/略称CVV-S
  • 制御用ビニル絶縁ビニルシース波付鋼管がい装ビニル防食ケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    制御用ビニル絶縁ビニルシース波付鋼管がい装ビニル防食ケーブル

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1巻(30m)ほか
    6日以内出荷
    材質シース:ビニル、波付鋼管:スチール厚さ(mm)【波付鋼管】0.3【防食層】2.5種類制御用(600V以下の制御用回路、埋設)適合規格JIS C 3401材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)0.8導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.42絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5シース色黒導体構成(本/mm)7/0.6導体外径(Φmm)1.8導体軟銅より線試験電圧(V/1分)2000RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)60
関連キーワード
電線 cvv特集