カテゴリ
- 電気材料(7)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「cvv5.5」の検索結果

ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(10件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1巻(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
制御用ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥3,598~税込¥3,958~1巻(10m)ほか当日出荷から62日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられています。 また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もあります。備考一般用材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル導体最高許容温度(℃)60
ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-S遮へい付)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1巻(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷用途発変電所や各種プラント内の制御回路に種類電力ケーブル
制御用ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥4,398~税込¥4,838~1巻(10m)ほか当日出荷から62日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられています。 また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もあります。備考一般用材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル導体最高許容温度(℃)60遮蔽銅テープ
ビニル絶縁ビニルシースケーブル
SFCC(旧:昭和電線)¥3,898~税込¥4,288~1巻(10m)ほか4日以内出荷から12日以内出荷用途発変電所や各種プラント内の制御回路に種類制御用ケーブル材質(絶縁体)ビニルシース色黒許容温度(℃)60導体軟銅より線絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
ケーブル マワール
JEFCOM(ジェフコム)¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷立てて運搬・倒して繰り出し スタッド3本で、電線内径や外径にジャストフィット 回転調整機構で、電線の残りが少なくなると回転を抑制できる ケーブル繰出し用のガイドリング付 リールのケーブルを切らずに取り出せるケーブルアウトレット シュリンク・ラップ包装のまま繰出しできる 省スペース保管・縦置き収納で場所をとらない 持ち運びラクラク・持ち運びしやすいハンドル付き 内出し・外出しどちらでもOK 収納可能電線類・VVF:Φ2.6×3芯(100m)・IV:8mm(300m)、100mm2(46m)・VCTF:2mm(100m)・CV5.5-3C(170m)・CVT60mm(25m)・CVV2.0mm2-20C(74m)・CPEV1.2-3P(400m)(電線メーカーにより適応しない場合もあります) CD管、PF管等 共同開発:株式会社きんでん材質SPCC・STKMR質量(kg)8径(Φmm)回転円径:850本体寸法(mm)850×900×290収納時寸法(mm)850×900×220最大荷重(kN)0.49(50kgf)
銅テープ遮へい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル CVV-S
SFCC(旧:昭和電線)¥5,998~税込¥6,598~1巻(10m)ほか8日以内出荷工場、発変電所等の制御回路に使用され、絶縁体、シースにビニルを使用した一般的な遮へい付制御用ケーブルです。用途600V以下の制御用種類制御用ケーブル適合規格JIS C 3401定格電圧(V)600材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルシース色黒許容温度(℃)60導体軟銅より線遮蔽軟銅テープ規格/略称CVV-S