カテゴリ

  • 制御機器(25)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
  • 切削工具(24)
  • 物流用品(22)
  • 医療(14)
  • 作業服(13)
  • 自動車補修部品(9)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • オフィス家具(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 保管用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • 防災用品(2)
  • 農業機械(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 測定用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cw 5l」の検索結果

関連キーワード
190件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 計器用低圧変流器 CWシリーズ 三菱電機

    計器用低圧変流器 CWシリーズ

    三菱電機(3件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
    用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
  • 交流電流計 角形計器 Y-Nシリーズ 三菱電機

    交流電流計 角形計器 Y-Nシリーズ

    三菱電機(16件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    付属品取付ねじ用ナット使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)消費電力(VA)1動作原理可動鉄片形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色
  • 零相変流器 三菱電機

    零相変流器

    三菱電機
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    周波数(Hz)50/60(共用)定格電圧(V)6600
  • ろ過用フィルター ワインドフィルターカートリッジ CWシリーズ 日本フイルター

    ろ過用フィルター ワインドフィルターカートリッジ CWシリーズ

    日本フイルター(18件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷
    広範囲に使用できる耐薬品性に優れたポリプロピレン製の糸巻きカートリッジフィルターです。
    用途工業用水や井戸水のろ過。 鉄サビ・濁質のろ過。 酸・アルカリ薬品のろ過。 洗浄水のろ過。材質ろ材・コア:ポリプロピレン(PP)内径(Φmm)30最高使用圧力(MPa)0.5外径(Φmm)61最高使用温度(℃)80
  • 計器用高圧変流器 CDシリーズ 三菱電機

    計器用高圧変流器 CDシリーズ

    三菱電機
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1台ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    部分放電性能向上 計器の電子化を背景とした低負担化対応 従来機種と取付互換
    用途6600V以下、キュービクル式高圧受電設備用定格二次電流(A)5
  • 零相変流器 OTG-N/OTG-D omron(オムロン)

    零相変流器 OTG-N/OTG-D

    omron(オムロン)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個ほか
    3日以内出荷から77日以内出荷
    定格周波数(Hz)50/60
  • 低圧計器用変圧器 三菱電機

    低圧計器用変圧器

    三菱電機
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    質量(kg)3.5周波数(Hz)50/60両用制限負荷(VA)100
  • 高圧以下計器用変圧器 三菱電機

    高圧以下計器用変圧器

    三菱電機
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1台ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    用途一般計器用、継電器用周波数(Hz)50/60両用
  • 交流電流計 角形計器 Y-2Nシリーズ 三菱電機

    交流電流計 角形計器 Y-2Nシリーズ

    三菱電機(12件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    付属品取付ねじ用ナットカバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7寸法A(mm)43湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)消費電力(VA)1動作原理可動鉄片形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色階級(級)2.5
  • NH1L-2100シリーズ IDEC(和泉電気)

    NH1L-2100シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    当日出荷から79日以内出荷
    極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • 小型クランプ式交流電流センサ ユーアールディ

    小型クランプ式交流電流センサ

    ユーアールディ
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    分電盤など既存設備への取付けが容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。 各種省エネ対応機器、過負荷防止装置などのシステムに直接インターフェースが可能。 過電圧クランプ素子を内蔵。 変流器二次側(5A)の測定にも応用も可能。 小型ながら最大120Aまでの電流に対応。 10mA~1Aの微小電流領域でも良好な出力直線性。
    質量(g)70保護構造(出力)7.5Vpクランプ素子内蔵許容電流(A)300Arms連続構造ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式耐電圧AC1000V(50/60Hz), 1min(コア-出力コネクタ端子一括間)適合電流(A)0.01~120Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-20℃~50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー適合端子ソケットコンタクト : SHF-001T-0.8BS、プラグハウジング : SMP-02V-BC、NC (日本圧着端子製造) (付属しません)直線性±1%/FS (50/60Hz RL=60Ω)保存環境-30℃~90℃、≦80%RH、結露のないことコネクタ(出力)ピンコンタクト : SYM-001T-P0.6、リセプタクルハウジング : SMR-02V (日本圧着端子製造)リード線(出力)UL1007ビニール電線(AWG22X150L)絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力コネクタ端子一括間)出力特性2000mV±2%/100A (50/60Hz RL=60Ω)耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)(コア-出力コネクタ端子一括間)脱着回数概略100回程度
  • 標準形サーマルリレー 富士電機

    標準形サーマルリレー

    富士電機(6件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。リセット方式の手動、自動切換えができます。手動トリップができ、しかもトリップフリーです。動作確認が容易です。整定電流値の設定が容易です。1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。
    種類標準サーマルリレー構造単独設置用定格周波数(Hz)50-60動作特性標準形リセット方式手動補助接点1a1b定格使用電流(A)補助回路定格AC-15(コイル負荷):3(AC24V)、2.5(AC100~120V)、2(AC200~240V)、1(AC380~440V)、0.6(AC500~600V)DC-13(コイル負荷):1.1(DC24V)、0.28(DC100~120V)、0.14(DC200~240V)、-(DC380~440V)、-(DC500~600V)最小適合負荷DC5V、3mAヒートエレメント数2定格通電電流(A)5最小使用電圧(V)DC5最小使用電流(mA)3端子カバーなし
  • CWチップ ダイヘン

    CWチップ

    ダイヘン
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(10個)
    4日以内出荷
  • 長袖ブルゾン CW-1613 アルトコーポレーション

    長袖ブルゾン CW-1613

    アルトコーポレーション
    ¥5,998税込¥6,598
    1着
    翌々日出荷
    やや細身のすっきりとしたシルエットに、用途に合わせて形を変えた6つの大ケットを配置。 太目の配色ステッチでカジュアル感もプラスした、ユースフル&スタイリッシュなワークジャケット。 インディゴブルーとブラックの2色展開。
    仕様袖下マチ、右胸ポケット、前中心スラッシュポケット、左胸ポケット、両腰箱ポケット、左袖ポケットその他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。種別ブルゾン材質(ドットボタン)金属、(ファスナー・スライダー)金属混率(%)ポリエステル65、綿35生地コンフォートデニムRoHS指令(10物質対応)対応名入れ可
  • メンズデニムカーゴパンツ CW-1617 アルトコーポレーション

    メンズデニムカーゴパンツ CW-1617

    アルトコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    翌々日出荷
    何よりも動きやすさを重視したストレートシルエット。 腰ポケット、バックポケット、サイドポケットは形、大きさ、位置に至るまで使い勝手の良さを追求。 屈伸運動をサポートする為、ひざ部分にはダーツを入れて立体的に作り上げた機能満載のカーゴパンツ。 インディゴブルーとブラックの2色展開。
    その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別カーゴパンツ混率(%)ポリエステル65、綿35生地コンフォートデニムRoHS指令(10物質対応)対応裾上げ可性別男性用
  • レディースデニムカーゴパンツ CW-1619 アルトコーポレーション

    レディースデニムカーゴパンツ CW-1619

    アルトコーポレーション
    ¥4,798税込¥5,278
    1本
    翌々日出荷
    何よりも動きやすさを重視したストレートシルエット。 腰ポケット、バックポケット、サイドポケットは形、大きさ、位置に至るまで使い勝手の良さを追求。 屈伸運動をサポートする為、ひざ部分にはダーツを入れて立体的に作り上げた機能満載のカーゴパンツ。 インディゴブルーとブラックの2色展開。
    その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別カーゴパンツ混率(%)ポリエステル65、綿35生地コンフォートデニムRoHS指令(10物質対応)対応裾上げ可性別女性用
  • コールドワーカーCW-60 黒 弘進ゴム

    コールドワーカーCW-60 黒

    弘進ゴム(1件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1足
    6日以内出荷
    冷凍庫作業の必需品!。保温性が高く取り外し可能な中綿入りインナーソックス仕様と、アルミフェルトインソール入りで靴中の暖かい温度を外に逃がしません。柔らかく足が動きやすいので、しゃがむ作業やフォークリフトのアクセル操作がしやすい。凍結面でも滑りにくい靴底で作業も安心です。
    用途冷凍庫、冷凍室、食品工場の寒いエリアでの作業など形状ハイカット色黒種類安全長靴材質(アッパー)天然ゴム・合成ゴム材質(ソール)天然ゴム・合成ゴム機能防寒(-60℃対応)、凍結面で滑りにくい、先芯入り、屈曲性が良い、中綿入りインナーソックス(取り外し可能)足幅3E材質(先芯)樹脂靴タイプ長靴
  • .COM CW-1716 脇ゴム ワンタックチノパン アルトコーポレーション

    .COM CW-1716 脇ゴム ワンタックチノパン

    アルトコーポレーション
    ¥4,798税込¥5,278
    1枚
    翌々日出荷
    スッキリきれいなシルエットでウエストはシャーリング仕様。 かがんだ時の圧迫感を解消します。 制電生地を使用しているのでまとわりつきが少なく動きやすい。
    仕様脇シャーリングその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別ワンタックチノパンタイプ男性混率(%)ポリエステル80、綿20股下(cm)90RoHS指令(10物質対応)対応生地性能東レストレッチツイル、制電裾上げ可
  • .COM WOMENS CW-1718 脇ゴム ワンタックチノパン アルトコーポレーション

    .COM WOMENS CW-1718 脇ゴム ワンタックチノパン

    アルトコーポレーション
    ¥4,498税込¥4,948
    1本
    翌々日出荷
    スッキリきれいなシルエットでウエストはシャーリング仕様。 かがんだ時の圧迫感を解消します。 制電生地を使用しているのでまとわりつきが少なく動きやすい。
    仕様脇シャーリングその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別ワンタックチノパンタイプ女性混率(%)ポリエステル80、綿20股下(cm)85RoHS指令(10物質対応)対応生地性能東レストレッチツイル、制電裾上げ可
  • 標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機

    標準形電磁接触器(ケースカバーなし)

    富士電機(41件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
  • 600V ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V ビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル(12件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • ブルゾン CWU196-2(ネイビー) 5L カーシーカシマ

    ブルゾン CWU196-2(ネイビー) 5L

    カーシーカシマ
    ¥12,980税込¥14,278
    1枚
    8日以内出荷
    クールなビジュアルと快適性を叶える帯電防止の高機能ウェア。着心地や動きやすさを追求した素材とパターン設計。ビルメンテナンスなどのワークシーンに不可欠な機能を詰め込んで、スタイリッシュなデザインに落とし込んだ、JIS-T8118適合の静電気帯電防止ウェアです。
  • ブルゾン CWU196-8(ベージュ) 5L カーシーカシマ

    ブルゾン CWU196-8(ベージュ) 5L

    カーシーカシマ
    ¥12,980税込¥14,278
    1枚
    8日以内出荷
    クールなビジュアルと快適性を叶える帯電防止の高機能ウェア。着心地や動きやすさを追求した素材とパターン設計。ビルメンテナンスなどのワークシーンに不可欠な機能を詰め込んで、スタイリッシュなデザインに落とし込んだ、JIS-T8118適合の静電気帯電防止ウェアです。
  • インサートナット(黄銅インサートナット ネジ込式) IRB-0000CW 廣杉計器

    インサートナット(黄銅インサートナット ネジ込式) IRB-0000CW

    廣杉計器
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • 長袖シャツ CWY203-5(グレー) 5L カーシーカシマ

    長袖シャツ CWY203-5(グレー) 5L

    カーシーカシマ
    ¥8,998税込¥9,898
    1枚
    8日以内出荷
    フォーマルなディテールを取り入れた 高機能おもてなしシャツ。きちんと感と着心地のよさを兼ね備えたCAREAN のシャツコレクション。クリーンスタッフに最適な機能を充実させつつ、フォーマルな要素を取り入れた、おもてなしにふさわしいラインアップです。洗練された落ち着きのある印象。胸のポケットチーフ風タブや、前立ての配色などフォーマルな印象のデザインが際立つモダンなシャツ。
  • 長袖シャツ CWY198-9(ピンク) 5L カーシーカシマ

    長袖シャツ CWY198-9(ピンク) 5L

    カーシーカシマ
    ¥8,998税込¥9,898
    1枚
    8日以内出荷
    フォーマルなディテールを取り入れた 高機能おもてなしシャツ。きちんと感と着心地のよさを兼ね備えたCAREAN のシャツコレクション。クリーンスタッフに最適な機能を充実させつつ、フォーマルな要素を取り入れた、おもてなしにふさわしいラインアップです。ネクタイをつけているかのようなデザインで、おもてなし感を演出。堅苦しさを感じさせない、ほどよくフォーマルな印象のきちんと見えシャツ。
  • 長袖シャツ CWY205-1(ワイン) 5L カーシーカシマ

    長袖シャツ CWY205-1(ワイン) 5L

    カーシーカシマ
    ¥9,198税込¥10,118
    1枚
    8日以内出荷
    フォーマルなディテールを取り入れた 高機能おもてなしシャツ。きちんと感と着心地のよさを兼ね備えたCAREAN のシャツコレクション。クリーンスタッフに最適な機能を充実させつつ、フォーマルな要素を取り入れた、おもてなしにふさわしいラインアップです。親しみやすいチェック柄に、ネクタイをイメージしたシックなカラー配色できちんと感をプラス。大容量のダブル胸ポケットや着脱しやすいスナップボタンなど、機能性も充実。
  • 長袖シャツ CWY205-2(ネイビー) 5L カーシーカシマ

    長袖シャツ CWY205-2(ネイビー) 5L

    カーシーカシマ
    ¥9,198税込¥10,118
    1枚
    8日以内出荷
    フォーマルなディテールを取り入れた 高機能おもてなしシャツ。きちんと感と着心地のよさを兼ね備えたCAREAN のシャツコレクション。クリーンスタッフに最適な機能を充実させつつ、フォーマルな要素を取り入れた、おもてなしにふさわしいラインアップです。親しみやすいチェック柄に、ネクタイをイメージしたシックなカラー配色できちんと感をプラス。大容量のダブル胸ポケットや着脱しやすいスナップボタンなど、機能性も充実。
  • 長袖シャツ CWY203-2(ネイビー) 5L カーシーカシマ

    長袖シャツ CWY203-2(ネイビー) 5L

    カーシーカシマ
    ¥8,998税込¥9,898
    1枚
    8日以内出荷
    フォーマルなディテールを取り入れた 高機能おもてなしシャツ。きちんと感と着心地のよさを兼ね備えたCAREAN のシャツコレクション。クリーンスタッフに最適な機能を充実させつつ、フォーマルな要素を取り入れた、おもてなしにふさわしいラインアップです。洗練された落ち着きのある印象。胸のポケットチーフ風タブや、前立ての配色などフォーマルな印象のデザインが際立つモダンなシャツ。
  • 長袖シャツ CWY198-6(サックス) 5L カーシーカシマ

    長袖シャツ CWY198-6(サックス) 5L

    カーシーカシマ
    ¥8,998税込¥9,898
    1枚
    8日以内出荷
    フォーマルなディテールを取り入れた 高機能おもてなしシャツ。きちんと感と着心地のよさを兼ね備えたCAREAN のシャツコレクション。クリーンスタッフに最適な機能を充実させつつ、フォーマルな要素を取り入れた、おもてなしにふさわしいラインアップです。ネクタイをつけているかのようなデザインで、おもてなし感を演出。堅苦しさを感じさせない、ほどよくフォーマルな印象のきちんと見えシャツ。
  • 長袖シャツ CWY203-3(ブラウン) 5L カーシーカシマ

    長袖シャツ CWY203-3(ブラウン) 5L

    カーシーカシマ
    ¥8,998税込¥9,898
    1枚
    8日以内出荷
    フォーマルなディテールを取り入れた 高機能おもてなしシャツ。きちんと感と着心地のよさを兼ね備えたCAREAN のシャツコレクション。クリーンスタッフに最適な機能を充実させつつ、フォーマルな要素を取り入れた、おもてなしにふさわしいラインアップです。洗練された落ち着きのある印象。胸のポケットチーフ風タブや、前立ての配色などフォーマルな印象のデザインが際立つモダンなシャツ。
  • 長袖シャツ CWY198-11(ホワイト) 5L カーシーカシマ

    長袖シャツ CWY198-11(ホワイト) 5L

    カーシーカシマ
    ¥8,998税込¥9,898
    1枚
    8日以内出荷
    フォーマルなディテールを取り入れた 高機能おもてなしシャツ。きちんと感と着心地のよさを兼ね備えたCAREAN のシャツコレクション。クリーンスタッフに最適な機能を充実させつつ、フォーマルな要素を取り入れた、おもてなしにふさわしいラインアップです。ネクタイをつけているかのようなデザインで、おもてなし感を演出。堅苦しさを感じさせない、ほどよくフォーマルな印象のきちんと見えシャツ。
  • 長袖シャツ CWY205-4(グリーン) 5L カーシーカシマ

    長袖シャツ CWY205-4(グリーン) 5L

    カーシーカシマ
    ¥9,198税込¥10,118
    1枚
    8日以内出荷
    フォーマルなディテールを取り入れた 高機能おもてなしシャツ。きちんと感と着心地のよさを兼ね備えたCAREAN のシャツコレクション。クリーンスタッフに最適な機能を充実させつつ、フォーマルな要素を取り入れた、おもてなしにふさわしいラインアップです。親しみやすいチェック柄に、ネクタイをイメージしたシックなカラー配色できちんと感をプラス。大容量のダブル胸ポケットや着脱しやすいスナップボタンなど、機能性も充実。
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1CW2 SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1CW2

    SMC
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    9日以内出荷
    ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
    作動方式複動
  • MY1_W - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付(MY1CW50G) SMC

    MY1_W - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付(MY1CW50G)

    SMC
    ¥239,800税込¥263,780
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)50
  • 漏電リレー用 変流器 テンパール工業

    漏電リレー用 変流器

    テンパール工業
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1個
    6日以内出荷
    用途漏電リレー用零相変流器
  • MY1_W - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付(MY1CW63) SMC

    MY1_W - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付(MY1CW63)

    SMC
    ¥319,800税込¥351,780
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)63
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1CW40~) SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1CW40~)

    SMC
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    ・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
  • MY1_W - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付(MY1CW40G) SMC

    MY1_W - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付(MY1CW40G)

    SMC
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
  • MY1_W - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付(MY1CW32G) SMC

    MY1_W - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付(MY1CW32G)

    SMC
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)32