カテゴリ
- 農業機械(74)
- 制御機器(48)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
- 作業工具(23)
- 配管・水廻り設備部材(17)
- ねじ・ボルト・釘(16)
- 電気材料(12)
- メカニカル部品(12)
- オフィス家具(12)
- 物流用品(11)
- 塗料(10)
- 切削工具(10)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 測定用品(8)
- 研磨材(8)
- 事務用品(8)
- 学童・教育用品(8)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- 自動車補修部品(5)
- バイク部品(4)
- 梱包用品(4)
- 卓上消耗品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 住設機器(4)
- 洗車・清掃(4)
- 家電(4)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
- 建築金物(3)
- バッテリー・電装(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 電動工具(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 清掃用品(2)
- 防犯用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- 厨房用品(1)
- 機構部品(1)
- 安全用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 介護用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- カー用品(1)
- 自転車部品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(74)
- IDEC(和泉電気)(26)
- CKD(23)
- コクヨ(12)
- INAX(LIXIL)(11)
- エスコ(10)
- ロックペイント(10)
- サンコーテクノ(7)
- TRUSCO(7)
- オーム電機(6)
- omron(オムロン)(5)
- トップ工業(5)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- 大阪魂(5)
- ミトロイ(水戸工機)(4)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4)
- キャンブロ(4)
- TERADA(寺田電機製作所)(4)
- セコ・ツールズ・ジャパン(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「cw-10」の検索結果
![[EA589CW-10用/5個]ロックスクリューレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49997237-260416-02.jpg)
[EA589CW-10用/5個]ロックスクリューレンチ
エスコ¥795税込¥8751個翌日出荷EA589CW-10用ロックスクリューレンチ EA589CW-10に取付けると、替刃交換がロックされ、管理者を指定することができます。エスコ品番EA589CW-11材質プラスチック寸法(mm)31×18×11
ろ過用フィルター ワインドフィルターカートリッジ CWシリーズ
日本フイルター(18件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1本当日出荷広範囲に使用できる耐薬品性に優れたポリプロピレン製の糸巻きカートリッジフィルターです。用途工業用水や井戸水のろ過。 鉄サビ・濁質のろ過。 酸・アルカリ薬品のろ過。 洗浄水のろ過。材質ろ材・コア:ポリプロピレン(PP)内径(Φmm)30最高使用圧力(MPa)0.5外径(Φmm)61最高使用温度(℃)80
ラチェットコンビ
トップ工業(17件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷締める、緩める方向が色で識別可能です。ギヤ数72枚、5°の細かい送り角度でラチェット駆動します。ラチェット部は本締めできる強度があります。用途本締めでき狭いところに最適。歯数72送り角度(°)5ラチェット機構あり
TCWすずめっき軟銅線
協和ハーモネット(32件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷電気用軟銅線の表面をすずめっきで保護し、酸化・発錆を防ぎます。 酸化しにくく経年変化等に対して安定した特性が得られます。 ハンダ付け性が良好です。用途基板の配線、ジャンパー線等各種リード線種別より線種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
薄口コンビネーションレンチ
ミトロイ(水戸工機)(18件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷鍛造品で強いです。 JIS規格品に比べ長く、スパナ部・めがね部ともに同じ厚さです。 めがね柄部の曲がり角度15度です。
コンビネーションレンチ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)¥829税込¥9121本当日出荷から翌日出荷早回し仮締めはスパナ、本締めはめがねと1丁2役。 狭い箇所で使いやすくヘッドをさらにコンパクト化。 めがねは面接触タイプを採用、本締めに最適。 柄は握りやすく、しなりに強い断面形状へ強化。 大サイズはトルクが掛けやすいように柄を長く最適化(21以上、27除く)。 サイズ表示を大きくし視認性を向上。 油が付着しても滑りにくい梨地仕上げ。
スプラッシュワイパー
KTC¥2,998税込¥3,2981箱(100枚)当日出荷水も石けんも不要!サッとふくだけで頑固な汚れを除去! 油、グリス、汚泥、シリコンコーキング材、塗料等、手洗いでは落ちにくい汚れを簡単除去。 研磨剤不使用で肌を傷つけません。 天然成分配合で汚れを除去。 手肌にも環境にも優しい。 多層不織布使用により丈夫でたっぷり汚れを吸収でき経済的。用途手肌についた汚れを除去する洗浄シート。寸法(mm)200×200質量(kg)1.2色ホワイト区分新品寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×114×68香りレモンのさわやかな香りアズワン品番65-2490-42
プラチェーン 定尺品
ラクテム¥449税込¥4941本当日出荷から6日以内出荷注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。材質ポリエチレン(PE)チェーン線径(mm)約6
ねじ穴 カバーシール
LAMP(スガツネ工業)(15件のレビュー)¥689税込¥7581パック(14個)当日出荷から5日以内出荷粘着剤付き(シールタイプ)で、貼り付けが簡単です。プラスチック製キャップより種類が豊富で、早く、安く作業ができます。ねじ穴やくぎ穴をふさいだり、切り込みミスカットのカバーに便利です。
チェーンレンチ(チェーンストッパー付)
HIT(ヒット)(2件のレビュー)¥64,980税込¥71,4781個当日出荷特許チェーンストッパー付安全チェーンレンチです。 パイプレンチの使えない場所でもチェーンが入れば連続作業ができます。本体は特殊鋼の鍛造品で強く、歯先は高周波焼き入れを施し硬くヘタらず完全に機能を発揮します。 外れ止めの効果で連続繰り返し作業が安心してできます。用途ガス、水道管など狭所での締め付け、解体作業に。
折りたたみ式風速計
カスタム(5件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷コンパクトな折りたたみ式風速計。 温度測定も可能。 風速、温度の最大値表示機能付。 13データの平均表示機能付。付属品電池(CR-2032 3V)×1ハンドストラップ取扱説明書トラスコ品番213-6481測定範囲m/s:0.9~26.8ft/min:175~5500KNT:1.7~52km/hr:3.2~96.5MPH:2~60BF:1~10℃:-18~+50質量(g)約90電源CR-2032(3V)リチウム電池 1個ベアリングサファイアの軸受ベアリング精度風速:±(3%rdg+0.2dgt)温度:±1表示3.5桁LCD表示寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×47×26分解能m/s:0.1ft/min:20KNT:0.3km/hr:0.7MPH:0.2BF:1℃:0.1温度測定範囲(℃)-18.0~+50.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×26×47風速測定範囲(m/s)1.1~20.0検知方式ベーン式アズワン品番8-5628-01RoHS指令(10物質対応)対応
押ボタンゴムカバー
IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷取付リングをゴムカバーで覆った物で、押ボタンスイッチの防水性をより確実にします。耐油性も良好です。仕様●取付リングをゴムカバーで覆ったもので、押ボタンスイッチの防水性をより確実にします。●ゴムカバー内にチップ(ボタン)を内蔵していますので、取付リングとスイッチ本体のチップを取り除いてからご使用ください。また、必ずチップ(ボタン)を本体の軸にかん合させてご使用ください。●耐油性も良好です。適合本体TWシリーズ材質ゴム製 (ニトリル系)材質(本体)ニトリルゴム使用周囲温度(℃)-5~60寸法D9寸法AΦ32寸法CΦ31操作部押ボタンスイッチ
締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式)
サンコーテクノ(3件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1箱(30本)当日出荷から4日以内出荷引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。空気調和/衛生工学会規格(SHASE-S 012 建築設備用あと施工アンカー)に基づく主要寸法です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。施工管理の目安となるラインマークが付いています。施工後でも、頭部刻印によって全長の確認が可能です。用途配管ダクト取付けなどに。コンクリート用。医療機器取付け/通信架台取付け/シラ材取付け/プラント設備工事/機器設置等。仕様締めつけ方式適合材コンクリート
オープンギアレンチ ストレートタイプ
スーパーツール¥2,598税込¥2,8581丁当日出荷従来のギアレンチでは難しい繋がった配管ナットの締め付け作業が可能に。連続作業に最適!開口により繋がった配管ナットの締め付け、取り外し作業に最適です。スパナとのコンビネーションです。用途パイプ部品・高圧ホース・水道ホース・油圧配管など、あらゆる配管類のフランジナット、継手の締め付け、取り外しに。材質特殊合金鋼タイプストレート
風速計(風速・温度)
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781個当日出荷風速・温度の最大値表示機能付です。13データの平均表示機能付です。用途エアコン、ダクトの吹き出し口や土木・建築現場。トラスコ品番415-0945幅(mm)144高さ(mm)47質量(g)90奥行(mm)26電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(別売)精度風速:±(3%rdg+0.2digit)測定方式ベーン式分解能0.1m/s連続使用時間440時間風速測定範囲(m/s)0.9~26.8寸法(幅×奥行×高さ)(mm)144×26×47
風速計
カスタム¥19,404税込¥21,3441個当日出荷コンパクトな折りたたみ式風速計です。 風速・温度の最大値表示機能付きです。 13データの平均表示機能付きです。 温度測定も可能です。付属品CR-2032(3V)リチウム電池×1個・ハンドストラップ測定範囲0.9~26.8m/s(分解能/0.1)精度±(3%rdg+0.2dgt)質量(g)約90電源CR-2032(3V)リチウム電池×1個温度(℃)範囲/-18~+50、分解能/0.1、測定硬度/±1ベアリングサファイアの軸受けベアリング表示3.5桁LCD表示外寸法(mm)144×26×47アズワン品番8-5628-01
ジョイント用ゴムカバー CW型
サンユーテック(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から10日以内出荷ゴムカバーは、ニトリルブタジェンラバー(NBR)を使用しており、耐油性・耐摩耗性に優れた特長をもっております。 中央部に膨らみを設け、約30~40°の角度になってもスムーズに回転できる様になっており、取り付け・取り外しも簡単で塵の侵入を防ぎます。 中央のふくらみに二硫化モリブデングリース等を充分に行き渡らせることで、無給油運転が出来ます。適合KD型・LD型等材質NBR種類ゴムタイプ許容温度(℃)-25~+90RoHS指令(10物質対応)対応
タイヤワックス用スポンジ取替用超耐久
ワコー¥559税込¥6151個4日以内出荷タイヤWAXを隅まで塗り残しなしに塗れるスポンジの耐久力の高いスペアです。タイヤ用ワックス、コーティング剤の塗付用ワックススポンジです。新形状のアーチ加工スポンジで、タイヤの下までワックスをシッカリ塗れます。スポンジ部に油性分に強いポリエチレンフォームを使用しているので、油性タイヤワックスに最適です。CW-08の取替用です。トラスコ品番536-9876材質(スポンジ)ポリエチレン、(台座)ABSタイプ超耐久危険物の類別非危険物
クリアー広口ボトル
サンプラテック¥469~税込¥516~1個当日出荷から4日以内出荷中身をはっきりと視認できるクリアータイプのボトルです。材質本体/K-RESIN、蓋/PP耐熱温度(℃)60(目盛入)
チッコロ CW型 内ネジ×内ネジ(RoHS指令相当品)
アソー¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)形状ストレート材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98接続方式両内ネジ型使用流体水、油、空気(材質に悪影響が無い流体)RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類小型ニードルバルブ
B&Y 車内用ミニブラシ
ハンディ・クラウン¥499税込¥5491本当日出荷コンパクトで収納に便利です。毛先がやわらかいので傷つきにくいです。すき間のホコリ払いに最適です。キーホルダーとしてもお使いいただけます。用途車内の細かな部分の掃除材質[毛/柄]化繊/PP全長(mm)120質量(g)21危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応
オープンプレート OPEN/CLOSED
えいむ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷材質PVC、鉄質量(kg)0.25文字内容表:OPEN、裏:CLOSED寸法(縦×横)(mm)260×360TKG品番9-2540-0501TKG品番(2017)6-2328-0501
ストラブ・ワイドクランプCWタイプ
ショーボンド(1件のレビュー)¥37,980~税込¥41,778~1個当日出荷から24日以内出荷広範囲にわたるピンホールや腐食割れを補修できます。 流体を止めることなく作業できます。用途各種配管の補修に種類メカニカル継手流体温度(℃)-10~60材質(ゴム)NBR
オープンギアレンチ フレックスタイプ
スーパーツール¥3,298税込¥3,6281丁欠品中従来のギアレンチでは難しい繋がった配管ナットの締め付け作業が可能に。連続作業に最適!開口により繋がった配管ナットの締め付け、取り外し作業に最適です。スパナとのコンビネーションです。ラチェット側は、180°首振りタイプです。便利なフレックス機構!用途パイプ部品・高圧ホース・水道ホース・油圧配管など、あらゆる配管類のフランジナット、継手の締め付け、取り外しに。材質特殊合金鋼全長(mm)162質量(g)87タイプフレックス呼び寸法(mm)10首振りありラチェット機構あり
NEW リフォームシート
リンテックコマース¥1,198税込¥1,3181巻当日出荷から6日以内出荷裏紙をはがして貼るシールタイプ。抗菌ウレタン加工で、キズ・汚れに強く、抗菌効果がある。洗剤で簡単拭き取りできる。安全性の高い複合加工シート、エッジテープとしても活用。塩ビ系樹脂を使用していない安心シート。裏紙にマス目があるからカットしやすい。用途ペット対策、キズ汚れ対策や補修、リフォームなどに材質表面材/ウレタン樹脂(抗菌剤配合)、紙、ポリエステル、粘着剤/アクリル系、裏紙:紙耐熱温度(℃)80
ステンレスワイヤカットロープ(両端加工なし)
TRUSCO(1件のレビュー)¥319~税込¥351~1本当日出荷から翌々日出荷ほつれ止め加工を先端に施していますので、自由にお使いいただけます。細くても強度があり目立ちません。スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。オールステンのため異種金属による錆びが生じにくいです。別売りのスリーブも利用いただけます。(線径に合わせて選んでください)用途落下防止用・盗難防止用・転倒防止用に。自由なサイズにカットしたり、加工したりしてお使いください。材質ステンレス(SUS304)加工ほつれ止め端末スリーブなしRoHS指令(10物質対応)対応
縞見ルーペ(ダブルレンズ)
クリアー光学(2件のレビュー)¥3,498税込¥3,8481個当日出荷縞見ルーペ(リネンテスター)は繊維織物の糸数の測定を目的として作られたルーペです。歪を抑えた2枚レンズ構成設計です。折りたたみ式でコンパクトに収納できて持ち運びにも便利。仕様2枚構成タイプ縞見ルーペ種類縞見ルーペ材質(レンズ)ガラス
電動ウインチ 100kg 揚程10m
スリーエッチ¥49,980税込¥54,9781台当日出荷オイルやカーボンブラシ交換のないメンテナンスフリー設計です。アイ加工済みワイヤーが標準装備されていますので、すぐにご使用いただけます。価格を追求したシンプルな構造の電動ウインチです。工夫次第でいろいろな用途に使用できます。単相100V仕様ですので広範囲にご使用いただけます。動作音が小さいので使用状況を選びません。用途荷物の吊り上げや引き寄せ。旗、のぼり、テントなどの巻揚げ。トラスコ品番856-9189セット内容ワイヤロープ4mm×10m材質スチール、モーター部:アルミ製質量(kg)9.52018年トラスコ掲載ページ7 1456
防雨型フローライト
ハタヤリミテッド¥25,980税込¥28,5781台当日出荷から5日以内出荷屋外用・防雨型なのでぬれても安心です。 インバーター式なのでちらつかず、目に優しい光が瞬時に点灯します。 白熱灯と比較して低温照明だから長時間の作業でも安心です。 吊り下げ用フック付です。安全なアース不要の二重絶縁構造です。 手にぴったり握れる、蛍光灯ハンドランプです。 雨やしぶきに負けない屋外用です。狭い場所でも光を奥まで届かせます。用途点検・整備・メンテナンスに。生産工場の備品として。全長(mm)425周波数(Hz)50/60兼用電源(V)100消費電力(W)13定格100V・13W全光束(Lm)840光源インバーター内蔵、13Wコンパクト形、蛍光ランプ付(FPL13EX-N型)電線太さ(mm2)0.75芯数2C電線仕様-種別2PNCT電線仕様-芯数2フックフック付設置場所屋外替球FPL13EX-N使用場所屋外明るさ(Lm)840特性絶縁適合蛍光灯FPL13EX-N電球の種類蛍光灯特殊用途防雨、絶縁連結可否可
コンビネーションレンチセット
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥11,980税込¥13,1781セット(10本)当日出荷早回し仮締めはスパナ、本締めはめがねと1丁2役。 狭い箇所で使いやすくヘッドをさらにコンパクト化。 めがねは面接触タイプを採用、本締めに最適。 柄は握りやすく、しなりに強い断面形状へ強化。 大サイズはトルクが掛けやすいように柄を長く最適化(21以上、27除く)。 サイズ表示を大きくし視認性を向上。 油が付着しても滑りにくい梨地仕上げ。トラスコ品番818-7202セット内容8、10、11、12、13、14、17、19、21、22mm、布袋質量(kg)1パッケージサイズ(mm)(布袋)460×440
トルコンアンカーSTCWタイプ ステンレス製 ウェッジ式
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1箱(30本)ほか当日出荷から4日以内出荷施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。仕様締め付け方式表面処理生地適合材コンクリート
ニードルバルブ 2FX2F
SK11¥2,898税込¥3,1881個当日出荷流量の微調整が簡単なコンパクトなニードルバルブです。ニードルバルブと継手の一体化で接続の省力化を図っています。両側めねじタイプです。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。用途エアー配管継手。接続ねじめねじRc(PT)1/4、めねじRc(PT)1/4適合流体空気バルブ種類ニードルバルブ
ワッシャー(ポリカーボネートワッシャー) PCW-0000-00
廣杉計器(8件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381袋(50個)当日出荷から9日以内出荷材質ポリカーボネート種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応




![[EA589CW-10用/5個]ロックスクリューレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49997237-260416-02.jpg)