カテゴリ

  • 塗料(9)
  • 制御機器(8)
  • 電気材料(6)
  • 切削工具(5)
  • 事務用品(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 物流用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 住設機器(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 厨房用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「cw-200」の検索結果

59件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CW-200 実用車スタンド 幅28 昭和インダストリーズ

    CW-200 実用車スタンド 幅28

    昭和インダストリーズ
    ¥3,998税込¥4,398
    1枚
    8日以内出荷
    用途サイズ : 26インチ用。素材 : スチール。一般自転車用 エンド金具幅28mmサイズ幅28
  • ろ過用フィルター ワインドフィルターカートリッジ CWシリーズ 日本フイルター

    ろ過用フィルター ワインドフィルターカートリッジ CWシリーズ

    日本フイルター(18件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    当日出荷
    広範囲に使用できる耐薬品性に優れたポリプロピレン製の糸巻きカートリッジフィルターです。
    用途工業用水や井戸水のろ過。 鉄サビ・濁質のろ過。 酸・アルカリ薬品のろ過。 洗浄水のろ過。材質ろ材・コア:ポリプロピレン(PP)内径(Φmm)30最高使用圧力(MPa)0.5外径(Φmm)61最高使用温度(℃)80
  • プラチェーン 定尺品 ラクテム

    プラチェーン 定尺品

    ラクテム
    ¥559税込¥615
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。
    材質ポリエチレン(PE)チェーン線径(mm)約6
  • 放熱シート MAC8(マックエイト)

    放熱シート

    MAC8(マックエイト)
    ¥9,998税込¥10,998
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    パワートランジスターの下に取付けるだけで高い熱伝導率を得ることができます。 マイカ板と違ってグリースを併用する必要はありません。 従来のシリコンラバーより約7倍の熱伝導率があります。
    材質サーコン(R)TR(UL94V-0)厚さ(mm)0.30+0.10-0)使用温度範囲(℃)-60~+180引裂強度(kg)0.3B伸び(%)100体積抵抗率(Ωcm)1.2×1015硬度(JIS A)75誘電率50Hz:4.4、103Hz:4.4、106Hz:4.4RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性V-0(UL94)耐電圧(kV)7熱抵抗値(℃/W)0.39引張強度(kg/cm2)1.7
  • クリアー広口ボトル サンプラテック

    クリアー広口ボトル

    サンプラテック
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    中身をはっきりと視認できるクリアータイプのボトルです。
    材質本体/K-RESIN、蓋/PP耐熱温度(℃)60(目盛入)
  • ストラブ・ワイドクランプCWタイプ ショーボンド

    ストラブ・ワイドクランプCWタイプ

    ショーボンド(1件のレビュー)
    ¥81,980~税込¥90,178~
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    広範囲にわたるピンホールや腐食割れを補修できます。 流体を止めることなく作業できます。
    用途各種配管の補修に種類メカニカル継手流体温度(℃)-10~60材質(ゴム)NBR
  • ステンレスワイヤカットロープ(両端加工なし) TRUSCO

    ステンレスワイヤカットロープ(両端加工なし)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ほつれ止め加工を先端に施していますので、自由にお使いいただけます。細くても強度があり目立ちません。スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。オールステンのため異種金属による錆びが生じにくいです。別売りのスリーブも利用いただけます。(線径に合わせて選んでください)
    用途落下防止用・盗難防止用・転倒防止用に。自由なサイズにカットしたり、加工したりしてお使いください。材質ステンレス(SUS304)加工ほつれ止め端末スリーブなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • オールステンレスカットワイヤ TRUSCO

    オールステンレスカットワイヤ

    TRUSCO
    ¥529~税込¥582~
    1本
    当日出荷
    材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ワイヤーキャッチ
  • ダイヤモンドカッター TRUSCO

    ダイヤモンドカッター

    TRUSCO
    ¥9,498税込¥10,448
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    鉄筋コンクリートおよびコンクリート構造物などの改修・補修に最適です。良好な切れ味が持続します。
    用途硬質コンクリート、スレート、レンガ、ブロックなどの切断に。仕様乾式材質台金:工具鋼(SK-5)、チップ:ダイヤ砥粒他チップ高さ(mm)72018年トラスコ掲載ページ5 0800
  • プチカラー単色 サクラクレパス

    プチカラー単色

    サクラクレパス
    ¥179税込¥197
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    発色の鮮やかな透明固形水彩絵の具 本体の右、左、手前の3方向にセットできるパレット付 フタ裏にポストカードなどがセットでき、イーゼルのようにお使いいただけます。 手で持ってスケッチしやすい指かけリング付 筆洗不要の水筆入り
  • プッシュコンセント ホワイト TERADA(寺田電機製作所)

    プッシュコンセント ホワイト

    TERADA(寺田電機製作所)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    4日以内出荷
    壁面内に収納可能な壁用コンセント。ACコンセント2口。製品の厚みは一般的なスイッチやコンセント同様の7mm。既設のコンセントから交換取付可能。盗電やイタズラ防止、防塵に効果。
  • 1/200  ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ) エスコ

    1/200 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)

    エスコ
    ¥7,900税込¥8,690
    1個
    翌日出荷
    仕様15W用エスコ品番EA968CW-200寸法(mm)70タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:4.9、60Hz:4.9
  • スリットチューブ 中部ビニール工業

    スリットチューブ

    中部ビニール工業
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    5日以内出荷
    専用治具を使い、一瞬の内に電線・ゴムホース等を装着・収納でき作業効率がUPします!取り外し、繰り返し使用が可能です。 見た目もスッキリキレイに!感電防止にもなり安心・安全です。
    用途・配線、電線、ケーブル、ゴムホースなどの結束・保護にお使い頂けます。・乱雑になった配線や電線などを結束し、見た目もスッキリとさせます。・スリットにより曲線部にも容易に装着でき、また装着後も極めて柔軟性に優れています。・付属の専用挿入治具を使用することによって一瞬の内に装着できます。・車、バイク、産業用、家庭用など様々な場面で使用でき大変便利です。材質ポリエチレン(PE)使用温度範囲(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応
  • プッシュコンセントダークBR TERADA(寺田電機製作所)

    プッシュコンセントダークBR

    TERADA(寺田電機製作所)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    4日以内出荷
    壁面内に収納可能な壁用コンセント。ACコンセント2口。製品の厚みは一般的なスイッチやコンセント同様の7mm。既設のコンセントから交換取付可能。盗電やイタズラ防止、防塵に効果。
  • プッシュコンセント シルバー TERADA(寺田電機製作所)

    プッシュコンセント シルバー

    TERADA(寺田電機製作所)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    4日以内出荷
    壁面内に収納可能な壁用コンセント。ACコンセント2口。製品の厚みは一般的なスイッチやコンセント同様の7mm。既設のコンセントから交換取付可能。盗電やイタズラ防止、防塵に効果。
  • チップ RCCW イスカル

    チップ RCCW

    イスカル
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1箱(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    形状円形逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカ無し
  • KCW 溶接形コネクタ イハラサイエンス

    KCW 溶接形コネクタ

    イハラサイエンス
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    5日以内出荷から17日以内出荷
    形状コネクタ温度範囲(℃)-20~250
  • C その他ミーリング/チップ COAT イスカル

    C その他ミーリング/チップ COAT

    イスカル
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • チップ RCCW イスカル

    チップ RCCW

    イスカル
    ¥31,980税込¥35,178
    1箱(10個)
    3日以内出荷
  • クロワッサンワッフルメーカー サンテックコーポレーション

    クロワッサンワッフルメーカー

    サンテックコーポレーション
    ¥269,800税込¥296,780
    1台
    15日以内出荷
    アイディア次第で手軽に広がるワッフルメニュー!
    電源(V)100
  • チップ ZPCW-QBN タンガロイ

    チップ ZPCW-QBN

    タンガロイ
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    3日以内出荷
    材質BX950RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥1,890税込¥2,079
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 計器用低圧変流器 CWシリーズ 三菱電機

    計器用低圧変流器 CWシリーズ

    三菱電機(3件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
    用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
  • 紙基材フェノール樹脂積層板 フタムラ化学

    紙基材フェノール樹脂積層板

    フタムラ化学(6件のレビュー)
    ¥879~税込¥967~
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    一般電気特性があり、機械加工性に優れる。
    用途配電盤、変圧器、車両などの電気機械部品、軸受、ギヤー等の治具材材質紙フェノール樹脂形状切板色自然色タイプ切板規格食品衛生法適合鉄道車両絶縁適合耐電圧貫層油中:破壊なし(15MV/m OK)沿層高温油中:破壊なし(9kV OK)JIS規格PL-PEM比重1.31~1.35規格(型)ANSI:XX絶縁抵抗(MΩ)常態:5×103~106煮沸後:3×10~5×102曲げ強さ(MPa)LW:120~200CW:110~180外観加熱後:異常なし(130℃、2h)ロックウェル硬度Mスケール:110±10アイゾット衝撃強さ(J/cm)0.21~0.40ヘキ開強さ(KN)3.9~6.4耐アセトン性異常なし(30分間煮沸)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6A2-C omron(オムロン)

    ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6A2-C

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    小型エンコーダ(外径Φ25)。位置決めに最適。
    最高回転数(min-1[r.p.m])5000エンコーダ種類インクリメンタル形
  • 抗菌 ジャスト型電卓 カシオ計算機

    抗菌 ジャスト型電卓

    カシオ計算機
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    衛生面に配慮し、清潔に使える抗菌加工。 使いやすいスタンド付。
    トラスコ品番788-6471適合機種CW-100/CW-E60/CW-K80/CW-70/CW-50/KLD-700/KLD-350/KLD-300/KLD-200サイズジャストタイプ質量(g)約145電源T・W・P(LR44×1)桁数12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)176×107×25機能税計算、時間計算、特大表示、計算状態表示、、2キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ソーラー・電池2電源、プラスチックキー、傾斜表示、スタンド付、3術位取り電池寿命約3年特性抗菌寸法(幅×奥行×高さ)(mm)176×107×25
  • 抗菌 手帳型電卓 カシオ計算機

    抗菌 手帳型電卓

    カシオ計算機(2件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    衛生面に配慮し、清潔に使える抗菌加工。
    適合機種CW-100/CW-E60/CW-K80/CW-70/CW-50/KLD-700/KLD-350/KLD-300/KLD-200サイズ手帳タイプ質量(g)約50電源T・W・P(LR54×1)(LR1130も使用可能)桁数8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118.5×70×8機能税計算、時間計算、特大表示、計算状態表示、、2キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ソーラー・電池2電源、プラスチックキー、3術位取り電池寿命約3年特性抗菌寸法(幅×奥行×高さ)(mm)118.5×70×8
  • プログラム関数電卓 カシオ計算機

    プログラム関数電卓

    カシオ計算機
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷
    7メモリー 最大680バイト 4プログラム 180関数・機能 科学公式23種。 Basicライクプログラム機能。
    適合機種CW-100/CW-E60/CW-K80/CW-70/CW-50/KLD-700/KLD-350/KLD-300/KLD-200質量(g)95電源TWO WAY POWER(LR44)エコマーク認定認定桁数10桁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×162×11.1機能書式通り入力方式、指数表示指定、分数計算、時間計算(60進・10進)、2進/8進/16進計算、論理演算、双曲線関数・逆双曲線関数、複素数計算、リプレイ、アンサー、エラーリカバリー、連続演算、%、標準偏差、2変数統計、順列・組み合わせ、化学定数機能、ENG変換、内蔵公式、プログラム関数、オートパワーオフ電池寿命約3年メモリー数7エコマーク認定番号06 135 002
  • 便フタ足 INAX(LIXIL)

    便フタ足

    INAX(LIXIL)
    ¥679税込¥747
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
  • Φ22 CWシリーズ タッチレススイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ22 CWシリーズ タッチレススイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥349税込¥384
    1本
    当日出荷
    簡単接続
    長さ(mm)200
  • ケーブルタイ 2.5X200mm 50本 MCO

    ケーブルタイ 2.5X200mm 50本

    MCO(1件のレビュー)
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷
    ケーブルの固定や結束に最適
    材質ナイロン寸法(mm)2.5×200色ブラック入数50本
  • ディスクタイトルプリンター専用インクリボンカセット カシオ計算機

    ディスクタイトルプリンター専用インクリボンカセット

    カシオ計算機
    ¥669~税込¥736~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    適合機種CW-100/CW-E60/CW-K80/CW-70/CW-50/KLD-700/KLD-350/KLD-300/KLD-200エコマーク認定認定エコマーク認定番号18 112 058
  • ブスバー直取付金具 三菱電機

    ブスバー直取付金具

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット
    当日出荷から12日以内出荷
  • ロータリーエンコーダ TRD-SRシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    ロータリーエンコーダ TRD-SRシリーズ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    外径Φ38mm/奥行き26mm又は、外径Φ40mm/奥行き35mmの薄形設計 ロータリエンコーダ。 。多彩な出力形態をご用意 。使用周囲温度 -10~+80℃ 。取付ピッチΦ30/28mmに対応 。保護構造 :IP50 防塵型/IP65 防塵・防噴流型 。小径ながら3600P/Rまでラインアップ 。シャフト長:15mm/18.6mm
    種別インクリメンタル型タイプシャフトシャフト径(Φmm)6許容回転数(min-1[r.p.m])最高:6000接続形式ケーブル横出し(1m)使用周囲温度(℃)-10~+80出力信号の種類二相原点付(原点正動作)許容軸荷重(N)ラジアル方向:30/スラスト方向:20
  • 工具セット メンテナンス用 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    工具セット メンテナンス用

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット
    当日出荷
    メンテナンス用工具セット 26点。幅広い場面で活躍!。基本の工具が揃うメンテナンス作業用一式
    セット内容ハイブリッドモンキレンチ(UM36XG)、ネジアンギラストリグリッププライヤタイプ(TG200NA)、コンビネーションレンチセット(CW7SET)、強力ペンチ(J175P)、強力ニッパ―(J150KNG)、ラジオペンチ(J1150RG)、ウォーターポンププライヤ(WP250H)、六角棒レンチセット(BWM9S)、ドライバー(JBDP-2、JBDM-60)、片手ハンマー(CH-10LT)、ツールバッグ入組点数26
  • 部品 36Vコードレスセーバソー CR36DA CR36DA HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 36Vコードレスセーバソー CR36DA CR36DA

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • 糸巻きフィルターカートリッジ CWシリーズ Parker[油圧機器・油圧ホース]

    糸巻きフィルターカートリッジ CWシリーズ

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    ろ材が綿(コットン)の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。コットン製ろ材のため、高温や薬品への耐性に優れています。
    用途圧延油、潤滑油、作業油のろ過。ボイラー復水のろ過。鉱物、工業油、有機剤などのろ過。材質ろ材:コットン、コア:ステンレス(SUS304)最高使用温度(℃)120外径(mm)60内径(mm)30推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21
  • カットグリップ/チップ イスカル

    カットグリップ/チップ

    イスカル
    ¥68,980税込¥75,878
    1箱(10個)
    翌々日出荷から29日以内出荷
  • 1液ユメロックDX 1液油性シリコン塗料 ロックペイント

    1液ユメロックDX 1液油性シリコン塗料

    ロックペイント
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1缶(3kg)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    高耐候性の特殊コーティング酸化チタン(ホワイト)顔料とラジカル吸着安定剤(HALS)によるラジカルコントロール技術で、すぐ れた耐候性・耐久性を発揮します。 帯電防止モノマー配合により汚れを寄せ付けにくく親水性の高い塗膜を形成し、セルフクリーニング効果で汚染物質を雨水で流します。 ホルムアルデヒド放散等級は、面積制限のない最上位区分(F☆☆☆☆)なので、屋外だけでなく、屋内にも制限なく使用できます。 隠ぺい性の良さとレオロジーコントロールによる塗りやすさと平滑性、肉もち感と光沢にすぐれます。 鉛・クロムなどの重金属を含まず、イソシアネートも配合しない安心設計です。 においがとてもマイルドで塗装環境に適します。 1液タイプのため、硬化剤を配合せず、作業ミスと廃棄のムダをなくします。 防藻・防カビ効果で、藻やカビの発生を抑えて長期に美観を維持します。
    用途コンクリート、モルタル、窯業系サイディングボード、ALC、鉄・非鉄金属部、木部、FRP、硬質塩ビなど危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ビニロックウレタン(RP色) ロックペイント

    ビニロックウレタン(RP色)

    ロックペイント
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1缶(3kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    推奨下塗り:ロックカチオンシーラーマルチⅢ(窯業系サイディング、モルタル・コンクリート、スレート)、ロックSBフィラー(劣化した窯業系サイディング)、エラスティックフィラー 3(下地調整が必要な各種旧塗膜)
    用途戸建住宅、集合住宅、商業施設など建築内外部壁面の上塗り、各種旧塗膜、可とう形改修塗材など塗り替え用上塗り仕様●希釈割合(重量%):【ハケ・ローラー】5~15【エアレス】10~20●標準塗布面積(m2/15kg・回):83~125●標準塗装回数:2指触乾燥時間(分)20希釈剤水危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)2以上塗付量(kg/m2・回)0.12~0.18つやつや有り