カテゴリ

  • 制御機器(108)
  • 切削工具(102)
  • オフィス家具(31)
  • 溶接用品(29)
  • 空調・照明・電設資材(29)
  • 自動車補修部品(21)
  • 作業工具(17)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • 物流用品(15)
  • メカニカル部品(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 塗料(11)
  • 建築金物(11)
  • 農業機械(11)
  • 厨房用品(10)
  • 縫製用品(9)
  • バイク部品(6)
  • 住設機器(6)
  • 手袋(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 事務用品(5)
  • 電気材料(4)
  • 測定用品(4)
  • 家電(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 機構部品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 作業服(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • マスク(2)
  • 農具(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 空圧工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cw-3」の検索結果

566件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウッドハミルトンフック CW-3 シロクマ

    ウッドハミルトンフック CW-3

    シロクマ
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    材質真鍮+積層仕上白木ウッドサイズ(mm)【付属ビス】5.1×50皿、A3×16ナベ、8×40ナイロンプラグ
  • ワールドダクター(ダクター中ナット) ネグロス電工

    ワールドダクター(ダクター中ナット)

    ネグロス電工(8件のレビュー)
    179税込197
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ダクターチャンネル(D15、D20、D1タイプ)開口部からの取り付け、取り外しが容易に行えます。 D15との組み合わせにより、二重天井のフトコロを低く押えられる傾向にある高画用集合住宅等での器具位置調整に最適です。
  • モニター付きスコープカメラ SMT

    モニター付きスコープカメラ

    SMT(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    直径5.5mmの小型レンズで使用できるシーン拡大!ボタン一つで写真撮影・動画撮影・再生!。mircoSDカードに記録が出来ます。付属のアタッチメントを使用し、外部接続も可能です。
    付属品microUSB変換アダプター、充電用ケーブル、アタッチメント3種類(マグネット、フック、ミラー)寸法(mm)150×85×17電源充電:5V・2A/500mAケーブル長(m)3.5レンズ径(Φmm)5.5表示部4.3インチ/1080P/30fps連続使用時間(時間)5バッテリーリチウム電池解像度320×240バッテリー電圧(V)3.7視野角70度充電時間(時間)約2バッテリー容量(mAh)2600画素数640×480/1280×720/1920×1080防水性IP67(レンズのみ)焦点距離5~500cmケーブル径(Φmm)4.85
  • コンビネーションレンチ トップ工業

    コンビネーションレンチ

    トップ工業(12件のレビュー)
    729税込802
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    スパナとメガネレンチの組合せ
  • 放熱シート MAC8(マックエイト)

    放熱シート

    MAC8(マックエイト)
    2,798税込3,078
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    パワートランジスターの下に取付けるだけで高い熱伝導率を得ることができます。 マイカ板と違ってグリースを併用する必要はありません。 従来のシリコンラバーより約7倍の熱伝導率があります。
    材質サーコン(R)TR(UL94V-0)厚さ(mm)0.30+0.10-0)使用温度範囲(℃)-60~+180引裂強度(kg)0.3B伸び(%)100体積抵抗率(Ωcm)1.2×1015硬度(JIS A)75誘電率50Hz:4.4、103Hz:4.4、106Hz:4.4RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性V-0(UL94)耐電圧(kV)7熱抵抗値(℃/W)0.39引張強度(kg/cm2)1.7
  • コーナーレンチU MCC(松阪鉄工所)

    コーナーレンチU

    MCC(松阪鉄工所)(6件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    パイプレンチの機能に加え、コーナー部・溝の中など狭所の配管作業に最適。強さはパイプレンチJIS強力級相当。
    用途亜鉛メッキ鋼管(白管)の締付けに最適。
  • カラー針金グリーン線 TRUSCO

    カラー針金グリーン線

    TRUSCO(12件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1巻
    当日出荷
    緑色のビニールをなまし線に被覆しています。
    用途園芸、農園、その他工作など幅広く 各種結束に。材質/仕上鉄/ビニール被覆質量(kg)1グリーン
  • ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機

    ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)

    三菱電機(23件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個ほか
    当日出荷から91日以内出荷
    小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
  • コンビネーションレンチ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    コンビネーションレンチ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)
    749税込824
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    早回し仮締めはスパナ、本締めはめがねと1丁2役。 狭い箇所で使いやすくヘッドをさらにコンパクト化。 めがねは面接触タイプを採用、本締めに最適。 柄は握りやすく、しなりに強い断面形状へ強化。 大サイズはトルクが掛けやすいように柄を長く最適化(21以上、27除く)。 サイズ表示を大きくし視認性を向上。 油が付着しても滑りにくい梨地仕上げ。
  • コンパクト封入スイッチ ZC-□55 Aratas(旧:omron)

    コンパクト封入スイッチ ZC-□55

    Aratas(旧:omron)(9件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    1000万回以上の高耐久性、マイクロスイッチ内蔵で 高い繰り返し精度を有する小形、高精度の封入スイッチ。 取り付けピッチは、形Zと同じ。 一般のリミットスイッチに比べて、動作に必要な力(OF)が小。
  • コンフィット 日本パワーファスニング

    コンフィット

    日本パワーファスニング(11件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1箱(650本)ほか
    当日出荷
    頭部のフランジでしっかりと締結 フランジ付頭部が締付効果を大幅に高め、さらにバリ・ササクレの発生を抑制! 木造住宅に最適な最新のノンクロム表面処理 最新の3層コーティングが木酸や薬剤、施工時の傷からビスを守り錆を防ぎます! 性能表示対応 合板と下地の締付効果は市販フレキビスの約8倍! 今後起こり得る木痩せにも対応!首下ネジでしっかり固定します!
    用途床鳴り防止寸法d(mm)4ねじの呼びM4
  • 灰分測定用灰ざら(角型) CC印(ニッカトー)

    灰分測定用灰ざら(角型)

    CC印(ニッカトー)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    耐熱温度(℃)1100(常用)化学組成SiO2/63%、Al2O3/31%
  • チェーンレンチ(チェーンストッパー付) HIT(ヒット)

    チェーンレンチ(チェーンストッパー付)

    HIT(ヒット)(2件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    特許チェーンストッパー付安全チェーンレンチです。 パイプレンチの使えない場所でもチェーンが入れば連続作業ができます。本体は特殊鋼の鍛造品で強く、歯先は高周波焼き入れを施し硬くヘタらず完全に機能を発揮します。 外れ止めの効果で連続繰り返し作業が安心してできます。
    用途ガス、水道管など狭所での締め付け、解体作業に。
  • マスクケース TRUSCO

    マスクケース

    TRUSCO
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    材質塩化ビニール樹脂(PVC)ホワイト
  • プラチェーン 定尺品 ラクテム

    プラチェーン 定尺品

    ラクテム
    449税込494
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。
    材質ポリエチレン(PE)チェーン線径(mm)約6
  • カラー針金 被覆カラー:ホワイト TRUSCO

    カラー針金 被覆カラー:ホワイト

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷
    ビニールをなまし鉄線に被覆しています。
    用途各種結束に。材質なまし鉄線、表面処理:ビニール被覆被覆:白
  • 耐候性ドレンホース フソー化成

    耐候性ドレンホース

    フソー化成(7件のレビュー)
    219税込241
    1巻
    当日出荷
    シーズンオフ時など在庫を持ちたくない場合に最適。 店舗陳列に便利な簡易包装。
    アイボリー呼び径(Φmm)14
  • クリアー広口ボトル サンプラテック

    クリアー広口ボトル

    サンプラテック
    239税込263
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    中身をはっきりと視認できるクリアータイプのボトルです。
    材質本体/K-RESIN、蓋/PP耐熱温度(℃)60(目盛入)
  • チェーンレンチ TRUSCO

    チェーンレンチ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1丁
    当日出荷
    パイプレンチが使用できない狭所作業や、異形物を確実につかみます。
    用途ガス、水道管など狭所での締め付け、解体作業に。
  • 蒸発皿 CC印(ニッカトー)

    蒸発皿

    CC印(ニッカトー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱温度(℃)1050(常用)化学組成SiO263%、Al2O3/31%
  • コンビネーションレンチ 36mm トップ工業

    コンビネーションレンチ 36mm

    トップ工業
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番826-5532材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)470.0質量(kg)1二面幅(mm)36.0
  • カットわら 臼井農畜産

    カットわら

    臼井農畜産
    2,098税込2,308
    1個ほか
    翌日出荷
    メーカーは業界屈指の稲わら生産販売量です。この稲わらは農林水産省検査立会合格品で、和牛の飼料用として中国から輸入しております。国産のわらよりも多少色が黒っぽくなっておりますが、86℃以上の高温で蒸気殺菌しているためですので、安心・安全にご利用いただけます。圧縮梱包されておりますのでほぐしてからお使いください。輸入商品のため、輸送中に梱包ネットが切れてしまう場合がございます。商品の品質には問題ございませんが、何卒ご了承いただきますよう、よろしくお願い致します。ストレッチフィルム巻きにてお届けしております。農業園芸用のマルチング・敷き藁にご利用いただけます。(例:いちご、ぶどう、プチトマト、スイカ、きゅうり、ナス、長ネギ、白菜、キャベツなど)。〇病害虫防止。雨や水やり時の泥はねを防止することで葉や実に菌を含んだ土が付着し、病気に感染するのを防ぎます。〇雑草発生防止。遮光することで雑草の発生を防ぎます。〇霜・凍結防止。土と敷きわらの間に空気の層を作ることで、土に霜柱が立ったり凍ったりするのを防ぎます。〇乾燥防止。敷きわらを敷くことで太陽の光が直接土に当たらないので、土が乾燥するのを防ぎます。また、地温が上昇しすぎないようにする効果もあります。使用後は土にすき込み混ぜると、分解されて肥料になります。
    用途園芸用敷き藁、わら焼き用藁など幅(cm)40
  • ツールキャリーワイドトップ アステージ(ACCS)

    ツールキャリーワイドトップ

    アステージ(ACCS)(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    持ち運びしやすいサイズで収納力に優れ広い開口が特徴の工具バック!開口部は開いたときに固定でき中身が見やすく取り出しやすい。パッと開き、サッと閉じる。丈夫で使いやすさを考えた工具バックです。多数のポケットで収納、整理しやすく実用性に優れています。
    材質底板/PE板(厚み約2mm)材質(本体)600Dポリエステル撥水生地使用外寸法・高さ(mm)260
  • パルックプレミア Panasonic(パナソニック)

    パルックプレミア

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    パルック蛍光灯(3波長域発光形)の特長である明るさと高い演色性能はそのままに、点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。 最後まで明るく目にやさしい、プレミアコーティングタイプ
    口金G10q点灯形スタータ形定格寿命(時間)9000機能3波長形バルブ径(Φmm)29エコロジー商品長寿命
  • 表面実装用縦型連結ソケット (2列タイプ) MAC8(マックエイト)

    表面実装用縦型連結ソケット (2列タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    表面実装用ソケットの2列タイプです。 1.27、2.54mmピッチがあります。 OQW-01、OQWS-01シリーズと組合せることによりプリント基板を二段重ねに出来ます。 リフロー対応型
    使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下
  • ワイドスピードキャッチ 水本機械製作所

    ワイドスピードキャッチ

    水本機械製作所
    889税込978
    1個
    当日出荷
    材質ステンレスタイプ片ネジタイプ種類リングキャッチRoHS指令(10物質対応)対応
  • ジョイント用ゴムカバー CW型 サンユーテック

    ジョイント用ゴムカバー CW型

    サンユーテック(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ゴムカバーは、ニトリルブタジェンラバー(NBR)を使用しており、耐油性・耐摩耗性に優れた特長をもっております。 中央部に膨らみを設け、約30~40°の角度になってもスムーズに回転できる様になっており、取り付け・取り外しも簡単で塵の侵入を防ぎます。 中央のふくらみに二硫化モリブデングリース等を充分に行き渡らせることで、無給油運転が出来ます。
    適合KD型・LD型等材質NBR種類ゴムタイプ許容温度(℃)-25~+90RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラー針金 被覆カラー:ブラック TRUSCO

    カラー針金 被覆カラー:ブラック

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷
    ビニールをなまし鉄線に被覆しています。
    用途各種結束に。材質なまし鉄線、表面処理:ビニール被覆被覆:黒
  • アクリルカラー単色 サクラクレパス

    アクリルカラー単色

    サクラクレパス(1件のレビュー)
    149税込164
    1本
    当日出荷
    水で溶いて使用でき、乾くと耐水性になります。 接着力が強く、金属紙木布プラスチックなど幅広い素材に描けます。 メディウムとの併用ができるため表現の幅が広がります。 透明調で艶があり、油絵の具のような力強い表現が、水彩絵の具を使う手軽さで楽しめます。
    本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)15×91
  • オープンプレート 営業中/定休日 えいむ

    オープンプレート 営業中/定休日

    えいむ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    材質PVC、鉄質量(kg)0.25文字内容表:営業中 裏:定休日寸法(縦×横)(mm)260×360TKG品番9-2540-0301TKG品番(2017)6-2328-0301
  • タイヤブラシ マルテー東北石橋

    タイヤブラシ

    マルテー東北石橋(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    ガンコな泥汚れをスパッとかきとる!
    用途タイヤ及びタイヤハウス内の、こびりついた泥汚れに。材質[毛/柄]PP/ポリエチレン全長(mm)250質量(g)170危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • ワイヤーキャッチ 水本機械製作所

    ワイヤーキャッチ

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ワイヤーキャッチRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ天井点検口(支持金具仕様) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    アルミ天井点検口(支持金具仕様)

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    1,398税込1,538
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    屋内専用のアルミ製天井点検口です。 。規格は支持金具仕様。額縁タイプで一般普及型のスタンダードな天井点検口です。工具を用いる必要がなく、コインで回すだけで簡単に開閉タイプ。(600角は3点支持スライドロックタイプ)。新設工事・リフォーム工事に最適です。
    用途屋内用材質枠:アルミ/ロック:樹脂タイプ額縁タイプ
  • 敷板 住友電工ハードメタル

    敷板

    住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • コンビネーションレンチ ミトロイ(水戸工機)

    コンビネーションレンチ

    ミトロイ(水戸工機)(2件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
  • 接眼レンズ Nikon(ニコン)

    接眼レンズ

    Nikon(ニコン)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
  • 車いす固定ベルト(エアラインレール用) allsafe

    車いす固定ベルト(エアラインレール用)

    allsafe
    5,598税込6,158
    1セット(2本)ほか
    当日出荷
    車いす固定ベルトです。エアラインレールとの組み合わせで、確実に固定します。安全性はもちろん、機能性も兼ね揃えています。
    使用荷重(kg)(最大)180最大使用荷重(t)0.18適合金具エアラインレール
  • コンフィット 東日本パワーファスニング

    コンフィット

    東日本パワーファスニング(3件のレビュー)
    399税込439
    1パック(100本)ほか
    当日出荷
    合板と下地の締付効果は一般ビスの約8倍。今後起こり得る木痩せにも対応。首下ネジでしっかり固定します。
    材質表面処理プロイズRoHS指令(10物質対応)対応
  • 端子ねじ Panasonic(パナソニック)

    端子ねじ

    Panasonic(パナソニック)
    49税込54
    1個
    当日出荷
  • 温調付投込みヒーター 八光電機

    温調付投込みヒーター

    八光電機(2件のレビュー)
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷
    堅牢なスイッチ機構は、高精度の作動を長期間維持します。防滴構造の端子ボックスに温度コントローラーが組込まれており取り扱いが容易で安全です。
    型式B型温度調節範囲(℃)32~100、【設定】32~110使用液電線仕様キャブタイヤケーブルキャブタイヤコード(m)2材質(端子ボックス)【塗装】アルミ鋳物温度コントローラー液膨式サーモスタットサーモスタット保護管C1220T(銅管)ニッケルメッキ電源プラグなし発熱密度(W/cm2)10
...