カテゴリ
- 切削工具(133)
- 制御機器(41)
- 空調・照明・電設資材(27)
- 物流用品(25)
- 溶接用品(22)
- 自動車補修部品(18)
- 作業工具(17)
- 科学研究・開発用品(14)
- 自動車純正部品(13)
- ねじ・ボルト・釘(11)
- 塗料(11)
- 厨房用品(10)
- オフィス家具(10)
- 建築金物(9)
- 縫製用品(7)
- 安全保護具(6)
- 手袋(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- バイク純正部品(4)
- 保管用品(4)
- メカニカル部品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 測定用品(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 電気材料(3)
- 事務用品(3)
- 卓上消耗品(2)
- 機構部品(2)
- 清掃用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 洗車・清掃(2)
- マスク(2)
- 作業服(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 学童・教育用品(2)
- 農具(2)
- 農業・園芸資材(2)
- バイク部品(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- タンガロイ(45)
- 京セラ(43)
- 住友電工ハードメタル(24)
- Panasonic(パナソニック)(20)
- IDEC(和泉電気)(17)
- エスコ(13)
- タセト(12)
- TRUSCO(11)
- ロックペイント(11)
- MAZDA(マツダ)(10)
- 三菱電機(8)
- CC印(ニッカトー)(8)
- セコ・ツールズ・ジャパン(8)
- 日本ウェルディングロッド(7)
- ワルター(7)
- パイオニア(7)
- 東芝ライテック(6)
- パール(PEARL)(5)
- ネグロス電工(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「cw-3」の検索結果

ワールドダクター(ダクター中ナット)
ネグロス電工(8件のレビュー)¥599~税込¥659~1袋(10個)当日出荷から4日以内出荷ダクターチャンネル(D15、D20、D1タイプ)開口部からの取り付け、取り外しが容易に行えます。 D15との組み合わせにより、二重天井のフトコロを低く押えられる傾向にある高画用集合住宅等での器具位置調整に最適です。
コンパクト封入スイッチ ZC-□55
Aratas(旧:omron)(9件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から62日以内出荷1000万回以上の高耐久性、マイクロスイッチ内蔵で 高い繰り返し精度を有する小形、高精度の封入スイッチ。 取り付けピッチは、形Zと同じ。 一般のリミットスイッチに比べて、動作に必要な力(OF)が小。
ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)
三菱電機(23件のレビュー)¥129,800~税込¥142,780~1個当日出荷から91日以内出荷小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
コンビニワゴン_オープンタイプ
山金工業(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷から翌日出荷汎用性の高い、コンビニエンス(便利)なスチール製ツールワゴン!。全体均等耐荷重は50kg(自重含む)のキャスター付き軽量ワゴンです。棚板段数は3種類で、2段、3段、4段がございます。2段タイプはテーブル下収納としてもおすすめです!。棚板サイズは3種類で、幅W×奥行Dが400×400mm、600×400mm、750×500mmからお選びいただけます。棚板は裏表(皿型・フラット型)どちら向きでもご使用いただけます。キャスターは3種類で、ゴム、ナイロン、ウレタン巻きナイロン双輪キャスターを揃えております。・ゴムキャスターは弾力があり凹凸のある路面でも走行性に優れます。・ナイロンキャスターは床材を汚しにくく、耐薬品性に優れます。・ウレタン巻きナイロン双輪キャスターは動かしやすく耐摩耗性に優れ、オフィスや店舗にもマッチするデザイン!用途軽作業向け補助ワゴンとして。梱包、検品、検査、包装、組立、加工、作業現場等。サッカー台/作荷台周辺の小物収納、工具収納等。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
モニター付きスコープカメラ
SMT(2件のレビュー)¥111,980税込¥123,1781個当日出荷直径5.5mmの小型レンズで使用できるシーン拡大!ボタン一つで写真撮影・動画撮影・再生!。mircoSDカードに記録が出来ます。付属のアタッチメントを使用し、外部接続も可能です。付属品microUSB変換アダプター、充電用ケーブル、アタッチメント3種類(マグネット、フック、ミラー)寸法(mm)150×85×17電源充電:5V・2A/500mAケーブル長(m)3.5レンズ径(Φmm)5.5表示部4.3インチ/1080P/30fps連続使用時間(時間)5バッテリーリチウム電池解像度320×240バッテリー電圧(V)3.7視野角70度充電時間(時間)約2バッテリー容量(mAh)2600画素数640×480/1280×720/1920×1080防水性IP67(レンズのみ)焦点距離5~500cmケーブル径(Φmm)4.85
放熱シート
MAC8(マックエイト)¥2,798税込¥3,0781袋(100個)当日出荷から9日以内出荷パワートランジスターの下に取付けるだけで高い熱伝導率を得ることができます。 マイカ板と違ってグリースを併用する必要はありません。 従来のシリコンラバーより約7倍の熱伝導率があります。材質サーコン(R)TR(UL94V-0)厚さ(mm)0.30+0.10-0)使用温度範囲(℃)-60~+180引裂強度(kg)0.3B伸び(%)100体積抵抗率(Ωcm)1.2×1015硬度(JIS A)75誘電率50Hz:4.4、103Hz:4.4、106Hz:4.4RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性V-0(UL94)耐電圧(kV)7熱抵抗値(℃/W)0.39引張強度(kg/cm2)1.7
カラー針金グリーン線
TRUSCO(12件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481巻当日出荷緑色のビニールをなまし線に被覆しています。用途園芸、農園、その他工作など幅広く 各種結束に。材質/仕上鉄/ビニール被覆質量(kg)1色グリーン
コンビネーションレンチ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から8日以内出荷早回し仮締めはスパナ、本締めはめがねと1丁2役。 狭い箇所で使いやすくヘッドをさらにコンパクト化。 めがねは面接触タイプを採用、本締めに最適。 柄は握りやすく、しなりに強い断面形状へ強化。 大サイズはトルクが掛けやすいように柄を長く最適化(21以上、27除く)。 サイズ表示を大きくし視認性を向上。 油が付着しても滑りにくい梨地仕上げ。
コンフィット
日本パワーファスニング(11件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581箱(500本)ほか当日出荷頭部のフランジでしっかりと締結 フランジ付頭部が締付効果を大幅に高め、さらにバリ・ササクレの発生を抑制! 木造住宅に最適な最新のノンクロム表面処理 最新の3層コーティングが木酸や薬剤、施工時の傷からビスを守り錆を防ぎます! 性能表示対応 合板と下地の締付効果は市販フレキビスの約8倍! 今後起こり得る木痩せにも対応!首下ネジでしっかり固定します!用途床鳴り防止寸法d(mm)4ねじの呼びM4
チェーンレンチ(チェーンストッパー付)
HIT(ヒット)(2件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷特許チェーンストッパー付安全チェーンレンチです。 パイプレンチの使えない場所でもチェーンが入れば連続作業ができます。本体は特殊鋼の鍛造品で強く、歯先は高周波焼き入れを施し硬くヘタらず完全に機能を発揮します。 外れ止めの効果で連続繰り返し作業が安心してできます。用途ガス、水道管など狭所での締め付け、解体作業に。
コンビネーションレンチ 36mm
トップ工業¥8,598税込¥9,4581個当日出荷トラスコ品番826-5532材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)470.0質量(kg)1二面幅(mm)36.0
ツールキャリーワイドトップ
アステージ(ACCS)(2件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷持ち運びしやすいサイズで収納力に優れ広い開口が特徴の工具バック!開口部は開いたときに固定でき中身が見やすく取り出しやすい。パッと開き、サッと閉じる。丈夫で使いやすさを考えた工具バックです。多数のポケットで収納、整理しやすく実用性に優れています。材質底板/PE板(厚み約2mm)材質(本体)600Dポリエステル撥水生地使用外寸法・高さ(mm)260
カットわら
臼井農畜産¥2,098税込¥2,3081個翌日出荷メーカーは業界屈指の稲わら生産販売量です。この稲わらは農林水産省検査立会合格品で、和牛の飼料用として中国から輸入しております。国産のわらよりも多少色が黒っぽくなっておりますが、86℃以上の高温で蒸気殺菌しているためですので、安心・安全にご利用いただけます。圧縮梱包されておりますのでほぐしてからお使いください。輸入商品のため、輸送中に梱包ネットが切れてしまう場合がございます。商品の品質には問題ございませんが、何卒ご了承いただきますよう、よろしくお願い致します。ストレッチフィルム巻きにてお届けしております。農業園芸用のマルチング・敷き藁にご利用いただけます。(例:いちご、ぶどう、プチトマト、スイカ、きゅうり、ナス、長ネギ、白菜、キャベツなど)。〇病害虫防止。雨や水やり時の泥はねを防止することで葉や実に菌を含んだ土が付着し、病気に感染するのを防ぎます。〇雑草発生防止。遮光することで雑草の発生を防ぎます。〇霜・凍結防止。土と敷きわらの間に空気の層を作ることで、土に霜柱が立ったり凍ったりするのを防ぎます。〇乾燥防止。敷きわらを敷くことで太陽の光が直接土に当たらないので、土が乾燥するのを防ぎます。また、地温が上昇しすぎないようにする効果もあります。使用後は土にすき込み混ぜると、分解されて肥料になります。用途園芸用敷き藁、わら焼き用藁など幅(cm)40
オープンプレート 営業中/定休日
えいむ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷材質PVC、鉄質量(kg)0.25文字内容表:営業中 裏:定休日寸法(縦×横)(mm)260×360TKG品番9-2540-0301TKG品番(2017)6-2328-0301
車いす固定ベルト(エアラインレール用)
allsafe¥18,980税込¥20,8781セット(2本)当日出荷車いす固定ベルトです。エアラインレールとの組み合わせで、確実に固定します。安全性はもちろん、機能性も兼ね揃えています。使用荷重(kg)(最大)180最大使用荷重(t)0.18適合金具エアラインレール
温調付投込みヒーター
八光電機(2件のレビュー)¥79,980~税込¥87,978~1個当日出荷堅牢なスイッチ機構は、高精度の作動を長期間維持します。防滴構造の端子ボックスに温度コントローラーが組込まれており取り扱いが容易で安全です。型式B型温度調節範囲(℃)32~100、【設定】32~110使用液水電線仕様キャブタイヤケーブルキャブタイヤコード(m)2材質(端子ボックス)【塗装】アルミ鋳物温度コントローラー液膨式サーモスタットサーモスタット保護管C1220T(銅管)ニッケルメッキ電源プラグなし発熱密度(W/cm2)10
...