カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 制御機器(5)
- 農業機械(4)
- バッテリー・電装(2)
- 切削工具(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「cw-5-r」の検索結果

汎用 糸巻きフィルター
日本フイルター¥669税込¥7361本当日出荷ハウジングNFH、UBiCAにセットして使用できます。用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。酸・アルカリ薬品のろ過。洗浄水のろ過。トラスコ品番198-5142材質ろ材・コア:ポリプロピレン(PP)長さ(mm)125タイプ糸巻き内径(Φmm)30外径(Φmm)61ろ過精度(μm)5最高使用温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応適合ハウジングNFH-A-5、UBiCA![デスクマット 再生コピーレス クラウン[事務用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
デスクマット 再生コピーレス
クラウン[事務用品]¥6,998税込¥7,6981枚翌々日出荷から5日以内出荷表面はノングレア処理で、光の反射を防止します。裏面は非転写加工で、コピーやファクス紙の文字が転写しにくくなっています。マット厚(mm)1.8表面処理ノングレア加工非転写:あり(裏面)入数1枚グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6A2-C
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から66日以内出荷小型エンコーダ(外径Φ25)。位置決めに最適。最高回転数(min-1[r.p.m])5000エンコーダ種類インクリメンタル形
レンズ 丸平形
IDEC(和泉電気)¥339~税込¥373~1箱(5個)当日出荷から3日以内出荷材質(本体)ポリアリレート樹脂品名レンズ接点構成-ケーブル長(m)-端子形状-定格絶縁電圧(V)-ノッチ角度(°)-ノッチ数-動作方式-ランプ電圧(V)-照光種別-保存温度(℃)-絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-取付穴径(Φmm)-接触抵抗(mΩ)-耐振動(耐久)-材質(レンズ)-耐振動(誤動作)-接点材質-汚染度(使用環境)-定格通電電流(A)-材質(パッキン)-操作部形状-操作部色-色(本体)-コンタクト数-入数5個材質(ベゼル)-挿抜回数-ベゼル色-鍵抜け-使用周囲湿度(%RH)-相対湿度(%RH)-機械的寿命(万回)-電気的寿命(万回)-耐衝撃(誤動作)(m/s2)-耐衝撃(耐久)(m/s2)-
5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4100R
SMC¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷から9日以内出荷ポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気・不活性ガスファンクション(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロット
5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4101R
SMC¥9,698税込¥10,6681個3日以内出荷から9日以内出荷ポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気・不活性ガスファンクション(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロット
レンズ丸突形レンズ
IDEC(和泉電気)¥389税込¥4281箱(5個)3日以内出荷適合Φ22 CW シリーズ パイロットライト用材質(本体)ポリアリレート樹脂品名レンズ外形寸法(mm)Φ20.6×H5.1保護構造-レンズ形状丸突形接点構成-ケーブル長(m)-端子形状-定格絶縁電圧(V)-ノッチ角度(°)-ノッチ数-動作方式-ランプ電圧(V)-照光種別-保存温度(℃)-絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-取付穴径(Φmm)-接触抵抗(mΩ)-耐振動(耐久)-材質(レンズ)-耐振動(誤動作)-接点材質-汚染度(使用環境)-定格通電電流(A)-材質(パッキン)-操作部形状-操作部色-色(本体)-コンタクト数-入数5個材質(ベゼル)-挿抜回数-ベゼル色-鍵抜け-使用周囲湿度(%RH)-相対湿度(%RH)-機械的寿命(万回)-電気的寿命(万回)-耐衝撃(誤動作)(m/s2)-耐衝撃(耐久)(m/s2)-
タンク口金(ワンタッチ汚れんキャップ)
ダイニチ工業(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷適合機種FB-359T, FB-35T, FB-569LD, FB-56LD, FHY-32TS11, FHY-32TS12, FHY-32TS13, FKD-36NL, FKD-46NL, FKD-56NL, FW-2515NE, FW-2516NE, FW-2517NE, FW-2518NE, FW-2519NE, FW-2520NE, FW-2521NE, FW-2522NE, FW-2523NE, FW-2524NE, FW-2525NE, FW-3215NE, FW-3216NE, FW-3217NE, FW-3218NE, FW-3219CX, FW-3219NE, FW-3220CX, FW-3220NE, FW-3221CX, FW-3221NE, FW-3222NC, FW-3222NE, FW-3223NC, FW-3223NE, FW-3224NC, FW-3224NE, FW-3225NC, FW-3225NE, FW-32NCAZ1, FW-3317KE, FW-3317KEE5, FW-3318KE, FW-3318KEE6, FW-3319KC, FW-3319KE, FW-3319KEE7, FW-3320KC, FW-3320KE, FW-3320KEE8, FW-3321KC, FW-3321KE, FW-3321KEE9, FW-3322KC, FW-3322KE, FW-3322KEE2, FW-3323KC, FW-3323KE, FW-3323KEE3, FW-3324KC, FW-3324KE, FW-3325KC, FW-3325KE, FW-3325KEE5, FW-33EK1, FW-3615L, FW-3616L, FW-3617L, FW-3618L, FW-3619L, FW-3620L, FW-3621L, FW-3622L, FW-3623L, FW-3624L, FW-3625L, FW-3715LE, FW-3715SDR, FW-3715SDX, FW-3715SLX, FW-3716LE, FW-3716SDR, FW-3716SDRE4, FW-3716SDX, FW-3717LE, FW-3717SDR, FW-3717SDRE5, FW-3717SDX, FW-3718GR, FW-3718LS, FW-3718SGX, FW-3718SGXE6, FW-3719GR, FW-3719LS, FW-3719SGX, FW-3719SGXE7, FW-3720GR, FW-3720LS, FW-3720SGX, FW-3721LS, FW-3722LS, FW-3723LS, FW-3724LS, FW-3725GR, FW-3725GRE5, FW-3725LS, FW-3725SGX, FW-37EL1, FW-37EL2, FW-37SLX, FW-37SLX2, FW-4222NC, FW-4223NC, FW-4224NC, FW-4225NC, FW-4315NE, FW-4316NE, FW-4317NE, FW-4318KE, FW-4318KEE6, FW-4319KE, FW-4319KEE7, FW-4320KE, FW-4321KE, FW-4322KE, FW-4323KE, FW-4324KE, FW-4325KE, FW-4615L, FW-4616L, FW-4617L, FW-4618L, FW-4619L, FW-4620L, FW-4621L, FW-4622L, FW-4623L, FW-4624L, FW-4625L, FW-4715LE, FW-4715SDX, FW-4715SLX, FW-4716LE, FW-4716SDR, FW-4716SDRE4, FW-4716SDX, FW-4717LE, FW-4717SDR, FW-4717SDRE5, FW-4717SDX, FW-4718GR, FW-4718LS, FW-4718SGX, FW-4718SGXE6, FW-4719GR, FW-4719LS, FW-4719SGX, FW-4719SGXE7, FW-4720GR, FW-4720LS, FW-4720SGX, FW-4721LS, FW-4722LS, FW-4723LS, FW-4724LS, FW-4725GR, FW-4725GRE5, FW-4725LS, FW-4725SGX, FW-47SLX, FW-47SLX2, FW-5615L, FW-5616L, FW-5617L, FW-5618L, FW-5619L, FW-5620L, FW-5621L, FW-5621LC, FW-5622L, FW-5622LC, FW-5623L, FW-5624L, FW-5625L, FW-56LAZ1, FW-5715SDR, FW-5715SDX, FW-5715SLX, FW-5716LE, FW-5716SDR, FW-5716SDRE4, FW-5716SDX, FW-5717LE, FW-5717SDR, FW-5717SDRE5, FW-5717SDX, FW-5718GR, FW-5718LS, FW-5718SGX, FW-5718SGXE6, FW-5719GR, FW-5719LS, FW-5719SGX, FW-5719SGXE7, FW-5720GR, FW-5720LS, FW-5720SGX, FW-5721LS, FW-5722LS, FW-5723LS, FW-5724LS, FW-5725GR, FW-5725GRE5, FW-5725LS, FW-5725SGX, FW-57EL1, FW-57EL2, FW-57SLX, FW-57SLX2, FW-57SLX3, FW-6615L, FW-66L, FW-66L2, FW-66L3, FW-66L4, FW-66L5, FW-6715SDX, FW-6715SLX, FW-6716SDX, FW-6716SDXE4, FW-6717SDX, FW-6718SDX, FW-6719SDX, FW-6720SDX, FW-6721SDX, FW-6722SDX, FW-6723SDX, FW-6724SDX, FW-6725SDX, FW-67SLX, FW-67SLX2, FW-7215SDX, FW-7216SDX, FW-7216SDXE4, FW-7217SDX, FW-7218SDX, FW-7219SDX, FW-7220SDX, FW-7221SDX, FW-7222SDX, FW-7223SDX, FW-7224SDX, FW-7225SDX, FW-72DX2, FW-72DX3, FW-72DX4, FW-72DX5, FW-72DX6, FW-72NDX1, FW-C3225KX, FW-C3323KC, FW-C37SLX, FW-C37SLX2, FW-C47SLX2, FW-C57SLX, FW-C57SLX2, FW-D3319K, FW-D3619L, FW-D422NC, FW-D423NC, FW-D424NC, FW-D425NC, FW-D4619L, FW-D5619L, FW-KH3222NC, FW-KS3717SDX, FW-KS3718SGX, FW-KS3719SGX, FW-KS4717SDX, FW-KS4718SGX, FW-KS4719SGX, FW-KS5717SDX, FW-KS5718SGX, FW-KS5719SGX, FW-MV32NC, FW-MV32NC2, FW-MV32NC3, FW-MV36L3, FW-MV46L3, FW-MV56L, FW-MV56L2, FW-MV56L3, FW-MV56LA, FW-N56L, FW-SD32NC1, FW-V3725SGX, FW-V4725SGX, FW-V5725SGX, FW-YK32NC4, FW-YK36L4, FW-YK46L4, FW-YK56L4, FWY-32CW1, FWY-32CW18, FWY-32CW19, FWY-32CW2, FWY-32CW20, FWY-32CW21, FWY-32CW3, FX-32ER, FX-32R4, FX-52R4, FX-72ER, FX-72R4, FX-72R5, FZ-101, FZ-102, FZ-103, FZ-104, KDF-32NC, KDF-32NC2, KDF-32NC3, KDF-32NC4, KDF-36LD2, KDF-36LD3, KDF-36LD4, KDF-42NC, KDF-42NC2, KDF-42NC3, KDF-42NC4, KDF-46LD, KDF-46LD2, KDF-46LD3, KDF-46LD4, KDF-56LB, KDF-56LC, KDF-56LD, KDF-56LD2, KDF-56LD3, KDF-56LD4
コンパクトアロー盤用メイン渡りバー
Panasonic(パナソニック)¥2,898税込¥3,1881セット4日以内出荷から62日以内出荷アロー盤 補修用パーツ メイン渡りバー。品番末尾が「R」または「W」(2012年12月21日以上発売のアロー盤用)用途コンパクトアロー盤用のメイン渡りバー(キャビネットヨコ寸法400mm用)です適合締付トルク(N・m)(端子ネジ)3.0~4.0
汎用 糸巻きフィルター
日本フイルター¥886税込¥9751本5日以内出荷用途工業用水や井戸水のろ過に。鉄サビ・濁質のろ過。酸・アルカリ薬品のろ過。洗浄水のろ過。材質ろ材・コア:ポリプロピレン(PP)タイプ糸巻き最高使用圧力(MPa)0.5最高使用温度(℃)80外径(mm)61内径(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
ダンパスプリング
BIGM(丸山製作所)¥969税込¥1,0661個6日以内出荷図解NoJH311CSR リコイルスタータ部品_No.5、CST310S リコイルスタータ部品 ダンパスプリング_No.5、MCV3100T(C) リコイルスタータ部品_No.5、MCV3101T(12) リコイルスタータ部品_No.5、MCV3100(12) リコイルスタータ部品_No.5、MCV3100PW(14) リコイルスタータ部品_No.5、GKC3101T(10) リコイルスタータ部品_No.5、CSR311S リコイルスタータ部品 ダンパスプリング_No.5、MCV301T-125 リコイルスタータ部品_No.5、MLC3101T(10) リコイルスタータ部品_No.5、MCV3101T(10) リコイルスタータ部品_No.5、CST310S-CW リコイルスタータ部品 ダンパスプリング_No.5、JH311CST リコイルスタータ部品_No.5、MLC3100R(12) リコイルスタータ部品_No.5、CSR311S-PW リコイルスタータ部品 ダンパスプリング_No.5、MCV3100(14) リコイルスタータ部品_No.5、JH310CSTS-P リコイルスタータ部品_No.5、CSR310S リコイルスタータ部品 ダンパスプリング_No.5、CST311S リコイルスタータ部品 ダンパスプリング_No.5、MCV3100T(12) リコイルスタータ部品_No.5、MCV3100T リコイルスタータ部品_No.5、GKC3100R(12) リコイルスタータ部品_No.5
インクリメンタルエンコーダ 100 インクリメンタル 軸径:4mm
オムロンヘルスケア¥58,980税込¥64,8781個7日以内出荷汎用インクリメンタルエンコーダ。インクリメンタルエンコーダは軸の回転変位に従ってパルス列を出力します。 パルス数を集計することで回転数を検出できます。 逆接続、負荷短路の信頼性の向上 保護。慣性モーメント: 1 x 106 kg・m (最大)、3 x 107 kg・m (最大) @ 600 P/R (最大) 外径E6A2: 25 mm 外径E6B2: 40 mm 外径E6C2: 50 mm 外径E6C3: 50 mm 外仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:100●最大回転数:5000rpm●出力信号タイプ:NPNオープンコレクタ●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:4mm●解像度:100 ppr●IP保護等級:IP50●全体の高さ:46.5mm●全体の幅:22 Dia.mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●応答周波数:30 kHzアズワン品番65-7352-01
ブリーザ
BIGM(丸山製作所)¥549税込¥6041個8日以内出荷図解NoCSR311S-PW エンジンケース部品 ブリーザ_No.5、MCV3100T(C) エンジンケース部品_No.6、MCV3100T エンジンケース部品_No.6、MLC3101T(10) エンジンケース部品_No.5、CSR311S エンジンケース部品 ブリーザ_No.5、MCV3101T(12) エンジンケース部品_No.6、CST310M-PW エンジンケース部品 ブリーザ_No.6、JH311CSR エンジンケース部品_No.5、MCV3100(12) エンジンケース部品_No.6、MCV3100(14) エンジンケース部品_No.6、CST310S-CW エンジンケース部品 ブリーザ_No.6、CST311S エンジンケース部品 ブリーザ_No.5、GKC3510R(14) ハンドル部品_No.9、MCV301T-125 エンジンケース部品_No.5、CSR311M-PW エンジンケース部品 ブリーザ_No.5、MLC3501R(14) ハンドル部品_No.9、NST3030M エンジンケース部品_No.5、MCV3501(14) ハンドル部品_No.9、CSR310S エンジンケース部品 ブリーザ_No.6、MCV3101T(10) エンジンケース部品_No.6、GKC3100R(12) エンジンケース部品_No.5、MCV3501(16) ハンドル部品_No.9、CSR351S(14) ハンドル部品 ブリーザ_No.8、MCV3100T(12) エンジンケース部品_No.6、GKC3101T(10) エンジンケース部品_No.5、CST311M エンジンケース部品 ブリーザ_No.5、JH310CSTS-P エンジンケース部品_No.6、MLC3100R(12) エンジンケース部品_No.5、CSR310M-PW エンジンケース部品 ブリーザ_No.6、JH311CST エンジンケース部品_No.5、MCV351-125 ハンドル部品_No.9、MCV3100PW(14) エンジンケース部品_No.6、CSR311M エンジンケース部品 ブリーザ_No.5、CST310S エンジンケース部品 ブリーザ_No.6
クランクケースコンプリート
BIGM(丸山製作所)¥3,998税込¥4,3981個8日以内出荷規格ピン2ホンイリ図解NoCST310S エンジン部品 クランクケースコンプリート_No.5、MCV3100(14) エンジン部品_No.5、MCV3100T(12) エンジン部品_No.5、MCV3100T エンジン部品_No.5、CSR310M-PW エンジン部品 クランクケースコンプリート_No.5、CST310M-PW エンジン部品 クランクケースコンプリート_No.5、CSR310S エンジン部品 クランクケースコンプリート_No.5、MCV3100(12) エンジン部品_No.5、MCV3100T(C) エンジン部品_No.5、MLC3100R(12) エンジン部品_No.5、MCV3100PW(14) エンジン部品_No.5、CST310S-CW エンジン部品 クランクケースコンプリート_No.5
ホルダ
BIGM(丸山製作所)¥379税込¥4171個8日以内出荷図解NoJH311CSR エンジンケース部品_No.17、NST3030M エンジンケース部品_No.17、MCV3100PW(14) エンジンケース部品_No.5、CST310S-CW エンジンケース部品 ホルダ_No.5、NST3030M エンジンケース部品_No.4、MCV301T-125 エンジンケース部品_No.4、CSR311S エンジンケース部品 ホルダ_No.4、MLC3501R(14) ハンドル部品_No.7、CST310S エンジンケース部品 ホルダ_No.21、CSR351S(14) ハンドル部品 ホルダ_No.7、MCV3100T エンジンケース部品_No.5、GKC3100R(12) エンジンケース部品_No.4、JH311CST エンジンケース部品_No.17、CSR311S エンジンケース部品 ホルダ_No.17、CST311S エンジンケース部品 ホルダ_No.4、GKC3101T(10) エンジンケース部品_No.4、JH310CSTS-P エンジンケース部品_No.18、CSR310S エンジンケース部品 ホルダ_No.5など
5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5200R
SMC¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルタイプ(0) プラグインサブプレートポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気・不活性ガスファンクション(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロット
5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4200R
SMC¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気・不活性ガスファンクション(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロット
三菱車純正サウンドアップ用コード(20P)
カナテクス¥8,775税込¥9,6531個9日以内出荷純正スピーカー配線を加工することなく、信号の入出力が出来る配線コードです。後付けのパワーアンプ、チューンアップウーファー、プロセッサーの増設に最適です。主な適合車輌型式(三菱)RVR[H22/2~H26/4](GA3W,GA4W)、アウトランダー[H24/10~R3/12](GF7W,GF8W)、[H17/10~H24/10](CW4W,CW5W,CW6W)、[H25/1~R3/12(PHEV)](GG2W,GG3W)、エクリプスクロス[R2/12~現在](GK1W、GK9W)、[H30/3~R2/12](GK1W、GK9W)、ギャラン フォルティス[H19/8~H27/3](CY3A,CY4A,CY6A)、デリカ D:5[R1/10~現在](CV1W)、[H20/5~R1/10](CV1W,CV2W,CV4W,CV5W)、[H19/1~H20/5](CV5W)、パジェロ[H18/10~H26/7](V83W,V87W,V88W,V93W,V97W,V98W)、ミラージュ[H28/1~現在](A03A)、[H24/8~H28/1](A03A,A05A)構成部品スピーカー信号入出力コード(20P)適合メーカー三菱
日産車純正サウンドアップ用コード(20P)
カナテクス¥8,775税込¥9,6531個9日以内出荷純正スピーカー配線を加工することなく、信号の入出力が出来る配線コードです。後付けのパワーアンプ、チューンアップウーファー、プロセッサーの増設に最適です。主な適合車輌型式(トヨタ)GR86[R3/11~現在](ZN8)主な適合車輌型式(三菱)eKカスタム[H25/6~H31/3](B11W)、eKクロス[H31/3~現在](B33W、B34W、B35W、B36W、B37W、B38W)、eKクロススペース[R2/3~現在](B34A、B35A、B37A、B38A)、eKスペース[R2/3~現在](B34A、B35A、B37A、B38A)、[H26/2~R2/3](B11A)、eKスペースカスカム[H26/2~R2/3](B11A)、eKワゴン[H31/3~現在](B33W、B34W、B35W、B36W、B37W、B38W)、[H25/6~H31/3](B11W)、デリカ D:3[H23/10~H28/1](BM20)、デリカ[H23/10~H28/1](BVM20)、デリカバン[H23/10~H28/1](BVM20)主な適合車輌型式(日産)AD[H18/12~H27/4](VAY12,VJY12,VY12,VZNY12)、ADエキスパート[H18/12~H27/4](VAY12,VJY12,VY12,VZNY12)、NV200バネット[H28/1~現在](M20,VM20,VNM20)、[H21/5~H28/1](M20,VM20)、NV350キャラバン[R3/10~R4/4](CS4E26,CS8E26,CW4E26,CW8E26,VR2E26,VW2E26,VW6E26)、[H29/7~R3/10](CS4E26,CW4E26,CW8E26,KS2E26,KS4E26,VR2E26,VW2E26,VW6E26)、[H28/7~H29/7](CS4E26,CW4E26,CW8E26,KS2E26,KS4E26,VR2E26,VW2E26,VW6E26)、[H24/6~H28/7](CS4E26,CW4E26,CW8E26,KS2E26,KS4E26,VR2E26,VW2E26,VW6E26)、ウィングロード[H17/11~H30/3](JY12,NY12,Y12)、エクストレイル[H25/12~R4/7](NT32,T32)、[H27/5~R4/7(ハイブリッド)](HT32,HNT32)、[H19/8~H25/12](NT31,T31,TNT31)、[H20/9~H27/5(ディーゼル車)](DNT31)、エルグランド[H22/8~現在](PE52,TE52,PNE52,TNE52)、キックス[R2/6~R4/7](P15)、キャラバン[R4/4~現在](CN4E26,CS4E26,CN8E26,CS8E26,KS2E26,KS4E26,KS6E26,KS8E26,VN2E26,VN6E26,VR2E26)、[R3/10~R4/4](KS2E26,KS4E26,KS6E26,KS8E26)、キューブ[H20/11~R2/3](NZ12,Z12)、[H17/5~H20/11](BGZ11, BNZ11,BZ11,YGNZ11,YGZ11, YZ11)、キューブ キュービック[H17/5~H20/11](BGZ11, BNZ11,BZ11,YGNZ11,YGZ11, YZ11)、ジューク[H22/6~R2/6](F15,NF15,YF15)、シルフィ[H24/12~R3/10](TB17)、セレナ[R1/8~現在](GC27,GFC27,GFNC27,GNC27,HC27,HFC27)、[H28/8~R1/8](C27,GC27,GFC27,GFN27,GNC27,HC27,HFC27)、[H27/7~H28/8](C26,FNC26,FPC26,FNPC26,HC26,HFC26,NC26)、[H22/11~H27/7](C26,FC26,FNC26,HC26,HFC26,NC26)、[H17/5~H22/11](C25,CC25,CNC25,NC25)、ティーダ[H16/9~H24/8](C11,JC11,NC11)、ティーダ ラティオ[H16/10~H24/10](SC11,SJC11,SNC11)、デイズ[H31/3~現在](B43W、B44W、B45W、B46W、B47W、B48W)、[H25/6~H31/3](B21W)、デイズハイウェイスター[H31/3~現在](B43W、B44W、B45W、B46W、B47W、B48W)、[H25/6~H31/3](B21W)、デイズルークス[H26/2~R2/2](B21A)、デュアリス[H22/8~H26/3](KJ10,KNJ10)、[H19/5~H22/8](J10,KJ10,KNJ10,NJ10)、ノート[R2/12~現在](E13,SNE13)、[H28/11~R2/12](E12,NE12,HE12)、[H24/9~H28/11](E12,NE12)、[H17/1~H24/9](E11,NE11,ZE11)、ノートオーラ[R3/8~現在](FE13,FSNE13)、フェアレディZ[H20/12~R3/9](HZ34,Z34)、ブルーバードシルフィ[H17/12~H24/12](G11,KG11,NG11)、プレサージュ[H18/5~H21/8](PU31,TNU31,TU31)、マーチ[H22/7~現在](K13,NK13)、[H19/6~H22/7](AK12,BNK12,YK12)、ラティオ[H24/10~H28/12](N17)、ラフェスタ[H16/12~H24/12](B30,NB30)、リーフ[H29/10~現在](ZE1)、[H24/11~H29/10](AZEO)、[H22/12~H24/11](ZEO)、ルークス[R2/3~現在](B44A、B45A、B47A、B48A)、ルークスハイウェイスター[R2/3~現在](B44A、B45A、B47A、B48A)主な適合車輌型式(スズキ)ランディ[H28/12~R4/8](SC27,SGC27,SGNC27)主な適合車輌型式(スバル)BRZ[R3/7~現在](ZD8)、SUBARU XV[H29/5~現在](GT3,GT7,GTE)、WRX S4[R3/12~現在](VBH)、[H26/8~R3/3](VAG)、WRX STI[H26/8~R2/4](VAB)、インプレッサ[H19/6~H20/10](GH2,GH3,GH7,GH8)、インプレッサ G4[H28/10~現在](GK2,GK3,GK6,GK7)、[H23/12~H28/10](GJ2,GJ3,GJ6,GJ7)、インプレッサ XV[H24/10~H29/4](GP7)、インプレッサ XV[H25/6~H27/10(ハイブリッド)](GPE)、インプレッサ スポーツ[H28/10~現在](GT2,GT3,GT6,GT7)、[H23/12~H28/10](GP2,GP3,GP6,GP7)、インプレッサ スポーツ[H27/7~H28/10(ハイブリッド)](GPE)、フォレスター[R2/10~現在](SK5、SKE)、[H30/7~R2/10](SK9、SKE)、[H24/11~H30/7](SJ5,SJG)、[H21/1~H24/11](SH5,SH9,SHJ)、[H19/12~H21/1](SH5)、レヴォーグ[H26/6~R2/10](VMG,VM4)、レガシィ B4[H26/10~R2/8](BN9)、[H24/5~H26/10](BM9,BMG,BMM)、[H21/5~H24/5](BM9)、レガシィ アウトバック[H26/10~R3/12](BS9)、[H24/5~H26/10](BRF,BRM)、[H21/5~H24/5](BR9,BRF)、レガシィ ツーリングワゴン[H24/5~H26/10](BR9,BRG,BRM)、[H21/5~H24/5](BR9)構成部品スピーカー信号入出力コード(20P)適合メーカースズキ/スバル/トヨタ/日産/三菱





![デスクマット 再生コピーレス クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)