カテゴリ

  • 制御機器(100)
  • 切削工具(91)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(75)
  • オフィス家具(72)
  • メカニカル部品(55)
  • 自動車補修部品(31)
  • 空調・照明・電設資材(25)
  • 自動車純正部品(22)
  • カー用品(22)
  • 作業工具(20)
  • ねじ・ボルト・釘(18)
  • バイク純正部品(17)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 縫製用品(13)
  • 塗料(11)
  • 作業服(11)
  • 農業機械(11)
  • 物流用品(8)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 事務用品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 測定用品(5)
  • 建築金物(5)
  • 研磨材(5)
  • 厨房用品(4)
  • 電気材料(4)
  • 機構部品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 保管用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 医療(3)
  • トラック純正部品(3)
  • エンジン工具(3)
  • 清掃用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 空圧工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車部品(1)
  • 電動工具(1)

「cw-5」の検索結果

743件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラックスフック CW-5 シロクマ

    ラックスフック CW-5

    シロクマ
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    4日以内出荷
    材質真鍮+積層サイズ(mm)【付属ビス】A3×16ナベ、5.1×50皿、8×40ナイロンプラグ
  • HPE NW CW 5X50 180W DC PSU HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE NW CW 5X50 180W DC PSU

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    8日以内出荷
  • HPE NW CW 5XX0HI 8SFP+ Mod HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE NW CW 5XX0HI 8SFP+ Mod

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥599,800税込¥659,780
    1台
    8日以内出荷
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1CW5 SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1CW5

    SMC
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)50
  • Vishay 巻線抵抗器 CW005シリーズ VISHAY

    Vishay 巻線抵抗器 CW005シリーズ

    VISHAY
    ¥679税込¥747
    1個
    翌々日出荷
    仕様CWシリーズ、5 W、アキシャル. VishayのCWシリーズ、5 W巻線型アキシャル抵抗器です。 すべてのモデルで高い信頼性と最高の品質が実現されています。. 特長と利点. 許容差5 % アキシャル終端 各種抵抗値のものを用意。長さ(mm)22.22寸法(mm)7.92(Dia.)×22.22ケース形状セラミック直径(Φmm)7.92シリーズCW005定格電力(W)6.5許容差±5%終端スタイルアキシャルテクノロジー巻線
  • 呼び出しボタンコールセット リーベックス

    呼び出しボタンコールセット

    リーベックス(2件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    押しボタンを押すと、離れた場所へチャイム音や音声でお知らせします。配線不要、取り付け簡単です。飛距離100m(屋外見通し最大)、デジタルIDコードなので混信はありません。
    用途来客時のドアチャイムとして、お年寄りや体の不自由な方の呼び出しボタンとして、各部屋間の呼び出しに、店舗や事務所での連絡や呼び出しに。押しボタン送信機は防雨・防沫型(IP44)ですので、屋外の軒下などでも使用できます。仕様IDコード数:60000通り電源送信機:DC6Vコイン型リチウム電池CR2032×2個(テスト用付属)、受信機:DC4.5V単3アルカリ電池3本(別途ご用意ください)電池寿命送信機:約1年半(1日10回送信、気温20℃時)、受信機:約6カ月(1日10回受信、気温20℃時)電源タイプ電池式
  • ろ過用フィルター ワインドフィルターカートリッジ CWシリーズ 日本フイルター

    ろ過用フィルター ワインドフィルターカートリッジ CWシリーズ

    日本フイルター(18件のレビュー)
    ¥979~税込¥1,077~
    1本
    当日出荷
    広範囲に使用できる耐薬品性に優れたポリプロピレン製の糸巻きカートリッジフィルターです。
    用途工業用水や井戸水のろ過。 鉄サビ・濁質のろ過。 酸・アルカリ薬品のろ過。 洗浄水のろ過。材質ろ材・コア:ポリプロピレン(PP)内径(Φmm)30最高使用圧力(MPa)0.5外径(Φmm)61最高使用温度(℃)80
  • コンビネーションレンチ トップ工業

    コンビネーションレンチ

    トップ工業(12件のレビュー)
    ¥939税込¥1,033
    1セット
    当日出荷
    スパナとメガネレンチの組合せ
  • ワイヤレスチャイムセット リーベックス

    ワイヤレスチャイムセット

    リーベックス
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    ワイヤレス方式だから配線工事は不要で簡単に設置できます。デジタルIDコード方式なので混信がほとんどありません。屋外の障害物のない場所で最大100mまで届きます(建物の中では電波の到達距離が短くなります)。送信機は両面テープ止め、または置いて使用できます。受信機は置いて使用、ネジ止め、または付属のベルトクリップで持ち運ぶこともできます。送信機、受信機とも増設は出来ません。音量調節はできません。1種類のチャイム音(ピンポンピンポン)
    用途各お部屋間の呼び出しに。お年寄りや身体の不自由な方の呼び出しボタンとして。受付などの呼び出しボタンに。玄関チャイムとして(屋外軒下に設置可能)付属品送信機用:両面テープ/受信機用:ベルトクリップ、木ねじ仕様【IDコード数】6万通り(変更不可)/【呼出音】1種類(ピンポン)電源受信機 単3型アルカリ電池×2本(別売)本体質量(g)【送信機】30【受信機】59寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【送信機】44×69×16【受信機】68×65×33音量約80dB(音量調節無し)電源(個)送信機 (コイン型リチウム電池CR2032×1(テスト用付属))電源タイプ電池式設置場所送信機(屋内・屋外軒下)/受信機(屋内専用)送受信周波数(MHz)315
  • Vishay 巻線抵抗器 CW005シリーズ 50Ω 6.5W ±5% VISHAY

    Vishay 巻線抵抗器 CW005シリーズ 50Ω 6.5W ±5%

    VISHAY
    ¥399税込¥439
    1個
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 50Ω定格電力 = 6.5W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = CW005ケーススタイル = セラミック温度係数 = ±30ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 7.92 (Dia.) x 22.22mm長さ = 22.22mm直径 = 7.92mm最大動作温度 = +350℃CWシリーズ、5 W、アキシャル. VishayのCWシリーズ、5 W巻線型アキシャル抵抗器です。 すべてのモデルで高い信頼性と最高の品質が実現されています。. 特長と利点. 許容差5 % アキシャル終端 各種抵抗値のものを用意。RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンパクト封入スイッチ ZC-□55 Aratas(旧:omron)

    コンパクト封入スイッチ ZC-□55

    Aratas(旧:omron)(9件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    1000万回以上の高耐久性、マイクロスイッチ内蔵で 高い繰り返し精度を有する小形、高精度の封入スイッチ。 取り付けピッチは、形Zと同じ。 一般のリミットスイッチに比べて、動作に必要な力(OF)が小。
  • Vishay 巻線抵抗器 CW005シリーズ 30kΩ 6.5W ±5% VISHAY

    Vishay 巻線抵抗器 CW005シリーズ 30kΩ 6.5W ±5%

    VISHAY
    ¥799税込¥879
    1個
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 30kΩ定格電力 = 6.5W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = CW005ケーススタイル = セラミック温度係数 = ±30ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 7.92 (Dia.) x 22.22mm長さ = 22.22mm直径 = 7.92mmリード径 = 1.02mmCWシリーズ、5 W、アキシャル. VishayのCWシリーズ、5 W巻線型アキシャル抵抗器です。 すべてのモデルで高い信頼性と最高の品質が実現されています。. 特長と利点. 許容差5 % アキシャル終端 各種抵抗値のものを用意。RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラチェーン 定尺品 ラクテム
    イエロー
    ホワイト
    黒×黄

    プラチェーン 定尺品

    ラクテム
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。
    材質ポリエチレン(PE)チェーン線径(mm)約6
  • ボンドコーク コニシ

    ボンドコーク

    コニシ(1件のレビュー)
    ¥919税込¥1,011
    1本
    当日出荷
    水性なので塗布性良好。塗装可です。
    用途ALC板の目地に。無機質板、合板などの捨て貼り下地板の目地処理。壁クロスなどの内外装目地やすき間に。木質壁や各種木部のすき間に。ALC・モルタルのひび割れ補修や塗装下地処理に。成分アクリル樹脂系エマルジョン形危険物の類別非危険物
  • 汎用 糸巻きフィルター 日本フイルター

    汎用 糸巻きフィルター

    日本フイルター
    ¥769税込¥846
    1本
    当日出荷
    ハウジングNFH、UBiCAにセットして使用できます。
    用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。酸・アルカリ薬品のろ過。洗浄水のろ過。トラスコ品番198-5142材質ろ材・コア:ポリプロピレン(PP)長さ(mm)125タイプ糸巻き内径(Φmm)30外径(Φmm)61ろ過精度(μm)5最高使用温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応適合ハウジングNFH-A-5、UBiCA
  • 耐候性ドレンホース フソー化成

    耐候性ドレンホース

    フソー化成(7件のレビュー)
    ¥469税込¥516
    1巻
    当日出荷
    シーズンオフ時など在庫を持ちたくない場合に最適。 店舗陳列に便利な簡易包装。
    色アイボリー呼び径(Φmm)14
  • ワイドスピードキャッチ 水本機械製作所

    ワイドスピードキャッチ

    水本機械製作所
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    材質ステンレスタイプ片ネジタイプ種類リングキャッチRoHS指令(10物質対応)対応
  • 呼び出しボタンコールセット リーベックス

    呼び出しボタンコールセット

    リーベックス(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    押しボタンを押すと、離れた場所へチャイム音や音声でお知らせします。配線不要、取り付け簡単です。電波の飛距離は屋外見通し最大120m。デジタルIDコードなので混信はありません。8つのチャイム音や音声から選曲可能。押しボタン送信機は防雨型ですので、屋外などでも使用できます。
    用途来客時のドアチャイムとして、お年寄りや体の不自由な方の呼び出しボタンとして、各部屋間の呼び出しに、店舗や事務所での連絡や呼び出しに。押しボタン送信機は防雨・防沫型(IP55)ですので、屋外の軒下などでも使用できます。仕様IDコード数:60000通り電源送信機:DC6Vコイン型リチウム電池CR2032×2個(テスト用付属)、受信機:DC4.5V送信機:単3アルカリ電池3本(別売)または専用ACアダプターX0505(別売)電池寿命送信機:約1年半(1日10回送信、気温20℃時) 受信機:約6カ月(1日10回受信時)電源タイプ送信機:電池式、受信機:電池式、または電源コード式
  • クリアー広口ボトル サンプラテック

    クリアー広口ボトル

    サンプラテック
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    中身をはっきりと視認できるクリアータイプのボトルです。
    材質本体/K-RESIN、蓋/PP耐熱温度(℃)60(目盛入)
  • 蒸発皿 CC印(ニッカトー)

    蒸発皿

    CC印(ニッカトー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱温度(℃)1050(常用)化学組成SiO263%、Al2O3/31%
  • チェーンレンチ TRUSCO

    チェーンレンチ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1丁
    当日出荷
    パイプレンチが使用できない狭所作業や、異形物を確実につかみます。
    用途ガス、水道管など狭所での締め付け、解体作業に。
  • グッドジョブブラシ マルテー東北石橋

    グッドジョブブラシ

    マルテー東北石橋
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    ロング柄のスタンダード品デリケートな場所もキレイに洗浄!
    用途ワンボックス、ミニバンなどの高ルーフ仕様車の洗浄。壁などの洗浄危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • グッドジョブスポンジタイプ マルテー東北石橋

    グッドジョブスポンジタイプ

    マルテー東北石橋
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    翌日出荷
    ロング柄のスタンダード品車にやさしい柔らかスポンジで、ソフトに洗える!
    用途ワンボックス、ミニバンなどの高ルーフ仕様車の洗浄。材質[スポンジ/柄/頭部)ポリウレタンフォーム/スチール/ポリエチレン全長(mm)1300質量(g)470危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • 軽天クリップ 南電機

    軽天クリップ

    南電機
    ¥1,798税込¥1,978
    1箱(50個)
    当日出荷
    クリップは野縁材と野縁受け材を交差支持する金具です
    材質溶融亜鉛めっき鋼板製
  • アクリルカラー単色 サクラクレパス
    イエロー
    グリーン
    ブルー
    レッド
    オレンジ
    ブラック
    ホワイト

    アクリルカラー単色

    サクラクレパス(1件のレビュー)
    ¥159税込¥175
    1本
    当日出荷
    水で溶いて使用でき、乾くと耐水性になります。 接着力が強く、金属紙木布プラスチックなど幅広い素材に描けます。 メディウムとの併用ができるため表現の幅が広がります。 透明調で艶があり、油絵の具のような力強い表現が、水彩絵の具を使う手軽さで楽しめます。
    本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)15×91
  • ストラブ・ワイドクランプCWタイプ ショーボンド

    ストラブ・ワイドクランプCWタイプ

    ショーボンド(1件のレビュー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    広範囲にわたるピンホールや腐食割れを補修できます。 流体を止めることなく作業できます。
    用途各種配管の補修に種類メカニカル継手流体温度(℃)-10~60材質(ゴム)NBR
  • ジョイント用ゴムカバー CW型 サンユーテック

    ジョイント用ゴムカバー CW型

    サンユーテック(2件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ゴムカバーは、ニトリルブタジェンラバー(NBR)を使用しており、耐油性・耐摩耗性に優れた特長をもっております。 中央部に膨らみを設け、約30~40°の角度になってもスムーズに回転できる様になっており、取り付け・取り外しも簡単で塵の侵入を防ぎます。 中央のふくらみに二硫化モリブデングリース等を充分に行き渡らせることで、無給油運転が出来ます。
    適合KD型・LD型等材質NBR種類ゴムタイプ許容温度(℃)-25~+90RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角軸カップブラシ(鋼線) H&H

    六角軸カップブラシ(鋼線)

    H&H
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    サビ落し、塗装・剥離・メッキ塗装の下地処理、各種バリ取り作業用
    材質鋼線軸径(Φmm)6.35六角軸(インパクト対応軸)最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
  • フック/スパナ ParkTool(パークツール)

    フック/スパナ

    ParkTool(パークツール)(2件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    レーザーカットしたスパナの口は精度が高く、ナットに確実にフィットします。
    仕様フック×スパナタイプのロックリング回し全長(mm)約280質量(g)約200商品構成単品
  • コンビネーションレンチ ミトロイ(水戸工機)

    コンビネーションレンチ

    ミトロイ(水戸工機)(2件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • スパッと履ける足袋ソックス クルー丈 旭化成ロイカCF消臭糸使用 PAX-ASIAN

    スパッと履ける足袋ソックス クルー丈 旭化成ロイカCF消臭糸使用

    PAX-ASIAN
    ¥979税込¥1,077
    1袋(3足)
    当日出荷
    ワイド設計で伸びが良く履きやすい。 日本製消臭糸 旭化成ロイカCF使用(繊維表面にイオン化状態を作り悪臭物質を吸着。繊維自身に消臭機能を備えているため、洗濯や着用回数による消臭機能への影響はありません)
    用途ビジネス、作業、あらゆるシーンに対応します。材質ポリエステル、綿、ポリウレタン色黒サイズ(cm)25~27入数3足RoHS指令(10物質対応)対応特性消臭かかとからの長さ(cm)24丈区分クルー丈指タイプ足袋
  • 牛床革手袋 背縫い FEZACK(コーコス信岡)

    牛床革手袋 背縫い

    FEZACK(コーコス信岡)(3件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1双
    当日出荷
    耐久性、熱、磨耗に強い牛床革を使用。自分の手に合ったサイズをお選び頂けます。
    強度中
  • コンフィット 東日本パワーファスニング

    コンフィット

    東日本パワーファスニング(3件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1パック(50本)
    当日出荷
    合板と下地の締付効果は一般ビスの約8倍。今後起こり得る木痩せにも対応。首下ネジでしっかり固定します。
    材質鉄表面処理プロイズRoHS指令(10物質対応)対応
  • スパッと履ける5本指ソックス スニーカー丈 旭化成ロイカCF消臭糸使用 PAX-ASIAN

    スパッと履ける5本指ソックス スニーカー丈 旭化成ロイカCF消臭糸使用

    PAX-ASIAN(2件のレビュー)
    ¥979税込¥1,077
    1袋(3足)
    当日出荷から4日以内出荷
    通常の靴下よりも編み工程の針数を増やし指先ワイドに設計。指通りがよくスパッと履けるのが特徴。 日本製消臭糸 旭化成ロイカCF使用(繊維表面にイオン化状態を作り悪臭物質を吸着。繊維自身に消臭機能を備えているため、洗濯や着用回数による消臭機能への影響はありません)
    用途ビジネス、作業、あらゆるシーンに対応します。RoHS指令(10物質対応)対応かかとからの長さ(cm)11丈区分スニーカー
  • オールステンレスハンドテープカッター エムテートリマツ

    オールステンレスハンドテープカッター

    エムテートリマツ
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    オールステンレス製なので錆びず劣化しません。
    寸法(mm)145×60×96質量(g)200
  • 防雨型フローライト ハタヤリミテッド

    防雨型フローライト

    ハタヤリミテッド
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    屋外用・防雨型なのでぬれても安心です。 インバーター式なのでちらつかず、目に優しい光が瞬時に点灯します。 白熱灯と比較して低温照明だから長時間の作業でも安心です。 吊り下げ用フック付です。安全なアース不要の二重絶縁構造です。 手にぴったり握れる、蛍光灯ハンドランプです。 雨やしぶきに負けない屋外用です。狭い場所でも光を奥まで届かせます。
    用途点検・整備・メンテナンスに。生産工場の備品として。全長(mm)425周波数(Hz)50/60兼用電源(V)100消費電力(W)13定格100V・13W全光束(Lm)840光源インバーター内蔵、13Wコンパクト形、蛍光ランプ付(FPL13EX-N型)電線太さ(mm2)0.75芯数2C電線仕様-種別2PNCT電線仕様-芯数2フックフック付設置場所屋外替球FPL13EX-N使用場所屋外明るさ(Lm)840特性絶縁適合蛍光灯FPL13EX-N電球の種類蛍光灯特殊用途防雨、絶縁連結可否可
  • ロック付落し棒 TOEX(LIXIL)

    ロック付落し棒

    TOEX(LIXIL)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    セット内容ロック付落し棒x1、落し棒受Φ13x1、取付ねじx2色ブラック+
  • クイック鋼線カップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    クイック鋼線カップブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途造船、車輌、橋梁関係に多くご利用いただいており、狭い箇所のサビ落とし、塗装前の研磨に適しています。種別クイックブラシ材質銅線(SW)軸径6.35 六角軸長(mm)27六角対辺(mm)6.35線径(Φmm)0.30材質(ブラシ部)銅線(SW)
  • にぎり式ハンドル TOSTEM(LIXIL)

    にぎり式ハンドル

    TOSTEM(LIXIL)(4件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    代表対象商品天窓・特殊窓/NCVオペラ用
  • ドラム缶レンチ Ampco

    ドラム缶レンチ

    Ampco
    ¥14,980税込¥16,478
    1丁
    当日出荷
    3/4インチ、2インチの爪用レンチです。 固く締め付けられたタンクの栓や溶剤のフタなどを外すためのレンチです。 石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など、火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。
    トラスコ品番280-4646全長(mm)305質量(g)680認定取得米国認定機関FMRC