カテゴリ
- 制御機器(69)
- 切削工具(55)
- 自動車補修部品(29)
- オフィス家具(26)
- 空調・照明・電設資材(22)
- カー用品(22)
- ねじ・ボルト・釘(16)
- 縫製用品(13)
- 作業工具(12)
- 塗料(11)
- メカニカル部品(11)
- 農業機械(11)
- 作業服(10)
- 科学研究・開発用品(9)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- 事務用品(6)
- 研磨材(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 物流用品(4)
- 電気材料(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 洗車・清掃(4)
- 学童・教育用品(4)
- 機構部品(3)
- 建築金物(3)
- 住設機器(3)
- エンジン工具(3)
- 溶接用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 測定用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 空圧工具(2)
- バイク部品(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 手袋(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)(43)
- 京セラ(28)
- オカムラ(岡村製作所)(24)
- 住友電工ハードメタル(13)
- パイオニア(12)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- ロックペイント(11)
- UNION(ユニオン産業)(8)
- ESTERA(8)
- エスコ(7)
- オリエンタルモーター(6)
- 東芝ライテック(6)
- サンコーテクノ(5)
- 三菱電機(5)
- オーム電機(4)
- TRUSCO(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- VISHAY(4)
- ロイヤル化成(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「cw-5」の検索結果

Vishay 巻線抵抗器 CW005シリーズ
VISHAY¥679税込¥7471個翌々日出荷仕様CWシリーズ、5 W、アキシャル. VishayのCWシリーズ、5 W巻線型アキシャル抵抗器です。 すべてのモデルで高い信頼性と最高の品質が実現されています。. 特長と利点. 許容差5 % アキシャル終端 各種抵抗値のものを用意。長さ(mm)22.22寸法(mm)7.92(Dia.)×22.22ケース形状セラミック直径(Φmm)7.92シリーズCW005定格電力(W)6.5許容差±5%終端スタイルアキシャルテクノロジー巻線
ろ過用フィルター ワインドフィルターカートリッジ CWシリーズ
日本フイルター(18件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1本当日出荷広範囲に使用できる耐薬品性に優れたポリプロピレン製の糸巻きカートリッジフィルターです。用途工業用水や井戸水のろ過。 鉄サビ・濁質のろ過。 酸・アルカリ薬品のろ過。 洗浄水のろ過。材質ろ材・コア:ポリプロピレン(PP)内径(Φmm)30最高使用圧力(MPa)0.5外径(Φmm)61最高使用温度(℃)80
コンパクト封入スイッチ ZC-□55
Aratas(旧:omron)(9件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から63日以内出荷1000万回以上の高耐久性、マイクロスイッチ内蔵で 高い繰り返し精度を有する小形、高精度の封入スイッチ。 取り付けピッチは、形Zと同じ。 一般のリミットスイッチに比べて、動作に必要な力(OF)が小。
Vishay 巻線抵抗器 CW005シリーズ 50Ω 6.5W ±5%
VISHAY¥399税込¥4391個翌々日出荷仕様抵抗 = 50Ω定格電力 = 6.5W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = CW005ケーススタイル = セラミック温度係数 = ±30ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 7.92 (Dia.) x 22.22mm長さ = 22.22mm直径 = 7.92mm最大動作温度 = +350℃CWシリーズ、5 W、アキシャル. VishayのCWシリーズ、5 W巻線型アキシャル抵抗器です。 すべてのモデルで高い信頼性と最高の品質が実現されています。. 特長と利点. 許容差5 % アキシャル終端 各種抵抗値のものを用意。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 巻線抵抗器 CW005シリーズ 30kΩ 6.5W ±5%
VISHAY¥799税込¥8791個翌々日出荷仕様抵抗 = 30kΩ定格電力 = 6.5W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = CW005ケーススタイル = セラミック温度係数 = ±30ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 7.92 (Dia.) x 22.22mm長さ = 22.22mm直径 = 7.92mmリード径 = 1.02mmCWシリーズ、5 W、アキシャル. VishayのCWシリーズ、5 W巻線型アキシャル抵抗器です。 すべてのモデルで高い信頼性と最高の品質が実現されています。. 特長と利点. 許容差5 % アキシャル終端 各種抵抗値のものを用意。RoHS指令(10物質対応)対応
プラチェーン 定尺品
ラクテム¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から6日以内出荷注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。材質ポリエチレン(PE)チェーン線径(mm)約6
汎用 糸巻きフィルター
日本フイルター¥769税込¥8461本当日出荷ハウジングNFH、UBiCAにセットして使用できます。用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。酸・アルカリ薬品のろ過。洗浄水のろ過。トラスコ品番198-5142材質ろ材・コア:ポリプロピレン(PP)長さ(mm)125タイプ糸巻き内径(Φmm)30外径(Φmm)61ろ過精度(μm)5最高使用温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応適合ハウジングNFH-A-5、UBiCA
クリアー広口ボトル
サンプラテック¥299~税込¥329~1個当日出荷から4日以内出荷中身をはっきりと視認できるクリアータイプのボトルです。材質本体/K-RESIN、蓋/PP耐熱温度(℃)60(目盛入)
グッドジョブブラシ
マルテー東北石橋¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から翌日出荷ロング柄のスタンダード品デリケートな場所もキレイに洗浄!用途ワンボックス、ミニバンなどの高ルーフ仕様車の洗浄。壁などの洗浄危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
ジョイント用ゴムカバー CW型
サンユーテック(2件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から10日以内出荷ゴムカバーは、ニトリルブタジェンラバー(NBR)を使用しており、耐油性・耐摩耗性に優れた特長をもっております。 中央部に膨らみを設け、約30~40°の角度になってもスムーズに回転できる様になっており、取り付け・取り外しも簡単で塵の侵入を防ぎます。 中央のふくらみに二硫化モリブデングリース等を充分に行き渡らせることで、無給油運転が出来ます。適合KD型・LD型等材質NBR種類ゴムタイプ許容温度(℃)-25~+90RoHS指令(10物質対応)対応
ストラブ・ワイドクランプCWタイプ
ショーボンド(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から24日以内出荷広範囲にわたるピンホールや腐食割れを補修できます。 流体を止めることなく作業できます。用途各種配管の補修に種類メカニカル継手流体温度(℃)-10~60材質(ゴム)NBR
グッドジョブスポンジタイプ
マルテー東北石橋¥2,398税込¥2,6381本翌日出荷ロング柄のスタンダード品車にやさしい柔らかスポンジで、ソフトに洗える!用途ワンボックス、ミニバンなどの高ルーフ仕様車の洗浄。材質[スポンジ/柄/頭部)ポリウレタンフォーム/スチール/ポリエチレン全長(mm)1300質量(g)470危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
スパッと履ける足袋ソックス クルー丈 旭化成ロイカCF消臭糸使用
PAX-ASIAN¥979税込¥1,0771袋(3足)当日出荷ワイド設計で伸びが良く履きやすい。 日本製消臭糸 旭化成ロイカCF使用(繊維表面にイオン化状態を作り悪臭物質を吸着。繊維自身に消臭機能を備えているため、洗濯や着用回数による消臭機能への影響はありません)用途ビジネス、作業、あらゆるシーンに対応します。材質ポリエステル、綿、ポリウレタン色黒サイズ(cm)25~27入数3足RoHS指令(10物質対応)対応特性消臭かかとからの長さ(cm)24丈区分クルー丈指タイプ足袋
六角軸カップブラシ(鋼線)
H&H¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から翌日出荷サビ落し、塗装・剥離・メッキ塗装の下地処理、各種バリ取り作業用材質鋼線軸径(Φmm)6.35六角軸(インパクト対応軸)最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
スパッと履ける5本指ソックス スニーカー丈 旭化成ロイカCF消臭糸使用
PAX-ASIAN(2件のレビュー)¥979税込¥1,0771袋(3足)当日出荷から4日以内出荷通常の靴下よりも編み工程の針数を増やし指先ワイドに設計。指通りがよくスパッと履けるのが特徴。 日本製消臭糸 旭化成ロイカCF使用(繊維表面にイオン化状態を作り悪臭物質を吸着。繊維自身に消臭機能を備えているため、洗濯や着用回数による消臭機能への影響はありません)用途ビジネス、作業、あらゆるシーンに対応します。RoHS指令(10物質対応)対応かかとからの長さ(cm)11丈区分スニーカー
防雨型フローライト
ハタヤリミテッド¥19,980税込¥21,9781台当日出荷から5日以内出荷屋外用・防雨型なのでぬれても安心です。 インバーター式なのでちらつかず、目に優しい光が瞬時に点灯します。 白熱灯と比較して低温照明だから長時間の作業でも安心です。 吊り下げ用フック付です。安全なアース不要の二重絶縁構造です。 手にぴったり握れる、蛍光灯ハンドランプです。 雨やしぶきに負けない屋外用です。狭い場所でも光を奥まで届かせます。用途点検・整備・メンテナンスに。生産工場の備品として。全長(mm)425周波数(Hz)50/60兼用電源(V)100消費電力(W)13定格100V・13W全光束(Lm)840光源インバーター内蔵、13Wコンパクト形、蛍光ランプ付(FPL13EX-N型)電線太さ(mm2)0.75芯数2C電線仕様-種別2PNCT電線仕様-芯数2フックフック付設置場所屋外替球FPL13EX-N使用場所屋外明るさ(Lm)840特性絶縁適合蛍光灯FPL13EX-N電球の種類蛍光灯特殊用途防雨、絶縁連結可否可
クイック鋼線カップブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から7日以内出荷用途造船、車輌、橋梁関係に多くご利用いただいており、狭い箇所のサビ落とし、塗装前の研磨に適しています。種別クイックブラシ材質銅線(SW)軸径6.35 六角軸長(mm)27六角対辺(mm)6.35線径(Φmm)0.30材質(ブラシ部)銅線(SW)
ドラム缶レンチ
Ampco¥14,980税込¥16,4781丁当日出荷3/4インチ、2インチの爪用レンチです。 固く締め付けられたタンクの栓や溶剤のフタなどを外すためのレンチです。 石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など、火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。トラスコ品番280-4646全長(mm)305質量(g)680認定取得米国認定機関FMRC
ダイヤモンドカップホイール
TRUSCO¥7,498税込¥8,2481枚当日出荷コンクリートや石材の荒平研削に最適です。用途コンクリート、ブロック、レンガなどの硬質建築材の研削。使用工具:ディスクグラインダー。セット内容15mm穴用アダプター材質炭素鋼厚さ(mm)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500穴径(mm)202018年トラスコ掲載ページ5 1002![リポワイプドライCW-55F 日精[清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono51462208-231215-02.jpg)
リポワイプドライCW-55F
日精[清掃用品]¥969税込¥1,0661袋(50枚)当日出荷スパンレース不織布を使用した高強度・高拭き取り性の高品質ワイパーです。薄手タイプです。エンボス加工により、掻き取り性に優れています。吸水・吸油性に優れ、濡れても丈夫でしなやかです。食品衛生試験実施済です。用途一般製造工場での清掃作業。食品製造過程の汚れ拭き。病院・介護施設での環境清拭。製薬会社での薬液、粉清掃。自動車シーリング拭き、脱脂。トラスコ品番582-5367材質パルプ/PET色白タイプ4つ折り厚さ薄手シートサイズ(mm)300×350
クランクボルトレンチ
ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷クランクのフィキシングボルトを作業するために必要な14mmのソケットと8mmの六角レンチを1つの工具へまとめました。 ハンドルは力のかけやすいロングタイプ。










































![リポワイプドライCW-55F 日精[清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono51462208-231215-02.jpg)