カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 制御機器(4)
  • 電気材料(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 建築金物(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「cw-sb」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロッカスイッチCWシリーズ CW-SB非照光形 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ロッカスイッチCWシリーズ CW-SB非照光形NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(29件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。タブ専用端子#187:端子の配列をズラして端子間距離を大きくとり、絶縁・耐圧性能の劣化を防止しています。リセプタクルは、JISC2809適合の平形接続端子をご使用ください。軽快な操作感:バネ可動接片を採用し、カチッ!とスムーズで、軽快な操作感を保持しています。
用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等機能動作ON - OFF使用温度範囲(℃)-10~70規格RoHS、UL、C-UL定格電圧(V)250定格電流(A)6絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)電流容量(A)6A 250V AC (抵抗負荷、誘導負荷)ボタン倒れ角度(°)30±4操作部色色(本体)電流容量6A 250V AC (抵抗負荷、誘導負荷)RoHS指令(10物質対応)対応投数単投
ロッカスイッチ CW-SB ネオン球全面照光形 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ロッカスイッチ CW-SB ネオン球全面照光形NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(8件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。タブ専用端子#187:端子の配列をズラして端子間距離を大きくとり、絶縁・耐圧性能の劣化を防止しています。リセプタクルは、JISC2809適合の平形接続端子をご使用ください。軽快な操作感:バネ可動接片を採用し、カチッ!とスムーズで、軽快な操作感を保持しています。
用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等極数2回路2極単投端子形状タブ端子機能動作ON-OFF使用温度範囲(℃)-10~70規格RoHS、UL、C-UL定格電圧(V)125定格電流(A)9耐熱性はんだごてをご使用の場合 温度350℃以下 3秒以内絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)ボタン倒れ角度(°)30±4操作部色色(本体)ボタンの表示表示なし回路構成2極単投投数単投
シリコンバンド 6本 黒 107mm MCOシリコンバンド 6本 黒 107mmMCO
259税込285
1個
当日出荷
ケーブルの固定や結束に最適 取り外し可能で繰り返し使える
材質シリコン長さ(mm)107ブラック入数6本
シリコンバンド 6本 白 107mm MCOシリコンバンド 6本 白 107mmMCO
259税込285
1個
当日出荷
ケーブルの固定や結束に最適 取り外し可能で繰り返し使える
材質シリコン長さ(mm)107ホワイト入数6本
MagSafe カードウォレット スタンド iPhone用 磁気防止シート付 2枚収納+小銭ポケット 財布代用 マット素材 エレコムMagSafe カードウォレット スタンド iPhone用 磁気防止シート付 2枚収納+小銭ポケット 財布代用 マット素材エレコム
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
iPhoneに便利をプラス!MagSafeで簡単に着脱できる、MAGKEEPシリーズのカードウォレットスタンドです。スマートフォンとICカードの干渉を防ぐ磁気防止シート付きで、改札を通るときもスムーズ。ファスナーポケットには小銭も収納できるので、近場のお出かけはこれひとつで財布代わりに使用可能。スタンドとしても使え、さまざまなシーンでも快適に動画視聴ができます。
用途MagSafeで簡単に着脱できる、カードウォレットスタンドです。 スマートフォンを縦・横どちらにも置くことができ、さまざまなシーンでも快適に動画視聴ができます。 カード2枚や三つ折りの紙幣を収納できる内側ポケット。出し入れしやすく、収納中も落下の心配がない安心設計です。 小銭などを入れるのに便利なファスナーポケットが付いています。 スマートフォンとICカードの干渉を防ぐ、磁気防止シートを付属。改札もスムーズに通れます。 軽量・スリムなデザインなのでコンパクトに持ち運べ、スマートフォンに取り付けたまま操作するときも邪魔になりにくいです。 MagSafe対応スマホケースやマグネットリングステッカーと併用することで、MagSafe非対応のスマートフォンでも使用可能です。 指紋が付きにくく、マットな質感としっとりとした手触りの素材を採用しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。セット内容ウォレットスタンド、磁気防止シート材質ウォレットスタンド:ポリウレタン・ポリエステル・ポリカーボネート・PET・鉄・磁石、磁気防止シート:PET・鉄対応機種MagSafe対応iPhone ※MagSafe非対応の機器本体やケースには使用できません。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×13.5×102
3.5mmステレオジャック 基板取付用 3極タイプ 小型 GB[制御機器]3.5mmステレオジャック 基板取付用 3極タイプ 小型GB[制御機器]
84税込92
1個
5日以内出荷
基板取付け用の3.5mm小型ステレオミニジャックです。
小形全モールドロッカスイッチ(CWシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)小形全モールドロッカスイッチ(CWシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
199税込219
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ローカウンター XC型 車椅子対応タイプ ナイキローカウンター XC型 車椅子対応タイプナイキ
159,800税込175,780
1台
30日以内出荷から40日以内出荷
接客対応型です。
仕様【配線ダクト】付タイプ車イス対応タイプ仕上(天板)メラミン化粧板張り
グランドアクシス100 SB01J/SB06J スタータークラッチアセンブリ 4CW-E5570-00 YAMAHA(ヤマハ)グランドアクシス100 SB01J/SB06J スタータークラッチアセンブリ 4CW-E5570-00YAMAHA(ヤマハ)
9,398税込10,338
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番4CW-E5570-00主な適合車輌型式(ヤマハ)YP125FI(5CAE)
ノズルシャッター INAX(LIXIL)ノズルシャッターINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
セーフアイ 縁石用 SBシリーズ(両面同色反射) 大塚刷毛製造セーフアイ 縁石用 SBシリーズ(両面同色反射)大塚刷毛製造(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
プリズム反射方式を採用。超高輝度・高角度の反射レンズでヘッドライトの光を乱反射することなく入射方向へダイレクトに戻し、遠距離視認性に優れ降雨や濃霧などの悪天候時における誘導標時に大きな効果を発揮。鋲体及び反射レンズには耐衝撃性・耐候性に優れたポリカーボネート樹脂を使用したニュータイプの縁石鋲。片面反射・両面同色反射・両面異色反射と多彩なレンズの組み合わせで用途に応じてお選びいただけます。鋲体両サイドに持ちやすい凹みを設け、接着剤塗布・施工性を向上。天面に凸状のロゴを施した滑りにくい設計。
用途反射鋲・反射板・視線誘導マーカー・道路標示マーカー仕様【施工方法】ネオセーフコン(別売)をご使用ください。1個あたりの接着剤の塗布量は50gです。材質鋲体・反射レンズ:ポリカーボネート樹脂タイプ両面同色反射設置場所縁石用寸法(縦×横×高さ)(mm)100×100×17RoHS指令(10物質対応)対応
CP Series(CP96SB40) SMCCP Series(CP96SB40)SMC
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
セーフアイ 縁石用 SB景観色タイプ 大塚刷毛製造セーフアイ 縁石用 SB景観色タイプ大塚刷毛製造
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
プリズム反射方式を採用。超高輝度・高角度の反射レンズでヘッドライトの光を乱反射することなく入射方向へダイレクトに戻し、遠距離視認性に優れ降雨や濃霧などの悪天候時における誘導標時に大きな効果を発揮。落ち着いたカラーデザインで昼間は町の景観に溶け込み、夜間は安全走行に抜群の視認効果を発揮します。鋲体及び反射レンズには耐衝撃性・耐候性に優れたポリカーボネート樹脂を使用したニュータイプの縁石鋲。鋲体両サイドに持ちやすい凹みを設け、接着剤塗布・施工性を向上。天面に凸状のロゴを施した滑りにくい設計。
用途反射鋲・反射板・視線誘導マーカー・道路標示マーカー仕様【施工方法】ネオセーフコン(別売)をご使用ください。1個あたりの接着剤の塗布量は50gです。材質鋲体・反射レンズ:ポリカーボネート樹脂設置場所縁石用寸法(縦×横×高さ)(mm)100×100×17RoHS指令(10物質対応)対応
BLAVO. ブラボ ブラボーセット ニチレイマグネットBLAVO. ブラボ ブラボーセットニチレイマグネット
10,980税込12,078
1セット
5日以内出荷
マグネットでモノの置き場を壁につくる。マグネットだから使いたい場所にいつでも変えられる。 「マグピタボード」と組み合わせて、マグネットでつくる新しいキッチン収納。 マグネット:磁石のちからで付いているので、いつでも外して掃除でき清潔さをキープできます。 スッキリ:散らかりがちなキッチン周りをすっきりと片付けられます。調理スペースが劇的に広がります。 レイアウト:マグネットだから使いたい物を使いやすい場所に動かせます。 洗える:まるごと洗えるので油汚れも心配ありません。 自分らしく:パーツを組み合わせて自分好みにアレンジでき使いやすいキッチンになります。 強力な磁石:強力な磁石なので頻繁に使うフライパンも吊下げて収納できます。 推奨パネル:磁石が付く壁「マグピタボード」
用途マグピタボードに磁石で吸着させて使用。ブラケット3個とバーW2本、フックとポケットとトレイS、Wのセットです。寸法W(mm)860寸法H(mm)205寸法D(mm)140セット内容ブラケット3個、バーW 2本、フック3本、ポケット1個、トレイS1個、トレイW1個、クリップ10個入り耐荷重(kg)2※取り付け箇所のスチール面の状態により、耐荷重は異なります。仕様ブラボーセット取扱説明書(0.23MB)
ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SB50 SMCISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SB50SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動
ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SB32 SMCISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SB32SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動
ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SB63 SMCISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SB63SMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動
C96 Series(C96SB100) SMCC96 Series(C96SB100)SMC
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動
CP Series(CP96SB32) SMCCP Series(CP96SB32)SMC
12,980税込14,278
1個
13日以内出荷から25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド SMCCP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッドSMC
12,980税込14,278
1個
24日以内出荷から25日以内出荷
CP Series(CP96SB63) SMCCP Series(CP96SB63)SMC
19,980税込21,978
1個
24日以内出荷から25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動
CP Series(CP96SB80) SMCCP Series(CP96SB80)SMC
22,980税込25,278
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動
スタンドベース CW型 ナイキスタンドベース CW型ナイキ
19,980税込21,978
1台
25日以内出荷
高さ(mm)150奥行(mm)450間口(mm)899適合寸法(間口W×奥行D)(mm)書庫:899×450