カテゴリ

  • オフィス家具(82)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
  • 制御機器(26)
  • 溶接用品(15)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 物流用品(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • バイク部品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 医療(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 測定用品(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cw-x」の検索結果

220件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 踏台 ワイドオリビアmini アルインコ

    踏台 ワイドオリビアmini

    アルインコ(9件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    翌日出荷
    使いやすさと機能性を高めたアルインコの踏台シリーズ。 ご家族やオフィスなどのあらゆるシーンに活躍する頼もしい1台です。 CC型に比べ、踏ざん、天板が広くなって作業効率も大きくアップ。 開閉はワンタッチでOK! 収納場所を選ばない、折りたたみ式のコンパクト設計。
    最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)70規格はしご脚立部会規格(Aマーク)認定品材質アルミ踏ざん間隔(mm)272最大使用荷重(N)1000天板寸法・幅(mm)309天板寸法・奥行(mm)255
  • 洗濯機用エルボセット ミヤコ

    洗濯機用エルボセット

    ミヤコ(5件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    洗濯機排水トラップ用のエルボです。 バンド・インナー付です。 退居時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。
    材質エルボ:TPO
  • CWX-AS用 滑り止めキャップ 右 アルインコ

    CWX-AS用 滑り止めキャップ 右

    アルインコ
    1,398税込1,538
    1個
    翌日出荷
    適用機種:CWX-AS
  • オイレス #2000ウェアプレート板厚10mmタイプ オイレス工業

    オイレス #2000ウェアプレート板厚10mmタイプ

    オイレス工業
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
  • 木製ワゴン(組立済) カナレ電気

    木製ワゴン(組立済)

    カナレ電気
    95,980税込105,578
    1台ほか
    3日以内出荷
    24Uから9Uとさまざまな収納サイズをご用意しました。汎用的なシルバーメタリック、シックなレザーブラック、清潔感のあるレザーホワイト。組立済は組立式を組み上げた製品です。標準扉は「スチール左開き扉」となり、扉の付属なし製品の選択も可能です。オプションの扉選定とし無駄のない組み合わせができます。天板背面にクランプ式のモニタアームを取付できます。現行品より5mm拡大しました。ガラス扉は270度の角度で開閉します(※1)。機器を収納する時や収納した機器を操作する時に、扉が邪魔になりません。ガラス扉は、強化ガラスとして品質が高い日本板硝子株式会社製です。ガラス扉の鍵とマグネットラッチ受けを一体化しました。扉の開閉と施錠・解錠が同時にできます。扉を止めるマグネットはEIA実装部と間隔をあけ最上段からの機器実装が可能です。底板の配線孔には、スルーカバーがついています。ケーブルを通すとき、またはケーブルを接続したまま卓を移動するときに生じる、擦りキズを防止できます。
    材質(キャスター)ナイロンキャスター径(Φmm)60有効寸法(奥行)(mm)482.5
  • クリーン型洗濯機排水トラップ ミヤコ

    クリーン型洗濯機排水トラップ

    ミヤコ(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    カバー付でビスが見えずスッキリとしたデザイン。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50mmで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップは隔壁トラップでクリーン型です。 VP管使用でも洗濯機の排水量は充分満たします。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
    寸法VP・VU50材質本体:ABS、エルボ:TPO付属品バンド、インナー、キャップ、ビス耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40
  • 防雨型E26 クリップライト ガード付 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    防雨型E26 クリップライト ガード付

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    防水型なので、屋外の直接雨がかかる場所でも使用できます。 本体・クリップには錆びにくい塗装を施しています。 クリップタイプなので、容易に設置が可能です。
    定格消費電力(W)150使用場所屋外特殊用途防雨電源タイプ電源コード式コード長さ(m)1.5付属品ねじ回しパーツ質量(g)820スイッチ口金E26本体寸法(mm)Φ180×D120アーム長さ(mm)約100寸法(Φ×mm)クリップ/W75×H70×130使用電球別売り/屋外用レフランプ(100W/150W)、ビーム球(150W)はさみ幅(クリップ)約30mmアズワン品番65-0525-35RoHS指令(10物質対応)対応灯数1
  • 木製ワゴン(組立式) カナレ電気

    木製ワゴン(組立式)

    カナレ電気
    86,980税込95,678
    1台ほか
    3日以内出荷
    24Uから9Uとさまざまな収納サイズをご用意しました。汎用的なシルバーメタリック、シックなレザーブラック、清潔感のあるレザーホワイト。組立済は組立式を組み上げた製品です。標準扉は「スチール左開き扉」となり、扉の付属なし製品の選択も可能です。オプションの扉選定とし無駄のない組み合わせができます。天板背面にクランプ式のモニタアームを取付できます。現行品より5mm拡大しました。ガラス扉は270度の角度で開閉します(※1)。機器を収納する時や収納した機器を操作する時に、扉が邪魔になりません。ガラス扉は、強化ガラスとして品質が高い日本板硝子株式会社製です。ガラス扉の鍵とマグネットラッチ受けを一体化しました。扉の開閉と施錠・解錠が同時にできます。扉を止めるマグネットはEIA実装部と間隔をあけ最上段からの機器実装が可能です。底板の配線孔には、スルーカバーがついています。ケーブルを通すとき、またはケーブルを接続したまま卓を移動するときに生じる、擦りキズを防止できます。
    材質(キャスター)ナイロンキャスター径(Φmm)60有効寸法(奥行)(mm)482.5
  • 防雨型E26クリップライトセード付き YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    防雨型E26クリップライトセード付き

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    防水型なので、屋外の直接雨がかかる場所でも使用できます。 本体・クリップには錆びにくい塗装を施しています。 クリップタイプなので、容易に設置が可能です。
    付属品ねじ回しパーツ材質ガンメタリック奥行(mm)170消費電力(W)約40口金E26コード長さ(m)約1.5本体質量(g)約860寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(クリップ)約75×130×70アーム長さ(mm)約100ヘッド径(Φmm)150防塵防水性能IPX-4相当(防沫型)アズワン品番65-0525-34RoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯適合電球屋外用レフランプ(100W/150W)、屋外用ビーム球(150W)くわえ幅(mm)約30(平行時)
  • 木製ワゴン(組立済)扉無し カナレ電気

    木製ワゴン(組立済)扉無し

    カナレ電気
    79,980税込87,978
    1台ほか
    3日以内出荷
    24Uから9Uとさまざまな収納サイズをご用意しました。汎用的なシルバーメタリック、シックなレザーブラック、清潔感のあるレザーホワイト。組立済は組立式を組み上げた製品です。標準扉は「スチール左開き扉」となり、扉の付属なし製品の選択も可能です。オプションの扉選定とし無駄のない組み合わせができます。オプションで4種の扉が選択できます。ロケーションに合わせて選定ください。天板背面にクランプ式のモニタアームを取付できます。現行品より5mm拡大しました。ガラス扉は270度の角度で開閉します(※1)。機器を収納する時や収納した機器を操作する時に、扉が邪魔になりません。ガラス扉は、強化ガラスとして品質が高い日本板硝子株式会社製です。ガラス扉の鍵とマグネットラッチ受けを一体化しました。扉の開閉と施錠・解錠が同時にできます。扉を止めるマグネットはEIA実装部と間隔をあけ最上段からの機器実装が可能です。底板の配線孔には、スルーカバーがついています。ケーブルを通すとき、またはケーブルを接続したまま卓を移動するときに生じる、擦りキズを防止できます。
    材質(キャスター)ナイロンキャスター径(Φmm)60有効寸法(奥行)(mm)482.5
  • CAREAN ベスト どこでもスーツ 193-10 CWX193シリーズ カーシーカシマ

    CAREAN ベスト どこでもスーツ 193-10 CWX193シリーズ

    カーシーカシマ
    10,980税込12,078
    1枚
    5日以内出荷
    ジャケット下に着る、暖房。取り外し可能なヒータパッドを搭載した、ヒートベスト。裏起毛の採用により、ジャケットの下にも着用できる薄型設計でスマートな着こなしが実現。
  • 二層管パイプフード Panasonic(パナソニック)

    二層管パイプフード

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)219×125×221(本体ダクト含む)
  • ロータリージョイント AC 昭和技研工業

    ロータリージョイント AC

    昭和技研工業
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状ロータリージョイント最高温度(℃)180適合流体蒸気・熱媒油・水・温水・油・空気最高使用圧力(MPa)1.47
  • 木製ワゴン用台輪 カナレ電気

    木製ワゴン用台輪

    カナレ電気
    26,980税込29,678
    1台
    3日以内出荷
    高さ(mm)78.5
  • 木製ワゴン(組立式)扉無し カナレ電気

    木製ワゴン(組立式)扉無し

    カナレ電気
    71,980税込79,178
    1台ほか
    3日以内出荷
    24Uから9Uとさまざまな収納サイズをご用意しました。汎用的なシルバーメタリック、シックなレザーブラック、清潔感のあるレザーホワイト。組立済は組立式を組み上げた製品です。標準扉は「スチール左開き扉」となり、扉の付属なし製品の選択も可能です。オプションの扉選定とし無駄のない組み合わせができます。オプションで4種の扉が選択できます。ロケーションに合わせて選定ください。天板背面にクランプ式のモニタアームを取付できます。現行品より5mm拡大しました。ガラス扉は270度の角度で開閉します(※1)。機器を収納する時や収納した機器を操作する時に、扉が邪魔になりません。ガラス扉は、強化ガラスとして品質が高い日本板硝子株式会社製です。ガラス扉の鍵とマグネットラッチ受けを一体化しました。扉の開閉と施錠・解錠が同時にできます。扉を止めるマグネットはEIA実装部と間隔をあけ最上段からの機器実装が可能です。底板の配線孔には、スルーカバーがついています。ケーブルを通すとき、またはケーブルを接続したまま卓を移動するときに生じる、擦りキズを防止できます。
    材質(キャスター)ナイロンキャスター径(Φmm)60有効寸法(奥行)(mm)482.5
  • TIG電源部品 YC300TR6,BC2 トーチスイッチハーネス1 パナソニックコネクト

    TIG電源部品 YC300TR6,BC2 トーチスイッチハーネス1

    パナソニックコネクト
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
  • TIG電源部品 YC300TR6 トーチスイッチハーネス2 パナソニックコネクト

    TIG電源部品 YC300TR6 トーチスイッチハーネス2

    パナソニックコネクト
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
  • TIG電源部品 YC300BC2,BZ2,BZ3,BP2,BP4 CTハーネス パナソニックコネクト

    TIG電源部品 YC300BC2,BZ2,BZ3,BP2,BP4 CTハーネス

    パナソニックコネクト
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
  • 京セラ ECOSYS PA2600cwx A4カラーレーザープリンター 京セラ

    京セラ ECOSYS PA2600cwx A4カラーレーザープリンター

    京セラ
    55,980税込61,578
    1台
    欠品中
    仕様●エミュレートプリント:PCL6 (PCL XL / PCL 5c)、KPDL3(PostScript3互換)AESサポート、PDF、XPS、Open XPS●プリント速度(A4/片面印刷時):カラー/白黒 26ページ/分●ページ記述言語:プリスクライブ●両面印刷機能:標準装備●最大出力解像度:9,600dpi相当×600dpi●製品寿命(目安):10万ページまたは5年のいずれか早い方質量(kg)21(トナーコンテナ含まず)エコマーク認定認定対応OSWindows 10、Windows 11、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022、Mac OS X(10.9~)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×410×329(突起含まず)プリント方式レーザー露光乾式静電転写方式給紙方法カセット:250枚(80g/m2)、300枚(64g/m2)、手差し:50枚(A4/Letterサイズ以下)(80g/m2)、55枚(A4/Letterサイズ以下)(64g/m2)用紙サイズカセット:A4タテ、A5、B5タテ、Letter、Legal(最大Folio(Legal)~A6タテ)、手差し:70mm×148mm~216mm×356mmインターフェイスネットワークインターフェイス(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、Hi-Speed USB2.0×1、USB HOST USB2.0(Hi-Speed USB)×1、無線LAN(IEEE 802.11a/b/g/n/ac)RoHS指令(10物質対応)対応適合トナーTK-5451シリーズエコマーク認定番号24 155 019
  • 冷却水装置(YX09KGC1)用部品 パナソニックコネクト

    冷却水装置(YX09KGC1)用部品

    パナソニックコネクト
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
  • 二層管パイプフードFD付 Panasonic(パナソニック)

    二層管パイプフードFD付

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    材質ステンレス製・FD付き寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)219×140×221(本体ダクト含む)溶断温度(℃)72
  • 半自動溶接機用部品 ノイズフィルタ(組) パナソニックコネクト

    半自動溶接機用部品 ノイズフィルタ(組)

    パナソニックコネクト
    15,980税込17,578
    1台
    6日以内出荷
  • TIG溶接器用部品 ハーネス パナソニックコネクト

    TIG溶接器用部品 ハーネス

    パナソニックコネクト
    9,798税込10,778
    1台
    6日以内出荷
  • TIG溶接器用部品 リモコンコンセントハーネス パナソニックコネクト

    TIG溶接器用部品 リモコンコンセントハーネス

    パナソニックコネクト
    10,980税込12,078
    1台
    6日以内出荷
  • TIG溶接器用部品 ケーブル(組) パナソニックコネクト

    TIG溶接器用部品 ケーブル(組)

    パナソニックコネクト
    18,980税込20,878
    1台
    6日以内出荷
  • ノック穴付側板 右側板換装用 カナレ電気

    ノック穴付側板 右側板換装用

    カナレ電気
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    CWX-15/CWX-20/CWX-24専用のノック穴付側板。
  • サン電子 CWX-614XSABX-891 サン電子(PC)

    サン電子 CWX-614XSABX-891

    サン電子(PC)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    RX210/RX230に対応した高性能ロッドアンテナ。
    用途ルータ本体に接続可能付属品取扱説明書ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ノック穴付側板 左側板換装用 カナレ電気

    ノック穴付側板 左側板換装用

    カナレ電気
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    CWX-15/CWX-20/CWX-24専用のノック穴付側板。
  • ワゴン共通ガラス両開扉セット カナレ電気

    ワゴン共通ガラス両開扉セット

    カナレ電気
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    扉は全てCWZ・CWXシリーズ共通で取付可能です。設置場所やセキュリティなどさまざまなロケーションに合わせます
  • パネルコンプリート 1 BCW-XF836-00-P0 YAMAHA(ヤマハ)

    パネルコンプリート 1 BCW-XF836-00-P0

    YAMAHA(ヤマハ)
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
  • ワゴン共通木製両開扉セット カナレ電気

    ワゴン共通木製両開扉セット

    カナレ電気
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷から46日以内出荷
    扉は全てCWZ・CWXシリーズ共通で取付可能です。設置場所やセキュリティなどさまざまなロケーションに合わせます
  • ワゴン共通スチル両開扉セット カナレ電気

    ワゴン共通スチル両開扉セット

    カナレ電気
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    扉は全てCWZ・CWXシリーズ共通で取付可能です。設置場所やセキュリティなどさまざまなロケーションに合わせます
    材質(扉)ガラス
  • TIG電源部品 YC300WX4 CTハーネス 1 パナソニックコネクト

    TIG電源部品 YC300WX4 CTハーネス 1

    パナソニックコネクト
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
  • 冷却水装置(YX09KGB1)用部品 パナソニックコネクト

    冷却水装置(YX09KGB1)用部品

    パナソニックコネクト
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷から23日以内出荷
  • オイレス♯ウェアプレート板厚10mm(2穴タイプ) オイレス工業

    オイレス♯ウェアプレート板厚10mm(2穴タイプ)

    オイレス工業
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷
    厚さT(mm)10取付穴数2公差(mm)(l1)±0.2長さ公差(mm)-0.1/-0.3厚さ公差(mm)±0.01幅公差(mm)-0.1/-0.3
  • リモコン(YC50BPR4)用部品 パナソニックコネクト

    リモコン(YC50BPR4)用部品

    パナソニックコネクト
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • 防雨型クリップライトLED専用カバー無しE26 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    防雨型クリップライトLED専用カバー無しE26

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    3,998税込4,398
    1個
    9日以内出荷
    防水型なので、屋外の直接雨がかかる場所でも使用できます。
    仕様●クリップくわえ幅:平行時約30mm材質質量(g)約570消費電力(W)17まで(LED電球専用)口金E26コード長さ(m)約1本体寸法(mm)本体:約Φ78×108、アーム長:約100、リップ:約W60×H81×D105定格周波数(Hz)50/60入力電圧(V)AC100灯数1灯防水性防雨型(IPX3相当)電球の種類屋外用LEDレフランプ(防雨型)17Wまで/屋外用LEDビーム球(防雨型)17Wまで
  • リモコン(YC300BPR4)用部品 パナソニックコネクト

    リモコン(YC300BPR4)用部品

    パナソニックコネクト
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
  • リモコン(YC30BMR1)用部品 パナソニックコネクト

    リモコン(YC30BMR1)用部品

    パナソニックコネクト
    4,298税込4,728
    1個
    6日以内出荷
  • リモコン(YC30BR1)用部品 パナソニックコネクト

    リモコン(YC30BR1)用部品

    パナソニックコネクト
    4,298税込4,728
    1個
    6日以内出荷