カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
  • 制御機器(4)
  • 測定用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)

「cw-500n」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引張用アタッチメントワイヤークランプ治具開き幅5MM イマダ引張用アタッチメントワイヤークランプ治具開き幅5MMイマダ
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
高精細日本語表示 関数電卓 カシオ計算機高精細日本語表示 関数電卓カシオ計算機
3,598税込3,958
1台
当日出荷
エコマーク認定認定機能関数・機能:500以上エコマーク認定番号06 135 002
RS Pro 真鍮製ロッド(丸棒), 500mm x 6mm RS PRORS Pro 真鍮製ロッド(丸棒), 500mm x 6mmRS PRO
6,998税込7,698
1セット(5個)
翌々日出荷
仕様フォーム = ロッド長さ = 500mmロッド径 = 6mm許容誤差 - 長さ = ± 2mm材質グレード = CZ121/CW614NBS2874/CZ121M (1986)BS EN 12164/CW614N. 黄銅製ロッド、バー、シート. RS Proシリーズのバー、ロッド、シートは優れた機械加工性と高度な耐腐食性を備えています。. 各種の用途に適しています。. 特長と利点. あらゆる温度で強度を発揮. 耐腐食性. 透磁率が低い. 機械加工と成形が簡単RoHS指令(10物質対応)対応
金属棒 RS PRO フラットバー RS PRO金属棒 RS PRO フラットバーRS PRO
31,980税込35,178
1セット(2個)
5日以内出荷
フォーム = フラットバー材料 = 真鍮長さ = 500mm幅 = 1インチ材質グレード = CZ121/CW614N高さ = 1/2インチ許容誤差 - 長さ = ± 2mm熱伝導率 = 123 W/m.k at 100°cg/cm3RS PRO V19
RoHS指令(10物質対応)対応
金属棒 RS PRO フラットバー RS PRO金属棒 RS PRO フラットバーRS PRO
19,980税込21,978
1セット(2個)
5日以内出荷
フォーム = フラットバー材料 = 真鍮長さ = 500mm幅 = 3/4インチ材質グレード = CZ121/CW614N高さ = 3/8インチ許容誤差 - 長さ = ± 2mm熱伝導率 = 123 W/m.k at 100°cg/cm3BS2874/CZ121M (1986)BS EN 12164/CW614N. 黄銅製ロッド、バー、シート. RS Proシリーズのバー、ロッド、シートは優れた機械加工性と高度な耐腐食性を備えています。各種の用途に適しています。特長と利点. あらゆる温度で強度を発揮. 耐腐食性. 透磁率が低い. 機械加工と成形が簡単
RoHS指令(10物質対応)対応
金属棒 RS PRO フラットバー RS PRO金属棒 RS PRO フラットバーRS PRO
24,980税込27,478
1セット(4個)
5日以内出荷
フォーム = フラットバー材料 = 真鍮長さ = 500mm幅 = 3/4インチ材質グレード = CZ121/CW614N高さ = 1/4インチ許容誤差 - 長さ = ± 2mm熱伝導率 = 123 W/m.k at 100°cg/cm3BS2874/CZ121M (1986)BS EN 12164/CW614N. 黄銅製ロッド、バー、シート. RS Proシリーズのバー、ロッド、シートは優れた機械加工性と高度な耐腐食性を備えています。各種の用途に適しています。特長と利点. あらゆる温度で強度を発揮. 耐腐食性. 透磁率が低い. 機械加工と成形が簡単
RoHS指令(10物質対応)対応
金属棒 RS PRO ロッド RS PRO金属棒 RS PRO ロッドRS PRO
26,980税込29,678
1セット(2個)
5日以内出荷
フォーム = ロッド材料 = 真鍮長さ = 500mmロッド径 = 19mm幅 = 19mm材質グレード = CZ121/CW614N許容誤差 - 長さ = ± 2mm熱伝導率 = 123 W/m.k at 100°cg/cm3BS2874/CZ121M (1986)BS EN 12164/CW614N. 黄銅製ロッド、バー、シート. RS Proシリーズのバー、ロッド、シートは優れた機械加工性と高度な耐腐食性を備えています。各種の用途に適しています。特長と利点. あらゆる温度で強度を発揮. 耐腐食性. 透磁率が低い. 機械加工と成形が簡単
RoHS指令(10物質対応)対応
金属棒 RS PRO フラットバー RS PRO金属棒 RS PRO フラットバーRS PRO
31,980税込35,178
1セット(4個)
7日以内出荷
フォーム = フラットバー材料 = 真鍮長さ = 500mm幅 = 1インチ材質グレード = CZ121/CW614N高さ = 1/4インチ許容誤差 - 長さ = ± 2mm密度 = 8.47g/cm3RS PRO V19
RoHS指令(10物質対応)対応
関数電卓 ナリカ関数電卓ナリカ
5,500税込6,050
1個
6日以内出荷
見やすく分かりやすい「高精度液晶&日本語表示」を実現。表示入力も教科書通りで、「数学自然表示」で学習や研究をサポートします。
桁数10メモリー9
金属棒 RS PRO 角棒 RS PRO金属棒 RS PRO 角棒RS PRO
13,980税込15,378
1セット(2個)
7日以内出荷
フォーム = 角棒材料 = 真鍮長さ = 500mm幅 = 1/2インチ材質グレード = CZ121/CW614N高さ = 1/2インチ許容誤差 - 長さ = ± 2mm熱伝導率 = 123 W/m.k at 100°cg/cm3BS2874/CZ121M (1986)BS EN 12164/CW614N. 黄銅製ロッド、バー、シート. RS Proシリーズのバー、ロッド、シートは優れた機械加工性と高度な耐腐食性を備えています。各種の用途に適しています。特長と利点. あらゆる温度で強度を発揮. 耐腐食性. 透磁率が低い. 機械加工と成形が簡単
RoHS指令(10物質対応)対応
金属製ロッド RS PRO ロッド RS PRO金属製ロッド RS PRO ロッドRS PRO
35,980税込39,578
1セット(2個)
7日以内出荷
RS PRO V19
仕様フォーム = ロッド材料 = 真鍮長さ = 500mmロッド径 = 21mm材質グレード = CZ121/CW614N許容誤差 - 長さ = ± 2mm熱伝導率 = 123 W/m.k at 100°cg/cm3RoHS指令(10物質対応)対応
金属製ロッド RS PRO ロッド RS PRO金属製ロッド RS PRO ロッドRS PRO
21,980税込24,178
1セット(2個)
7日以内出荷
RS PRO V19
仕様フォーム = ロッド材料 = 真鍮長さ = 500mmロッド径 = 18mm材質グレード = CZ121/CW614N許容誤差 - 長さ = ± 2mm熱伝導率 = 123 W/m.k at 100°cg/cm3RoHS指令(10物質対応)対応
金属製ロッド RS PRO ロッド RS PRO金属製ロッド RS PRO ロッドRS PRO
5,498税込6,048
1セット(5個)
7日以内出荷
RS PRO V19
仕様フォーム = ロッド材料 = 真鍮長さ = 500mmロッド径 = 5mm材質グレード = CZ121/CW614N許容誤差 - 長さ = ± 2mm熱伝導率 = 123 W/m.k at 100°cg/cm3RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 真鍮製ロッド(丸棒), 500mm x 3.18mm RS PRORS Pro 真鍮製ロッド(丸棒), 500mm x 3.18mmRS PRO
2,198税込2,418
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様フォーム = ロッド長さ = 500mmロッド径 = 3.18mm許容誤差 - 長さ = ± 2mm材質グレード = CZ121/CW614NBS2874/CZ121M (1986)BS EN 12164/CW614N. 黄銅製ロッド、バー、シート. RS Proシリーズのバー、ロッド、シートは優れた機械加工性と高度な耐腐食性を備えています。. 各種の用途に適しています。. 特長と利点. あらゆる温度で強度を発揮. 耐腐食性. 透磁率が低い. 機械加工と成形が簡単RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 真鍮製ロッド(丸棒), 500mm x 15mm RS PRORS Pro 真鍮製ロッド(丸棒), 500mm x 15mmRS PRO
18,360税込20,196
1セット(2個)
7日以内出荷
仕様フォーム = ロッド長さ = 500mmロッド径 = 15mm許容誤差 - 長さ = ± 2mm材質グレード = CZ121/CW614NBS2874/CZ121M (1986)BS EN 12164/CW614N. 黄銅製ロッド、バー、シート. RS Proシリーズのバー、ロッド、シートは優れた機械加工性と高度な耐腐食性を備えています。. 各種の用途に適しています。. 特長と利点. あらゆる温度で強度を発揮. 耐腐食性. 透磁率が低い. 機械加工と成形が簡単RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーハーネス測定器 イマダワイヤーハーネス測定器イマダ
139,800税込153,780
1台
8日以内出荷
ワイヤーハーネスのかしめ強度測定に最適。専用アタチメント付属。レバー式で高い作業性。
用途ワイヤーハーネスかしめ強度測定。最大使用荷重(N)500付属品アタッチメント/CW-500N(クサビ方式)、CH-500Nストローク(mm)85本体質量(kg)約10.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×450×182RoHS指令(10物質対応)対応
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1CW20~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1CW20~)SMC
91,980税込101,178
1個
9日以内出荷
・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
低圧遮断器NF630-CW仕様 三菱電機低圧遮断器NF630-CW仕様三菱電機
139,800税込153,780
1台
10日以内出荷から70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤークランプ治具 イマダワイヤークランプ治具イマダ
84,980税込93,478
1台
31日以内出荷
ワイヤーハーネスの圧着端子のかしめ強度(引張強度)測定専用アタッチメントです。せん断力を利用したワイヤー(ケーブル)の固定方法により強固で確実な保持が可能なため、より正確なかしめ強度測定を行えます。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。
用途CW-5000Nは最大荷重5000Nまで対応のワイヤークランプ治具です。ワイヤーハーネスの圧着端子のかしめ強度(引張強度)測定専用アタッチメントで、JIS規格に一部準拠した測定も可能です。質量(g)約 2415径(Φmm)サンプル:最大30(ケーブル外径)クランプネジ締め固定式最大使用荷重(N)5000