カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(90)
- 制御機器(17)
- 溶接用品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- オフィス家具(3)
- 自動車補修部品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 切削工具(2)
- 住設機器(1)
- 洗車・清掃(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(89)
- IDEC(和泉電気)(14)
- 三菱電機(3)
- オカムラ(岡村製作所)(3)
- 日本フイルター(3)
- ダイニチ工業(2)
- タンガロイ(2)
- omron(オムロン)(1)
- ノーブランド(1)
- パイロット(1)
- 富士電機(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ニューホープ(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- DXアンテナ(1)
- KSフィルター(1)
- 東洋エレメント(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- パナソニックコネクト(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「cw1l」の検索結果

ソフト筆入れ ワノフ S
パイロット¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷日本の布を使用したシリーズ「Wanofu 和の布」。群馬県桐生市の伝統ある「桐生織」を使用し、トレンドを取り入れた和モダンなデザインのペンケース。サイズH:60mm W:165mm D:35mm繰り返し・詰め替え対応
フラッシュシルエット CWシリーズ 照光押ボタンスイッチ
IDEC(和泉電気)¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷材質ポリアミド樹脂(ベゼル材質)形状丸平形保護構造端子部:IP20(IEC60529)接点構成2a-2b端子形状ねじ端子(M3.5両用ねじ)定格絶縁電圧(V)300動作方式オルタネイト形絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm感電保護クラスClassⅡ(IEC61140)接点材質銀定格インパルス耐電圧(kV)2.5(IEC60664-1/IEC60947-5-1)定格通電電流(A)10定格使用電圧(V)AC100/120ベゼル色黒耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸突形)
IDEC(和泉電気)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から28日以内出荷種類照光式保護構造IP20ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)22
防水防塵Bluetoothスピーカー
40s¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷本体前面の高品質ドライバーユニットと、上部天面のLED兼パッシブラジエータによる重低音がバランス良く響きます。内部のソフトウエアチューニングとしても、様々なジャンルの音楽を想定し、部材特性も考慮した最適なイコライザプリセットがされています。高音から低音まで伸びのあるサウンドがお楽しみいただけます。屋内でも屋外でも、卓上でもリビングでもお風呂でも、あらゆるシーンでお使いいただけます。機能面や性能面のみならず、インテリアとしてもおしゃれなデザイン。専用ストラップで、ちょっとしたフックやバーに引っ掛けてご利用頂くことも可能です。カバンにも収まりやすいサイズ、形状ですので、持ち運びにも便利です。付属品USBケーブル、AUXケーブル、専用ストラップ、取扱説明書(日本語対応)色ブラック型円筒型質量(g)437 +/-5出力(W)スピーカー:7.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×90×118周波数60Hz - 20KHz充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)1800再生可能時間約3.5(最大音量時)、約10(60%音量時)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP55Bluetooth5再生可能ファイル形式MP3, WMA, WAV, APE, FLAC入力電圧DC 5V/1A, USB-Cポートで充電
フラッシュシルエットCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸突形
IDEC(和泉電気)¥3,198~税込¥3,518~1台3日以内出荷から28日以内出荷種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP20ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)22接点材質銀接点
Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸平形)
IDEC(和泉電気)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から28日以内出荷種類照光式動作方式モメンタリボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP20
フラッシュシルエットCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸平形
IDEC(和泉電気)¥3,500~税込¥3,850~1台当日出荷から28日以内出荷種類照光式ボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP20種別照光押ボタンスイッチ照光種別LED本体形状分離形接点材質銀接点
フラッシュシルエット CWシリーズ(ねじ端子タイプ)
IDEC(和泉電気)¥2,698~税込¥2,968~1個3日以内出荷から31日以内出荷適合-材質(本体)-外形寸法(mm)-レンズ色-レンズ形状-ケーブル長(m)-材質(レンズ)-材質(パッキン)-色(本体)-コンタクト数-入数-挿抜回数-相対湿度(%RH)-
ろ過用フィルター ワインドフィルターカートリッジ CWシリーズ
日本フイルター(18件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷広範囲に使用できる耐薬品性に優れたポリプロピレン製の糸巻きカートリッジフィルターです。用途工業用水や井戸水のろ過。 鉄サビ・濁質のろ過。 酸・アルカリ薬品のろ過。 洗浄水のろ過。内径(Φmm)30外径(Φmm)61材質ろ材・コア:ポリプロピレン(PP)最高使用圧力(MPa)0.5最高使用温度(℃)80
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1CW25-965L
SMC¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動仕様(-XC67) ダストシールバンドNBRゴムライニング仕様ストローク(mm)965配管形式(-) 標準形リード線(m)(Z) 5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(C) カムフォロアガイド形右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1CW25-800L
SMC¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動仕様(-XC67) ダストシールバンドNBRゴムライニング仕様ストローク(mm)800配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(C) カムフォロアガイド形右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1CW25-540L
SMC¥95,980税込¥105,5781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)540配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(C) カムフォロアガイド形右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1CW25-350L
SMC¥94,980税込¥104,4781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)350配管形式(-) 標準形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(C) カムフォロアガイド形右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1CW25-300L
SMC¥97,980税込¥107,7781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)300
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1CW25-1900L
SMC¥149,800~税込¥164,780~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)1900
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1CW25-1400L
SMC¥139,800税込¥153,7801個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動仕様(-XC67) ダストシールバンドNBRゴムライニング仕様ストローク(mm)1400配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(C) カムフォロアガイド形右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1CW25-1315L
SMC¥149,800税込¥164,7801個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)1315
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1CW25-100L
SMC¥87,980~税込¥96,778~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)100
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1CW25-900L
SMC¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)900
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1CW25-700L
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)700
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1CW25-575L
SMC¥99,980税込¥109,9781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)575
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1CW25-550L
SMC¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)550
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1CW25-504L
SMC¥99,980税込¥109,9781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)504
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1CW25-1500L
SMC¥159,800税込¥175,7801個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)1500
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1CW25-1250L
SMC¥149,800税込¥164,7801個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動仕様(-XC67) ダストシールバンドNBRゴムライニング仕様ストローク(mm)1250配管形式(-) 標準形リード線(m)(Z) 5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(C) カムフォロアガイド形右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1CW25-250L
SMC¥87,980税込¥96,7781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)250配管形式(-) 標準形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(C) カムフォロアガイド形右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1CW25-1800L
SMC¥169,800税込¥186,7801個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)1800
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1CW25-1600L
SMC¥159,800税込¥175,7801個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)1600
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1CW25-1440L
SMC¥159,800税込¥175,7801個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)1440
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1CW25-1200L
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)1200
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1CW25-1000L
SMC¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動仕様(-XC67) ダストシールバンドNBRゴムライニング仕様ストローク(mm)1000配管形式(-) 標準形リード線(m)(Z) 5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(C) カムフォロアガイド形右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1CW25-600L
SMC¥98,980税込¥108,8781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)600配管形式(-) 標準形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(C) カムフォロアガイド形右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1CW25-500L
SMC¥98,980~税込¥108,878~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)500
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1CW25-430L
SMC¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)430
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1CW25-2000L
SMC¥169,800税込¥186,7801個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)2000
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1CW25-1650L
SMC¥159,800税込¥175,7801個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)1650
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1CW25-1550L
SMC¥159,800税込¥175,7801個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)1550
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1CW25-1050L
SMC¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)1050