カテゴリ
- 制御機器(21)
- 農業機械(14)
- オフィス家具(6)
- 自動車補修部品(3)
- バイク部品(2)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)(20)
- BIGM(丸山製作所)(14)
- コクヨ(4)
- ナイキ(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- SMC(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- 三菱電機(1)
- ミヤコ自動車(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- タカショー(1)
- シグマ光機(1)
- 東名通信工業(1)
- ATHENA(アテナ)(1)
- 多摩興業(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「cw4s」の検索結果

Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ セレクタスイッチ (矢形ハンドル)
IDEC(和泉電気)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から31日以内出荷保護構造IP67端子形状M3.5ねじ端子定格絶縁電圧(V)300保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)ハンドル形状矢形耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀短絡保護装置250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)汚染度(使用環境)3定格通電電流(A)10材質(ベゼル)ポリアミド樹脂ベゼルサイズ(mm)Φ28使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上(1段コンタクトブロック使用時)、 10以上(2段コンタクトブロック使用時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
フラッシュシルエットCWシリーズ セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)¥2,998~税込¥3,298~1台当日出荷から31日以内出荷保護構造IP67端子形状ねじ(M3.5)本体形状分離形取付穴径(Φmm)22.3接点材質銀接点操作方式セレクタスイッチ
Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ セレクタスイッチ (レバー形ハンドル)
IDEC(和泉電気)¥1,698~税込¥1,868~1個3日以内出荷から31日以内出荷定格絶縁電圧(V)300保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)10材質(ベゼル)ポリアミド樹脂使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
フラッシュシルエット CWシリーズ(ねじ端子タイプ)
IDEC(和泉電気)¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷から31日以内出荷適合-材質(本体)-外形寸法(mm)-レンズ色-レンズ形状-ケーブル長(m)-材質(レンズ)-材質(パッキン)-色(本体)-コンタクト数-入数-挿抜回数-相対湿度(%RH)-
Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸平形)
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から31日以内出荷種類非照光式保護構造IP20ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)22
Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸平形)
IDEC(和泉電気)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から31日以内出荷種類照光式保護構造IP20ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)22
サーモスタット
多摩興業¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から16日以内出荷サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。タイプサーモスタット:Bottom Bypass Type(ボトムバイパス型)
Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ パイロットライト (丸平形)
IDEC(和泉電気)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から31日以内出荷形状丸光源LED取付穴径(Φmm)22.3
Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸突形)
IDEC(和泉電気)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から31日以内出荷種類照光式保護構造IP20ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)22
フラッシュシルエットCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸平形
IDEC(和泉電気)¥3,598~税込¥3,958~1台当日出荷から31日以内出荷種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP20ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)22接点材質銀接点
Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ パイロットライト (丸突形)
IDEC(和泉電気)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から31日以内出荷形状丸光源LED取付穴径(Φmm)22.3
Mone ガーデンチェアー
タカショー¥22,980税込¥25,2781セット翌々日出荷軽量でお手入れが簡単、扱いやすいプラスチックファニチャー材質ポリプロピレン質量(kg)3.4構造完成品耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約56×57×80入数5脚座面高(cm)39.5スタッキング可
Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸突形)
IDEC(和泉電気)¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷から31日以内出荷種類非照光式保護構造IP20ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)22
フラッシュシルエットCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸突形
IDEC(和泉電気)¥3,500~税込¥3,850~1台3日以内出荷から31日以内出荷種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP20ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)22接点材質銀接点
フラッシュシルエットCWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸平形
IDEC(和泉電気)¥2,498~税込¥2,748~1台3日以内出荷から31日以内出荷種別押ボタンスイッチ種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子本体形状分離形取付穴径(Φmm)22接点材質銀接点
フラッシュシルエットCWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸突形
IDEC(和泉電気)¥2,498~税込¥2,748~1台3日以内出荷から31日以内出荷種別押ボタンスイッチ種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子本体形状分離形取付穴径(Φmm)22接点材質銀接点
ファイル引出し書庫 CW
ナイキ¥139,800~税込¥153,780~1台6日以内出荷から41日以内出荷収納物の種類や配置スペースにあわせて、計画的に選べる豊富なバリエーション。さまざまなオフィスにもフィットする収納庫です。仕様【セーフティーロック】付本体スチール塗装仕上
オフィスチェアー ミトラ2 スタンダードバック(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥45,980~税込¥50,578~1脚7日以内出荷から22日以内出荷あらゆるシーンに美しくなじむデザインに快適な座り心地を実現する充実の機能を搭載。幅(mm)680高さ(mm)890~980種類オフィスチェア奥行(mm)565~770キャスターあり張地背:ポリエステル、座/座板:ポリエステルキャスター径(Φmm)50材質(脚)脚羽根:強化ナイロン材質(座面)座板:ポリプロピレン材質(背)背フレーム:強化ナイロン、背板:ポリプロピレングリーン購入法適合材質(クッション)背:スラブウレタン、座/座板:モールドウレタン背タイプスタンダードバックランバーサポート無しサービス分類組立・設置・取付キャスターの有無あり
オフィスチェアー ミトラ2 アディショナルバック(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥62,980~税込¥69,278~1脚7日以内出荷から22日以内出荷あらゆるシーンに美しくなじむデザインに快適な座り心地を実現する充実の機能を搭載。幅(mm)680高さ(mm)1025タイプヘッドレスト付奥行(mm)680キャスターありキャスター径(Φmm)50材質(脚)脚羽根:強化ナイロン材質(座面)座板:ポリプロピレン、クッション:モールドウレタン、張り地:ポリエステル材質(背)背フレーム:強化ナイロン、クッション:モールドウレタン、張り地:ポリエステルグリーン購入法適合背タイプアディショナルバックランバーサポート有りサービス分類組立・設置・取付
オフィスチェアー ミトラ2 スタンダードバック(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥54,980~税込¥60,478~1脚7日以内出荷から22日以内出荷あらゆるシーンに美しくなじむデザインに快適な座り心地を実現する充実の機能を搭載。幅(mm)680高さ(mm)890種類オフィスチェア奥行(mm)680キャスターあり張地ポリエステルキャスター径(Φmm)50材質(脚)脚羽根:強化ナイロン材質(座面)座板:ポリプロピレン、クッション:モールドウレタン、張り地:ポリエステル材質(背)背フレーム:強化ナイロン、クッション:モールドウレタン、張り地:ポリエステルグリーン購入法適合背タイプスタンダードバックランバーサポート有りサービス分類組立・設置・取付キャスターの有無あり
オフィスチェアー ミトラ2 アディショナルバック(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥59,980~税込¥65,978~1脚7日以内出荷から22日以内出荷あらゆるシーンに美しくなじむデザインに快適な座り心地を実現する充実の機能を搭載。幅(mm)680高さ(mm)1025タイプヘッドレスト付奥行(mm)680キャスターありキャスター径(Φmm)50材質(脚)脚羽根:強化ナイロン材質(座面)座板:ポリプロピレン、クッション:モールドウレタン、張り地:ポリエステル材質(背)背フレーム:強化ナイロン、クッション:モールドウレタン、張り地:ポリエステルグリーン購入法適合背タイプアディショナルバックランバーサポート無しサービス分類組立・設置・取付
フューエルパイプA
BIGM(丸山製作所)¥699税込¥7691個8日以内出荷規格3X5X222L図解NoMCV3100T(C) キャブレタ部品_No.4、MCV3100T キャブレタ部品_No.4、NST3030M キャブレタ部品_No.4、CST311S キャブレタ部品 フユーエルパイプA_No.4、CST310S-CW キャブレタ部品 フユーエルパイプA_No.4、JH311CSR キャブレタ部品_No.4、JH310CSTS-P キャブレタ部品_No.4、CSR310M-PW キャブレタ部品 フユーエルパイプA_No.4、MCV3101T(12) キャブレタ部品_No.4、GKC3101T(10) キャブレタ部品_No.4、MCV301T-125 キャブレタ部品_No.4、MCV3101T(10) キャブレタ部品_No.4、MLC3101T(10) キャブレタ部品_No.4、CSR311S キャブレタ部品 フユーエルパイプA_No.4、CST311M キャブレタ部品 フユーエルパイプA_No.4、CSR310S キャブレタ部品 フユーエルパイプA_No.4、CSR311S-PW キャブレタ部品 フユーエルパイプA_No.4、JH311CST キャブレタ部品_No.4、CSR311M キャブレタ部品 フユーエルパイプA_No.4、CSR311M-PW キャブレタ部品 フユーエルパイプA_No.4、CST310S キャブレタ部品 フユーエルパイプA_No.4、CST310M-PW キャブレタ部品 フユーエルパイプA_No.4、MCV3100T(12) キャブレタ部品_No.4
スクリュ
BIGM(丸山製作所)¥159税込¥1751個欠品中規格WB96-166図解NoGKC3100R(12) キャブレタ部品_No.11、MCV3101T(12) キャブレタ部品_No.12、GKC3510R(14) キャブレタ部品_No.4、MCV3501(14) キャブレタ部品_No.4、MLC3101T(10) キャブレタ部品_No.12、NST3030M キャブレタ部品_No.12、MCV3100PW(14) キャブレタ部品_No.11、MCV3100T(12) キャブレタ部品_No.12、GKC3101T(10) キャブレタ部品_No.12、CST310S キャブレタ部品 スクリユ_No.12、MCV3101T(10) キャブレタ部品_No.12、CSR311S キャブレタ部品 スクリユ_No.12、CST310M-PW キャブレタ部品 スクリユ_No.12、CSR311M キャブレタ部品 スクリユ_No.12、CSR351S(14) キャブレタ部品 スクリユ_No.4、JH311CSR キャブレタ部品_No.12、MCV301T-125 キャブレタ部品_No.12、MCV351-125 キャブレタ部品_No.4、JH310CSTS-P キャブレタ部品_No.12、MCV3100(14) キャブレタ部品_No.11、CSR311M-PW キャブレタ部品 スクリユ_No.12、JH311CST キャブレタ部品_No.12、CSR311S-PW キャブレタ部品 スクリユ_No.12、CST311S キャブレタ部品 スクリユ_No.12、CST311M キャブレタ部品 スクリユ_No.12、MCV3501(16) キャブレタ部品_No.4、CSR310S キャブレタ部品 スクリユ_No.12、MCV3100(12) キャブレタ部品_No.11、CSR310M-PW キャブレタ部品 スクリユ_No.12、MLC3100R(12) キャブレタ部品_No.11、MCV3100T(C) キャブレタ部品_No.12、MLC3501R(14) キャブレタ部品_No.4、MCV3100T キャブレタ部品_No.12、CST310S-CW キャブレタ部品 スクリユ_No.12
ホソクセツメイシヨ
BIGM(丸山製作所)¥199税込¥2191個8日以内出荷規格チエンソー図解NoCSR310M-PW ハリマーク、ガイドバー、付属品部品 ホソクセツメイシヨ_No.4、CST310M-PW ハリマーク、ガイドバー、付属品部品 ホソクセツメイシヨ_No.4、CST310S-CW ハリマーク、ガイドバー、付属品部品 ホソクセツメイシヨ_No.13
トップハンドルケース
BIGM(丸山製作所)¥4,398税込¥4,8381個8日以内出荷図解NoMCV3101T(12) ハンドル部品_No.4、MCV3100T ハンドル部品_No.4、CST310S-CW ハンドル部品 トップハンドルケース_No.4、NST3030M ハンドル部品_No.4、MLC3101T(10) ハンドル部品_No.4、GKC3101T(10) ハンドル部品_No.4、MCV3100T(C) ハンドル部品_No.4、JH310CSTS-P ハンドル部品_No.4、CST310S ハンドル部品 トップハンドルケース_No.4、JH311CST ハンドル部品_No.4、MCV3101T(10) ハンドル部品_No.4、MCV3100T(12) ハンドル部品_No.4、CST311M ハンドル部品 トップハンドルケース_No.4、CST310M-PW ハンドル部品 トップハンドルケース_No.4、MCV301T-125 ハンドル部品_No.4、CST311S ハンドル部品 トップハンドルケース_No.4
ワッシャー
BIGM(丸山製作所)¥69税込¥761個8日以内出荷規格T0.56.5X9.8図解NoMCV3501(16) クラッチ、オイルポンプ、チェンケース部品_No.11、JH310CSTS-P オイルポンプ部品_No.4、MCV3100T オイルポンプ部品_No.4、CSR311M オイルポンプ部品 ワツシヤ_No.4、MLC3501R(14) クラッチ、オイルポンプ、チェンケース部品_No.11、NST3030M オイルポンプ部品_No.4、MCV3101T(12) オイルポンプ部品_No.4、MCV3100T(C) オイルポンプ部品_No.4、CSR311M-PW オイルポンプ部品 ワツシヤ_No.4、JH311CSR オイルポンプ部品_No.4、MCV3100(14) オイルポンプ部品_No.4、MCV3100T(12) オイルポンプ部品_No.4、MCV301T-125 オイルポンプ部品_No.4、MLC3101T(10) オイルポンプ部品_No.4、MCV3101T(10) オイルポンプ部品_No.4、MCV3100PW(14) オイルポンプ部品_No.4、GKC3101T(10) オイルポンプ部品_No.4、CST311M オイルポンプ部品 ワツシヤ_No.4、CSR351S(14) クラッチ、オイルポンプ、チェンケース部品 ワツシヤ_No.11、JH311CST オイルポンプ部品_No.4、CSR311S-PW オイルポンプ部品 ワツシヤ_No.4、CST310S オイルポンプ部品 ワツシヤ_No.4、CSR311S オイルポンプ部品 ワツシヤ_No.4、MLC3100R(12) オイルポンプ部品_No.4、CST310S-CW オイルポンプ部品 ワツシヤ_No.4、MCV3100(12) オイルポンプ部品_No.4、CST310M-PW オイルポンプ部品 ワツシヤ_No.4、MCV3501(14) クラッチ、オイルポンプ、チェンケース部品_No.11、CSR310M-PW オイルポンプ部品 ワツシヤ_No.4、GKC3100R(12) オイルポンプ部品_No.4、CST311S オイルポンプ部品 ワツシヤ_No.4、GKC3510R(14) クラッチ、オイルポンプ、チェンケース部品_No.11、MCV351-125 クラッチ、オイルポンプ、チェンケース部品_No.11、CSR310S オイルポンプ部品 ワツシヤ_No.4
スプリングアセンブリ
BIGM(丸山製作所)¥2,298税込¥2,5281個8日以内出荷図解NoCSR351S(14) リコイルスタータ部品 スプリングアセンブリ_No.4、CST310S-CW リコイルスタータ部品 スプリングアセンブリ_No.4、MCV3100PW(14) リコイルスタータ部品_No.4、GKC3100R(12) リコイルスタータ部品_No.4、CST311S リコイルスタータ部品 スプリングアセンブリ_No.4、MCV3100T リコイルスタータ部品_No.4、MCV351-125 リコイルスタータ部品_No.4、MCV3501(16) リコイルスタータ部品_No.4、MCV3100T(C) リコイルスタータ部品_No.4、MLC3501R(14) リコイルスタータ部品_No.4、MCV3501(14) リコイルスタータ部品_No.4、CSR310S リコイルスタータ部品 スプリングアセンブリ_No.4、JH310CSTS-P リコイルスタータ部品_No.4、MCV3100(12) リコイルスタータ部品_No.4、MLC3100R(12) リコイルスタータ部品_No.4、JH311CST リコイルスタータ部品_No.4、JH311CSR リコイルスタータ部品_No.4、CSR311S-PW リコイルスタータ部品 スプリングアセンブリ_No.4、MCV3101T(12) リコイルスタータ部品_No.4、CST310S リコイルスタータ部品 スプリングアセンブリ_No.4、GKC3510R(14) リコイルスタータ部品_No.4、MCV3101T(10) リコイルスタータ部品_No.4、MCV3100(14) リコイルスタータ部品_No.4、MCV301T-125 リコイルスタータ部品_No.4、MCV3100T(12) リコイルスタータ部品_No.4、MLC3101T(10) リコイルスタータ部品_No.4、GKC3101T(10) リコイルスタータ部品_No.4、CSR311S リコイルスタータ部品 スプリングアセンブリ_No.4
タツピンネジ(+)
BIGM(丸山製作所)¥409税込¥4501セット(5個)8日以内出荷規格M5X12サラ図解NoCSR311S チェンケース部品 タツピンネジ(+)_No.4、JH311CST チェンケース部品_No.4、MLC3101T(10) チェンケース部品_No.4、CSR310S チェンケース部品 タツピンネジ(+)_No.4、JH311CSR チェンケース部品_No.4、JH310CSTS-P チェンケース部品_No.4、MLC3100R(12) チェンケース部品_No.4、MCV3100T(C) チェンケース部品_No.4、MCV3100PW(14) チェンケース部品_No.4、CST311S チェンケース部品 タツピンネジ(+)_No.4、CSR311M-PW チェンケース部品 タツピンネジ(+)_No.4、CSR311S-PW チェンケース部品 タツピンネジ(+)_No.4、CST311M チェンケース部品 タツピンネジ(+)_No.4、MCV3100T チェンケース部品_No.4、MCV301T-125 チェーンケース部品_No.4、CST310S-CW チェンケース部品 タツピンネジ(+)_No.4、MCV3100(14) チェンケース部品_No.4、GKC3100R(12) チェーンケース部品_No.4、CSR310M-PW チェンケース部品 タツピンネジ(+)_No.4、MCV3100(12) チェンケース部品_No.4、CST310S チェンケース部品 タツピンネジ(+)_No.4、GKC3101T(10) チェーンケース部品_No.4、MCV3101T(12) チェンケース部品_No.4、NST3030M チェンケース部品_No.4、CSR311M チェンケース部品 タツピンネジ(+)_No.4、CST310M-PW チェンケース部品 タツピンネジ(+)_No.4、MCV3101T(10) チェンケース部品_No.4、MCV3100T(12) チェンケース部品_No.4