カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • オフィス家具(5)
  • 自動車補修部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 電動工具(1)

「cw5l」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デコニーシーヴォワイド5段 JEJアステージデコニーシーヴォワイド5段JEJアステージ
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
簡単組み立てでマットな本体とパネルがシックな雰囲気のチェストです。
質量(kg)7.2棚段数(段)5
壁付デコニーシーヴォワイド5段 JEJアステージ壁付デコニーシーヴォワイド5段JEJアステージ
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
側面と背面に壁が付いてホコリが入りにくくなってるチェストです。簡単組み立てでマットな仕上がりがシックな雰囲気を醸し出します。
幅(mm)外寸:540質量(kg)9.1高さ(mm)外寸:1061、引出し内寸:161奥行(mm)外寸:417耐荷重(kg)引出し各段:3内寸奥行(mm)引出し:361内寸幅(mm)引出し:463棚段数(段)5
計器用低圧変流器 CWシリーズ 三菱電機計器用低圧変流器 CWシリーズ三菱電機(3件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
ろ過用フィルター ワインドフィルターカートリッジ CWシリーズ 日本フイルターろ過用フィルター ワインドフィルターカートリッジ CWシリーズ日本フイルター(18件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
広範囲に使用できる耐薬品性に優れたポリプロピレン製の糸巻きカートリッジフィルターです。
用途工業用水や井戸水のろ過。 鉄サビ・濁質のろ過。 酸・アルカリ薬品のろ過。 洗浄水のろ過。内径(Φmm)30外径(Φmm)61材質ろ材・コア:ポリプロピレン(PP)最高使用圧力(MPa)0.5最高使用温度(℃)80
部品 18Vコードレスセーバソー CR18DBL HiKOKI(旧:日立工機)部品 18Vコードレスセーバソー CR18DBLHiKOKI(旧:日立工機)(4件のレビュー)
5,690税込6,259
1個
当日出荷から9日以内出荷
NH1L-2100シリーズ IDEC(和泉電気)NH1L-2100シリーズIDEC(和泉電気)
6,998税込7,698特価
1個
当日出荷から78日以内出荷
極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
レンズ 丸平形 IDEC(和泉電気)レンズ 丸平形IDEC(和泉電気)
339税込373
1箱(5個)
翌々日出荷から18日以内出荷
材質(本体)ポリアリレート樹脂品名レンズ接点構成-ケーブル長(m)-端子形状-定格絶縁電圧(V)-ノッチ角度(°)-ノッチ数-動作方式-ランプ電圧(V)-照光種別-保存温度(℃)-絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-取付穴径(Φmm)-接触抵抗(mΩ)-耐振動(耐久)-材質(レンズ)-耐振動(誤動作)-接点材質-汚染度(使用環境)-定格通電電流(A)-材質(パッキン)-操作部形状-操作部色-色(本体)-コンタクト数-入数5個材質(ベゼル)-挿抜回数-ベゼル色-鍵抜け-使用周囲湿度(%RH)-相対湿度(%RH)-機械的寿命(万回)-電気的寿命(万回)-耐衝撃(誤動作)(m/s2)-耐衝撃(耐久)(m/s2)-
レンズ丸突形レンズ IDEC(和泉電気)レンズ丸突形レンズIDEC(和泉電気)
389税込428
1箱(5個)
翌々日出荷
適合Φ22 CW シリーズ パイロットライト用材質(本体)ポリアリレート樹脂品名レンズ外形寸法(mm)Φ20.6×H5.1保護構造-レンズ形状丸突形接点構成-ケーブル長(m)-端子形状-定格絶縁電圧(V)-ノッチ角度(°)-ノッチ数-動作方式-ランプ電圧(V)-照光種別-保存温度(℃)-絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-取付穴径(Φmm)-接触抵抗(mΩ)-耐振動(耐久)-材質(レンズ)-耐振動(誤動作)-接点材質-汚染度(使用環境)-定格通電電流(A)-材質(パッキン)-操作部形状-操作部色-色(本体)-コンタクト数-入数5個材質(ベゼル)-挿抜回数-ベゼル色-鍵抜け-使用周囲湿度(%RH)-相対湿度(%RH)-機械的寿命(万回)-電気的寿命(万回)-耐衝撃(誤動作)(m/s2)-耐衝撃(耐久)(m/s2)-
溝入れ・突切りインサート STXR/L タンガロイ溝入れ・突切りインサート STXR/Lタンガロイ
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
溝入れ・突切りインサート STXR/L タンガロイ溝入れ・突切りインサート STXR/Lタンガロイ
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
エアーエレメント 東洋エレメントエアーエレメント東洋エレメント
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
大気中には、砂、ほこりなど車にとって大敵な不純物が多く存在しています。エアフィルタは、走行距離を重ねる毎に不純物が付着し性能が低下していきます。目づまりしたフィルタでは、充分な空気が送り込めず燃焼のバランス(空燃比)が崩れエンジンの不調や燃費の低下の原因につながるために交換が必要になります。[交換目安] 各車の整備手帳、取扱い説明書に定められた交換時期が基準ですが、使用環境、使用状況により変わります。
用途UDトラックス エアフィルタ主な適合純正品番52226-31101適合車種トラック(クオン) 2PG-(CD・CG・CV・CW)4## GH8ディーゼル ターボ 31/ 1~ 2RG・2PG-(CD・CG・CW・CX・GK)5## GH11 ディーゼル ターボ 29/ 4~ 2DG-(CF・CZ)5#L GH11 ディーゼル ターボ 除雪車 29/ 4~ 2PG(2KG・2DG)-GW6## GH13 ディーゼル ターボ トラクター R5/ 4~適合メーカーUDトラックス
コンパクトアロー盤用メイン渡りバー Panasonic(パナソニック)コンパクトアロー盤用メイン渡りバーPanasonic(パナソニック)
2,898税込3,188
1セット
4日以内出荷
アロー盤 補修用パーツ メイン渡りバー。品番末尾が「R」または「W」(2012年12月21日以上発売のアロー盤用)
用途コンパクトアロー盤用のメイン渡りバー(キャビネットヨコ寸法400mm用)です適合締付トルク(N・m)(端子ネジ)3.0~4.0
FAXインクリボン ALL Sタイプ 1本入り MCOFAXインクリボン ALL Sタイプ 1本入りMCO
949税込1,044
1個
4日以内出荷
10%増量 お得なFAXインクリボン55m パナソニック社製KX-FAN140,KX-FAN141に対応しております。
適合機種パナソニックKX-FAN140、KX-FAN141 が使用できるFAX機KX-L5CL ・ KX-L5CW ・ KX-L6CL ・ KX-L6CWKX-PW36CL ・ KX-PW36CW ・ KX-PW37CL ・ KX-PW38CLKX-PW42CL ・ KX-PW47CL ・ KX-PW48CL ・ KX-PW52CLHKX-PW55CL ・ KX-PW57CL ・ KX-PW76CL ・ KX-PW88CLKX-PW90CL ・ KX-PW92CW ・ KX-PW93CL ・ KX-PW93CWKX-PW95CL ・ KX-PW95CW ・ KX-PW100CL ・ KX-PW101CLKX-PW102CW ・ KX-PW110CL ・ KX-PW301DLでんえもんファクシミリ用P形A4インクリボン(7) が使用できるFAX機でんえもん755LC ・ でんえもん756LC ・ でんえもん756LCwでんえもん757LD ・ でんえもん757LDw ・ でんえもん757LDII ・ でんえもん757LDwIIでんえもん757LDIII ・ でんえもん757LDwIII
リヤーシャフトパッキン K.PガスケットリヤーシャフトパッキンK.Pガスケット
599税込659
1枚
5日以内出荷
リヤーシャフトパッキン
KX-37CL用インクフィルム Panasonic(パナソニック)KX-37CL用インクフィルムPanasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1本
6日以内出荷
適合KX-PW110CL/PW95CL/PW95CW/PW93CL/PW93CW/PW92CW/PW90CL/L6CL/L6CW/L5CL/L5CW/PW100CL/PW301DL/PW101CL/PW102CW/PW88CL/PW38CL/PW48CL/PW37CL/PW47CL/PW57CL適合機種メーカーパナソニック
MY1_W - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付(MY1CW63) SMCMY1_W - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付(MY1CW63)SMC
319,800税込351,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1CW32~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1CW32~)SMC
149,800税込164,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1CW40~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1CW40~)SMC
159,800税込175,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
MY1_W - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付(MY1CW50G) SMCMY1_W - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付(MY1CW50G)SMC
239,800税込263,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動
MY1_W - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付(MY1CW40G) SMCMY1_W - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付(MY1CW40G)SMC
179,800税込197,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
MY1_W - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付(MY1CW32G) SMCMY1_W - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付(MY1CW32G)SMC
179,800税込197,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1CW2 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1CW2SMC
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
作動方式複動
NH1L形サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)NH1L形サーキットプロテクタIDEC(和泉電気)
4,998税込5,498
1個
22日以内出荷から25日以内出荷
NH1L-1111シリーズ IDEC(和泉電気)NH1L-1111シリーズIDEC(和泉電気)
3,998税込4,398
1個
23日以内出荷
極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NH1L形サーキットプロテクタ 電流引外し IDEC(和泉電気)NH1L形サーキットプロテクタ 電流引外しIDEC(和泉電気)
3,098税込3,408
1台
23日以内出荷から26日以内出荷
取付方式スナップイン取付け定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式流体電磁引外し方式操作方式ロッカー式(表示灯付)
リンケージ 4本脚チェア 肘無 張りぐるみ オカムラ(岡村製作所)リンケージ 4本脚チェア 肘無 張りぐるみオカムラ(岡村製作所)
61,980税込68,178
1台
40日以内出荷
トレッセR 4本脚テーブル 1200×800 ブラックフレーム オカムラ(岡村製作所)トレッセR 4本脚テーブル 1200×800 ブラックフレームオカムラ(岡村製作所)
91,980税込101,178
1台
40日以内出荷
グリーン購入法適合
リンケージウッド 4本脚チェア 肘無 背座パッド付 ウォルナットシェル めっきフレーム オカムラ(岡村製作所)リンケージウッド 4本脚チェア 肘無 背座パッド付 ウォルナットシェル めっきフレームオカムラ(岡村製作所)
80,980税込89,078
1台
40日以内出荷
グリーン購入法適合