カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 安全保護具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • マスク(2)
  • バイク純正部品(1)
  • テープ(1)
  • 測定用品(1)
  • 学童・教育用品(1)

「cwr-f2r」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム) 大阪魂高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム)大阪魂(94件のレビュー)
97税込107特価
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム
KL-14 ティアオフ フィルムセット(10枚入) (355・455用) 山本光学KL-14 ティアオフ フィルムセット(10枚入) (355・455用)山本光学
1,398税込1,538
1個
当日出荷
LS-355 & LS-455共通 面体レンズ前に装着可能なフィルムシート
RoHS指令(10物質対応)対応
CWR-F ティアオフボタン クリア QYC-OKD-458-799 YAMAHA(ヤマハ)CWR-F ティアオフボタン クリア QYC-OKD-458-799YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
449税込494
1個
6日以内出荷
高ナット(長ナット) (ステンレス) 大阪魂高ナット(長ナット) (ステンレス)大阪魂(38件のレビュー)
819税込901
1パック(2個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質ステンレス(SUS304)
M 6x30mm 高ナット(ステンレス/2個) エスコM 6x30mm 高ナット(ステンレス/2個)エスコ
1,120税込1,232
1パック(2個)
翌日出荷
材質ステンレス高さ(mm)30ピッチ(mm)1入数2個ねじサイズM6
X802 ティアオフシールド 5マイ DAYTONA(デイトナ)X802 ティアオフシールド 5マイDAYTONA(デイトナ)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
X802R/X702共通オプション品。※テアオフシールドが装着できるシールドは、フラットタイプのシールド(78672/78673/79013/78674)です。
YGP-601用替えフィルム 山本光学YGP-601用替えフィルム山本光学(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(30枚)
当日出荷
種別替えフィルムトラスコ品番332-4460質量(g)90RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ユニクロ 長ナット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ 長ナットダイドーハント(旧:大同製鋲所)(35件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から翌々日出荷
高さが長い六角ナットです。
用途ねじの継手用、長さ調節用として使用
高ナット(鉄/生地) 大阪魂高ナット(鉄/生地)大阪魂(54件のレビュー)
289税込318特価
1パック(8個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理生地
KL-21 フード用ティアオフフィルムセット (355F用) 山本光学KL-21 フード用ティアオフフィルムセット (355F用)山本光学
2,198税込2,418
1個
8日以内出荷
LS-355F専用
RoHS指令(10物質対応)対応
微差圧トランスミッタ KL14 長野計器微差圧トランスミッタ KL14長野計器
38,980税込42,878
1個
当日出荷から6日以内出荷
高精度、高信頼性のキャパシタンスタイプのセンサを搭載しています。 脱着式コネクタの採用により誤配線を防ぐ省配線タイプです。 通電状態をLEDにより表示します。 本器は、高感度、高精度なシリコンダイアフラムセンサを搭載した差圧トランスミッタです。 主としてクリーンルーム/バイオクリーンルーム等のフィルター及びルーム内の圧力の監視・制御等に使用いただけます。
取付壁取付圧力導入口Φ5タケノコ材質【接ガス部】ガラス、アルミニウム、シリコン、PBT樹脂、黄銅精度±0.8%F.S(直線性、ヒステリシス含む)電源12V DC~36V DC出力4~20mA DC測定流体気体計測(乾燥空気/窒素ガスなど)但し、水分・粉塵を含まないこと使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または流体の存在のない場所温度係数±0.06%F.S./℃温度補償(℃)2~55(氷結/結露なきこと)使用温度範囲(℃)-15~70(氷結/結露なきこと)保存温度範囲(℃)-40~80(氷結/結露なきこと)使用湿度範囲(%RH)10~80(結露無きこと)応答性250ms材質(ケース)ABS樹脂/難燃性(UL945VA)保護構造屋内設置形(ケース)質量(g)約70
930XED-TOL 930XED 保護ゴーグル用 ティアオフレンズ(20枚入り) 山本光学930XED-TOL 930XED 保護ゴーグル用 ティアオフレンズ(20枚入り)山本光学
2,998税込3,298
1セット
8日以内出荷
■対応製品:930XED ティアオフフィルムレンズ
種別替ティアオフレンズ 20枚RoHS指令(10物質対応)対応
ルミラー フィルムT60-A4 TORAY(東レ)ルミラー フィルムT60-A4TORAY(東レ)(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(10枚)
当日出荷
透明性に優れたフィルムです。
サイズA4
高ナット ウィット(ステンレス) 大阪魂高ナット ウィット(ステンレス)大阪魂(4件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から翌々日出荷
ねじ山種類ウィット
シールド付ヘルメット ヴェンティープラス トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)シールド付ヘルメット ヴェンティープラストーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(121件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から8日以内出荷
幅の広いくもり止め加工シールドレンズ付き(必要に応じてシールドレンズの出し入れ可能) ひさしにはキズがつきにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。 消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ・通気性も抜群。 帽体に帯電防止加工をしていますので、ほこりが付きにくい。
用途飛来・落下物用。墜落時保護用。衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり材質(帽体)ABS、(ひさし/通気孔カバー)ポリカーボネート質量(g)約544サイズ(cm)53~62材質(ヘッドバンド)ポリエチレン材質(シールド)ポリカーボネートひさし長さ(mm)約33材質(ハンモック)ポリエステル使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
ステンレス 長ナット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス 長ナットダイドーハント(旧:大同製鋲所)
379税込417
1個
当日出荷
高さが長い六角ナットです。サビにくいSUS304ステンレス製
用途ねじの継手用、長さ調節用として使用材質SUS304相当材
ロング六角ナット イマオコーポレーションロング六角ナットイマオコーポレーション(13件のレビュー)
485税込534
1個
当日出荷
材質(本体)S45C・四三酸化鉄被膜・HRC33~39
ZJ-3 ZACKジェットヘルメット TNK工業(SPEEDPIT)ZJ-3 ZACKジェットヘルメットTNK工業(SPEEDPIT)(38件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から3日以内出荷
人気のZJ-2の大きめサイズが登場! ダブルシールド構造/スモークシールドを内側に内蔵。ヘルメットサイドのレバーで収納でき、強い陽射し時など必要に応じて使用できるスグレもの。 SG規格適合/全排気量対応(SG ALL)。オートバイ全排気量で一般公道の走行が可能です。 UVカットシールド/シールドに硬質ポリカーポネイトを使用。紫外線を95%までカット!! 洗内装(洗える内装)/インナーPAD、イヤーPADが取り外せて洗える脱着式。 フィッティングフリー/イヤーパットがフリーで広がり、かぶりやすい構造。 ワンタッチホルダー/顎紐の固定が簡単ワンタッチ式。ヘルメットの脱着が便利。 エアーインテーク機能/エアーをライナー内に取り込む機能。通気性を高め長時間のライディングをサポート。
サイズディープフリー(58~60cm未満)規格SG規格適合 全排気量対応(SG ALL)
紫外線感知インク(フォトピアインク) ナリカ紫外線感知インク(フォトピアインク)ナリカ
6,900税込7,590
1本(25g)
当日出荷から3日以内出荷
紫外線で色が変わるインク紫外線に当てるとそれぞれ赤・青に発色するインクです。紫外線の量によって発色する色の濃さが変わります。紫外線の当たらない場所におくと元の色に戻るので、繰り返し使用できます。
容量(g)25インク紫外線感知インク
高ナット(鉄/ユニクロ) 大阪魂高ナット(鉄/ユニクロ)大阪魂(4件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から翌々日出荷
●高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途●ボルトとボルトの締結に使用します。材質材質/仕上鉄/ユニクロームねじ山種類メートル並目