カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(164)
  • 自動車純正部品(114)
  • 電気材料(81)
  • 制御機器(75)
  • 自動車補修部品(62)
  • カー用品(59)
  • 空調・照明・電設資材(43)
  • パソコン/周辺機器(41)
  • バイク部品(30)
  • 物流用品(30)
  • 縫製用品(30)
  • オフィス家具(22)
  • 切削工具(21)
  • メカニカル部品(13)
  • 機構部品(13)
  • 測定用品(11)
  • 防災用品(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 家電(7)
  • 作業工具(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 保管用品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 農業機械(5)
  • 空圧工具(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 防犯用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 作業服(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 電動工具(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建築金物(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cx-3」の検索結果

937件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トリツケホルダー(CX-3) TERZO PIAA

    トリツケホルダー(CX-3) TERZO

    PIAA
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
  • CX-3バイオアシスト アムテック

    CX-3バイオアシスト

    アムテック
    28,980税込31,878
    1箱(3.8L×4本)
    5日以内出荷
    カーペット用バイオ洗剤です。マイルドな領域で、強力な洗浄力と消臭効果。合わせてカーペットの保護をします。
    希釈倍率0.08611111111pH8.0~8.5繰り返し・詰め替え対応
  • RG ダウンサス CX-3 DK8FW RG(レーシングギア)

    RG ダウンサス CX-3 DK8FW

    RG(レーシングギア)
    18,880税込20,768
    1セット
    3日以内出荷
    セダンやミニバン、軽自動車それぞれにハンドリング性能を高めつつ、乗り心地を最重視するセッティングを施しました。また、バネレートはノーマルに比べ15%アップまでに抑え、乗り心地に反映させています。
    型式DK8FW備考2WD 1.8L ディーゼル車適合車種CX-3年式18/5~エンジン型式S8-DPTSフロントダウン量(mm)30~35リヤダウン量(mm)30~35
  • ブラインドシェード CX-3用 BRAHMS

    ブラインドシェード CX-3用

    BRAHMS
    12,980税込14,278
    1セット
    8日以内出荷
    車の窓ガラスに吸盤で貼るタイプの車種専用設計の完全遮光断熱保温ができるサンシェードです。 完全車種専用設計なので遮光性に優れており、レジャー時の着替えやパーキングでの仮眠、積み荷を隠す効果や防犯効果に優れています。また、夏場にはアルミの反射により断熱効果が期待できます。(メーカー実験済)さらに、特殊構造の生地には十分な量の綿(120g/m2)が入っているため、冬場には保温効果が得られます。(メーカー実験済)だから、一年中多目的にお使いいただけます。 専用収納バッグ付きなので、いつでもかんたんに車内に収納できます。 装着時に迷わない装着タグ付き。(裏:日本語/表:英語 2か国語に対応) ミラー部分やサーポーカーにあるカメラやレーダーにも干渉しない様、切り込みがあ行った親切な設計。 取り付け方法は遮光性に優れた国産オリジナル吸盤を採用。手軽にそして確実に脱着が行えます。
    仕様i-ACTIVSENCE有り型式DK5メーカーマツダ年式H27/02~H30/05車種CX-3
  • 【修理】エアアングルグラインダー(不二空機)FA-2CX-3 6(修理) 修理

    【修理】エアアングルグラインダー(不二空機)FA-2CX-3 6(修理)

    修理
    13,980税込15,378
    1台
    10日以内出荷
    種類エアアングルグラインダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • CBボックス アイリスオーヤマ

    CBボックス

    アイリスオーヤマ(17件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
    カラーバリエーション豊富なタイプのカラーボックスです。お好みのカラーでお部屋をコーディネートできます。 低コスト・高い汎用性・設置のしやすさを兼ね備えた、オフィス使いにも適した定番収納です。 またインナーボックスやカラーボックスとの併用も可能です。 お客様組み立てとなります。
    用途事務所の簡易本棚、書棚、収納ボックス、オープンラック、CDラック、DVDラックとして。
  • マツダ専用 カーボン調 スマートキーケース CX-3/デミオ 2ボタン式 TYPE2 キーホルダー付き MAD MAX(マッドマックス)

    マツダ専用 カーボン調 スマートキーケース CX-3/デミオ 2ボタン式 TYPE2 キーホルダー付き

    MAD MAX(マッドマックス)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    純正のスマートキーに被せるだけの簡単装着。 純正スマートキーを付属のシリコンケースに入れてカバーすることで防滴性がグッとアップします(防水仕様では御座いません)。 もしもスマートキーを落としてしまった場合にも衝撃を軽減してくれます。
    セット内容本体(2分割式)、シリコンケース、キーホルダー、精密ドライバー材質本体:ABS樹脂、シリコン、キーチェーン:亜鉛合金メーカーマツダ適合車種CX-3、デミオ、アテンザワゴン
  • インパクトホールソー ニコテック

    インパクトホールソー

    ニコテック(59件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    インパクトドライバーでホールソー加工ができます 一般のドリルチャック仕様のコードレスドリルドライバーや電気ドリルでも使用できます。 低消費電力、低トルクタイプのホールソーです。 タフな6角軸と強靭無比な刃先によるパワフルな加工を実現します。 どのメーカーのドリルにも対応しています。
    用途アルミ材プラスチック、塩化ビニール、サイディングボード、FRP、木材(特に薄板用)適合電動工具インパクトドライバー、コードレスドライバー、電気ドリル適合板厚(mm)1.6軸の形状六角軸有効長(mm)12.5六角軸シャンク径6.35ピッチ8シャンク六角軸6.35mm
  • CBボックス A4収納タイプ アイリスオーヤマ

    CBボックス A4収納タイプ

    アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    組み立て簡単なカラーボックスです。書類収納が可能なA4サイズ対応。パーティクルボードの1枚板を使用。 また、他のサイズのCBボックス本体や、棚板・引出し・キャスターなどの別売パーツと組み合わせて、お好みの収納スペースを作れます。またカラーバスケットやインナーバスケットとの併用も可能です。
  • サクションホース インダスCX カット品 カクイチ

    サクションホース インダスCX カット品

    カクイチ(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    軽量で柔軟性に富んでいますので、ハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、安定した流体輸送ができます
    用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 高揚程・急斜面での流体輸送 高粘度流体の輸送使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)0.5材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層使用流体モルタル/水/泥水/砂利適合流体水、泥水、砂利特性柔軟、保形性
  • スペーサー(ベークスペーサー) CX-300シリーズ(M=3用) 廣杉計器

    スペーサー(ベークスペーサー) CX-300シリーズ(M=3用)

    廣杉計器
    789税込868
    1袋(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    ねじ径M3用種別中空(パイプ)材質ベークRoHS指令(10物質対応)対応
  • チェーンブロックCX003用パーツ ボディ KITO(キトー)

    チェーンブロックCX003用パーツ ボディ

    KITO(キトー)
    30税込33
    1個
    13日以内出荷
  • NE-CX サーキットブレーカ(協約型)モデルチェンジ品 日東工業

    NE-CX サーキットブレーカ(協約型)モデルチェンジ品

    日東工業(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化
    用途サーキットブレーカ過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続適合JIS規格JIS C 8201-2-1Ann2
  • CBボックス インテリアカラー アイリスオーヤマ

    CBボックス インテリアカラー

    アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    翌日出荷
    カラーバリエーション豊富なタイプのカラーボックスです。お好みのカラーでお部屋をコーディネートできます。 低コスト・高い汎用性・設置のしやすさを兼ね備えた、オフィス使いにも適した定番収納です。 お客様組み立てとなります。
    用途事務所の簡易本棚、書棚、収納ボックス、オープンラック、CDラック、DVDラックとして。
  • アルミエキスパンド アルインコ

    アルミエキスパンド

    アルインコ(12件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷
    軽量・簡単加工・ニッパーでカットできます。 軽量・喚起・採光・見通しが良く幅広い用途に使用可。
    用途フェンス、排水溝のフィルターなど、自作パソコン吸気フィルター押さえ、排気口などのファン巻き込み防止、自動車・農機具などの機械各部のカバーなどに、自動車、農機具等の機械各部のカバーなど、溝の落ち葉止めなどにも仕様アルミ製で軽く加工性に優れている
  • 組込型グレーチング 並目 WUC-X型 片岡産業

    組込型グレーチング 並目 WUC-X型

    片岡産業(20件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    従来のプレーンからノンスリップに変更しました。
    ピッチ並目タイプU字溝・側溝用
  • ジョイントクリップ オープン工業

    ジョイントクリップ

    オープン工業(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(100個)
    当日出荷
    強力クリップは1枚の薄い紙から最大3.5mmの厚さの紙までしっかりと挟みます。 挟んだ部分も作品がかくれません。 幼稚園や学校で、作品の掲示用に最適です。 オフィスでの掲示、お店のPOPやプライス表示にも利用できます。
    用途学校の作品掲示やオフィス/お店のPOP表示に。材質再生PC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11×50×16耐荷重(g)約200最大挟み能力(mm)3.5
  • CBボックス 3ドア アイリスオーヤマ

    CBボックス 3ドア

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1台ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ベーシックなカラーでモダンなお部屋を演出してくれるドア付きのCBボックスです。 メーカーの別売パーツを使用してCBボックスのカスタマイズが可能です。
  • センサオプション 取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    センサオプション 取付金具

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    559税込615
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
  • CBボックス コーナータイプ アイリスオーヤマ

    CBボックス コーナータイプ

    アイリスオーヤマ
    2,498税込2,748
    1個ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    省スペースで使用できる、コーナー用のカラーボックスです。パーティクルボードの1枚板を使用。 また、他のサイズのCBボックス本体や、棚板・引出し・キャスターなどの別売パーツと組み合わせて、お好みの収納スペースを作れます。 お客様組み立てとなります。
  • 温度調節器(デジタル調節計) E5CC omron(オムロン)

    温度調節器(デジタル調節計) E5CC

    omron(オムロン)(12件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
    仕様●マルチSP機能:最大8個の目標値(SP0~SP7)を記憶し、イベント入力、キー操作、またはシリアル通信によって選択可能●[電磁妨害の影響(EN 61326-1による)]熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下●推奨ヒューズ:T2A、AC250V タイムラグ低遮断容量●設置環境:過電圧カテゴリⅡ、汚染度2(EN/IEC/UL 61010-1)●マニュアルリセット値:0.0~100.0%(0.1%単位)●設定ツール用ポート:上面 :USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2を使用して、パソコン側USBポートと接続形状DIN48×48質量(g)本体:約120、取り付けアダプタ:約10使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(結露、氷結しないこと)奥行(mm)60規格[認証規格]cULus: UL 61010-1/CSA C22.2 No.61010-1 、KOSHA(Sマーク)認証(一部形式のみ)、韓国無線規則(電波法:KCマーク)(一部形式のみ)、ロイド規格保護構造前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00適合規格EN 61010-1(IEC 61010-1)、RCM制御方式ON/OFFまたは2自由度PID(オートチューニング付き)端子形状ねじ端子台文字高(mm)PV:15.2、SV:7.1設定方式前面キーによるデジタル設定保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)その他の機能マニュアル出力、加熱冷却制御、ループ断線警報機能、SPランプ、警報機能、ヒータ断線検出機能(SSR故障含む)、40%AT、100%AT、操作量リミット、入力デジタルフィルタ、セルフチューニング、ロバストチューニング、PV入力補正、ラン/ストップ、プロテクト、開平演算機能、操作量変化率リミット、簡易演算、温度ステータス表示機能、簡易プログラム機能、入力移動平均、表示輝度設定入力インピーダンス(Ω)電流入力150以下、電圧入力1M以上(形ES2-HB-N/THB-Nを接続する際は、1:1接続でご使用ください)メモリー不揮発性メモリ(書込回数:100万回)高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V印加)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(ただし、結露または氷結しないこと)指示精度熱電対:(指示値の±0.3%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体:(指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±0.2%FS±1ディジット以下、CT入力:±5%FS±1ディジット以下[周囲温度23℃]電圧の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下使用周囲湿度相対湿度25~85%EMC規格EMI:EN61326-1、放射妨害電界強度:EN 55011 Group1 classA、雑音端子電圧:EN 55011 Group1 classA、EMS:EN 61326-1、静電気放電イミュニティ:EN 61000-4-2、電磁界強度イミュニティ:EN 61000-4-3、バーストノイズイミュニティ:EN 61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ:EN 61000-4-6、サージイミュニティ:EN 61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ:EN 61000-4-11温度の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下標高(m)2000以下許容電圧変動範囲:電源電圧の85~110%制御周期0.1、0.2、0.5、1~99s(1s単位)比例帯(P)温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)、冷却用:温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)積分時間(I)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)/冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)微分時間(D)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)/冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)信号源抵抗の影響熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下)保管温度(℃)-25~65(ただし、結露または氷結しないこと)入力形式熱電対/白金測温抵抗体/非接触温度センサ/アナログ入力警報設定-1999~9999(小数点位置は入力種別による)バンク切替機能なし設定ツールCX-Thermo Ver.4.5以上耐電圧(V/min)AC3000 50または60Hz(異極充電部端子)衝撃(誤動作)(m/s2)100 3軸方向 各3回衝撃(耐久)(m/s2)300 3軸方向 各3回入力詳細フルマルチ入力調節感度温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)サンプリング周期(ms)(入力)50使用周囲湿度(%RH)相対湿度25~85振動(誤動作)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 10min振動(耐久)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 2h
  • 綿金剛打ロープ ボビン巻 ユタカメイク

    綿金剛打ロープ ボビン巻

    ユタカメイク(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    用途結束、装飾RoHS指令(10物質対応)対応
  • サクションホース インダス CX カクイチ

    サクションホース インダス CX

    カクイチ(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、 安定した流体輸送ができます。
    用途農業、工業、土木、建築などの吸水、排水用。粉流体の輸送用。材質硬質部:硬質PVC螺旋芯/軟質部:軟質PVC層オレンジ/透明使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)0.5使用流体水/工業用水特性耐圧/耐久/柔軟性/透明性/内面平滑性
  • CBボックス バイカラー アイリスオーヤマ

    CBボックス バイカラー

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1台
    翌日出荷
    カラーバリエーション豊富なタイプのカラーボックスです。お好みのカラーでお部屋をコーディネートできます。 低コスト・高い汎用性・設置のしやすさを兼ね備えた、オフィス使いにも適した定番収納です。 お客様組み立てとなります。
    用途事務所の簡易本棚、書棚、収納ボックス、オープンラック、CDラック、DVDラックとして。材質プリント紙化粧パーティクルボード、MDF(背板)
  • CBボックス可動棚タイプ アイリスオーヤマ

    CBボックス可動棚タイプ

    アイリスオーヤマ
    2,998税込3,298
    1個ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    収納するものに合わせて高さを調節できる可動棚板タイプのカラーボックスです。 シンプルデザインで置く場所を選びません。 お客様組み立てとなります。
  • マルチポート 充電器 130W PD3.0充電器 5ポート(USB-Cx3+USB-Ax2)GaN(窒化ガリウム)高速充電 アドテック

    マルチポート 充電器 130W PD3.0充電器 5ポート(USB-Cx3+USB-Ax2)GaN(窒化ガリウム)高速充電

    アドテック
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    GaN(窒化ガリウム)を搭載し高効率・高耐久性を実現。2ポート出力時には65W+65Wで、同時に2台のノートパソコンを充電できます。5ポート出力時には45W+30W+20W+10W+10Wなど、タブレット、Switch、スマホ、イヤホン、ウォッチなど、様々な機器を一台で充電可能です。オフィスや家庭のデスクでは、この一台でパソコンやスマホに加え、ACで動く液晶モニタ、照明、扇風機、デスクトップパソコン、ACアダプターなど、一般的なACコンセントに接続できる機器を利用できます。
    出力(W)130Wケーブル長(m)1.8m入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hzケーブル種類ACケーブル
  • GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品 日東工業

    GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品

    日東工業
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化
    用途漏電ブレーカ保護機能漏電・過負荷・短絡 モータ保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続不可定格使用電圧(AC V)100-200両用適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格遮断容量(kA)(100VAC)JIS(Icu):5定格遮断容量(kA)(200VAC)JIS(Icu):5
  • 液晶保護フィルム ASUS Chromebook Flip CX3 ( CX3400FMA ) 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム ASUS Chromebook Flip CX3 ( CX3400FMA ) 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,698税込2,968
    1枚
    4日以内出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種ASUS Chromebook Flip CX3 (CX3400FMA)寸法(mm)322×209.8取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
  • ミニコネクター アラム

    ミニコネクター

    アラム
    579税込637
    1組(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    食品規格に合格したポリプロピレンを使用しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリアクロスシート TRUSCO

    クリアクロスシート

    TRUSCO(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1枚
    当日出荷
    透過率約82%なので中がくっきり見える高性能保護シートです。糸入りなので強度的に優れています。軽くて丈夫、経済的。焼却処理時、有害な塩化水素ガス、ダイオキシン類の発生が低減されました。
    用途工事現場での防寒用シートとして。霜除け、温室等園芸に。ベランダの雨風除けの保護シートとして。塗装・保管などの間仕切りカーテン。自転車、機械のカバー。シート厚さ(mm)0.5材質/仕上(シート)ポリオレフィン、(ハトメ)アルミニウムホワイトハトメピッチ(mm)900形状折りたたみタイプ引裂強度(N)縦200、横150引張強度(N/cm)縦550/5、横450/5特性採光ハトメアルミハトメ
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター ASUS Chromebook Flip CX3 (CX3400) 14インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター ASUS Chromebook Flip CX3 (CX3400) 14インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    3,998税込4,398
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種ASUS Chromebook Flip CX3 (CX3400)取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ14インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
  • 加算形 一段プリセット グリーンカウンタ KCXシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    加算形 一段プリセット グリーンカウンタ KCXシリーズ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(5件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    数字表示、入出力表示は見やすいグリーン表示。(表示数字は、緑色LED、文字高8mm) 防塵カバーを標準装備。防塵カバーの上から、設定器の操作が可能。 前面外形は、DINサイズ(72×72mm)奥行寸法は103.5mmの小型です。 DC12V50mAのセンサ用電源を内蔵。
    取付方式埋込・据置取付両用適合ソケットKF-03(据置取付用)、KB-03(埋込取付用)質量(g)500耐電圧AC2kV 1分間(AC電源端子、E端子、リレー接点端子各相互間)動作方式A形(一定時間出力形、自動リセット)/B形(出力保持形)両用入力電圧(V)【計数入力】(L)0~2/(H)6~30【外部リセット】(L)0~2/(H)6~30センサ用電源DC12V±2V 50mA電源電圧(V)AC90~132/180~264(50/60Hz)保存温度(℃)-20~+55出力電流(mA)(ソース)2.5/(シンク)8.0絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V)使用周囲温度(℃)0~+40(通電時)、-10~+50(記憶保持時)寿命電気的/100万回以上(AC250V抵抗負荷)機械的/1000万回以上出力時間A形/(可変)、B形/自己保持耐ノイズ1μs幅 矩形波パルス 1kV回路数(接点出力)トランスファー1回路(1c)入力抵抗【計数入力】(接点入力)6kΩ/(無接点入力)12kΩ【外部リセット】6kΩ接点容量AC250V2A出力抵抗1.2kΩ(無負荷電圧12V)出力耐電圧(V)45
  • のぞき見防止 プライバシー フィルム ASUS Chromebook Flip CX3 (CX3400) 14インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    のぞき見防止 プライバシー フィルム ASUS Chromebook Flip CX3 (CX3400) 14インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    5,198税込5,718
    1枚
    4日以内出荷
    液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種ASUS Chromebook Flip CX3 (CX3400)取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ14インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
  • センサ取付金具 Panasonic(パナソニック)

    センサ取付金具

    Panasonic(パナソニック)
    559税込615
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • クッキングシート オカモト

    クッキングシート

    オカモト
    14,980税込16,478
    1セット(20本)
    当日出荷
    以前の商品からごみ削減の取り組みの一環として、紙管を無くしたコアレスタイプに変更しました。
    長さ(m)30幅(cm)33
  • 綿金剛打ロープドラム巻 ユタカメイク

    綿金剛打ロープドラム巻

    ユタカメイク(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1箱(300m)
    当日出荷から3日以内出荷
    細手から太手までドラムに巻き取ったタイプ 必要な長さにカットして使用 店頭での切り売り用に最適
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネット式 プライバシー フィルター ASUS Chromebook Flip CX3 ( CX3400 ) 14インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケット

    マグネット式 プライバシー フィルター ASUS Chromebook Flip CX3 ( CX3400 ) 14インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品

    メディアカバーマーケット
    4,198税込4,618
    1枚
    4日以内出荷
    ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%
    付属品マグネット×4枚適合機種ASUS Chromebook Flip CX3 (CX3400)入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)309×185 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ14インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
  • アトムズカップリング CXタイプ アトムズ

    アトムズカップリング CXタイプ

    アトムズ
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。段差のある、ねじ継手部だけでなく、直管部の漏水にも使用できます。
    用途ねじ込み継手部の漏水補修用クランプ材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:S45C/SUSXM7、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング寸法L(mm)60寸法l(mm)ゴムシーリング:23サイズ(mm)六角棒:5
  • 加算形 二段プリセット グリーンカウンタ KCXシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    加算形 二段プリセット グリーンカウンタ KCXシリーズ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(1件のレビュー)
    86,980税込95,678
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    数字表示に明るく見やすいグリーンカラーを採用した3~6桁の2段プリセット電子カウンタです。徹底した防塵対策、停電対策など、小さなボディに豊富な機能を凝縮した電子カウンタです。
    質量(kg)0.5電源電圧AC90~132V/AC180~264V 50/60Hz 約5.5VA耐電圧AC2kV 1分間(AC電源端子、E端子、リレー接点端子各相互間)動作方式第1設定/B形(自己保持出力)のみ第2設定/A形(一定時間出力)B形切替可能(裏面スイッチ)湿度(%RH)使用周囲・保存/35~85(ただし結露しないこと)入力電圧(V)L/0~2、H/4.5~30センサ用電源DC12V±2V 50mA リップル5%(rms)以下保存温度(℃)-20~+55出力電流(mA)(ソース)2.5、(シンク)8絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V)使用周囲温度(℃)通電時/0~+40、記憶保持時/-10~+50寿命機械的/1000万回以上電気的/100万回以上(抵抗負荷)出力時間50ms~1s耐振動(耐久)変位振幅0.5mm 10~55Hz 3軸方向(JIS C 0911に準拠)耐振動(誤動作)変位振幅0.35mm 10~55Hz 3軸方向(JIS C 0911に準拠)回路数1メーク(1c)入力抵抗6kΩ接点容量AC250V 2A出力抵抗1.2kΩ(無負荷電圧/12V)出力耐電圧(V)45
  • 3連はしご アルインコ

    3連はしご

    アルインコ
    65,980税込72,578
    1台
    翌日出荷
    エコノミータイプの3連はしご。コンパクトに収納でき、軽自動車にも積載可能です。
    最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)345正面踏ざん有効幅(mm)353(上はしご)325(中、下はしご)材質アルミ使用角度(°)75幅(mm)踏ざん:42
...
cx-421特集
  • おすすめ人気ランキング
  • cx-421