カテゴリ

  • カー用品(27)
  • 制御機器(26)
  • 自動車補修部品(26)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • パソコン/周辺機器(19)
  • バイク部品(15)
  • 電気材料(12)
  • 切削工具(10)
  • メカニカル部品(8)
  • バッテリー・電装(8)
  • 自転車部品(7)
  • 家電(6)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 機構部品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 縫製用品(3)
  • 測定用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cx8」の検索結果

217件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インパクトホールソー ニコテックインパクトホールソーニコテック(59件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
インパクトドライバーでホールソー加工ができます 一般のドリルチャック仕様のコードレスドリルドライバーや電気ドリルでも使用できます。 低消費電力、低トルクタイプのホールソーです。 タフな6角軸と強靭無比な刃先によるパワフルな加工を実現します。 どのメーカーのドリルにも対応しています。
用途アルミ材プラスチック、塩化ビニール、サイディングボード、FRP、木材(特に薄板用)適合電動工具インパクトドライバー、コードレスドライバー、電気ドリル適合板厚(mm)1.6軸の形状六角軸有効長(mm)12.5六角軸シャンク径6.35ピッチ8シャンク六角軸6.35mm
VVFケーブル 弥栄電線VVFケーブル弥栄電線(9件のレビュー)
33,980税込37,378特価
1巻(50m)
当日出荷から8日以内出荷
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。 シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 また、寒暖に関係なく、フルシーズンに渡り適度な柔軟性を維持出来ます。
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50定格温度(℃)60定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5
Zキャップ 100入り ダンドリビスZキャップ 100入りダンドリビス(3件のレビュー)
689税込758
1箱(100個)
当日出荷
ちょっと気になるビスの頭隠しに!
用途新築の押入れ棚や、リフォームのビス留めに。材質キャップ:PE適合ビスコースレッド、木ネジ、タッピングビス、スリムビス
ブラインドシェード CX-8用 BRAHMSブラインドシェード CX-8用BRAHMS
12,980税込14,278
1セット
8日以内出荷
車の窓ガラスに吸盤で貼るタイプの車種専用設計の完全遮光断熱保温ができるサンシェードです。 完全車種専用設計なので遮光性に優れており、レジャー時の着替えやパーキングでの仮眠、積み荷を隠す効果や防犯効果に優れています。また、夏場にはアルミの反射により断熱効果が期待できます。(メーカー実験済)さらに、特殊構造の生地には十分な量の綿(120g/m2)が入っているため、冬場には保温効果が得られます。(メーカー実験済)だから、一年中多目的にお使いいただけます。 専用収納バッグ付きなので、いつでもかんたんに車内に収納できます。 装着時に迷わない装着タグ付き。(裏:日本語/表:英語 2か国語に対応) ミラー部分やサーポーカーにあるカメラやレーダーにも干渉しない様、切り込みがあ行った親切な設計。 取り付け方法は遮光性に優れた国産オリジナル吸盤を採用。手軽にそして確実に脱着が行えます。
型式KG2Pメーカーマツダ年式H29/12~車種CX-8
RG ダウンサス CX-8 KG2P RG(レーシングギア)RG ダウンサス CX-8 KG2PRG(レーシングギア)
21,980税込24,178
1セット
3日以内出荷
セダンやミニバン、軽自動車それぞれにハンドリング性能を高めつつ、乗り心地を最重視するセッティングを施しました。また、バネレートはノーマルに比べ15%アップまでに抑え、乗り心地に反映させています。
型式KG2P備考4WD 2.2L ディーゼル車適合車種CX-8年式17/12~エンジン型式SH-VPTS取扱説明書(0.1MB)フロントダウン量(mm)25~30リヤダウン量(mm)25~30
グリーンボルト 篠原電機グリーンボルト篠原電機
1,298税込1,428
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
プラスドライバーで締め付け可能な六角アプセットタイプです。
用途アース端子用頭部グリーン着色ボルトとしてご使用ください。材質(本体)真鍮製仕上頭部グリーン塗装付RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンボルト 組込みネジタイプ 篠原電機グリーンボルト 組込みネジタイプ篠原電機(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
種別EC・ECK型用材質(本体)真鍮製仕上頭部グリーン塗装付材質(スプリングワッシャ)りん青銅製材質(ワッシャ)真鍮製RoHS指令(10物質対応)対応
Zキャップ 20入り ダンドリビスZキャップ 20入りダンドリビス(1件のレビュー)
299税込329
1箱(20個)
当日出荷から4日以内出荷
ちょっと気になるビスの頭隠しに!
用途新築の押入れ棚や、リフォームのビス留めに。材質キャップ:PE適合ビスコースレッド、木ネジ、タッピングビス、スリムビス
低圧配線用ニュースラットケーブル タツタ電線低圧配線用ニュースラットケーブルタツタ電線
7,398税込8,138
1巻(5m)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
トリプレックス型構造で、22mm2、38mm2は導体を19本の素線構成としているため、可とう性が良好です。 絶縁体には、耐候性のすぐれた黒色架橋ポリエチレンを採用しています。 特殊な方法で絶縁被覆を行っていますので、一般のCVケーブルに比べ皮剥ぎ作業が容易です。 電気・温度特性のすぐれた架橋ポリエチレン絶縁ですから、許容電流が増加(SV比)しケーブルのサイズダウンが可能です。
芯数(C)3材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース厚(mm)1.5
e-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ CX形 三ツ星ベルトe-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ CX形三ツ星ベルト(2件のレビュー)
9,598税込10,558
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
e-POWER(イーパワー)は、コグ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。 標準Vベルトと比較して約2/3の掛け本数でお使いいただけるため、コンパクトな設計ができます 標準Vベルトと比較して最大約2倍の寿命が期待できるため、交換頻度を少なくできます。 従来のプーリが使用できます。
ベルト形CXベルト上幅(mm)22.8ベルト高さ(mm)13.5材質(ベルト)ゴムタイプローエッジコグタイプ種類Vベルト角度(°)36
テーブルナンバー アルミ製 光テーブルナンバー アルミ製
489税込538
1個
4日以内出荷
テーブルやロッカーの目印、番号表示に適しています。
用途目印、番号表示に。材質アルミ厚さ(mm)0.2取付粘着テープ縦(mm)49横(mm)20
ビスキャップ ダンドリ Zキャップ Abox ダンドリビスビスキャップ ダンドリ Zキャップ Aboxダンドリビス
649税込714
1箱(100個)
当日出荷から9日以内出荷
ちょっと気になるビスの頭隠しリフォ-ムに最適です。屋内用。Zワッシャーとセットご使用ください。Zワッシャー(別売)とセットご使用ください。
用途ビスの頭隠し化粧に。リフォームのビス留めに。家具造り、取付ビスに。集成材(フリー板)の取付や造作家具造りなどに。材質PE直径(Φmm)16本体厚さ(mm)4
Zキャップ 500入り ダンドリビスZキャップ 500入りダンドリビス(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(500個)
当日出荷から5日以内出荷
ちょっと気になるビスの頭隠しに!
用途新築の押入れ棚や、リフォームのビス留めに。材質キャップ:PE適合ビスコースレッド、木ネジ、タッピングビス、スリムビス
PCX インデックスプランジャー(ノブつき) NBK(鍋屋バイテック会社)PCX インデックスプランジャー(ノブつき)NBK(鍋屋バイテック会社)
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
ノブ:つや消し黒タイプノブ操作タイプ
高耐食性ラック用縞山カバ分割 カナフジ電工高耐食性ラック用縞山カバ分割カナフジ電工
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
470x70mm ハンガー エスコ470x70mm ハンガーエスコ
880税込968
1個
翌日出荷
仕様男性用ハンガーエスコ品番EA928CX-8寸法(mm)470×70
1/ 7.5 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ) エスコ1/ 7.5 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)エスコ
6,030税込6,633
1個
翌日出荷
仕様25W用エスコ品番EA968CX-8寸法(mm)80タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:1.31、60Hz:1.07
50mmx8.0m/ 2.0ton ベルトスリング(マルチ) エスコ50mmx8.0m/ 2.0ton ベルトスリング(マルチ)エスコ
28,800税込31,680
1個
翌日出荷
エスコ品番EA981CX-8材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)幅(mm)50全長(m)8揚量(t)2
部品 80°菱形シート イスカル部品 80°菱形シートイスカル
6,398税込7,038
1箱(2個)
4日以内出荷から29日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリージョイント AC 昭和技研工業ロータリージョイント AC昭和技研工業
299,800税込329,780特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状ロータリージョイント最高温度(℃)180適合流体蒸気・熱媒油・水・温水・油・空気最高使用圧力(MPa)1.47
8mm チューブアタッチメント(ステンレス製) エスコ8mm チューブアタッチメント(ステンレス製)エスコ
275税込303
1個
翌日出荷
適合チューブ外径(Φmm)8エスコ品番EA425CX-8C
SAコーティング超硬6枚刃エンドミル S&K(三興製作所)SAコーティング超硬6枚刃エンドミルS&K(三興製作所)
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
剛性に優れ、高速加工に最適です。たおれの少ない精密仕上げ加工を実現します。6枚刃タイプで3mmから設定してあります。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数6表面処理SA(TiAlN)コーティング公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)45
墜落制止用器具(安全帯) 胴当てベルト USCX タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) 胴当てベルト USCXタジマツール(TJMデザイン)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
装着スペースを阻害しないハーネス・サスペンダー用胴当てベルト
用途SEGハーネス・サスペンダー用胴当てベルト適合ベルト50mm幅専用
たてとい P型集水器 Panasonic(パナソニック)たてとい P型集水器Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
サイズPC30・S30仕様たてとい直結分類たて系列部材
フランジつきインデックスプランジャ - 高精度テーパピンタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)フランジつきインデックスプランジャ - 高精度テーパピンタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
9,398税込10,338
1個
4日以内出荷
正確な位置決めを可能にしたインデックスプランジャ。 ピンの先端はテーパ形状。相手側のテーパ穴と隙間なく嵌合することで、高精度な位置決めができます。 六角穴付きボルトを使用して取りつけてください。 各ピン径について2種類のピン長さを標準化。
寸法L+s(mm)51材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUM22L相当/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ピン)スティール(硬度50-60HRC)、(スプリング)SUS301
銅製圧縮端子 2穴 LCCXシリーズ PANDUIT(パンドウイット)銅製圧縮端子 2穴 LCCXシリーズPANDUIT(パンドウイット)
65,980税込72,578
1袋(50個)
3日以内出荷から30日以内出荷
トリプルクロス タチウオ MajorCraftトリプルクロス タチウオMajorCraft
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
レングス、パワー共に使用範囲の広いスタンダードモデル。ビギナーにもオススメ。
仕様継数:2pcs全長8'3”ft質量(g)ルアー:7-21サイズ(号)PEライン:0.6-1.5動作アクション:Regular Fast
液晶保護フィルム マツダ CX-5 CX-8 ナビ 2020 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム マツダ CX-5 CX-8 ナビ 2020 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品メディアカバーマーケット
1,698税込1,868
1枚
4日以内出荷
クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。 高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。 色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。 指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。 タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。 しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種マツダ CX-5 CX-8 ナビ 2020サイズ10.25インチ取付方式シリコン吸着特性指紋防止
KMC 11SPEED 防錆加工チェーン KMCKMC 11SPEED 防錆加工チェーンKMC(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1本ほか
6日以内出荷
どんなに過酷な状況でも最高のパフォーマンスを発揮するチェーンです。 チェーンメンテナンスが苦手な方、通勤、通学用に最適です。 スムーズな変速を提供。 伸長防止加工のマッシュルームピンを使用することにより耐久性がさらにアップ。 クオリティーの高さと耐久性と最強の防錆加工を誇る11速用チェーンです。
トリプルクロス タチウオ MajorCraftトリプルクロス タチウオMajorCraft
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
高い足場でも活躍するロングキャストモデル。向い風で釣りにくい時の強い味方。
仕様継数:2pcs全長8'6”ft質量(g)ルアー:7-21サイズ(号)PEライン:0.6-1.5動作アクション:Regular Fast
液晶保護フィルム マツダ CX-8 マツコネ 2020 年式 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム マツダ CX-8 マツコネ 2020 年式 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品メディアカバーマーケット
1,398税込1,538
1枚
4日以内出荷
クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種マツダ CX-8 マツコネ 2020 年式 ( 8 インチ )サイズ8取付方式シリコン吸着特性指紋防止
液晶保護フィルム マツダ CX-5 CX-8 ナビ 2020 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム マツダ CX-5 CX-8 ナビ 2020 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,798税込1,978
1枚
4日以内出荷
日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。パソコンのモニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種マツダ CX-5 CX-8 ナビ 2020サイズ10.25インチ取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
PCX インデックスプランジャー(キータイプ) NBK(鍋屋バイテック会社)PCX インデックスプランジャー(キータイプ)NBK(鍋屋バイテック会社)
4,598税込5,058
1個
11日以内出荷
ノブ:つや消し黒、カバーキャップ:つや消し黒タイプキー操作タイプ
トリプルクロス タチウオ MajorCraftトリプルクロス タチウオMajorCraft
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
Xカスタムがジャーク時のネジレを防ぎ、よりシャープなキレの良いダートを生み出す。
仕様継数:2pcs全長8'3”ft質量(g)ルアー:7-17サイズ(号)PEライン:0.4-1.2動作アクション:Regular Fast
トリプルクロス タチウオ MajorCraftトリプルクロス タチウオMajorCraft
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
速い潮流やボトム攻略、強風時など重いルアーが必要な時重宝するヘビーモデル。
仕様継数:2pcs全長8'3”ft質量(g)ルアー:10-28サイズ(号)PEライン:0.6-1.5動作アクション:Regular Fast
リミットスイッチ azbil(旧:山武)リミットスイッチazbil(旧:山武)
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷から41日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計)保護構造IP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920)アクチュエータの種類調整ローラレバー接触形式単極双投 SPDT×2使用湿度範囲(%RH)95以下(結露しないこと)端子形状M3.5角座金付きなべ小ねじ耐食性標準関連資料寸法、仕様情報(2.21MB)
KMC 6/7/8SPEED カラーチェーン KMCKMC 6/7/8SPEED カラーチェーンKMC(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
9日以内出荷
卓越した耐久性。Xブリッジシェープ。 スムーズな変速を提供。 伸長防止加工のマッシュルームピンを使用することにより耐久性がさらにアップ。 クオリティーの高さと耐久性を誇る6-8速用チェーンです。 外プレートはX-ブリッジ構造を採用しております。
リンク数116リンク
SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド 住友電工ハードメタルSEC-マルチドリル刃先交換ヘッド住友電工ハードメタル
8,798税込9,678
1個
翌日出荷から8日以内出荷
SUS材、軟鋼(SS材等)にも優れた刃型。鋳鉄のコバ欠けを改善。再研磨可能。膜構造。シリコンとクロムを添加することで、耐摩耗性、耐熱性、耐溶着性を大幅に向上。複合超多層構造の採用により、耐チッピング性向上。
用途ステンレス鋼など難削材、軟鋼、ねずみ鋳鉄、低剛性設備に最適。被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金コーティングDEXコート給油方式内部給油式油穴あり材種ACX80FIG1
GRX クランクセット FC-RX810-2 11段 SHIMANO(シマノ)GRX クランクセット FC-RX810-2 11段SHIMANO(シマノ)
26,980税込29,678
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
歯数48×31T
液晶保護フィルム マツダ CX-8 マツコネ 2020 年式 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム マツダ CX-8 マツコネ 2020 年式 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,498税込1,648
1枚
4日以内出荷
日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種マツダ CX-8 マツコネ 2020 年式 ( 8 インチ )サイズ8取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止