カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • 科学研究・開発用品(1)

「cxr100」の検索結果

13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セラミックはんだこて goot(太洋電機産業)

    セラミックはんだこて

    goot(太洋電機産業)(3件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    ターミナル、コネクタに適した大熱容量モデル。ハードクロム仕上げ、厚メッキ長寿命こて先。コネクター式、簡単ヒーター交換
    全長(mm)268奥行(mm)268電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hz電源コード(m)1.5ヒーターセラミックヒーター絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)
  • 替コテ先 goot(太洋電機産業)

    替コテ先

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    ¥969~税込¥1,066~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    交換こて先です。
  • CXR100用輸送ケース ハイランドMP

    CXR100用輸送ケース

    ハイランドMP
    ¥259,800税込¥285,780
    1式
    33日以内出荷
    ドライシッパーCXR専用輸送ケース。ドライシッパーCXR専用輸送ケース。本ケースと併用することで航空貨物として国内外への輸送が可能
    仕様●外寸(WxDxH):381x381x585mm●重量:8.2kgアズワン品番65-3828-51
  • セラミックはんだこて 510℃ 付属コテ先:CXR-100RT-7C 出荷前点検検査書付 goot(太洋電機産業)

    セラミックはんだこて 510℃ 付属コテ先:CXR-100RT-7C 出荷前点検検査書付

    goot(太洋電機産業)
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    12日以内出荷
    ハイパワーはんだこて。蓄熱容量が大。ターミナル、コネクタ等のはんだ付け作業向け。ヒーター交換が簡単。厚メッキ寿命こて先
    仕様全長(mm):268●電源(V):AC100●付属コテ先:CXR-100RT-7C●コード:1.5m●質量(g):80消費電力(W)48最高温度(℃)510アズワン品番61-4485-37-22校正証明書点検・検査書
  • 替ナット goot(太洋電機産業)

    替ナット

    goot(太洋電機産業)
    ¥219税込¥241
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    交換用ナット
  • 替ワッシャ goot(太洋電機産業)

    替ワッシャ

    goot(太洋電機産業)
    ¥169税込¥186
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    交換用ワッシャ-
  • ACX-R Sルーフ(キャストボックスACN用) 日東工業

    ACX-R Sルーフ(キャストボックスACN用)

    日東工業
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    4日以内出荷
    キャストボックスを屋外でご使用の場合はSルーフを使用し、水抜き穴を設けることをお奨めします。
    材質アルミ板厚(mm)2塗装色ライトベージュ塗装(デザイン粉体塗装)(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 替ヒーター パイプ goot(太洋電機産業)

    替ヒーター パイプ

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    RX-72HPは替ヒータ-パイプ RX-72H、CXR-31H、CXR-41H、CXR-60H、CXR-80H、CXR-100Hは交換用セラミックヒーター HA-400Hはシーズヒーター
  • パワーコントローラー goot(太洋電機産業)

    パワーコントローラー

    goot(太洋電機産業)(30件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    小さなプリント基板のはんだ付けなど、はんだこてがオーバーヒート気味の場合に使用すると効果的です。 コンセントに差込むだけで電気こての電圧を約75~100Vまでコントロールできます。(位相制御)
    用途電気こての熱量をコントロールします仕様雑音防止回路内蔵、ヒューズ内蔵トラスコ品番387-1410適合機種BN-60/80/100、HOT-30R/40R、CA-30R/40R、HP-150/200、CS31、HRC-100、CX-60/80/100、HS-40/50/100、CXR-31/41、KS-20R/30R/40R/60R/80R/100R、HA-400、SR-20/30/40/60/80/100、HC-60、X-1100/1200/2000E、HE-20/31/60質量(g)75定格電圧(V)100(AC50/60Hz)使用範囲100V 20~200Wまで外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)56×85×39コントロール幅約75~100V
  • セラミックヒータータイプ専用はんだこて台 goot(太洋電機産業)

    セラミックヒータータイプ専用はんだこて台

    goot(太洋電機産業)(4件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    作業に応じ、角度調節可能(水平から60°まで角度調整可能)
  • ステンドグラス用はんだこて goot(太洋電機産業)

    ステンドグラス用はんだこて

    goot(太洋電機産業)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    ステンドグラス専用のはんだこてです。 ティファニー式からレッドケイムを使用した本格的なステンドグラスの製作も可能。 パワーコントローラーPC-11と併用すると、より細やかな作品の製作にもご使用になれます。
    全長(mm)273奥行(mm)273電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hz電源コード(m)1.5ヒーターセラミックヒーター絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)
  • 車体カバー TCL-6500 単車 モトカバー MARUTO(大久保製作所)

    車体カバー TCL-6500 単車 モトカバー

    MARUTO(大久保製作所)
    ¥3,698税込¥4,068
    1枚
    5日以内出荷
    カラー:シルバー。サイズ:L(125~400cc)127×243cm。適応車種(下記サイズはあくまでも目安です)。※特に後部にバスケット等を装着されている場合は、記載のサイズより1サイズ大きなものをお選びください。ホンダ:CB400SS、CB400SF(バージョンS)、CB400FOUR、CBR250RR、NSR250RSE、HORNET600(250)、ナイトホーク250、VTR、VTZ、GB250クラブマン、フリーウェイ、NSF100、RS250R(125R)、FTR、XR100、PCX125。ヤマハ:SR500(400)、XJR400(R)、SRX400、TZR250SPR、R1-Z、ジール、FZR250、XT250X、トリッカー、TZ125(250)。スズキ:イナズマ1200、イナズマ、GSX400インパルス(400Sカタナ、R400R、250Sカタナ)、GSF750(400V)、GS400E、バンディッド400V(VZ、250V〔VZ〕)、テンプター、グラストラッカー、グース350、インパルス、RGV-γ250SP、ST250、アクロス、アヴェニス、ボルティー、ウルフ125、アドレス110(125)。カワサキ:ZRX(Ⅱ)、ZXR400(R-250)、ZZ-R250、バリウス-Ⅱ、エリミネーター250LX(SE、125)、エストレア(カスタム、RS、RSカスタム)、W400、250TR
    材質ポリエステル(シルバーコーティング)サイズL
  • セラミックはんだこて 520℃ 付属コテ先:CXR-80RT-5C 出荷前点検検査書付 goot(太洋電機産業)

    セラミックはんだこて 520℃ 付属コテ先:CXR-80RT-5C 出荷前点検検査書付

    goot(太洋電機産業)
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    16日以内出荷
    ハイパワーはんだこて。蓄熱容量が大。ターミナル、コネクタ等のはんだ付け作業向け。ヒーター交換が簡単。厚メッキ寿命こて先
    仕様全長(mm):268●電源(V):AC100●付属コテ先:CXR-80RT-5C●コード:1.5m●消質量(g):80消費電力(W)38最高温度(℃)520アズワン品番61-4485-54-22校正証明書点検・検査書