カテゴリ

  • 切削工具(7)
  • オフィス家具(4)
  • 制御機器(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「cxs-2」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 補助接点ユニット HCシリーズ 日立産機システム

    補助接点ユニット HCシリーズ

    日立産機システム
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
    定格使用電流(A)コイル負荷(AC-15級):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC480V)1.5/(AC600V)1.2、コイル負荷(DC-13級):(DC125V)0.55/(DC250V)0.27最小適合負荷DC24V 10mA端子カバー付(フィンガープロテクト構造)
  • プラ・クーラントホース、ノズル、コネクタ、バルブ PROCHI(プロチ)

    プラ・クーラントホース、ノズル、コネクタ、バルブ

    PROCHI(プロチ)
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    寸法1/4”ホース長さ(mm)(クーラント)150
  • プラ・クーラントホース、ノズル、コネクタセット PROCHI(プロチ)

    プラ・クーラントホース、ノズル、コネクタセット

    PROCHI(プロチ)
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷
    セット内容150mmクーラントホース2個、1/16",1/8",1/4"ノズル各1個、1/8",1/4"NPTコネクタ各1個、1"フレアノズル1個寸法1/4”ホース長さ(mm)(クーラント)150
  • 角シャンク CoroTurn(R) XSアダプタ サンドビック

    角シャンク CoroTurn(R) XSアダプタ

    サンドビック
    25,980税込28,578
    1個ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • 産業用 メディアコンバータ 日本テレガートナー

    産業用 メディアコンバータ

    日本テレガートナー
    82,980税込91,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    性能保証温度-20℃~+60℃対応 10Mbps、100Mbps、1Gbpsをサポート DIPスイッチで通信速度の固定設定が可能 豊富なラインアップ 小型AC電源アダプタを標準添付 DCプラグ抜け防止クランプを標準添付 19インチラック搭載用TMC-CHASSISシリーズに搭載が可能 丈夫な金属筐体で小型形状 リンク連動機能搭載
    材質筐体:金属質量(kg)0.1消費電力(W)3.5以下適合規格10/100/1000BASE-T(TP)、1000BASE-SX/-LX/-X(FO)温度(℃)性能保証:-20~+60コネクタ形状SCコネクタ入力電圧(V)12(標準添付の電源アダプタからの入力電圧)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×74×19.5コネクタTPポート:シールドRJ45ジャック/FOポート:SCコネクタ2芯/SCコネクタ1芯(BiDi)/ST コネクタ2芯伝送速度(Mbps)10/100/1000(TP)、1000(FO)RoHS指令(10物質対応)対応研磨TPポート:シールドRJ45ジャック/FOポート:SCコネクタ2芯/SCコネクタ1芯(BiDi)/ST コネクタ2芯
  • コールドチェインコンプリート XS SpotSee

    コールドチェインコンプリート XS

    SpotSee
    41,980税込46,178
    1ケース(100枚)
    11日以内出荷
    ColdChain CompleteXSは、厳密な温度管理が必要な製品の温度上昇逸脱と温度降下逸脱を同時に記録するラベルです。一度変色すると元には戻らない為、一目で製品が適切な温度条件下で保持されているか確認ができ、エビデンスも残します。 【温度上昇インジケーターWM】 反応温度より0~2℃以上の環境にさらされると表示窓が白→赤く染まり始め、累積時間最大8時間で変色が完了します。 【温度降下検知インジケーターFS】 反応温度±1℃以下の環境にさらされると反応を開始し、90分以内に変色が進みます。 表示窓が薄ピンク色→参照色のマゼンタ色に変色します。
    用途要冷蔵食品の輸送・保管温度確認、凍結有無の確認 医薬品の流通・保管状態の確認 化成品配送時の温度逸脱確認 コールドチェーンの品質管理、食品の鮮度チェック 使用例:ワクチン、高感度医薬品、検体、診断薬、冷蔵食品、生鮮食品、高級ワイン、生花、化成品、ソルダペースト・半導体ペースト・導電性ペースト、化学薬品、温度敏感低温物流、精密機器や写真機材、 美術品など。倉庫での保管、荷物の仕分けや積み込み、 トラック運搬までの全工程を空調管理した物流など。温度精度±1℃寸法(高さH×幅W)(mm)20×40RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • マジックカットe-ミストEM1-CX-S20 1軸CXセットS20cm付 扶桑精機

    マジックカットe-ミストEM1-CX-S20 1軸CXセットS20cm付

    扶桑精機
    46,980税込51,678
    1個
    翌々日出荷
    セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。
    用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番731-7051セット内容マジックカット1軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース、足踏式空気弁材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅質量(kg)3.4
  • マジックカットe-ミストEM2-CX-S20 2軸CXセットS20cm付 扶桑精機

    マジックカットe-ミストEM2-CX-S20 2軸CXセットS20cm付

    扶桑精機
    69,980税込76,978
    1個
    翌々日出荷
    セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。
    用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番731-8073セット内容マジックカット2軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース、足踏式空気弁材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅質量(kg)3.7
  • マジックカットe-ミストEM4-CX-S20 4軸CXセットS20cm付 扶桑精機

    マジックカットe-ミストEM4-CX-S20 4軸CXセットS20cm付

    扶桑精機
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。
    用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番732-0281セット内容マジックカット4軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース、足踏式空気弁材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅質量(kg)4.2
  • マジックカットe-ミストEM3-CX-S20 3軸CXセットS20cm付 扶桑精機

    マジックカットe-ミストEM3-CX-S20 3軸CXセットS20cm付

    扶桑精機
    96,980税込106,678
    1個
    3日以内出荷
    セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。
    用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番731-9177セット内容マジックカット3軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース、足踏式空気弁材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅質量(kg)4
  • 2L/5Lボトル用プッシュポンプ シーバイエス

    2L/5Lボトル用プッシュポンプ

    シーバイエス
    6,998税込7,698
    1箱(6本)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    希釈に必要な洗剤の原液を正確に吐出することができるプッシュポンプです。
    用途CXS社の2Lもしくは5L容器に入った希釈洗剤類をご使用のユーザー様
  • コンテッサセコンダ、固定肘、可動ヘッド、座革、ハンガー無、ランバー付、ブラックB、ポリッシュ、脚ポリッシュ、ウレタン オカムラ(岡村製作所)

    コンテッサセコンダ、固定肘、可動ヘッド、座革、ハンガー無、ランバー付、ブラックB、ポリッシュ、脚ポリッシュ、ウレタン

    オカムラ(岡村製作所)
    229,800税込252,780
    1脚
    25日以内出荷
    仕様背素材:メッシュ /座素材:革 /背メッシュフレーム/樹脂成型品固定肘/アルミダイキャスト+樹脂成型品座/樹脂成型品支基/アルミダイキャスト脚/アルミダイキャストキャスター/Φ75ウレタンキャスター:背メッシュフレーム/樹脂成型品 固定肘/アルミダイキャスト+樹脂成型品 座/樹脂成型品 支基/アルミダイキャスト 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ75ウレタンキャスター/固定肘:固定肘 /小型可動ヘッドレスト:小型可動ヘッドレストその他エクストラハイバック 小型可動ヘッドレスト 革 デザインアーム ポリッシュフレーム ブラックボディ ランバー付 ハンガー無 ウレタンキャスター幅(mm)700高さ(mm)1140~1240奥行(mm)脚:700キャスターΦ75ウレタンキャスター肘掛固定肘背幅(mm)502脚数(本)5本脚座幅(mm)530座高(mm)420~520座奥行(mm)400~450肘高さ(mm)625~725グリーン購入法適合脚幅(mm)700ハンガーランバーサポートヘッドレスト
  • コンテッサセコンダ、可動肘、可動ヘッド、座革、ハンガー無、ランバー付、ブラックB、ポリッシュ、脚ポリッシュ、ウレタン オカムラ(岡村製作所)

    コンテッサセコンダ、可動肘、可動ヘッド、座革、ハンガー無、ランバー付、ブラックB、ポリッシュ、脚ポリッシュ、ウレタン

    オカムラ(岡村製作所)
    249,800税込274,780
    1脚
    25日以内出荷
    仕様背素材:メッシュ /座素材:革 /背メッシュフレーム/樹脂成型品可動肘/アルミダイキャスト+スチールパイプ+樹脂成型品座/樹脂成型品支基/アルミダイキャスト脚/アルミダイキャストキャスター/Φ75ウレタンキャスター:背メッシュフレーム/樹脂成型品 可動肘/アルミダイキャスト+スチールパイプ+樹脂成型品 座/樹脂成型品 支基/アルミダイキャスト 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ75ウレタンキャスター/可動肘:可動肘 /小型可動ヘッドレスト:小型可動ヘッドレストその他エクストラハイバック 小型可動ヘッドレスト 革 アジャストアーム ポリッシュフレーム ブラックボディ ランバー付 ハンガー無 ウレタンキャスター幅(mm)650~702高さ(mm)1140~1240奥行(mm)脚:700キャスターΦ75ウレタンキャスター肘掛可動肘背幅(mm)502脚数(本)5本脚座幅(mm)530座高(mm)420~520座奥行(mm)400~450肘高さ(mm)590~790グリーン購入法適合脚幅(mm)700ハンガーランバーサポートヘッドレスト