カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(95)
    • ガイド付シリンダ(95)
  • FA担当者のオススメ新商品(18)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ストローク(mm)
  • 15
  • 10(207)
  • 20(211)
  • 25(110)
  • 30(219)
  • 35(88)
  • 40(214)
  • 45(87)
  • 50(229)
  • 60(92)
  • 70(96)
  • 75(164)
  • 80(80)
  • 90(77)
  • 100(163)
  • 125(65)
  • 150(65)
  • 175(42)
  • 200(46)
  • その他(521)
シリンダー径(Φmm)
  • 6(7)
  • 10(25)
  • 15(17)
  • 16(3)
  • 20(20)
  • 25(26)
  • 32(21)
作動方式
  • 複動(76)
ブランド
  • SMC(95)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cxs」の検索結果

95件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デュアルロッドシリンダ CXS2M16 SMC

    デュアルロッドシリンダ CXS2M16

    SMC
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
    クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~700最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)16保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1配管接続口径M5×0.8軸受種類すべり軸受型ポートねじの種類Mねじ
  • デュアルロッドシリンダ CXS2M20 SMC

    デュアルロッドシリンダ CXS2M20

    SMC
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
    クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~700最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径M5×0.8軸受種類すべり軸受型ポートねじの種類Mねじ
  • デュアルロッドシリンダ CXS2L10 SMC

    デュアルロッドシリンダ CXS2L10

    SMC
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
    クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~800最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)10保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Mねじ
  • デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL6 SMC

    デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL6

    SMC
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)6
  • CXS - デュアルロッドシリンダ/基本タイプ(CXSM15) SMC

    CXS - デュアルロッドシリンダ/基本タイプ(CXSM15)

    SMC
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)15
  • CXS - デュアルロッドシリンダ/基本タイプ SMC

    CXS - デュアルロッドシリンダ/基本タイプ

    SMC
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動
  • デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL10-15 SMC

    デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL10-15

    SMC
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
  • デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM10-15 SMC

    デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM10-15

    SMC
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
  • デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM6 SMC

    デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM6

    SMC
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)6
  • CXS - デュアルロッドシリンダ/基本タイプ(CXSL15) SMC

    CXS - デュアルロッドシリンダ/基本タイプ(CXSL15)

    SMC
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)15
  • CXS - デュアルロッドシリンダ/基本タイプ(CXSL10) SMC

    CXS - デュアルロッドシリンダ/基本タイプ(CXSL10)

    SMC
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
  • CXS - デュアルロッドシリンダ/基本タイプ(CXSM10) SMC

    CXS - デュアルロッドシリンダ/基本タイプ(CXSM10)

    SMC
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
  • デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM15-15 SMC

    デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM15-15

    SMC
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)15
  • デュアルロッドシリンダ CXS2M10 SMC

    デュアルロッドシリンダ CXS2M10

    SMC
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
    クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~800最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)10保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受型ポートねじの種類Mねじ
  • デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM32-15 SMC

    デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM32-15

    SMC
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL15-15 SMC

    デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL15-15

    SMC
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)15
  • デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM20-15 SMC

    デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM20-15

    SMC
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • デュアルロッドシリンダ CXS2M32 SMC

    デュアルロッドシリンダ CXS2M32

    SMC
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
    クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受型
  • デュアルロッドシリンダ CXS2L25TN SMC

    デュアルロッドシリンダ CXS2L25TN

    SMC
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    7日以内出荷
    ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
    クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類ボールブッシュ型ポートねじの種類NPT1/8
  • デュアルロッドシリンダ CXS2M25TF SMC

    デュアルロッドシリンダ CXS2M25TF

    SMC
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    7日以内出荷
    ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
    クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受型ポートねじの種類G1/8
  • デュアルロッドシリンダ CXS2L32 SMC

    デュアルロッドシリンダ CXS2L32

    SMC
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    7日以内出荷
    ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
    クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類ボールブッシュ型
  • デュアルロッドシリンダ CXS2L25 SMC

    デュアルロッドシリンダ CXS2L25

    SMC
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    7日以内出荷
    ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
    クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類ボールブッシュ型
  • デュアルロッドシリンダ CXS2M25 SMC

    デュアルロッドシリンダ CXS2M25

    SMC
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    7日以内出荷
    ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
    クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受型
  • デュアルロッドシリンダ CXS2L20 SMC

    デュアルロッドシリンダ CXS2L20

    SMC
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    7日以内出荷
    ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
    クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~700最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類ボールブッシュ型ポートねじの種類Mねじ
  • デュアルロッドシリンダ CXS2L16 SMC

    デュアルロッドシリンダ CXS2L16

    SMC
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    7日以内出荷
    ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
    クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~700最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)16保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類ボールブッシュ型ポートねじの種類Mねじ
  • デュアルロッドシリンダ CXS2L32TF SMC

    デュアルロッドシリンダ CXS2L32TF

    SMC
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    7日以内出荷
    ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
    クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類ボールブッシュ型ポートねじの種類G1/8
  • 25A Series(25A-CXS) SMC

    25A Series(25A-CXS)

    SMC
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    9日以内出荷から11日以内出荷
    作動方式複動片ロッド
  • デュアルロッドシリンダ CXS2L32TN SMC

    デュアルロッドシリンダ CXS2L32TN

    SMC
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    7日以内出荷
    ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
    クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類ボールブッシュ型ポートねじの種類NPT1/8
  • デュアルロッドシリンダ CXS2M32TF SMC

    デュアルロッドシリンダ CXS2M32TF

    SMC
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    7日以内出荷
    ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
    クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受型ポートねじの種類G1/8
  • デュアルロッドシリンダ CXS2L25TF SMC

    デュアルロッドシリンダ CXS2L25TF

    SMC
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    7日以内出荷
    ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
    クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類ボールブッシュ型ポートねじの種類G1/8
  • デュアルロッドシリンダ CXS2M32TN SMC

    デュアルロッドシリンダ CXS2M32TN

    SMC
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    7日以内出荷
    ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
    クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受型ポートねじの種類NPT1/8
  • デュアルロッドシリンダ CXS2M25TN SMC

    デュアルロッドシリンダ CXS2M25TN

    SMC
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    7日以内出荷
    ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
    クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受型ポートねじの種類NPT1/8
  • デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM10M SMC

    デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM10M

    SMC
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10軸受種類(M) すべり軸受形オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL25M SMC

    デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL25M

    SMC
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25軸受種類(L) ボールブッシュ形
  • デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL10M SMC

    デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL10M

    SMC
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10軸受種類(L) ボールブッシュ形
  • デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL25-15 SMC

    デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL25-15

    SMC
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
  • デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM25-15 SMC

    デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM25-15

    SMC
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
  • デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM20M SMC

    デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM20M

    SMC
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL32-15 SMC

    デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL32-15

    SMC
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL20-15 SMC

    デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL20-15

    SMC
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
pcx特集
  • おすすめ人気ランキング
  • pcx
  • cx5