カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
    • ガイド付シリンダ(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ストローク(mm)
  • 10(3)
  • 15(3)
  • 20(3)
  • 25(3)
  • 30(3)
  • 35(3)
  • 40(3)
  • 45(3)
  • 50(3)
  • 60(3)
  • 70(3)
  • 80(3)
  • 90(3)
  • 100(3)
  • 110(3)
  • 120(3)
  • 125(3)
  • 150(3)
  • 175(3)
  • 200(3)
シリンダー径(Φmm)
  • 16
  • 6(80)
  • 10(166)
  • 15(142)
  • 20(179)
  • 25(162)
  • 32(156)
ブランド
  • SMC(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cxs」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デュアルロッドシリンダ CXS2M16 SMC

    デュアルロッドシリンダ CXS2M16

    SMC
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
    クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~700最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)16保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1配管接続口径M5×0.8軸受種類すべり軸受型ポートねじの種類Mねじ
  • デュアルロッドシリンダ CXS2L16 SMC

    デュアルロッドシリンダ CXS2L16

    SMC
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    7日以内出荷
    ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
    クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~700最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)16保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類ボールブッシュ型ポートねじの種類Mねじ
  • High Durability Series 寿命向上シリンダ CZSA2-XB24 SMC

    High Durability Series 寿命向上シリンダ CZSA2-XB24

    SMC
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    9日以内出荷から15日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(デュアルロッドシリンダ CXS2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受
pcx特集
  • おすすめ人気ランキング
  • pcx
  • cx5