絞り込み
ストローク(mm)
- 10(44)
- 15(26)
- 20(49)
- 25(33)
- 30(52)
- 35(21)
- 40(50)
- 45(21)
- 50(56)
- 60(29)
- 70(27)
- 75(48)
- 80(26)
- 90(20)
- 100(53)
- 125(20)
- 150(19)
- 175(15)
- 200(18)
- その他(92)
- ストローク(mm)をもっと見る
シリンダー径(Φmm)
- 25
- 6(80)
- 10(166)
- 15(142)
- 16(3)
- 20(179)
- 32(156)
作動方式
- 複動(150)
ブランド
- SMC(162)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「cxs」の検索結果

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM25-50
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から21日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM25-125
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から3日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM25-70
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)70作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL25-70
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)70作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL25-50
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM25-100
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM25-150
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL25-150
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から4日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM25-100A
SMC¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25リード線(m)(L) 3軸受種類(M) すべり軸受形ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ種類Z73 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM25-40
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から11日以内出荷ストローク(mm)40作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM25-80
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)80作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL25-25
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM25-60
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)60作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM25-75
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から21日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL25-30
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL25-40
SMC¥20,980~税込¥23,078~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)40作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL25-90
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)90作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL25-75
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL25-200
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL25-100
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から21日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM25-175
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から4日以内出荷ストローク(mm)175作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM25-110
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷ストローク(mm)110作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL25-175
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷ストローク(mm)175作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM25-120
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷ストローク(mm)120作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL25-125
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL25-110
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷ストローク(mm)110作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM25-200
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から4日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL25-30A
SMC¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25リード線(m)(Z) 5軸受種類(L) ボールブッシュ形ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ種類Y59B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
デュアルロッドシリンダ CXS2L25TN
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個7日以内出荷ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性ありクッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類ボールブッシュ型ポートねじの種類NPT1/8
デュアルロッドシリンダ CXS2M25TF
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個7日以内出荷ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性ありクッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受型ポートねじの種類G1/8
デュアルロッドシリンダ CXS2L25
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個7日以内出荷ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性ありクッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類ボールブッシュ型
デュアルロッドシリンダ CXS2M25
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個7日以内出荷ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性ありクッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受型
デュアルロッドシリンダ CXS2L25TF
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個7日以内出荷ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性ありクッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類ボールブッシュ型ポートねじの種類G1/8
デュアルロッドシリンダ CXS2M25TN
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個7日以内出荷ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性ありクッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受型ポートねじの種類NPT1/8