絞り込み
ストローク(mm)
- 10(48)
- 15(21)
- 20(49)
- 25(29)
- 30(54)
- 35(21)
- 40(48)
- 45(21)
- 50(62)
- 60(25)
- 70(24)
- 75(43)
- 80(23)
- 90(24)
- 100(56)
- 125(15)
- 150(16)
- 175(16)
- 200(16)
- その他(85)
- ストローク(mm)をもっと見る
シリンダー径(Φmm)
- 32
- 6(80)
- 10(166)
- 15(142)
- 16(3)
- 20(179)
- 25(162)
作動方式
- 複動(145)
ブランド
- SMC(156)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「cxs」の検索結果

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL32-20
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)20ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32軸受種類(L) ボールブッシュ形ポートねじの種類(-) Rc 1/8
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM32-25
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL32-100
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL32-200
SMC¥34,980~税込¥38,478~1個3日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL32-80
SMC¥36,980税込¥40,6781個3日以内出荷ストローク(mm)80ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32リード線(m)(-) 0.5軸受種類(L) ボールブッシュ形ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ種類Y7NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM32-10
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から15日以内出荷ストローク(mm)10作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM32-15
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM32-35
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)35作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL32-30
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM32-20
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM32-75
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から15日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM32-100
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から23日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM32-150
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
デュアルロッドシリンダ CXS2M32
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個6日以内出荷から7日以内出荷ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性ありクッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受型
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM32-200
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM32-120
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷ストローク(mm)120ストローク(-XB11) ロングストロークタイプ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32軸受種類(M) すべり軸受形ポートねじの種類(-) Rc 1/8
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL32-70
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個4日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)70ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32軸受種類(L) ボールブッシュ形ポートねじの種類(-) Rc 1/8
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM32-125
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷ストローク(mm)125ストローク(-XB11) ロングストロークタイプ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32軸受種類(M) すべり軸受形ポートねじの種類(-) Rc 1/8
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL32-150
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL32-125
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM32-175
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷ストローク(mm)175ストローク(-XB11) ロングストロークタイプ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32軸受種類(M) すべり軸受形ポートねじの種類(-) Rc 1/8
デュアルロッドシリンダ CXS2L32
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個7日以内出荷ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性ありクッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類ボールブッシュ型
デュアルロッドシリンダ CXS2L32TF
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個7日以内出荷ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性ありクッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類ボールブッシュ型ポートねじの種類G1/8
デュアルロッドシリンダ CXS2L32TN
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個7日以内出荷ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性ありクッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類ボールブッシュ型ポートねじの種類NPT1/8
デュアルロッドシリンダ CXS2M32TF
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個7日以内出荷ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性ありクッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受型ポートねじの種類G1/8
デュアルロッドシリンダ CXS2M32TN
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個7日以内出荷ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性ありクッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受型ポートねじの種類NPT1/8
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM32TF
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32軸受種類(M) すべり軸受形ポートねじの種類(TF) G 1/8
デュアルロッドシリンダ (CXS32-34A28751~)
SMC¥54税込¥591個9日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。チューブ内径(Φmm)32
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL32-60
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個9日以内出荷ストローク(mm)60ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32軸受種類(L) ボールブッシュ形ポートねじの種類(-) Rc 1/8