カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
絞り込み
ブランド
「cxsjm6-10」の検索結果

デュアルロッドシリンダ (CXSJM6-~)
SMC(1件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から4日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
デュアルロッドシリンダ CXSJM6
SMC¥9,398~税込¥10,338~1個3日以内出荷から4日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)6
デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM10-10
SMC¥8,298~税込¥9,128~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)10ストローク標準ストローク配管形式(-) 標準形作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) M5×0.8
デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM10-75
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM20-10
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)10作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM10-40
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)40作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM15-10
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)10ストローク標準ストローク配管形式(-) 標準形作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)15軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) M5×0.8
デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM10-50
SMC¥9,498~税込¥10,448~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM10-20
SMC¥8,598~税込¥9,458~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM32TN
SMC¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷配管形式(-) 標準形作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(TN) NPT 1/8
デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM10-30
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個9日以内出荷から16日以内出荷ストローク(mm)30ストローク標準ストローク配管形式(-) 標準形作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) M5×0.8