カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
絞り込み
ブランド
「cxsjm6-20」の検索結果

デュアルロッドシリンダ (CXSJM6-~)
SMC(1件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から4日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
デュアルロッドシリンダ CXSJM6
SMC¥8,698~税込¥9,568~1個3日以内出荷から4日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)6
デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM15-20
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)20ストローク標準ストローク配管形式(-) 標準形作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)15軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) M5×0.8
デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM20-20
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)20ストローク標準ストローク配管形式(-) 標準形作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) M5×0.8
デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM20-75
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)75ストローク標準ストローク配管形式(-) 標準形作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) M5×0.8
デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM20-50
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM10-20
SMC¥8,598~税込¥9,458~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM20-100
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から26日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM20-40
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)40作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM20-10
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)10作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM20-30
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個4日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)30ストローク標準ストローク配管形式(-) 標準形作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) M5×0.8
デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM32TN
SMC¥22,980税込¥25,2781個9日以内出荷配管形式(-) 標準形作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(TN) NPT 1/8