カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cxsl15-ps」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デュアルロッドシリンダ (CXSL15-PS~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSL15-PS~)SMC
849税込934
1個
4日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
適合シリンダチューブ内径(Φmm)15
デュアルロッドシリンダ (CXSL15-50~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSL15-50~)SMC
25,980税込28,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
デュアルロッドシリンダ (CXSL15-3~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSL15-3~)SMC
24,980税込27,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッド
デュアルロッドシリンダ (CXSL15-2~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSL15-2~)SMC
23,980税込26,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 推力2倍 不回転精度±0.1° ストロークアジャスト 0~-5mm。 ワーク取付は3面から可能。
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~700最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気(無給油)許容運動エネルギー(J)0.095チューブ内径(Φmm)15保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60(ただし、凍結なきこと)配管接続口径M5×0.8軸受種類ボールプッシュ形ストローク調整範囲(mm)標準ストロークに対し0~-5
デュアルロッドシリンダ (CXSL15-1~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSL15-1~)SMC
17,980税込19,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッド
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL15-50 SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL15-50SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
デュアルロッドシリンダ (CXSL15-4~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSL15-4~)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッド
関連キーワード
エアシリンダカテゴリ
関連カテゴリ