カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(75)
- バイク部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「cy3b15」の検索結果

マグネット式ロッドレスシリンダ CY3B シリーズ(CY3B15-~)
SMC¥779税込¥8571個4日以内出荷・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
CY3B Series
SMC¥22,980税込¥25,2781個15日以内出荷ストローク(mm)400チューブ内径(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応オーダーメイド仕様低速シリンダ(7~50mm/s)
CY3B Series マグネット式ヘッド側カバーシリンダ/基本形
SMC¥23,980税込¥26,3781個21日以内出荷使用チューブ内径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Mねじシリンダストローク(mm)500オーダーメイド仕様移動子の取付タップ箇所追加
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
マグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3B Series
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から10日以内出荷【軽量化】 ボディ、ヘッドカバー形状および マグネットカップリングにより質量削減。 質量16%削減(1.35kg→1.13kg) 【潤滑性向上】 ピストン部に潤滑保持用ルブリテーナを配置し、 常に潤滑膜が形成され潤滑性向上。(チューブ内径Φ15~Φ63) 【安定作動】 ボディ側ウェアリングを最大30%長くすることで スムーズな作動を実現。 仕様、磁石保持力、取付寸法は既存製品CY3Bシリーズと同一使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L15H-5~)
SMC¥66,980~税込¥73,678~1個当日出荷から13日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。チューブ内径(Φmm)15作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3R15-4~)
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から9日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。チューブ内径(Φmm)15作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L15H-15~)
SMC(1件のレビュー)¥58,980~税込¥64,878~1個3日以内出荷から15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。チューブ内径(Φmm)15作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3RG15-3~)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。チューブ内径(Φmm)15作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3R15-5~)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。チューブ内径(Φmm)15作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3RG15-300
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)15作動方式複動ストローク(mm)300
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R15-250
SMC¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)15作動方式複動ストローク(mm)250
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3RG15-250
SMC¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)15作動方式複動ストローク(mm)250
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R15-400
SMC¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)15作動方式複動ストローク(mm)400
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R15-300
SMC¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)15作動方式複動ストローク(mm)300
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R15-200
SMC¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)15作動方式複動ストローク(mm)200
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R15-150
SMC¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)15作動方式複動ストローク(mm)150
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3RG15-150
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)15作動方式複動ストローク(mm)150
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3R15-2~)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。チューブ内径(Φmm)15作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R1
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3RG15-2~)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。チューブ内径(Φmm)15作動方式複動
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG15-200Z)
SMC¥41,980税込¥46,1781個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)15作動方式複動ストローク(mm)200
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG15-150BZ)
SMC¥48,980税込¥53,8781個3日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)15作動方式複動ストローク(mm)150
CY3R - マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ(CY3RG15)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)15作動方式複動
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S15-250BZ)
SMC¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)15作動方式複動ストローク(mm)250
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3R15-3~)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。チューブ内径(Φmm)15作動方式複動
CY3R - マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ(CY3R15)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から11日以内出荷チューブ内径(Φmm)15作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3R15-1~)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。チューブ内径(Φmm)15作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3RG1
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3RG15-4~)
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から9日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。チューブ内径(Φmm)15作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3RG15-1~)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。チューブ内径(Φmm)15作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L15H-350B
SMC¥64,980税込¥71,4781個3日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)15作動方式複動ストローク(mm)350
CY1L - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/ボールブッシュ軸受(CY1L15H)
SMC¥61,980~税込¥68,178~1個3日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)15作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L15H-3~)
SMC¥62,980~税込¥69,278~1個3日以内出荷から15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。チューブ内径(Φmm)15作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L15H-10~)
SMC¥57,980税込¥63,7781個3日以内出荷から15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。チューブ内径(Φmm)15作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L15H-25~)
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個3日以内出荷から15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。チューブ内径(Φmm)15作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L15H-20~)
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個3日以内出荷から15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。チューブ内径(Φmm)15作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ1
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個3日以内出荷から15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。作動方式複動