カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「cy3b25-800」の検索結果

マグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3B Series
SMC¥47,980税込¥52,7781個当日出荷から10日以内出荷【軽量化】 ボディ、ヘッドカバー形状および マグネットカップリングにより質量削減。 質量16%削減(1.35kg→1.13kg) 【潤滑性向上】 ピストン部に潤滑保持用ルブリテーナを配置し、 常に潤滑膜が形成され潤滑性向上。(チューブ内径Φ15~Φ63) 【安定作動】 ボディ側ウェアリングを最大30%長くすることで スムーズな作動を実現。 仕様、磁石保持力、取付寸法は既存製品CY3Bシリーズと同一使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R25-800
SMC¥54,980税込¥60,4781個9日以内出荷ストローク(mm)800作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3RG25-800
SMC¥61,980税込¥68,1781個9日以内出荷ストローク(mm)800作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3RG25-8~)
SMC¥56,980~税込¥62,678~1個9日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3R25-8~)
SMC¥56,980税込¥62,6781個9日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受 CY3S Series
SMC¥66,980~税込¥73,678~1個11日以内出荷最高使用ピストン速度 800mm/s (※ショックアブソーバ使用時のみ) (※ ラバークッション使用時はCY1S-Zと同様に最高使用ピストン速度 400mm/s) 最高使用ピストン速度を800mm/sに向上し、既存製品より高速での使用を実現 取付寸法は既存製品CY1S-Zシリーズと互換性ありタイプスライダ形(すべり軸受タイプ)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ個数2最低作動圧力(MPa)0.18スイッチレール付き
マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受 CY3S Series
SMC¥66,980~税込¥73,678~1個11日以内出荷最高使用ピストン速度 800mm/s (※ショックアブソーバ使用時のみ) (※ ラバークッション使用時はCY1S-Zと同様に最高使用ピストン速度 400mm/s) 最高使用ピストン速度を800mm/sに向上し、既存製品より高速での使用を実現 取付寸法は既存製品CY1S-Zシリーズと互換性ありタイプスライダ形(すべり軸受タイプ)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ個数2最低作動圧力(MPa)0.18スイッチレール付き
マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ(CY1HT25-800~)
SMC¥219,800~税込¥241,780~1個15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。ストローク(mm)800作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ(CY1H25-800~)
SMC¥159,800税込¥175,7801個15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。ストローク(mm)800作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L25H-800B
SMC¥109,800税込¥120,7801個15日以内出荷ストローク(mm)800作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L25H-8~)
SMC¥99,980税込¥109,9781個15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)25