「cyberpower」の検索結果

48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CR1200 1200VA/780W 正弦波 ラインインタラクティブ CyberPower

    CR1200 1200VA/780W 正弦波 ラインインタラクティブ

    CyberPower
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷
    CP1200PFCLCDJP
    用途液晶画面付正弦波UPS仕様●入力形状:NEMA5-15P●出力形状-1:NEMA5-15Rx12本体質量(kg)11.3本体寸法(mm)奥行355定格出力容量(VA)1200RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)280本体幅(mm)100定格出力容量(W)780
  • PR1500 1500VA/1050W 正弦波 ラインインタラクティブ CyberPower

    PR1500 1500VA/1050W 正弦波 ラインインタラクティブ

    CyberPower
    69,980税込76,978
    1個
    欠品中
    PR1500JP
    用途スチール筐体正弦波UPS仕様●入力形状:NEMA5-15P●出力形状-1:NEMA5-15Rx8本体質量(kg)24.5本体寸法(mm)奥行432定格出力容量(VA)1500RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)221本体幅(mm)170定格出力容量(W)1050
  • OL2200 2,200VA/1,440W 正弦波 常時インバーター ラック2U/タワー兼用 CyberPower

    OL2200 2,200VA/1,440W 正弦波 常時インバーター ラック2U/タワー兼用

    CyberPower
    181,980税込200,178
    1個
    4日以内出荷
    OL2200RTJP
    用途常時インバータUPS仕様●入力形状:NEMA5-20P●出力形状-1:NEMA5-20R(5-15R兼用)x6●出力形状-2:NEMAL5-20Rx1規格FCCクラスA, UL, BSMI, VCCI寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)88×433×600本体質量(kg)31定格入力電圧(V)20電源コード(m)3保存温度(℃)0~40入力プラグNEMA 5-20P本体寸法(mm)奥行600出力波形純粋正弦波相数単相バッテリー電圧(V)72保証期間3定格出力容量(VA)2200入力周波数(Hz)50/60±10充電時間(時間)4バッテリー数6適合バッテリー密閉型鉛蓄電池入力電圧範囲(V)100~125RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)88本体幅(mm)433給電方式常時インバーター定格出力容量(W)1440相対湿度(%RH)0~90
  • ST425 425VA/260W CyberPower

    ST425 425VA/260W

    CyberPower
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    ST425JP
    用途ブリック型UPS幅(mm)115質量(kg)1.72高さ(mm)82.5奥行(mm)210出力NEMA5-15Rx8入力NEMA5-15P定格出力容量(VA)425RoHS指令(10物質対応)対応定格出力容量(W)260
  • PR1000 1000VA/750W 正弦波 ラインインタラクティブ  ラック1U/タワー兼用 CyberPower

    PR1000 1000VA/750W 正弦波 ラインインタラクティブ ラック1U/タワー兼用

    CyberPower
    82,980税込91,278
    1個
    4日以内出荷
    PR1000LCDRT1UJP
    用途1Uラックマウント型UPS仕様●入力形状:NEMA5-15P●出力形状-1:NEMA5-15Rx7本体質量(kg)16.3本体寸法(mm)奥行397定格出力容量(VA)1000RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)44本体幅(mm)433定格出力容量(W)750
  • PR750用バッテリパック CyberPower

    PR750用バッテリパック

    CyberPower
    28,380税込31,218
    1個
    欠品中
    RBP0054
    用途PR750用交換バッテリ仕様バッテリ個数:2個本体質量(kg)5.6本体寸法(mm)奥行151バッテリー容量(Ah)9バッテリー電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)104本体幅(mm)132
  • LANマネジメントカード CyberPower

    LANマネジメントカード

    CyberPower
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
    RMCARD205
    用途LANマネジメントカード本体質量(kg)0.038本体寸法(mm)奥行76.5RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)36.1本体幅(mm)54
  • ラインインタラクティブUPS Smart app サインウェーブシリーズ 正弦波 サイバーパワー

    ラインインタラクティブUPS Smart app サインウェーブシリーズ 正弦波

    サイバーパワー
    63,980税込70,378
    1台
    6日以内出荷
    ラインインタラクティブ、正弦波、タワー型UPS 3年先出しセンドバック保証付き。ネットワークカード対応(オプション)
    材質プラスチック出力電圧100±5%出力周波数(Hz)50±1%、60±1%出力波形正弦波相対湿度0~95%(結露なきこと)入力周波数(Hz)50±3、60±3動作温度(℃)0~40各種認証VCCI過負荷保護内部電流制限、サーキットブレーカー
  • ラインインタラクティブUPS Backup CRシリーズ  正弦波 サイバーパワー

    ラインインタラクティブUPS Backup CRシリーズ 正弦波

    サイバーパワー
    23,980税込26,378
    1台
    6日以内出荷
    ラインインタラクティブ、正弦波、タワー型UPS 3年先出しセンドバック保証付き
    材質プラスチック出力電圧100±5%出力周波数(Hz)50±1%、60±1%出力波形正弦波相対湿度0~95%(結露なきこと)入力周波数(Hz)50±3、60±3動作温度(℃)0~40各種認証VCCI過負荷保護内部電流制限、サーキットブレーカー
  • CP750 750VA/525W 正弦波 ラインインタラクティブ サイバーパワー

    CP750 750VA/525W 正弦波 ラインインタラクティブ

    サイバーパワー
    35,980税込39,578
    1台
    6日以内出荷
    CyberPower CP750PFCLCD JP 一般的なActive Power Factor Correction(PFC)電源を使用する中型からハイエンドのコンピュータシステム、サーバをはじめ、ネットワーク機器等を保護します。 運転効率を向上させ、エネルギー消費を最小限に抑えることが出来るGreenPower UPSTMテクノロジーを使用して設計されているため、従来のUPSシステムに比べて大幅なエネルギーコスト削減を実現できます。 本機種は、供給電力の電圧を安定させるために自動電圧調整 (AVR) 機能を装備しています。又、通信機器をサージ/スパイクから保護するためのデータライン保護と、1Gbps のデータ転送速度を両立しています。角度調節可能なカラー LCD パネルにより、電源とバッテリの情報を一目で確認出来ます。UPS管理ソフトウェアPowerPanelを使用することにより、ユーザーはリアルタイムの監視と構成を実行出来ます。 ラインインタラクティブ方式のUPS給電方式、アクティブPFC互換、自動電圧調整(AVR)、LEDステータスインジケーター、サージおよびスパイク保護、高速イーサネットデータ伝送、省エネルギー技術、正弦波出力、カラー液晶パネル、PowerPanel管理ソフト、USB充電ポート、タワー型の筐体
    仕様単相、タワー型、UPS 給電方式:ラインインタラクティブ、省エネルギー技術:GreenPower UPSTM バイパス技術、アクティブPFC互換性:対応セット内容CP750PFCLCDJP UPS、USBケーブル、ユーザーマニュアル、機能セットアップガイド質量(kg)6.9出力容量(VA):750、容量(W):525、バッテリ動作時の波形:正弦波、バッテリ動作時の電圧 ( Vac ) :100 ± 5%、バッテリ動作時の周波数 ( Hz ) :50 ± 1% / 60 ± 1%、自動電圧調整(AVR):シングルブースト、過負荷保護:内部電流制限/サーキットブレーカー、出力口数:10、出力形状:NEMA 5-15R × 10、バッテリ及びサージ保護出力口数:5、アウトレット - サージのみ保護:5、平均的な転送時間 ( ms ) :10、USB充電ポート:USB-A × 1、USB-C × 1、USB充電電流:5V/3.1A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×330×361入力公称入力電圧 ( Vac ) :100、入力電圧範囲 ( Vac ) :78 ~ 127、入力周波数 ( Hz ) :50 ± 3 / 60 ± 3、入力周波数検出:自動認識、入力コネクタータイプ:NEMA 5-15P、プラグ形式:直角、45°で右にオフセット、電源コード長さ(メートル):1.5機能サージサプレッション ( ジュール ) :220、EMI/RFIフィルター:対応、ネットワーク保護RJ45:イン×1/アウト×1、LCDパネル:対応、液晶の種類:カラーLCD、傾斜可能なLCDパネル:22°、LCD情報表示:操作タイプ/電源ステータス/バッテリステータス/負荷ステータス/障害と警告/イベントとログ、LCD設定と制御:アラーム設定/入力と出力/イベントとログ、LEDインジケーター:電源オン、HID準拠USBポート:1、シリアルポート:ドライ接点、音響アラーム:バッテリモード/バッテリ残量低下/過負荷/過充電/UPS障害、管理ケーブル ( pcs ) :USBケーブル×1、イーサネットのデータ転送速度:最大1Gbps、電源管理ソフト:PowerPanel Personal(推奨)バッテリー半負荷でのランタイム ( 分 ) :7.6、全負荷でのランタイム ( 分 ) :1.5、平均的な充電時間 ( 時間 ) :8、バッテリ動作での起動:対応、ユーザー交換可能:対応、バッテリタイプ:密閉型鉛蓄電池、交換用バッテリパック:RBP0007、交換用バッテリパック数量 ( pcs ) :1動作環境動作温度(℃):0 ~ 40、動作相対湿度(無結露時) ( % ) :0 ~ 95、動作高度 ( メートル ) :0~3000保存環境保存温度(℃):-15 ~ 45、保存相対湿度(結露なきこと) ( % ) :0 ~ 95、保存高度 ( メートル ) :0~15000環境オンライン熱分散 ( BTU/時 ) :27.5各種認証VCCI材質(キャビネット)プラスチック
  • SX750 750VA/450W CyberPower

    SX750 750VA/450W

    CyberPower
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    SX750UJP
    用途ブリック型UPS奥行(mm)81出力形状-1:NEMA5-15Rx12本体質量(kg)3.5入力NEMA5-15P定格出力容量(VA)750本体高さ(mm)178RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)310定格出力容量(W)450
  • PR750LCD3CJP 750VA/750W 正弦波 ラインインタラクティブ CyberPower

    PR750LCD3CJP 750VA/750W 正弦波 ラインインタラクティブ

    CyberPower
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷
    PR750LCD3CJP
    用途スチール筐体正弦波UPS奥行(mm)360出力形状-1:NEMA5-15Rx6本体質量(kg)11.8入力NEMA5-15P定格出力容量(VA)750本体高さ(mm)162RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)138定格出力容量(W)750
  • SX550 550VA/330W 矩形波 常時商用 CyberPower

    SX550 550VA/330W 矩形波 常時商用

    CyberPower
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    SX550UJP
    用途ブリック型UPS仕様●入力形状:NEMA5-15P●出力形状-1:NEMA5-15Rx8本体質量(kg)3本体寸法(mm)奥行81定格出力容量(VA)550RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)147本体幅(mm)249定格出力容量(W)330
  • 200V入出力 OL1000 1,000VA/900W 正弦波 常時インバーター ラック2U/タワー兼用 CyberPower

    200V入出力 OL1000 1,000VA/900W 正弦波 常時インバーター ラック2U/タワー兼用

    CyberPower
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    OL1000ERTXL2U
    用途200V入出力常時インバータUPS仕様●入力形状:IEC C14●出力形状-1:IEC C13x8本体質量(kg)18本体寸法(mm)奥行430定格出力容量(VA)1000RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)88本体幅(mm)433定格出力容量(W)900
  • CP750用バッテリパック CyberPower

    CP750用バッテリパック

    CyberPower
    18,180税込19,998
    1個
    4日以内出荷
    RBP0053
    用途CP750用交換バッテリ仕様バッテリ個数:1個本体質量(kg)2.8本体寸法(mm)奥行151バッテリー容量(Ah)9バッテリー電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)100本体幅(mm)65
  • PR1500 2U 1200VA/1200W 正弦波 ラインインタラクティブ ラック2U/タワー兼用 CyberPower

    PR1500 2U 1200VA/1200W 正弦波 ラインインタラクティブ ラック2U/タワー兼用

    CyberPower
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    PR1500RTXL2UJP
    用途2Uラックマウント型UPS仕様●入力形状:NEMA5-15P●出力形状-1:NEMA5-15Rx8本体質量(kg)30.7本体寸法(mm)奥行500定格出力容量(VA)1200RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)86.5本体幅(mm)433定格出力容量(W)1200
  • CPJ500 500VA/300W 正弦波 常時商用 CyberPower

    CPJ500 500VA/300W 正弦波 常時商用

    CyberPower
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    CPJ500
    用途液晶画面付正弦波UPS仕様●入力形状:NEMA5-15P●出力形状-1:NEMA5-15Rx6本体質量(kg)4.1本体寸法(mm)奥行278定格出力容量(VA)500RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)165本体幅(mm)92定格出力容量(W)300
  • OL2200/3000用バッテリパック CyberPower

    OL2200/3000用バッテリパック

    CyberPower
    89,980税込98,978
    1個
    4日以内出荷
    RBP0076
    用途OL2200/3000用交換バッテリ仕様バッテリ個数:6個本体質量(kg)16.54本体寸法(mm)奥行440バッテリー容量(Ah)9バッテリー電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)65本体幅(mm)206
  • PR1000用バッテリパック CyberPower

    PR1000用バッテリパック

    CyberPower
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷
    RBP0060
    用途PR1000用交換バッテリ仕様バッテリ個数:2個本体質量(kg)7.9本体寸法(mm)奥行196バッテリー容量(Ah)12バッテリー電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)104本体幅(mm)151
  • CPJ1200用バッテリパック CyberPower

    CPJ1200用バッテリパック

    CyberPower
    23,980税込26,378
    1個
    欠品中
    RBP0122
    用途CPJ1200用交換バッテリ仕様バッテリ個数:2個本体質量(kg)5.5本体寸法(mm)奥行130バッテリー容量(Ah)9バッテリー電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)94本体幅(mm)151
  • OL1000/1500用バッテリパック CyberPower

    OL1000/1500用バッテリパック

    CyberPower
    64,980税込71,478
    1個
    4日以内出荷
    RBP0074
    用途OL1000/1500用交換バッテリ仕様バッテリ個数:3個本体質量(kg)8.8本体寸法(mm)奥行310バッテリー容量(Ah)9バッテリー電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)68本体幅(mm)160
  • PR1500用バッテリパック CyberPower

    PR1500用バッテリパック

    CyberPower
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷
    RBP0050
    用途PR1500用交換バッテリ仕様バッテリ個数:2個本体質量(kg)12.4本体寸法(mm)奥行152バッテリー容量(Ah)17バッテリー電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)174本体幅(mm)181
  • PR1500RTXL2UJP用バッテリパック用増設バッテリ CyberPower

    PR1500RTXL2UJP用バッテリパック用増設バッテリ

    CyberPower
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    BP48VP2U02
    用途PR1500RTXL2UJP用増設バッテリ仕様●バッテリ個数:4個●入力形状:NEMA5-15P本体質量(kg)30本体寸法(mm)奥行500バッテリー容量(Ah)9バッテリー電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)86.5本体幅(mm)433
  • PR1500RTXL2UJP用バッテリパック CyberPower

    PR1500RTXL2UJP用バッテリパック

    CyberPower
    47,980税込52,778
    1個
    4日以内出荷
    RBP0129
    用途PR1500RTXL2UJP用交換バッテリ仕様バッテリ個数:4個本体質量(kg)10.9本体寸法(mm)奥行314バッテリー容量(Ah)9バッテリー電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)67本体幅(mm)207
  • PR3000 2500VA/2500W 正弦波 ラインインタラクティブ CyberPower

    PR3000 2500VA/2500W 正弦波 ラインインタラクティブ

    CyberPower
    94,980税込104,478
    1個
    4日以内出荷
    PR3000SLJP
    用途スチール筐体正弦波UPS仕様●入力形状:NEMAL5-30P●出力形状-1:NEMA5-20R(5-15R兼用)x6●出力形状-2:NEMAL5-30Rx1本体質量(kg)25.26本体寸法(mm)奥行432定格出力容量(VA)2500RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)221本体幅(mm)170定格出力容量(W)2500
  • PR1000 1000VA/700W 正弦波 ラインインタラクティブ CyberPower

    PR1000 1000VA/700W 正弦波 ラインインタラクティブ

    CyberPower
    56,980税込62,678
    1個
    4日以内出荷
    PR1000JP
    用途スチール筐体正弦波UPS仕様●入力形状:NEMA5-15P●出力形状-1:NEMA5-15Rx8本体質量(kg)19.8本体寸法(mm)奥行432定格出力容量(VA)1000RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)221本体幅(mm)170定格出力容量(W)700
  • PR1000LCDRT1UJP用バッテリパック CyberPower

    PR1000LCDRT1UJP用バッテリパック

    CyberPower
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷
    RBP0112
    用途PR1000LCDRT1UJP用交換バッテリ仕様バッテリ個数:4個本体質量(kg)5.81本体寸法(mm)奥行305バッテリー容量(Ah)9バッテリー電圧(V)6RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)36本体幅(mm)203
  • OL2200/3000用増設バッテリ CyberPower

    OL2200/3000用増設バッテリ

    CyberPower
    169,800税込186,780
    1個
    4日以内出荷
    BP72V60ARTJP
    用途OL2200/3000用増設バッテリ仕様●バッテリ個数:6個●入力形状:NEMA5-15P本体質量(kg)44本体寸法(mm)奥行600バッテリー容量(Ah)9バッテリー電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)83本体幅(mm)433
  • OL1000/1500用増設バッテリ CyberPower

    OL1000/1500用増設バッテリ

    CyberPower
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    BP36V60ARTJP
    用途OL1000/1500用増設バッテリ仕様●バッテリ個数:3個●入力形状:NEMA5-15P本体質量(kg)23本体寸法(mm)奥行430バッテリー容量(Ah)9バッテリー電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)83本体幅(mm)433
  • CR750 750VA/525W 正弦波 ラインインタラクティブ CyberPower

    CR750 750VA/525W 正弦波 ラインインタラクティブ

    CyberPower
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷
    CP750PFCLCDJP
    用途液晶画面付正弦波UPS仕様●入力形状:NEMA5-15P●出力形状-1:NEMA5-15Rx10本体質量(kg)6.9本体寸法(mm)奥行260定格出力容量(VA)750RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)246本体幅(mm)100定格出力容量(W)525
  • OL1000 1,000VA/900W 正弦波 常時インバーター ラック2U/タワー兼用 CyberPower

    OL1000 1,000VA/900W 正弦波 常時インバーター ラック2U/タワー兼用

    CyberPower
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    OL1000RTJP
    用途常時インバータUPS仕様●入力形状:NEMA5-15P●出力形状-1:NEMA5-15Rx8本体質量(kg)18本体寸法(mm)奥行430定格出力容量(VA)1000RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)88本体幅(mm)433定格出力容量(W)900
  • 200V入出力 OL6000 6,000VA/6,000W 正弦波 常時インバーター ラック2U/タワー兼用 CyberPower

    200V入出力 OL6000 6,000VA/6,000W 正弦波 常時インバーター ラック2U/タワー兼用

    CyberPower
    629,800税込692,780
    1個
    4日以内出荷
    OL6KERTHD
    用途200V入出力常時インバータUPS仕様●IEC C13x4:出力形状-2●IEC C19x2:出力形状-3●NEMAL6-30P:出力形状-1●入力形状:端子台本体質量(kg)42本体寸法(mm)奥行720定格出力容量(VA)6000RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)86.5本体幅(mm)433定格出力容量(W)6000
  • 200V入出力 OL3000 3,000VA/2,700W 正弦波 常時インバーター ラック2U/タワー兼用 CyberPower

    200V入出力 OL3000 3,000VA/2,700W 正弦波 常時インバーター ラック2U/タワー兼用

    CyberPower
    359,800税込395,780
    1個
    4日以内出荷
    OL3000ERTXL2U
    用途200V入出力常時インバータUPS仕様●入力形状:NEMAL6-20P●出力形状-1:IEC C13x8●出力形状-2:IEC C19x1本体質量(kg)32本体寸法(mm)奥行600定格出力容量(VA)3000RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)88本体幅(mm)433定格出力容量(W)2700
  • CP900/CP1200用バッテリパック CyberPower

    CP900/CP1200用バッテリパック

    CyberPower
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    RBP0049
    用途CP900/1200用交換バッテリ仕様バッテリ個数:2個本体質量(kg)5.6本体寸法(mm)奥行202バッテリー容量(Ah)9バッテリー電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)66本体幅(mm)152
  • SL550 550VA/330W 矩形波 常時商用 CyberPower

    SL550 550VA/330W 矩形波 常時商用

    CyberPower
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    SL550UJP
    用途ブリック型UPS仕様●入力形状:NEMA5-15P●出力形状-1:NEMA5-15Rx8本体質量(kg)3.4本体寸法(mm)奥行169定格出力容量(VA)550RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)151本体幅(mm)361定格出力容量(W)330
  • PR2000 1800VA/1800W 正弦波 ラインインタラクティブ CyberPower

    PR2000 1800VA/1800W 正弦波 ラインインタラクティブ

    CyberPower
    82,980税込91,278
    1個
    4日以内出荷
    PR2000SLJP
    用途スチール筐体正弦波UPS仕様●入力形状:NEMA5-20P●出力形状-1:NEMA5-20R(5-15R兼用)x6●出力形状-2:NEMAL5-20Rx1本体質量(kg)23.5本体寸法(mm)奥行432定格出力容量(VA)1800RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)221本体幅(mm)170定格出力容量(W)1800
  • OL1500 1,500VA/1,080W 正弦波 常時インバーター ラック2U/タワー兼用 CyberPower

    OL1500 1,500VA/1,080W 正弦波 常時インバーター ラック2U/タワー兼用

    CyberPower
    142,980税込157,278
    1個
    4日以内出荷
    OL1500RTJP
    用途常時インバータUPS仕様●入力形状:NEMA5-15P●出力形状-1:NEMA5-15Rx8本体質量(kg)18本体寸法(mm)奥行430定格出力容量(VA)1500RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)88本体幅(mm)433定格出力容量(W)1080
  • 常時インバーターUPS Smart app オンラインシリーズ 正弦波 サイバーパワー

    常時インバーターUPS Smart app オンラインシリーズ 正弦波

    サイバーパワー
    139,800税込153,780
    1台
    6日以内出荷から13日以内出荷
    常時インバーター、正弦波、2Uラックマウント型UPS 3年先出しセンドバック保証付き。ネットワークカード対応(オプション)。バッテリ増設可能(オプション)
    出力波形正弦波出力電圧100±2%、110±2%、115±2%、120±2%、125±2%出力周波数(Hz)50±0.5%、60±0.5%過負荷保護内部電流制限、サーキットブレーカー入力電圧(V)100~125入力周波数(Hz)50±10、60±10電源コード(m)3材質金属動作温度(℃)0~40相対湿度動作:0~90%(結露なきこと)、保存:0~95%(結露なきこと)保存温度(℃)-15~45
  • OL3000 3,000VA/2,160W 正弦波 常時インバーター ラック2U/タワー兼用 CyberPower

    OL3000 3,000VA/2,160W 正弦波 常時インバーター ラック2U/タワー兼用

    CyberPower
    239,800税込263,780
    1個
    6日以内出荷
    OL3000RTJP
    用途常時インバータUPS仕様●入力形状:NEMAL5-30P●出力形状-1:NEMA5-20R(5-15R兼用)x6●出力形状-2:NEMAL5-30Rx1本体質量(kg)32本体寸法(mm)奥行600定格出力容量(VA)3000RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)88本体幅(mm)433定格出力容量(W)2160
  • ラインインタラクティブUPS Smart app サインウェーブシリーズ 正弦波 CyberPower

    ラインインタラクティブUPS Smart app サインウェーブシリーズ 正弦波

    CyberPower
    55,980税込61,578
    1台
    7日以内出荷
    IT機器を保護するためのプロフェッショナルなUPS。自動電圧調整(AVR)機能を備えたラインインタラクティブトロポジを採用し、純粋な正弦波による安定したAC電源出力を提供し、高い電力品質を保証します。
    質量(kg)11.8出力電圧(V)100±5%入力電圧(V)66~130寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×162×360出力周波数(Hz)50±1%、60±1%出力波形正弦波バックアップ時間8分RoHS指令(10物質対応)対応出力容量(VA/W)750/750切替時間6ms