カテゴリ
- 制御機器(15)
- メカニカル部品(2)
- 機構部品(2)
- 電気材料(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「cyl-j10」の検索結果

LED ACアダプタ 24V-1A
SUS(エスユーエス)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷作業台や通路などAC100Vコンセントから電源供給可能な即戦力入力電圧(V)AV100±10%出力電圧DC24V/1A出力電圧(V)24出力電流(A)1出力電力(W)24対応製品グリーンフレームN、GFシリーズ使用可能です電力(W)24ケーブル長(m)1.2定格出力電圧(DC V)24
GFLED-S
SUS(エスユーエス)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷長さ(mm)606幅(mm)38高さ(mm)37.9種類長形灯定格電圧(V)DC24発光色白光源可視光照光形状ライン形光源タイプLED
GFLED-M
SUS(エスユーエス)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷長さ(mm)906幅(mm)38高さ(mm)37.9種類長形灯定格電圧(V)DC24発光色白光源可視光照光形状ライン形光源タイプLED
ACアダプタ
共立電子産業(5件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)出力電圧(V)12極性センタープラスプラグ形状2.1Φセンタープラス出力電流(A)1出力電力(W)12仕様【過渡応答】0.5ms@50%負荷変動時、【ホールドアップ時間】10ms@全負荷時内径(Φmm)2.1ケーブル長(m)約1.5外径(Φmm)5.5定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力DC12V 1Aプラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm保護機能過電圧保護、短絡保護、過電流保護保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護定格出力電圧(DC V)12プラグタイプセンタープラス(+)RoHS指令(10物質対応)対応リップル1~2%Vp-p(max.)@全負荷時定格入力AC100~240V(50/60Hz)ロードレギュレーション±0.5%(typ)
ACアダプタ
共立電子産業¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ 定格出力:DC5V 2A入力電圧(V)100~240出力電圧(V)5極性センタープラスプラグ形状2.1Φセンタープラス(内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm)出力電流(A)2仕様(過渡応答)0.5ms@50%負荷変動時、(ホールドアップ時間)10ms@全負荷ケーブル長(m)約1.5定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力電流(A)5定格出力DC5V 2A保護機能過電圧保護、過電流保護、短絡保護保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護RoHS指令(10物質対応)対応リップル2%Vp-p(max.)@全負荷定格入力AC100~240V(50/60Hz)プラグ内径(Φmm)2.1ロードレギュレーション±5%(typ.)
コンパクトACアダプタ
共立電子産業(14件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
S-4545Uスイッチ3点S(GRY)/1点S1m
SUS(エスユーエス)¥5,898~税込¥6,488~1台7日以内出荷仕様配線あり形状角形、オールアルミ寸法(mm)45×45U種類蓋ネジ(前)適合規格防塵キャップアルミ
S-4530スイッチ1点R(G)/2点
SUS(エスユーエス)¥1,498~税込¥1,648~1台当日出荷から5日以内出荷仕様配線なし形状薄型タイプ寸法(mm)45×30種類蓋ネジ(横)適合規格防塵キャップ樹脂
ガススプリング
ナベヤ(30件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本翌日出荷から4日以内出荷小型・軽量でありながら、大きなバネ力(反力)が得られます。 バネ力(反力)は、長いストロークにわたり、ほぼ一定です。 用途に応じた設計ができ、広範囲に応用できます。寸法E(mm)8.6
クリアーブックC20P A4S
スマートバリュー¥2,098税込¥2,3081箱(10冊)当日出荷から4日以内出荷使いやすいシンプルなクリア表紙。材質表紙:ポリプロピレン、ポケット:ポリプロピレン(エンボスタイプ)厚さ(mm)(表紙)0.4、(ポケット)0.04サイズA4-S、タテ型背幅(mm)10ポケット数20枚外形寸法(縦×横)(mm)307×230グリーン購入法適合