カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(445)
- オフィス家具(41)
- 制御機器(10)
- 測定用品(6)
- バイク純正部品(4)
- 自動車純正部品(4)
- 自動車補修部品(2)
- 梱包用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(445)
- オカムラ(岡村製作所)(38)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(5)
- ホンダ(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- HIROSE(ヒロセ電機)(3)
- イトーキ(3)
- 富士電機(2)
- ハネウェル(2)
- エスコ(1)
- omron(オムロン)(1)
- 第一計器(1)
- 西敬(イカリボシ)(1)
- 三菱電機(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- ミヤコ自動車(1)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
- honeywell(1)
- 中央工産(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「cz-a2」の検索結果

図面ケースファスナー付
西敬(イカリボシ)(17件のレビュー)¥839税込¥9231枚当日出荷中紙入りで、軽量ローコスト。 大型図面などの保管、持ち運びに便利です。仕様ファスナー付材質ナイロン、PP厚さ(mm)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
テストインジケータ用 替測定子
Mitutoyo(ミツトヨ)(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷寸法D(Φmm)2材質(ボール)ルビー先端ボール径(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルホルダー▽
Mitutoyo(ミツトヨ)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷ユニバーサルホルダ(ねじ付き)ポケット形テストインジケータのステム取り付け穴に取り付けて、首を自由に回転させることができるホルダです。したがって、フライス盤などで、加工物の取り付け、芯出しに利用できます。また、不意に受ける衝撃から、テストインジケータを保護する役目も果たします。タイプアリ溝付きRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21CZA230
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2A2CZ2AXB
SMC¥9,998税込¥10,9981個20日以内出荷電圧(V)DC24ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体水用設置方法(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊材質(ボディ)(C) C37口径1/2
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2A2CZ2AZXB
SMC¥10,980税込¥12,0781個20日以内出荷電圧(V)DC24ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体水用設置方法(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊材質(ボディ)(C) C37口径1/2
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2A2CZ2D
SMC¥9,998税込¥10,9981個20日以内出荷ポート数2電圧(V)AC200口径1/2ねじの種類Rc電気オプション(2D) ランプ付 - AC200V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体水用材質(ボディ)(C) C37
ポジット ガラス/スチールコンビパネル 直線パネル 600W40D1920H ネオホワイト クリアガラス<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥89,980税込¥98,9781台28日以内出荷高さ(mm)ガラスまで:1210寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×40×1920パネル厚(mm)40グリーン購入法適合ガラス厚(mm)5(クリアガラス)サービス分類組立・設置・取付
ポジット スチールパネル 直線パネル 600W40D2150H ネオホワイト 直線パネルスチール<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥62,980税込¥69,2781台28日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×40×2150パネル厚(mm)40グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ポジット スチールパネル 直線パネル 600W40D1320H ネオホワイト 直線パネルスチール<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥41,980税込¥46,1781台28日以内出荷色ネオホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×40×1320グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ポジット スチールパネル 直線パネル 600W40D1120H ネオホワイト 直線パネルスチール<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥38,980税込¥42,8781台28日以内出荷色ネオホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×40×1120グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ポジット スチール+アッパースクリーン 直線パネル 600W40D1420H ネオホワイト <配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥65,980税込¥72,5781台28日以内出荷色ネオホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×40×1420サービス分類組立・設置・取付
ポジット スチールパネル 直線パネル 600W40D1920H ネオホワイト 直線パネルスチール<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥55,980税込¥61,5781台28日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×40×1920パネル厚(mm)40グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ポジット スチールパネル 直線パネル 600W40D1520H ネオホワイト 直線パネルスチール<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥46,980税込¥51,6781台28日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×40×1520パネル厚(mm)40グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ポジット ガラス/スチールコンビパネル 直線パネル 600W40D2150H ネオホワイト クリアガラス<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥92,980税込¥102,2781台28日以内出荷高さ(mm)ガラスまで:1210寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×40×2150パネル厚(mm)40グリーン購入法適合ガラス厚(mm)5(クリアガラス)サービス分類組立・設置・取付
ポジット ガラス/スチールコンビパネル 直線パネル 600W40D1720H ネオホワイト クリアガラス<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥78,980税込¥86,8781台28日以内出荷高さ(mm)ガラスまで:1210寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×40×1720パネル厚(mm)40グリーン購入法適合ガラス厚(mm)5(クリアガラス)サービス分類組立・設置・取付
ポジット ガラス/スチールコンビパネル 直線パネル 600W40D1520H ネオホワイト クリアガラス<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥69,980税込¥76,9781台28日以内出荷高さ(mm)ガラスまで:1210寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×40×1520パネル厚(mm)40グリーン購入法適合ガラス厚(mm)5(クリアガラス)サービス分類組立・設置・取付
ポジット スチール+アッパースクリーン 直線パネル 600W40D1820H ネオホワイト <配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥72,980税込¥80,2781台28日以内出荷色ネオホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×40×1820サービス分類組立・設置・取付
ポジット スチール+アッパースクリーン 直線パネル 600W40D1620H ネオホワイト <配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥68,980税込¥75,8781台28日以内出荷色ネオホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×40×1620サービス分類組立・設置・取付
ポジット スチールパネル 直線パネル 600W40D1720H ネオホワイト 直線パネルスチール<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥50,980税込¥56,0781台28日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×40×1720パネル厚(mm)40グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2A6CZ2MB
SMC¥14,980税込¥16,4781個20日以内出荷電圧(V)AC110ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(2M) ランプ付 - AC110V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体高温油用材質(ボディ)(C) C37口径1/2
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2A2CZ1B
SMC¥8,398税込¥9,2381個20日以内出荷ポート数2電圧(V)AC220口径1/2ねじの種類Rc電気オプション(1B) 特殊電圧 - AC220V - グロメット(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体水用材質(ボディ)(C) C37
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2A2CZ3AAXB
SMC¥9,598税込¥10,5581個20日以内出荷ポート数2電圧(V)DC24口径1/2ねじの種類Rc電気オプション(3A) DINコネクタなし - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体水用設置方法(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊材質(ボディ)(C) C37
直動形2ポートソレノイドバルブ VX210
SMC(5件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から16日以内出荷空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) 流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23使用流体空気
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 セレクタスイッチ 標準タイプ
富士電機(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から42日以内出荷取付穴径(Φmm)30.5定格通電電流(A)10タイプ標準タイプ種類セレクタ規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC保護構造IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)適合パネル厚さ(mm)1~6耐電圧(V/min)充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
直動形2ポートソレノイドバルブ VX230
SMC(4件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から32日以内出荷流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23使用流体空気
CZワゴン A4・2段<配送時組立サービス付>
イトーキ¥59,980税込¥65,9781台16日以内出荷CZデスク A4・2段ワゴン キャスターロックなし用途ワゴン段数2段仕様(袖・ワゴン引出し)全段ラッチ付、カギ付色ホワイトグレータイプワゴン A4・2段外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×600×620塗装(本体)スチール焼付引出し(前板)樹脂サービス分類組立・設置・取付
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2A5CZ1L
SMC¥12,980税込¥14,2781個20日以内出荷ポート数2電圧(V)AC220口径1/2ねじの種類Rc電気オプション(1L) 特殊電圧 - AC220V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体高温水用材質(ボディ)(C) C37![[EA589CZ-55用] 替刃(フッ素コート/2枚) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49997657-170830-02.jpg)
[EA589CZ-55用] 替刃(フッ素コート/2枚)
エスコ¥890税込¥9791個翌日出荷EA589CZ-56用替刃。 特殊なギザ刃で鋭い切れ味。仕様フッ素コート有エスコ品番EA589CZ-57適合本体EA589CZ-56
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD230
SMC(1件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷から16日以内出荷耐食性向上 特殊磁性材採用 消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD21:6W→4.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2140~2150)、5.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2130)、パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22:8W→7W、パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD23:11.5W→10.5W 難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠、難燃性モールドコイル材料 保護等級: IP65 メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
...












![イグニッションスイッチ NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47913059-231024-02.jpg)




![[EA589CZ-55用] 替刃(フッ素コート/2枚) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49997657-170830-02.jpg)