カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 卓上消耗品(6)
- 制御機器(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「cz221」の検索結果

CZ-221 透明蓋
cotta¥779税込¥8571枚(50枚)5日以内出荷内嵌合タイプ適合本体12574(CZ-221 BS黒 本体)、12575(CZ-221-1 BS黒 本体)、12576(CZ-221-2 BS黒 本体)材質OPS寸法(mm)外寸:214×154×12レンジ不可
CZ-221 BS黒 本体
cotta¥1,098税込¥1,2081枚(50枚)3日以内出荷仕様目安ごはん量:約160g材質BS寸法(mm)外寸:230×171×31レンジ可耐熱温度(℃)100特性耐油適合フタ12577(CZ-221 透明蓋) 内嵌合タイプ
12Lセンサーゴミ箱 ステルル
macros(マクロス)¥2,988税込¥3,2871個5日以内出荷開閉方法2パターン、センサーとスイッチで開けられるゴミ箱。センサー感知範囲約20cm。乾電池式(単3形アルカリ乾電池×2本※別売)。白を基調としたシンプルなデザイン。軽量で持ち運びやすい。ゴミ袋用ストッパー付き。材質ABS樹脂、ポリプロピレン、ゴム質量(kg)0.98質量(g)約710使用温度範囲(℃)約-5~45容量(L)12電源乾電池式:単3形アルカリ乾電池2本(別売)幅(cm)20機能袋止め耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×20×30高さ(cm)30入数1台奥行き(cm)20
R 1/8" (90°) グリースニップル(ステンレス製)
エスコ¥629税込¥6921個当日出荷ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。エスコ品番EA991CZ-221材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング形状90°ねじサイズPT1/8”
クーラントバルブ SGCA2
SMC¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷から15日以内出荷工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。 低消費電力:0.35W(24VDCの場合) 最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa 寿命500万回以上(メーカーライフ条件による) CE標準対応。 Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 エアオペレート形、外部パイロット電磁形。シリーズSGC200
クーラントバルブ (SGC221~)
SMC¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷から50日以内出荷工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。 低消費電力:0.35W(24VDCの場合) 最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa 寿命500万回以上(メーカーライフ条件による) CE標準対応。 Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
SGCA - エアオペレート形(SGCA221B)
SMC¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷から15日以内出荷シリーズ(2) SGC200材質(シール)(B) FKM弁形式(1) ノーマルクローズ
SGC - 外部パイロット電磁形(SGC221A)
SMC¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷から15日以内出荷シリーズ(2) SGC200材質(シール)(A) NBR使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(1) ノーマルクローズ搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
SGC - 外部パイロット電磁形(SGC221B)
SMC¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷から15日以内出荷シリーズ(2) SGC200材質(シール)(B) FKM使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(1) ノーマルクローズ搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)