カテゴリ

  • 自動車純正部品(1,494)
  • 切削工具(334)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(290)
  • 制御機器(120)
  • オフィス家具(83)
  • 科学研究・開発用品(62)
  • ねじ・ボルト・釘(55)
  • 機構部品(49)
  • パソコン/周辺機器(46)
  • トラック純正部品(38)
  • 自動車補修部品(33)
  • バイク部品(32)
  • 物流用品(24)
  • 電気材料(21)
  • メカニカル部品(21)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(21)
  • 作業工具(19)
  • 厨房用品(17)
  • バイク純正部品(16)
  • 卓上消耗品(12)
  • 測定用品(12)
  • 空調・電設資材(11)
  • 照明(11)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 建築金物(9)
  • 医療(9)
  • 日用品(8)
  • 安全標識(8)
  • 研磨材(8)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 事務用品(7)
  • 溶接用品(5)
  • 介護用品(5)
  • 保管用品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 手袋(4)
  • 理美容(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 電動工具(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 安全用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 安全保護具(2)
  • 農業機械(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d-0.9」の検索結果

2,956件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬ストレートドリル モノタロウ超硬ストレートドリルモノタロウ(139件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。
用途各種被削材の穴あけに。材質超硬合金被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金先端角(°)145ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~)刃径公差h8シャンク径公差h6ねじれ角(°)25化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
ストレートシャンクドリル NACHI(不二越)ストレートシャンクドリルNACHI(不二越)(38件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(10本)
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
ブレーキパッド ミヤコ自動車ブレーキパッドミヤコ自動車(373件のレビュー)
4,298税込4,728
1セット(4枚)
当日出荷から10日以内出荷
ソケット(12角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケット(12角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(23件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から翌々日出荷
JISマーク表示製品((4D-14、4D-14.5、4D-17、4D-17.5、4D-20、4D-25、4D-28、4D-31、4D-33、4D-36を除く)
用途手工具用種別ソケット(12角)差込角(mm[inch])12.7 [1/2]穴角12角
ニュー・エフモール デズミ マサル工業ニュー・エフモール デズミマサル工業(13件のレビュー)
62税込68特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
●外曲がりの直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途ニュー・エフモール同士の外曲がりの直角接続用。材質ASA形状出ズミRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング ISO型 NOKOリング ISO型NOK(89件のレビュー)
179税込197特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
Gスタンダードドリル NACHI(不二越)GスタンダードドリルNACHI(不二越)(22件のレビュー)
6,498税込7,148
1パック(10本)
当日出荷から4日以内出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
ストレートドリル 三菱マテリアルストレートドリル三菱マテリアル(15件のレビュー)
7,498税込8,248
1パック(5本)
当日出荷から8日以内出荷
一般穴あけ用です
ドリルのシンニング形状なし
レーヨンおしぼり ストリックスデザインレーヨンおしぼりストリックスデザイン(18件のレビュー)
399税込439
1パック(100本)
当日出荷
レーヨン不織布の強度に拭き心地の良さを追加したおしぼり。
シートサイズ(mm)180×230材質レーヨンRoHS指令(10物質対応)対応
超硬ストレートドリル WIDIN超硬ストレートドリルWIDIN(24件のレビュー)
6,598税込7,258特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃径、シャンク径が同径で使い易い。低価格超硬ドリルです。 従来 SSDからコーティングし SSTDに改良タイプとなります。
ねじれ角(°)30
AC/DCマルチアダプター ELPAAC/DCマルチアダプターELPA(21件のレビュー)
2,278税込2,506
1個
当日出荷
家庭用コンセント(AC100V)をDC4.5Vの電圧に変換 高容量1000mA、6種類の変換プラグ付で様々な機器に対応 安定化回路内蔵で、電圧変動が少なく機器にやさしい スイッチング式
コード長さ(m)約1.8極性センタープラス定格入力AC100V(50/60Hz)
極薄滑り止めシート WAKI(和気産業)極薄滑り止めシートWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
529税込582
1枚
当日出荷
グリップ力に優れ、滑り止め防止にご使用できます。
用途作業台、工具箱、機器、パソコン、食器、置物、小物、敷物などのすべり止め材質特殊発泡体厚さ(mm)0.35耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
パック入 ストレートドリル イシハシ精工パック入 ストレートドリルイシハシ精工(8件のレビュー)
839税込923
1パック(2本)
当日出荷から9日以内出荷
標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。
用途一般鉄鋼用です。材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
ノンシールチェーン 420D(スタンダードチェーン) DIDノンシールチェーン 420D(スタンダードチェーン)DID(163件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から9日以内出荷
剛性の高いソリッドブッシュ採用で高性能に生まれ変わりました冷間鋳造ソリッドブッシュはピン・ブッシュ間の最適な軸受け面の形成により、独自に開発した特殊グリースとの相乗効果と相まって、磨耗寿命が従来型より1.2~4倍もUPしました
付属品クリップジョイント 1個
コバルトストレートドリル I型 NACHI(不二越)コバルトストレートドリル I型NACHI(不二越)(24件のレビュー)
5,298税込5,828
1箱(10本)
当日出荷から3日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属先端角(°)135表面処理ノンコートねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
はしご兼用脚立 RD-c 長谷川工業はしご兼用脚立 RD-c長谷川工業
10,980税込12,078
1台
当日出荷から7日以内出荷
特徴ワンタッチバーを持ち上げると開き止めが解除され、片手で簡単に閉じることが可能です。手軽に使える軽量スタンダードタイプです。ステップ幅広設計です。JIS規格品(JISS1121B-10JQCN07008)製品安全協会(SGマーク)認定品Aマーク認定品踏ざん踏面幅:60mmワンタッチバー天板トレー形状最大使用質量100kg 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途一般ご家庭での軽易なはしご・脚立作業に。材質アルミ
メモリリーダライタ PC スマホ タブレット microB+USBA SD+microSD エレコムメモリリーダライタ PC スマホ タブレット microB+USBA SD+microSDエレコム
799税込879
1個
当日出荷
タブレットやスマートフォンにそのまま接続できる!USB[microB]コネクタとパソコンにも接続できるUSB[A]コネクタの両方を備えた、直挿しタイプのメモリリーダライタ。
ブラック対応メディア【SDメモリーカード】SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)・Wii/DSi用・SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I)・SDXC(UHS-I/UHS-II)/miniSD・miniSDHC (Class2/4/6)※/TransFlash・microSD(UHS-I)・microSDHC(Class2/4/6/10)・microSDXC(※)別途専用アダプタ必要、【マルチメディアカード】MMC・MMC4.0・セキュアMMC・RS-MMC・RS-MMC4.0/MMC micro※(※)別途専用アダプタ必要付属品ユーザーズマニュアル×1質量(g)約12対応OSWindows 11、Windows10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Windows XP ※各OSの最新バ-ジョンへのアップデ-トや、サービスパックのインスト-ルが必要になる場合があります、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Sierra 10.12 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります、Android5.0以降(ホスト機能搭載機種) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合がありますコネクタ形状USB[A](オス)x1USB[microB](オス)x1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約73.6×19×11電源電圧(V)5インターフェースUSB2.0保証期間6カ月間動作温湿度範囲5~40℃/30~80%(結露なきこと)データ転送速度USB2.0ハイスピードモード/480Mbps(理論値)スロット数(個)2
G-ストレートドリル 三菱マテリアルG-ストレートドリル三菱マテリアル(11件のレビュー)
3,398税込3,738特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
独自の製造技術とコーティング技術により、高能率・長寿命を実現します。
用途軟鋼・一般鋼材質ハイス(高速度鋼)表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
六角棒ドライバー エイト六角棒ドライバーエイト(3件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
軸が長いので、深い場所での使用に適しています。 ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。 ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類の締結用種類六角ドライバー材質(軸)特殊合金鋼材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし再生紙使用マーク適合
スーパー木工ドリル アックスブレーンスーパー木工ドリルアックスブレーン(19件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
次世代型、4枚刃のス-パ-木工ドリル!電気、配管工事等の木工の穴あけに最適!
用途木工の穴あけ作業。全長(mm)165刃数4
センタードリル 1形 岡部工具センタードリル 1形岡部工具(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)60表面処理-
D EGチップ0.9 トーキンD EGチップ0.9トーキン
5,998税込6,598
1箱(10個)
4日以内出荷
コンタクトチップ内径面に特殊コーティングすることにより耐久性が飛躍的に向上しています。メッキの膜厚や、母材であるチップ穴径にもこだわり、長寿命を追求しました。
主な適合トーチ各社ロボットトーチ付属品刃先ビニールキャップ適合ワイヤ径(Φmm)0.9
リミテッド AK オルファリミテッド AKオルファ(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
趣味からプロユースまで広く使える本格派。小さく細い刃先、シャープな切れ味で細かな作業に適しています。
付属品替刃25枚トラスコ品番342-9091厚さ(mm)11.5全長(mm)169質量(g)31全幅(mm)14適合替刃・カッターXB157T・XB157K・XB157H・XB167A・XB167B
KMC2ステンレス用ストレートドリル 三菱マテリアルKMC2ステンレス用ストレートドリル三菱マテリアル(9件のレビュー)
12,980税込14,278特価
1箱(5本)
当日出荷から翌日出荷
刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適です。 KMC2材を使用しているので長寿命です。
材質コバルトハイス材(KMC2)ドリルのシンニング形状XRシンニング
ブリスターパック鉄工用ドリル 三菱マテリアルブリスターパック鉄工用ドリル三菱マテリアル(11件のレビュー)
979税込1,077特価
1本
当日出荷
材質ハイス(高速度鋼)被削材鉄工・木工・合成樹脂・軽合金先端角(°)118シャンク形状ストレートシャンク
磁器タイルドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応) BOSCH(ボッシュ)磁器タイルドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応)BOSCH(ボッシュ)(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から8日以内出荷
高密度超硬チップと精密ダイヤモンド七面研磨の先端チップが、磁器タイルの正確な位置決め、抜群の耐久性と早い穴あけスピードを実現します。 6.35mm六角軸シャンクを採用。 Φ3.0~10.5mmまでの錐径と23のラインナップです。 高密度超硬チップと七面のダイヤモンド精密研磨。 2つの技術により高い耐久性と、速い穴あけスピードを実現しました。
用途磁器、陶器タイル、カワラの穴あけ材質刃部:超硬チップ、ボディ:炭素工具鋼全長(mm)90有効長(mm)45シャンク6.35mm六角軸適合機種コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル
互換ブラケット TDKラムダ互換ブラケットTDKラムダ
1,598税込1,758
1個
当日出荷から10日以内出荷
バイオレットストレートドリル 三菱マテリアルバイオレットストレートドリル三菱マテリアル(5件のレビュー)
4,198税込4,618特価
1パック(5本)
当日出荷から8日以内出荷
新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
用途汎用・一般加工用
ストレートドリル グーリングストレートドリルグーリング(5件のレビュー)
5,398税込5,938
1箱(5本)
当日出荷
材質にスウェーデン鋼を使用により、被削材によってはコバルトドリルの代替使用が可能です。高品質の工具材料を使用しています。 一般鋼穴あけに経済的で最適です。 センターカット付です。 DIN規格品です。
用途被削材:張力1000N/mm2以下の炭素鋼、合金鋼、ねずみ鋳鉄ダクタイル鋳鉄、アルミ合金。材質スウェーデン鋼加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)
ガンノズル&給油ホース タカギガンノズル&給油ホースタカギ
999税込1,099
1個
当日出荷
D089RFの補修部品です。
トラスコ品番262-9420
ストレートシャンクドリル(HSS) 理研製鋼ストレートシャンクドリル(HSS)理研製鋼
4,398税込4,838
1袋(10本)
当日出荷から翌々日出荷
材質ハイスシャンク形状ストレートシャンク
個別フォルダーE A4横 スマートバリュー個別フォルダーE A4横スマートバリュー
1,598税込1,758
1パック(10組)ほか
当日出荷
シンプルで使いやすい。片面(表側)クラフト紙を使用しています。 ファスナー用の切れ目があります マチ用の折り目が10mm間隔で2本入っています(最大マチ幅20mm)
サイズA4-Eクラフトグリーン購入法適合仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー寸法(mm)(見出し部)15坪量(g/m2)270外形寸法(縦×横)(mm)240×311
給油ホース タカギ給油ホースタカギ
249税込274
1個
当日出荷
D089RFの補修部品です。
トラスコ品番262-9418
オートディスペンサー 泡 自動 感染症対策 非接触 オート センサー 吐出量3段階調整 大容量 500ml 電池式 ハンドソープ  洗面所 透明ボトル ELPAオートディスペンサー 泡 自動 感染症対策 非接触 オート センサー 吐出量3段階調整 大容量 500ml 電池式 ハンドソープ 洗面所 透明ボトルELPA(1件のレビュー)
3,326税込3,659
1個
当日出荷
大容量500mlタンクなので詰替えの手間が減らせます。手洗いの目安に役立つ手洗いサポート機能。本体内部やノズルの詰まりを防止できる洗浄モードを搭載。電源スイッチに軽く触れるだけで電源ON/OFFや吐出量の調整ができるタッチセンサー式。フタを外して上から注ぐだけだから簡単で入れやすい。洗剤の吸込口が底面にあるから最後まで使い切れます。ワンタッチで取り外せる電池ボックス式。簡単に電池交換できます。濡れた手でも操作できてキッチンや洗面所の水回りでも使えます。
用途泡タイプ専用電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売)電池寿命約12ヶ月(1日10回 吐出量 最少時) ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。タンク容量(mL)約500外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)83×198×126(最大値)質量(g)約380(電池除く)防水仕様IPX4(防沫形)繰り返し・詰め替え対応
鍛造KTワイヤークリップ コンドーテック鍛造KTワイヤークリップコンドーテック(2件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツです材質鍛造表面処理ドブメッキ
ビッククリアーK・ECO 横浜油脂工業(Linda)ビッククリアーK・ECO横浜油脂工業(Linda)(8件のレビュー)
10,980税込12,078
1個(20kg)
当日出荷
エンジンルームの油汚れを強力に洗浄。 金属部分・床面・車内の洗浄など多目的に使用可能。 アルミの腐食もなし。 環境に配慮した環境テーマ企画商品。 無リン・ノンノニルフェノール。
用途車のエンジンルームの油汚れなどに。 工場の床面洗浄剤として。 部品等の洗浄に。危険物の類別非危険物
バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ミディアム刃 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ミディアム刃三菱マテリアル(11件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から8日以内出荷
新形状とバイオレットコーティングによりステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。
用途高精度加工・ステンレス材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金ドリルのシンニング形状Xシンニングドリル先端角度(°)135
ストレートドリル NACHI(不二越)ストレートドリルNACHI(不二越)
3,500税込3,850
1袋(10本)
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
バッテリー専門600 PROSTAFF(プロスタッフ)バッテリー専門600PROSTAFF(プロスタッフ)(1件のレビュー)
599税込659
1本(600mL)
当日出荷
高濃度有機ゲルマニウム配合により電子の働きを活性化、充電時間の短縮・始動性の向上など、バッテリーの能力アップを実現する強化液です。 注入に便利なチューブ付。
成分精製水、有機ゲルマニウム質量(g)650寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)215×100×47
...