カテゴリ
- 制御機器(577)
- 農業機械(371)
- 日用品(348)
- パソコン/周辺機器(227)
- バイク部品(204)
- 自動車補修部品(142)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(133)
- メカニカル部品(120)
- FA担当者のオススメ新商品(115)
- 空調・照明・電設資材(71)
- 測定用品(55)
- 梱包用品(44)
- 機構部品(44)
- 家電(44)
- 介護用品(43)
- オフィス家具(36)
- 食品・飲料(31)
- ねじ・ボルト・釘(25)
- 学童・教育用品(25)
- 配管・水廻り設備部材(23)
- 油圧機器・油圧ホース(23)
- 切削工具(22)
- トラック用品・パーツ(22)
- 電気材料(21)
- 店舗什器・備品(20)
- カー用品(16)
- 建築金物(15)
- 作業工具(13)
- 船舶用品・漁業資材(12)
- 手袋(12)
- 科学研究・開発用品(10)
- 事務用品(10)
- 防犯用品(9)
- 整備工具・収納(9)
- 作業服(9)
- フォークリフト・産機・建機用品(9)
- 安全用品(8)
- 自転車部品(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- 防災用品(6)
- 電動工具(6)
- スプレー・オイル・グリス(5)
- 物流用品(4)
- 厨房用品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 住設機器(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 安全保護具(4)
- 研磨材(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 空圧工具(4)
- 清掃用品(3)
- 医療(3)
- 自動車純正部品(3)
- バッテリー・電装(3)
- 鈑金・塗装(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 縫製用品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 農業・園芸資材(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 卓上消耗品(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 救急・衛生(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(362)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(136)
- PMC(134)
- omron(オムロン)(119)
- CKD(119)
- 黒田精工(84)
- ユニ・チャーム(83)
- ATEN(65)
- Nestle(ネスレ)(44)
- マースジャパンリミテッド(39)
- 日本ヒルズ(38)
- 東芝ライテック(37)
- ダイヤトレンド(37)
- キョーリン(35)
- 明治(31)
- オカムラ(岡村製作所)(28)
- unitech(28)
- SAMTEC(26)
- Aratas(旧:omron)(26)
- ブランドをもっと見る
「d-01a」の検索結果

コレダーライン D-1A ストップ
タキヤ¥319税込¥3511個当日出荷レール端部の化粧材として使用します。 ※ご使用のレールと同じ品名のストップをお選びください。シリーズコレダーライン材質アルミ色シルバー寸法H(mm)35寸法W(mm)16仕上アルマイト
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 セレクタスイッチ キー形 上段丸フレーム
富士電機(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から23日以内出荷取付穴径(Φmm)22.3±0.4、25.5±0.5材質アクリル樹脂タイプ標準タイプ種類セレクタ規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC保護構造IP65(防油形)フレーム丸フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結、結露なきこと)機械的耐久性1万回以上電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10操作部形状キー形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)適合パネル厚さ(mm)1~6条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500キーの種類A
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 セレクタスイッチ 標準タイプ
富士電機(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から42日以内出荷取付穴径(Φmm)30.5定格通電電流(A)10タイプ標準タイプ種類セレクタ規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC保護構造IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)適合パネル厚さ(mm)1~6耐電圧(V/min)充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
102W GaN 3ポート充電アダプター
Jackery(ジャクリ)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷から7日以内出荷Jackery 102W GaN 3ポート充電アダプター は、最大102Wの高出力とGaN(窒化ガリウム)技術による高効率・高耐久性を兼ね備えた、プロ・一般ユーザー双方に使いやすい高性能充電器です。USB-C×2・USB-A×1の3ポートを搭載し、単ポートでは最大100W、同時利用時は合計102Wの高速充電に対応。ノートPC・スマホ・タブレットを1台でまかなえるため、外出先でも荷物を減らしたいビジネスユーザーや学生に最適です。重量はわずか175~185g、クレジットカードサイズで折りたたみ式プラグ付きのため、持ち運びが非常に快適。PD3.1・QC3.0・PPSなど幅広い規格に対応し、あらゆるUSBデバイスを最適に高速充電できます。また、8つの保護機能を備えた多重保護システムにより、安全性もトップクラス。安心の2年保証です。セット内容本体、100W充電ケーブル、取扱説明書寸法(mm)62×57.7×33質量(g)185±5出力USB-A×1、USB-C×2入力100-240V~50/60Hz、1.8A マックス
ハイグリッドフェンスUF8型 本体のみ
TOEX(LIXIL)(3件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681枚9日以内出荷コストパフォーマンスの高い、スチールフェンスです。セット内容フェンス本体1枚材質スチール
インパクトレンチホルダー用クリップ
KTC¥899税込¥9891個当日出荷YKHD-01専用のクリップです。仕様EKW・SKXシリーズのローラーキャビネット用です。トラスコ品番483-6103材質スチール、樹脂幅(mm)25高さ(mm)13質量(g)120
【リビルト】 オルタネーター(ニッサン)
ノーブランド(4件のレビュー)¥50,980税込¥56,0781個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカーニッサン保証期間2年又は2万km基本交換部品ICレギュレーター、レクチファイヤー、ベアリング、ブラシ
コーヒーブリュワー
YAMAZEN(山善)¥33,980税込¥37,3781台5日以内出荷雑味を抑えて旨味を引き出す新方式「バイパスドリップ」を採用。トーストに合うおいしい一杯をお届け。軽やかな味わいから深みのある味わいまで、4つのテイスト(クリア/マイルド/ストロング/ダミタス)を選ぶことができます。用途コーヒーメーカー、コーヒーマシンとして。珈琲/アラジン/aladdin/おしゃれ/キッチン家電/新生活/在宅/テレワーク/ギフト/父の日/母の日/プレゼント/贈り物/内祝い/贈答/誕生日/珈琲豆/ドリップ/本格的仕様【コーヒー抽出時間(1回)】レギュラーカップ:約4分、マグカップ:約4分30秒付属品計量スプーン、ペーパーフィルター(5枚)質量(kg)3.1容量(mL)【コーヒー抽出量(1回)】レギュラーカップ:約130、マグカップ:約250消費電力(W)970電源AC100V(50/60Hz)方式バイパスドリップ安全装置温度ヒューズ、温度過昇防止用サーモスタット電源コード(m)約1.2保証期間1年水タンク容量(L)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.5×25.4×41.4材質(ドリッパー)金属製、着脱式テイストクリア(C)/マイルド(M)/ストロング(S)/デミタス(D)
USB接続ARGBコントローラー
アイネックス¥999税込¥1,0991個5日以内出荷USB Type-A接続でARGB (アドレサブルRGB LED、デジタルLED) 機器の光りかたを制御できます。 光りかた68種/速度7段階に調整できます。(機器によってはすべてのモードに対応しません。) パソコンだけではなく、USB電源でも使えます。 ARGB機器を好きな場所で使えます。コネクタ形状USB Type-A オス - ARGB LED 3ピン メス (4ピンコネクタで1ピンはありません)電圧(V)5ボタン仕様MODE+: 光りかたを正順で切替 (68種)、SPEED: アニメーション速度 (7段階) [7速→初期値に循環。速度を変更できないモードがあります]、MODE-: 光りかたを逆順で切替 (68種)LED使用数(個)USB 2.0ポート (0.5A供給時): 約8個、USB 3.2ポート (0.9A供給時): 約14個、USB 1A供給時: 約16個、USB 2A供給時: 約33個付属品ARGBオス/オスアダプタケーブル長(cm)40
CoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ右勝手 API丸60°
サンドビック¥45,980~税込¥50,578~1箱(10個)4日以内出荷用途ねじタイプ;Internal勝手右母材超硬ねじ部APR60
CoroThread(R)266 外径ねじ切りチップ右勝手 API丸60°
サンドビック¥45,980~税込¥50,578~1箱(10個)4日以内出荷用途ねじタイプ:External勝手右母材超硬ねじ部APR60
現場の相棒「塩ビタミンゼリー」
パレックス(20件のレビュー)¥1,898~税込¥2,050~1袋(700g)ほか当日出荷さくらんぼ餅で有名な創業70年以上の菓子メーカー「共親製菓(株)」と共同開発! 手軽に塩分・水分・ビタミン補給ができるスティックゼリーです!!このスティックゼリー1本(10g)と水分100mlで、厚生労働省推奨濃度のナトリウムの補給と、11種類のビタミン補給可能! (参考:0.1~0.2%の食塩水又はナトリウム 40~80mg/100mlのスポーツドリンク又は経口補水液等を、20~30分ごとにカップ1~2杯程度を摂取することが望ましいです。) 70%が水分でできているため、カラダにムリなく塩分補給が可能。独自製法によりしょっぱさを最低限に抑えた、程よい酸味のレモン味です!冷やしても凍らせても美味しく召し上がれます用途熱中対策、熱中症対策、土木・建築・工場等の現場作業、暑熱環境下の熱中症対策・塩分補給に炎天下での作業、スポーツ、アウトドア、レジャー種類ゼリー
コマンドSW
富士電機¥1,798税込¥1,9781個22日以内出荷・押しボタン、グローブの色交換が容易。・接点・トランスユニットの追加・交換が容易。・充電部保護カバーを標準付属。・標準品でUL/CSA規格を認定取得
スパークプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(1613件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷から7日以内出荷中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
ディスクパッド
MKカシヤマ(526件のレビュー)¥5,390~税込¥5,929~1セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
インテルパック ミリボルトアイ変換器 IP50R~
azbil(旧:山武)¥69,980~税込¥76,978~1個17日以内出荷から22日以内出荷質量(g)約200(ベースソケット含む)使用周囲温度(℃)-5~55使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)入力種類測温抵抗体精度(%)±0.2FS応答時間(秒)0.025(90%応答にて)材質(ケース)耐熱性ABS樹脂取付け方法壁取付け又はDINレール取付け
チェロ弦
Hallstatt¥2,798税込¥3,0781セット5日以内出荷チェロ用セット弦。(4C/3G/2D/1A) 弦は消耗品なので、定期的な交換をオススメします。 入門向け弦楽器ブランドとして有名なHallstatt製。
(+)皿 小頭D=7タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)
大阪魂(4件のレビュー)¥539税込¥5931パック(15個)ほか当日出荷から翌々日出荷ねじの呼びM4材質ステンレス十字穴番号2寸法d(mm)(最大)4.15/(最小)4頭部形状皿小頭寸法m(mm)4.1穴の形状十字穴寸法dk(mm)7寸法k+f(mm)2.1
...























![ACPL/GOODRIDGE BRAKE A.D P1.00 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03611965-200701-02.jpg)