カテゴリ
- 農業機械(263)
- 制御機器(143)
- メカニカル部品(136)
- パソコン/周辺機器(134)
- 配管・水廻り設備部材(126)
- FA担当者のオススメ新商品(114)
- 自動車補修部品(78)
- 測定用品(72)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(61)
- 学童・教育用品(58)
- 食品・飲料(50)
- バイク部品(43)
- 油圧機器・油圧ホース(41)
- 空調・照明・電設資材(39)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(20)
- 整備工具・収納(20)
- 船舶用品・漁業資材(17)
- 電気材料(16)
- 家電(16)
- 作業工具(16)
- 梱包用品(15)
- 介護用品(15)
- 自転車部品(11)
- 機構部品(9)
- 切削工具(9)
- 鈑金・塗装(8)
- カー用品(8)
- 農業・園芸資材(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- 店舗什器・備品(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- 研磨材(6)
- 事務用品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 縫製用品(5)
- 卓上消耗品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 清掃用品(3)
- オフィス家具(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 電動工具(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 建築金物(2)
- バッテリー・電装(2)
- 安全保護具(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 保管用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 住設機器(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 洗車・清掃(1)
- 作業服(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(243)
- THK(63)
- 黒田精工(48)
- omron(オムロン)(41)
- ミヤコ(37)
- D'Addario(37)
- CKD(34)
- NACHI(不二越)(34)
- SAMTEC(33)
- TANAX(タナックス)[バイク用品](26)
- INAX(LIXIL)(25)
- ナカバヤシ(23)
- 明治(21)
- レイ・アウト(20)
- RotopaX(ロトパックス)(20)
- 右下精器製造(18)
- 山洋電気(18)
- KITZ(キッツ)(15)
- 東芝(15)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「d-1g」の検索結果

3P→2P変換アダプタ
サンワサプライ(13件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷3Pプラグに差し込むだけで、ご家庭の2Pコンセントで使用できます。 アースコード端子絶縁保護カバー付きです。タイプストレート定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状3P定格電流(A)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.5×30×26定格容量15A・125V(1500Wまで)アース端子○差込口3P・1個口プラグ形状2P
伸縮式ビューボード(グリーンシリーズ)
土牛(39件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881台当日出荷撮影時に反射しにくい!! フラッシュの使用や逆光でも撮影可能! 建物等の点検・検査に最適です。 マグネット取り付け可能。 一人で現場撮影が出来る。 水性クレヨン、ホワイトボードマーカー、水性マーカーも使用可能です。(※油性は使用できません。また付属のチョーク以外は使用不可です。) 消去する時は、水で濡らした布か、スポンジで拭き取ります。シャフト寸法(mm)約220~615
回転ゴム印エルゴグリップ欧文日付 1号
シヤチハタ(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷握りやすい。捺しやすい。見やすい回転ゴム印。エラストマー素材のグリップを採用。グリップ部の芯材に再生PP樹脂、回転子に再生ABS樹脂を使用した。印字ベルトは耐久性に優れたゴムを採用。寸法(mm)58.5×35×127.5質量(g)90文字種別欧文日付文字サイズ1号印面サイズ(mm)44×8
LETTER DECALステッカー
ゼネラルステッカー(6件のレビュー)¥99税込¥1091枚当日出荷から17日以内出荷アルファベットと数字のシンプルなステッカーです。 イニシャルや名前の文字を揃えたり、好きな数字を組み合わせたり、使い方はあなた次第。 手紙や写真、アルバムなどのデコレーションやラッピングなどにも使えます。 サイズもスマホなどにぴったりの小さめサイズから、少し大きめまで3サイズあります。 屋外も対応。バイクやメットはもちろん、スマホ、タブレット、パソコン、車、楽器、ボード、冷蔵庫、自転車、スーツケース、マグカップ、文房具や手帳など色々なところでお楽しみ下さい。材質塩化ビニールタイプ耐水性取付方式ステッカー
シリカゲル乾燥剤 ポリフィルム袋タイプ(白)
豊田化工(4件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781缶(1g×6400個)翌々日出荷ポリエチレン製のフィルムに細かな穴開け加工をしたタイプで、食品の保存に適しています。 最も安価なタイプです。 小さいサイズから展開していますので、細かな部品を入れたパーツケースなどの防湿にも最適です。 塩化コバルトレス商品です。用途食品の保存や細かなものの防湿に。種別A型シリカゲルpH値4.5~6.5(JIS規格:4~8)吸湿率(相対湿度50%)35.0(JIS規格:20以上)吸湿度(%)8~10(RH50%時、5日経過時)
伸縮式ビューボード・グリーン
土牛(6件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から翌日出荷通常のホワイトボードに比べて、撮影時に反射しにくい低反射タイプ。 スチール製なので高耐久で、マグネットの取付も可能。 水に濡れた状態でも書き込み可能。 専用のキットパスを使えば、書いても消しても粉が出ない。仕様マグネット取付可能シャフト寸法(mm)200~550
ワールドダクター(配管架台システム) D1仕様
ネグロス電工(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から16日以内出荷施工場所に応じたサイズに施工ができます。 金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。 ケーブルラックや冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。 短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
教育用ドッジボール1号
MIKASA (ミカサ)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷から14日以内出荷豊富なカラーバリエーションからお好みのカラーをお選びください。材質ゴム質量(g)230~250円周(mm)570~590
SC樹脂浮上りサドルバンド用台座 グレー
昭和コーポレーション¥40税込¥441個当日出荷から4日以内出荷別売の樹脂浮上りサドルと組み合わせて使用します。台座を重ねることによって高さ5mm単位の調整ができます。用途樹脂浮上りサドルバンドの腰高スペーサーとして使用します。材質ポリプロピレン厚さ(mm)5幅W(mm)25長穴(mm)(寸法d)6.0×9.5
ドッジボール 1号球
molten¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷学校定番ドッジボール カラーバリエーションで学年分け、クラス分けに対応仕様突き抜け防止バルブ材質ゴム質量(g)230~250サイズ(cm)【円周】57~59直径(Φcm)18対象小学生
終端器11
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥999税込¥1,0991個当日出荷終端器です。用途BNC型無反射終端器(ターミネーション)です。嵌合部はプラグになっており、主に機器のレセプタクルを埋める用途として使用します。特性インピーダンスは75Ω。1Wまでの電力に対応。電圧定在波比(V.S.W.R.)は1.2以下(DC~600MHz)、1.5以下(600MHz~1GHz)トラスコ品番612-3885材質中心コンタクト:黄銅/金めっき、外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき定格電力(W)1定格電圧(V)500特性インピーダンス(Ω)75電圧定在波比1.2以下(DC~600MHz)、1.5以下(600MHz~1GHz)使用周波数(GHz)1
違径ソケット
ヒルトライン¥7,998税込¥8,7981個当日出荷耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。 ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。 保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。用途切削、研削加工時の工具先端冷却等に材質SUS303最大使用圧力(MPa)5使用周囲温度(℃)-30~100適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン最高使用流量(L/min)60
TE-D01g用ケース
AVIOT¥899税込¥9891式12日以内出荷多くの人に支持される安心の日本ブランド。完全ワイヤレスイヤホンが日本に登場した初期から、製品の開発とリリースを続けてきたAVIOT。2018年からの約4年間で16*モデルを世の中に送り出し、数多くのお客様にご愛用いただいております。国内メーカーとしてのAVIOTのノウハウとこだわりが、エントリーモデルであるTE-D01gsにも受け継がれています。入力最大:DC5V/400mA充電時間イヤホン本体:15分充電で約2時間再生連続再生時間最大10時間使用環境により再生時間が短くなる可能性があります。バッテリー容量(mAh)イヤホン片耳50、ケース550防水性IPX7相当通話時間最大4時間ポート充電:USB Type-CBluetoothversion:5ドライバタイプΦ6mmダイナミック型内蔵マイク通話用:QualcommR cVcノイズキャンセリング対応コーデックAAC,SBC,QualcommR aptXマルチペアリング3対応プロファイルA2DP,AVRCP,HSP,HFP
ソフトラインドッジボール 1号球
molten¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷やわらかなライトドッジボールと耐久性重視のドッジボールの中間モデル付属品専用メジャー付き仕様突き抜け防止バルブ材質ゴムサイズ(cm)【円周】57~59直径(Φcm)18
カラリム IDカードケース リール付
パイロット¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷大切なものをミニマムに持ち歩けるケースや、透明窓で中身が見える遊び心のあるケースなど、ビジネスからデイリーまでは幅広く使える携帯ケースシリーズです。高級感のある丈夫なPUレザーを使用したシンプルなデザインです。布製ストラップに事故防止パーツ付き。ペンホルダー付なのでお気に入りのペンの持ち歩きに便利。寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×82×7
Galaxy A25 5G Like standard Puffull 耐衝撃 バンパー ハイブリッドケース / グレー
レイ・アウト¥2,398税込¥2,6381個当日出荷衝撃をやわらげる全周囲クッション構造。高い透明感 クリア長持ち。ボタンや端子周りまで精密に保護。材質熱可塑性ポリウレタン、ポリカーボネート対応機種Galaxy A25 5G
iPhone 17 HBタフケース Puffull レンズガードリング/グレー
レイ・アウト¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷衝撃に強く、フィット感にも優れたハイブリッドケース。背面は傷に強いポリカーボネート、側面には厚みのあるTPU素材を使用し、安心感のある使い心地を実現しました。カメラまわりには高さのあるリング設計を採用し、レンズへの接触を防ぎます。アクセサリーの取り付けに便利なストラップホール付き。
新日軽リモコンキー(増設用)
新日軽(LIXIL)¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷から10日以内出荷仕様裏面注意シール文面(最後):中にEW1246表記ありセット内容本体X1、電池入り、取扱説明書
AQUOS wish5 Like standard Puffull 耐衝撃 バンパー ハイブリッドケース/グレー
レイ・アウト¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷傷に強く黄ばみにくい。衝撃をやわらげる全周囲クッション構造。高い透明感、クリア長持ち。材質熱可塑性ポリウレタン樹脂、ポリカーボネート対応機種AQUOS wish5
アングル1頭口 D-3 G1/4
麻場¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷フラットで幅広い霧が出ます。 穴数を増やすことで幅が広がり、効率的に作業が行えます。全長(mm)360質量(g)5.5タイプ広角噴板2ツ穴種類噴板:SUS板 D-3×1取付ねじG1/4
【+ECO】PD20W対応 1ポートAC充電器
エアージェイ¥1,898税込¥2,0881台6日以内出荷家庭用コンセントから充電できるUSB-Cポートのついた電源アダプターです。超軽量コンパクト。持ち運びにも便利です。 PowerDelivery3.0/QuickCharge3.0に対応するスマートフォンやタブレットを光束充電できます。 本商品にはケーブルは付属していませんので、別途お買い求め(またはお手持ちのケーブル)にてご使用ください。材質PC出力USB-C 5V/3A、9V/3.22A、12V/1.67A 20Wmax寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×47.6×31RoHS指令(10物質対応)対応ポートUSB typeC PD対応
arrows We3 / ハイブリッド タフケース Puffull +レンズガードリング / グレー
レイ・アウト¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷衝撃に強く、フィット感にも優れたハイブリッドケース。背面は傷に強いポリカーボネート、側面には厚みのあるTPU素材を使用し、安心感のある使い心地を実現しました。カメラまわりには高さのあるリング設計を採用し、レンズへの接触を防ぎます。アクセサリーの取り付けに便利なストラップホール付き。優れたフィット感と耐衝撃性で、安心の使い心地。フチが高く、カメラをしっかり守る材質熱可塑性ポリウレタン樹脂、ポリカーボネート色グレー対応機種arrows We3
ウイング72 Finoノブ
LIVRE(リブレ)¥21,980税込¥24,1781個8日以内出荷華麗なる翼線美 強度と肉抜きのバランスを徹底的に追求し、 鳥が羽ばたいているような翼線美のフォルムが WINGという名を象徴しています。用途カスタムパーツ
LightArm58 EF30ノブ
LIVRE(リブレ)¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷プラスの性能を引き出す 絶妙なピッチ 2500~3000番のボディに標準で搭載されているハンドル長、50mm / 55mm からプラスαのカスタムに着目。 純正ハンドルのピッチに集約された能力と、 カスタムユーザーの声を 58mm というピッチで体現しました。 カスタムノブは巻きに軽快なリズムを生み出し、アグレッシブな要求にも応える EF 30を搭載。 精密かつ剛性感を追求した Light Arm プレートとの組み合わせから生まれる「プラス」の性能と気持ち良さを体感していただけます。用途カスタムパーツ
小型圧力計 D型 G1/4B 50Φ
右下精器製造¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から翌々日出荷ケース及びカバーは電着塗装で耐食性に優れています。圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。JIS B 7505-1規格品です。材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅寸法(mm)50ケース形状D型精度±2.5%FS接続ねじG1/4B
ベーンポンプ(可変容量形)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥219,800税込¥241,7801個7日以内出荷から31日以内出荷省エネ・低騒音なベーンポンプです。 サイズも12cc・26cc・45cc・56cc・90cc・120ccと小型~大型までシリーズ化 作動油も一般鉱物油・水グリコール系と使用可能です 圧力使用範囲も何段階に層別し、圧力設定にたいする補償機構を有しています種類ベーンポンプ
小型真空計 D型 G1/4B 50Φ
右下精器製造¥3,198税込¥3,5181個当日出荷ケース及びカバーは電着塗装で耐食性に優れています。圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。JIS B 7505-1規格品です。トラスコ品番146-8347材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅寸法(mm)50ケース形状D型精度±2.5%FS接続ねじG1/4B
ウイング80 Finoノブ
LIVRE(リブレ)¥21,980税込¥24,1781個8日以内出荷華麗なる翼線美 強度と肉抜きのバランスを徹底的に追求し、 鳥が羽ばたいているような翼線美のフォルムが WINGという名を象徴しています。用途カスタムパーツ
ウイング92 Finoノブ
LIVRE(リブレ)¥21,980税込¥24,1781個8日以内出荷華麗なる翼線美 強度と肉抜きのバランスを徹底的に追求し、 鳥が羽ばたいているような翼線美のフォルムが WINGという名を象徴しています。用途カスタムパーツ
LightArm70 EP41ノブ
LIVRE(リブレ)¥21,980税込¥24,1781個8日以内出荷ワンランク上の性能を引き出す70mmのロングピッチ 繊細なタックルで大型魚を追い、よりスリリングなファイトを味わう。 タックルの進化はライトゲームのターゲットを広げつつあります。 LIVRE はその流れに着目し、2500番~4000番のスピニングリールで使えるロングハンドルを製品化。 ルアーをより軽く快適に操作。 余裕のパワーでドラグを滑らせながらも一定のテンションを保ち続け安定感のあるファイトが実現できます。用途カスタムパーツ
LightArm65 EP37ノブ
LIVRE(リブレ)¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷ワンランク上の性能を引き出す65mmのロングピッチ 繊細なタックルで大型魚を追い、よりスリリングなファイトを味わう。 タックルの進化はライトゲームのターゲットを広げつつあります。 LIVRE はその流れに着目し、2500番~4000番のスピニングリールで使えるロングハンドルを製品化。 ルアーをより軽く快適に操作。 余裕のパワーでドラグを滑らせながらも一定のテンションを保ち続け安定感のあるファイトが実現できます。用途カスタムパーツ
汎用真空計 D型 G1/4B 60Φ
右下精器製造¥3,198税込¥3,5181個当日出荷ケース及びカバーは電着塗装で耐食性に優れています。圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。JIS B 7505-1規格品です。トラスコ品番146-8345材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅寸法(mm)60ケース形状D型精度±1.6%FS接続ねじG1/4B
...