カテゴリ
- メカニカル部品(3,266)
- 切削工具(2,518)
- 機構部品(1,405)
- パソコン/周辺機器(1,361)
- 農業機械(1,158)
- ねじ・ボルト・釘(1,008)
- 空調・照明・電設資材(942)
- 制御機器(782)
- 作業工具(681)
- オフィス家具(677)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(659)
- 物流用品(573)
- 測定用品(503)
- 配管・水廻り設備部材(495)
- 厨房用品(324)
- バイク部品(321)
- 学童・教育用品(255)
- 建築金物(240)
- 店舗什器・備品(229)
- 事務用品(197)
- 卓上消耗品(192)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(185)
- 家電(183)
- FA担当者のオススメ新商品(180)
- 科学研究・開発用品(161)
- 自動車補修部品(153)
- 電気材料(151)
- 油圧機器・油圧ホース(115)
- カー用品(109)
- 清掃用品(99)
- 研磨材(99)
- 電動工具(95)
- 日用品(94)
- 作業服(92)
- 船舶用品・漁業資材(89)
- 農業・園芸資材(81)
- 安全保護具(64)
- トラック用品・パーツ(58)
- 安全用品(53)
- 塗装・養生・内装用品(53)
- 溶接用品(52)
- 縫製用品(51)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(48)
- 保管用品(46)
- 防犯用品(46)
- 測量用品(土木/建設)(44)
- 介護用品(37)
- はんだ関連・静電気対策用品(34)
- 建材・エクステリア(34)
- ポンプ・送風機・電熱機器(34)
- 防災用品(31)
- バッテリー・電装(29)
- 整備工具・収納(28)
- 印刷用紙/インク/印刷機(27)
- 梱包用品(24)
- フォークリフト・産機・建機用品(23)
- 医療(22)
- ヘルスケア(20)
- 農具(18)
- 安全標識(17)
- 塗料(16)
- 自転車整備工具・アクセサリー(16)
- テープ(15)
- 接着剤・補修材(15)
- 自動車用オイル・ケミカル(15)
- 自転車部品(15)
- 食品・飲料(15)
- 空圧工具(15)
- 洗車・清掃(14)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(12)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
- 住設機器(10)
- 鈑金・塗装(10)
- 洗剤・除去剤(9)
- クリーンルーム用品(9)
- トラック輸送・安全用品(9)
- タイヤ・足回り(7)
- スプレー・オイル・グリス(6)
- 安全靴・作業靴(6)
- 救急・衛生(5)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(4)
- 自動車純正部品(4)
- マスク(4)
- 理美容(3)
- 手袋(3)
- 肥料・農薬・除草剤・種(3)
- エンジン工具(3)
- バイク純正部品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(61)
- BIGM(丸山製作所)(1,035)
- 大阪魂(731)
- メディアカバーマーケット(650)
- KANA(片山チエン)(641)
- オカムラ(岡村製作所)(553)
- WIDIA(518)
- CKD(402)
- Panasonic(パナソニック)(392)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(343)
- NTN(エヌティーエヌ)(316)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(315)
- イスカル(304)
- オザック精工(284)
- エスコ(202)
- TRUSCO(201)
- 三菱電機(197)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(193)
- ナリカ(170)
- NACHI(不二越)(162)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「d-20」の検索結果

スピードラップ D-20 手首用
アズワン(3件のレビュー)¥1,139税込¥1,2531箱当日出荷自由自在に圧迫・固定力を調節できるテーピングサポーターです。 通気性・伸縮性に優れています。 シップ止めや包帯の代わりとしてもお使いいただけます。用途手首用材質アクリル・ナイロン・PU(ポリウレタン)寸法(幅W×長さL)(cm)7.5×40適合部位手首用アズワン品番8-8065-11
ナツメ球B15Dクリア20W
旭光電機工業¥599税込¥6591個当日出荷全長(mm)48径(Φmm)【ガラス】20定格電圧(V)110口金B15D定格消費電力(W)20全光束(Lm)130定格寿命(時間)2000仕上【ガラス】クリア電球形状ナツメ球
超硬フラットドリル GSFDR2D-020
ギガ・セレクションーリミテッド¥5,798税込¥6,3781本翌々日出荷(1)フルフラットな底刃。180度フルフラットな底刃により、 座繰り加工を1工程で実現。 。また、 斜面への穴加工や偏心穴の矯正など従来のドリルでは不可能だった加工ができます。 。薄板や公差穴でのバリ低減も期待できます。(2)特殊なコーナー部形状。特殊なコーナー部形状により、 チッピング防止とバリの低減を図ります。(3)ギャッシュ部の特殊表面処理。ドリル底面にあるギャッシュ部の表面を特殊処理することによりワークとの摩擦を軽減し、 構成刃先を防ぎます。(4)最適化された溝のデザイン。最適化された溝のデザインにより、優れた切り屑排出性と防振性能を両立します。l19l210全長L(mm)50刃径D(Φmm)2シャンク径d2(mm)3
IC LATCH OCT TRANSP D 20SO
Texas Instruments¥97税込¥1071個3日以内出荷3ステート出力、8ビット、トランスペアレントDタイプラッチその他【パッケージ/ピン】SOP/20寸法(mm)12.6×5.3×1.95チャンネル数8出力電流(mA)【高レベル】-6【低レベル】32RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+85動作供給電圧(V)4.5~5.5出力タイプ3ステート
刃先交換式ドリル MCTR L/D=20
タンガロイ¥96,980~税込¥106,678~1本ほか5日以内出荷BTA工具(深穴加工用工具)のノウハウに基づく切れ刃とガイドパッド配置により、優れる「真円度」「真直度」「加工面粗さ」を実現。 ロウ付けガンドリルの1.5~3倍の高送り加工が可能。 3コーナ仕様インサートと2コーナ仕様ガイドパッドを採用し経済的。 最適なブレーカ形状とチップスプリッターにより抜群に切りくず処理性を発揮。安定した切りくず排出を実現。 刃先交換式で再研削が不要なため、工具管理の手間とコストを大幅に低減。 M/C、旋盤用ボディ「MCTR」とガンドリルマシン用ボディ「TRLG」の2種類のボディを設定。RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートドリル 高耐久
(200件のレビュー)¥149税込¥1641本当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
トクサンデーリール コードリール
ハタヤリミテッド(61件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷現場のサブリールとして、1台あれば便利です。お求めやすさと、使いやすさの究極です。 使用しない時はキャップをカチッと閉めることでコンセント内部へのホコリの侵入を防止する、防塵扉付コンセント。用途工事現場、作業現場のコードリール、電源リール、延長コードとして。材質円盤:鉄板製コンセント個数4電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT限度電流(A)15使用場所屋内特性防塵
1本スタンド3D 20-24サイズ
FOGLIA¥2,698税込¥2,9681本7日以内出荷シートステー側の位置調整と20~24インチの長さ調整機能付き仕様スクエアパイプ、ディスクブレーキ対応可材質アルミ合金色ブラック取付場所シートステー:22mmまで対応、チェーンステー:25mmまで対応対応インチサイズ20~24
WD-40 MUP防錆潤滑剤
メテオAPAC(27件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781缶(20L)当日出荷●WD-40マルチユーズプロダクト(MUP)は、ヒンジ、ホイール、ローラー、チェーン、ギアなどの可動部に使用する潤滑剤です。 ●工具やスポーツ用品などをサビや腐食から保護します。 ●ナット、ボルト、バルブ、ロックなどの腐食部品に浸透し、固着を解きます。●接着剤、腐食、塗料を素早く除去します。 ●水没したエンジン、スパークプラグ、電動工具などの機器を復元するために湿気の下に侵入し金属を保護します。用途●きしみ止めに。 ●水分の除去に。 ●汚れを落とし表面の保護に。 ●錆びた部分を緩め滑らかに。 ●粘着によるべたつきの除去に。使用温度範囲(℃)-42~148危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
精密ドライバーセット
ホーザン(5件のレビュー)¥1,788税込¥1,9671個当日出荷作業性の良い頭部回転式で、小ネジの早回しに最適。 持ち運びに便利な縫製ケース付。付属品縫製ケーストラスコ品番344-8436軸径(Φmm)D-20-11:2.3・D-20-12:3.0・D-20-14:1.2・D-20-15:1.8・D-20-16:2.3・D-20-17:3.0全長(mm)D-20-11:102・D-20-12:110・D-20-14:83・D-20-15:95・D-20-16:102・D-20-17:110質量(g)90種類セット品材質(グリップ)ステンレス材質(ケース)ナイロン商品構成セット品ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)100×117×10RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
木柄ドライバ マイナス貫通タイプ
KTC(12件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷暖かみのある木質を生かした伝統的なドライバです。種類グリップドライバー材質(グリップ)木製商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
ストレートシャンクドリル
NACHI(不二越)(39件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1箱(10本)当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
ストレートドリル ロング
(54件のレビュー)¥569~税込¥626~1本当日出荷深穴加工に最適なロングドリルです。 ドリル径に応じて幅広く全長を用意しておりますので、用途に応じてお選び頂けます。用途深穴加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ドリルのシンニング形状なし刃径公差(mm)h8シャンク形状ストレートシャンク
コバルト正宗ドリル
イシハシ精工(120件のレビュー)¥549~税込¥604~1本ほか当日出荷ステンレス鋼、チタン合金硬鋼等の難削材を問題にしない切れ味のドリルです。 高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。 先端部シャープな尖鋭の切刃になっており、完全な求心性と2倍以上の食い込み早さで素晴らしい切削性を発揮します。用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。材質コバルト高速度鋼シャンク形状ストレートシャンク
Gスタンダードドリル
NACHI(不二越)(22件のレビュー)¥559税込¥6151本当日出荷から4日以内出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
スコッチ一般用両面テープ
3M(スリーエム)(8件のレビュー)¥339税込¥3731巻当日出荷金属、アクリル樹脂、プラスチック(PP、PEを除く)、紙、ガラス、木など様々な素材にバランス良く接着可能です。用途掲示物の貼りつけや各種工作、封筒のシールなどの事務作業、巾木や各種モール、金具などの仮固定にお使い下さい。仕様手で切断可能使用温度範囲(℃)0~50粘着力(N/10mm)22被着材の素材金属
コーンバー スライド式
(1件のレビュー)¥899~税込¥989~1本ほか当日出荷スライド式のコーンバーで、長さを1.2~2Mの範囲で自由に調整できます。 進入禁止や境界用として使用できます。 設置場所に合わせて長さを自由に調整できます。用途各種工事時、イベント、警備関連などの区画整理用として材質(パイプ部)ABS、(リング部)PE長さ(m)1.18-2パイプ径(Φmm)約31/約37.5リング内径(Φmm)約82
マジックテープ(R)セット(強粘着タイプ)
TRUSCO(39件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット当日出荷貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 繊維製品なので軽く、お好みのサイズにハサミでカットできます。用途産業用部品・部材・建材などの固定。自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。セット内容フック・ループ各1m材質ポリエステル、粘着剤:特殊アクリル系(強粘着)厚さ(mm)(フック)2.8、(ループ)3.4タイプ裏面両面テープ長さ(m)1粘着力強粘着
絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI
フエニックス・コンタクト(15件のレビュー)¥379~税込¥417~1個(20個)当日出荷から3日以内出荷フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
ストレートロングドリル(LSD)
NACHI(不二越)(48件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
スコッチ(R)強力両面テープ
3M(スリーエム)(8件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181巻当日出荷耐候性に優れたアクリルフォームテープです。ブチルゴムフォームに比べて熱に強く、自動車のエンブレムの固定にも適しています。振動する場所でも高い接着力を発揮します。 手で切断可能用途合板やベニヤ板の仮固定、金属の接着などに 屋内・屋外用使用温度範囲(℃)-20~90粘着タイプ強力被着材の素材金属
ハイスピードHDMIケーブル
サンワサプライ(9件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷機能ARC対応/HEC対応/3D対応プラグ金メッキイーサネット対応○変換タイプオス - オスコネクタ1HDMI Type-Aコネクタ2HDMI Type-A
...







![[EA708D-20用]テストリード エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50164783-170405-02.jpg)


![GOODRIDGE BANJO A.D 20 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03612595-190201-02.jpg)