カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(285)
- オフィス家具(114)
- メカニカル部品(105)
- 制御機器(98)
- 農業機械(98)
- 切削工具(90)
- 自動車純正部品(61)
- バイク部品(45)
- 測定用品(35)
- FA担当者のオススメ新商品(21)
- バイク純正部品(17)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(17)
- 機構部品(17)
- 安全用品(14)
- 建築金物(13)
- 自動車補修部品(13)
- 建材・エクステリア(8)
- 学童・教育用品(7)
- 科学研究・開発用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 作業工具(5)
- バッテリー・電装(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 家電(4)
- 梱包用品(3)
- カー用品(3)
- 研磨材(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 塗料(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 安全標識(2)
- 測定関連サービス(2)
- 整備工具・収納(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 農具(2)
- 空圧工具(2)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- 溶接用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 安全保護具(1)
- 食品・飲料(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- SMC(227)
- オカムラ(岡村製作所)(114)
- BIGM(丸山製作所)(98)
- CKD(62)
- MAZDA(マツダ)(60)
- シグマ光機(43)
- イスカル(35)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(31)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(28)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(25)
- エスコ(14)
- タンガロイ(14)
- omron(オムロン)(13)
- ホンダ(10)
- brembo(10)
- THK(9)
- 京セラ(8)
- 三菱マテリアル(8)
- 三木プーリ(7)
- ブランドをもっと見る
「d-20r」の検索結果

コーンバー スライド式
(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1セット(5本)ほか当日出荷スライド式のコーンバーで、長さを1.2~2Mの範囲で自由に調整できます。 進入禁止や境界用として使用できます。 設置場所に合わせて長さを自由に調整できます。用途各種工事時、イベント、警備関連などの区画整理用として材質(パイプ部)ABS、(リング部)PE長さ(m)1.18-2パイプ径(Φmm)約31/約37.5リング内径(Φmm)約82
スコッチ(R)強力両面テープ
3M(スリーエム)(8件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181巻当日出荷耐候性に優れたアクリルフォームテープです。ブチルゴムフォームに比べて熱に強く、自動車のエンブレムの固定にも適しています。振動する場所でも高い接着力を発揮します。 手で切断可能用途合板やベニヤ板の仮固定、金属の接着などに 屋内・屋外用使用温度範囲(℃)-20~90粘着タイプ強力被着材の素材金属
マグネットポンプMDシリーズ ホースタイプ
イワキ(32件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1台ほか当日出荷から8日以内出荷高性能小型マグネットポンプ。液漏れを追放。優れた耐食性。高比重液にも対応。イージーメンテナンス。
幅広ドライバー
BROWN(ブラウン/平井工具)(13件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷大型ネジやストレーナーの逆止弁のネジ廻しにネジを傷めにくい幅広タイプ。大型ネジやバッテリーのキャップ廻しにネジを痛めにくい幅広タイプのR型。角軸のためペンチやプライヤーでつかんで廻せます。種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)26材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
マグネットポンプMDシリーズ ネジタイプ
イワキ(8件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1台ほか当日出荷から31日以内出荷高性能小型マグネットポンプ。 液漏れを追放。優れた耐食性。高比重液にも対応。イージーメンテナンス。
エアーダスターAD2 0R
ベッセル¥1,698税込¥1,8681個当日出荷4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。用途ソフトなゴム製チップ付ノズルで、傷をつけてはいけない金型や塗装面、流体配管内部のゴミの吹き飛ばしなどに。鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし・乾燥作業に。トラスコ品番311-4139全長(mm)155.5使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.97ノズル長(mm)30.5使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2.1エアー取付口Rc1/4
マグネットポンプ MD
イワキ¥34,980~税込¥38,478~1個(1個)当日出荷から46日以内出荷マグネットドライブ方式によるシールレスポンプです。ポンプ部の液漏れがなく、シール交換の手間も軽減しました。メイン材質にGFRPP(グラスファイバー強化ポリプロピレン)を採用していますので耐食性に優れ、幅広い薬液を取り扱うことができます。ポンプ部はユニット化されたわずかな部品で構成されていますので、分解・点検は驚くほど簡単です。電源(V)AC100(電源プラグは付属しません)
CM Series(CM2D20R)
SMC¥8,398税込¥9,2381個17日以内出荷材質【耐水性向上シリンダ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム)ストローク(mm)25クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(-) 磁石なし
角形チップ抵抗器(カット品)
KOA(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1セット(100個)当日出荷から35日以内出荷小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットポンプ ネジタイプ本体セット
イワキ(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷から8日以内出荷高性能小型マグネットポンプMDシリーズ(標準仕様)の内部交換パーツになります。フロントケーシング・スピンドル・インペラ・Oリング・リアケーシングのセットになります。
一次圧力調整弁 GD-20R
ヨシタケ¥92,980~税込¥102,278~1個5日以内出荷ポンプのリリーフ弁として用いられ、ポンプ運転中常に管内圧力を一定に保持。 中高層ビル設置の開放回路返り管の落水防止用調整弁。材質(本体)FCD450種類一次圧力調整弁、落水防止弁形式直動式最高温度(℃)80接続JIS 10KFFフランジ適合流体冷温水、油、空気材質(弁体・弁座)NBR・SCS(CAC)材質(ダイヤフラム)NBR材質(弁棒)SUS
マグネットポンプ ホースタイプ本体セット
イワキ¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷から12日以内出荷高性能小型マグネットポンプMDシリーズ(標準仕様)の内部交換パーツになります。フロントケーシング・スピンドル・インペラ・Oリング・リアケーシングのセットになります。
差替式トルクレンチ クイックスパナヘッドセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥25,980税込¥28,5781セット当日出荷から4日以内出荷差替式クイックスパナヘッドとの組み合わせで、スペースが狭い所での作業に最適です。用途ボルト・ナットのトルク管理用。
ウォームホイール モジュール1 ポリアセタール(白色)
協育歯車¥989税込¥1,0881個5日以内出荷種別ウォームホイール材質ポリアセタールモジュール1ねじれ右RoHS指令(10物質対応)対応歯幅b(mm)10
【レンタル】デジマチックホールテスト 468-972 校正証明書付 レンタル30日
Mitutoyo(ミツトヨ)¥46,980税込¥51,6781個4日以内出荷読み取り部が液晶デジタル表示(文字高さ7.4mm)の三点式内側マイクロメータです。測定面にチタンコーティングを施しています。基点設定用のプリセット値を2つ記憶できますのでセットリングなどの実測値を複数記憶でき効率的に測定の準備ができます。ボタン形電池1個で約1.2年使用できます。(通常使用時)。ABS、INC2つの測長系により高能率な作業ができます。保護等級IP65を実現。切削液がかかるような環境でも使用可能です。止まり穴の底面近くまで測れます。エクステンションロッド(オプション)を接続し深穴の測定をすることも可能です。誤った操作で基準が変更されることを防ぐファンクションロック機能付です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェイス・インプットツールを取り揃えています。いくつかの測定範囲のものをセットしたエコノミーセット(測定ヘッド交換式)とフルセットも用意しています。セット内容表示部本体 12~20mm 1本、測定ヘッド部 12~16mm 1本、16~20mm 1本、セットリング(Φ16)1個、エクステンションロッド(150mm)1本、スパナ 2本、六角棒スパナ 1本、十字ドライバ 1本測定範囲(mm)12~20電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.001量子化誤差±1カウントを含まず位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ電池寿命通常の使用状態で約1.2年アズワン品番63-7263-33-74レンタル日数(日)30サービス分類レンタル
ウォームホイール モジュール0.8 ポリアセタール(白色)
協育歯車¥949税込¥1,0441個5日以内出荷種別ウォームホイール材質ポリアセタールモジュール0.8ねじれ右RoHS指令(10物質対応)対応
ウォームホイール モジュール1.5 ポリアセタール(白色)
協育歯車¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷種別ウォームホイール材質ポリアセタールモジュール1.5ねじれ右RoHS指令(10物質対応)対応歯幅b(mm)15
デジマチック ホールテスト
Mitutoyo(ミツトヨ)¥99,980~税込¥109,978~1個ほか当日出荷から30日以内出荷読み取り部が液晶デジタル表示(文字高さ7.4mm)の三点式内側マイクロメータです。 測定面にチタンコーティングを施しています。 基点設定用のプリセット値を2つ記憶出来ますのでセットリングなどの実測値を複数記憶でき効率的に測定の準備が出来ます。 ボタン形電池1個で約1.2年仕様出来ます。(通常使用時) ABS、INC2つの測長系により効率的な作業が可能。 保護等級IP65を実現。 止まり穴の底面近くまで測れます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2D20R
SMC¥7,298~税込¥8,028~1個17日以内出荷から27日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
KOA SMDレジスタ, 20Ω, 1206 (3216M), 0.25W RK73H2BTTD20R0F
KOA¥359税込¥3951袋(100個)翌々日出荷AEC-Q200認定。1206厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ1%。KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。3層電極構造のこの精密抵抗器は、優れた信頼性と高い安定性を備えています。メタルグレーズ厚膜の使用により、優れた耐候性と耐熱性を発揮します。この精密抵抗器は、フローはんだ付けとリフローはんだ付けの両方に最適で、自動装着機で使用されます。01005ケースサイズ以外のすべてのRK73Hチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。シリーズRK73H定格電力(W)0.25抵抗(Ω)20許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206(3216M)テクノロジー厚膜
KOA 厚膜チップ抵抗器, 3225サイズ, 0.5W, 20Ω, ±1%
KOA¥489税込¥5381袋(50個)翌々日出荷仕様抵抗 = 20Ωパッケージ/ケース = 1210許容差 = ±1%定格電力 = 0.5W温度係数 = ±100ppm/Kテクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.5mm長さ = 3.2mm奥行き = 2.6mm高さ = 0.5mmシリーズ = RK73H最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = SMTケーススタイル = モールドAEC-Q200認定. 1210厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ1 %. KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。 3層電極構造のこの精密抵抗器は、優れた信頼性と高い安定性を備えています。 メタルグレーズ厚膜の使用により、優れた耐候性と耐熱性を発揮します。 この精密抵抗器は、フローはんだ付けとリフローはんだ付けの両方に最適で、自動装着機で使用されます。 01005ケースサイズ以外のすべてのRK73Hチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。. 小型かつ軽量 安定 高信頼性 鉛フリー終端 ジャンパ抵抗器も付属RoHS指令(10物質対応)対応
角形チップ抵抗器(リール品)
KOA¥3,898~税込¥4,288~1巻(5000個)7日以内出荷から78日以内出荷小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。RoHS指令(10物質対応)対応
...