カテゴリ
- メカニカル部品(1,891)
- 切削工具(919)
- ねじ・ボルト・釘(885)
- 作業工具(636)
- 機構部品(617)
- 農業機械(564)
- 制御機器(532)
- 空調・照明・電設資材(362)
- 配管・水廻り設備部材(241)
- 物流用品(238)
- 油圧機器・油圧ホース(201)
- パソコン/周辺機器(196)
- オフィス家具(195)
- FA担当者のオススメ新商品(194)
- バイク部品(184)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(147)
- 建築金物(121)
- 厨房用品(116)
- 測定用品(115)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(110)
- 自動車補修部品(94)
- 事務用品(88)
- 卓上消耗品(85)
- 船舶用品・漁業資材(81)
- 家電(79)
- 店舗什器・備品(76)
- 研磨材(73)
- 電気材料(69)
- 学童・教育用品(62)
- カー用品(50)
- 塗料(47)
- 科学研究・開発用品(46)
- 溶接用品(36)
- 日用品(34)
- 介護用品(32)
- 清掃用品(31)
- 防犯用品(31)
- 電動工具(31)
- 安全用品(30)
- 建材・エクステリア(28)
- 農業・園芸資材(28)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(27)
- フォークリフト・産機・建機用品(21)
- 塗装・養生・内装用品(19)
- 整備工具・収納(19)
- 作業服(19)
- 梱包用品(15)
- 安全保護具(14)
- 医療(13)
- 防災用品(12)
- 安全靴・作業靴(12)
- 住設機器(10)
- ポンプ・送風機・電熱機器(10)
- 縫製用品(10)
- 保管用品(9)
- ヘルスケア(9)
- バッテリー・電装(9)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(8)
- はんだ関連・静電気対策用品(7)
- 鈑金・塗装(7)
- 洗車・清掃(7)
- 自転車部品(6)
- 空圧工具(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- 安全標識(5)
- トラック輸送・安全用品(5)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- タイヤ・足回り(4)
- 自転車整備工具・アクセサリー(4)
- バイク純正部品(3)
- テープ(3)
- 洗剤・除去剤(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 農具(3)
- 理美容(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- マスク(2)
- 手袋(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 救急・衛生(1)
- 自動車純正部品(1)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(32)
- 大阪魂(731)
- KANA(片山チエン)(712)
- BIGM(丸山製作所)(414)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(214)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(165)
- イスカル(163)
- エスコ(136)
- スバル(125)
- オカムラ(岡村製作所)(119)
- イマオコーポレーション(118)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(113)
- 清水製作所[継手](109)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(105)
- 三菱電機(102)
- NTN(エヌティーエヌ)(95)
- MIYOSHI(小西製作所)(92)
- 岩田製作所(85)
- CKD(85)
- omron(オムロン)(83)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「d-22」の検索結果

ダンツキドリル 4D-22D
HiKOKI(ハイコーキ)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷寸法L(mm)82有効長(mm)46アズワン品番64-8320-76錐径(Φmm)4・6・8・10・12・14・16・18・20・22
ユニクロ プレスチョウBT D=22
大阪魂¥667税込¥7341袋(21個)翌々日出荷長さ(mm)30寸法H(mm)9.6寸法t(mm)0.8寸法D(mm)22寸法C(mm)5.4寸法T(mm)1寸法G(mm)4寸法A(Φmm)10ねじの呼びM5
超硬フラットドリル GSFDR2D-022
ギガ・セレクションーリミテッド¥5,798税込¥6,3781本翌々日出荷(1)フルフラットな底刃。180度フルフラットな底刃により、 座繰り加工を1工程で実現。 。また、 斜面への穴加工や偏心穴の矯正など従来のドリルでは不可能だった加工ができます。 。薄板や公差穴でのバリ低減も期待できます。(2)特殊なコーナー部形状。特殊なコーナー部形状により、 チッピング防止とバリの低減を図ります。(3)ギャッシュ部の特殊表面処理。ドリル底面にあるギャッシュ部の表面を特殊処理することによりワークとの摩擦を軽減し、 構成刃先を防ぎます。(4)最適化された溝のデザイン。最適化された溝のデザインにより、優れた切り屑排出性と防振性能を両立します。l111l212全長L(mm)50刃径D(Φmm)2.2シャンク径d2(mm)4
D-2もみじ ND共蓋 D-22共通
青葉紙業¥2,698税込¥2,9681袋(50点)5日以内出荷他にはない、ND(ノンドリップ)仕様の蓋。蓋内側にある無数の穴が水滴を閉じこめる為、表面に大粒の水滴がたまるのを防ぎ、蓋を開ける際に水滴がほとんど落ちません。こちらは蓋のみです。※本体は別売り。材質PSP+PSラミ寸法(mm)Φ160×26質量(g)4.8
3B-ZEC(+)ナベコ D=22
大阪魂¥24,174~税込¥26,591~1袋(100個)ほか9日以内出荷十字穴番号4寸法K(mm)7.5寸法m(mm)10.16~10.49寸法q(mm)6.1ピッチP(mm)1.75寸法dk(mm)22ねじの呼びdM12
3W-ZEC(+)ナベコ D=22
大阪魂¥19,040~税込¥20,944~1袋(100個)ほか9日以内出荷十字穴番号4寸法K(mm)7.5寸法m(mm)10.16~10.49寸法q(mm)6.1ピッチP(mm)1.75寸法dk(mm)22ねじの呼びdM12
液晶保護フィルム Artisul D22 / D22S 21.5インチ 液晶ペンタブレット対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 互換品
メディアカバーマーケット¥5,898税込¥6,4881枚4日以内出荷紙に鉛筆で描いているような適度な摩擦感を追及。特殊加工により、まるで紙に書いているような描き心地を実現しました。従来のものより、さらに描き心地のリアルさを実現した改良版ペーパーテイスト液晶保護フィルムです。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により、蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。透過率91%。指紋防止加工により指紋がつきにくいフィルムです。自然にエアーが抜け液晶画面に気泡が入りにくい特殊シリコーン粘着剤を使用した、エアーレスタイプのフィルムです。貼り直しも可能です。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Artisul D22 / D22Sサイズ21.5インチ取付方式シリコン吸着入数1枚特性反射防止 指紋防止
ストレートドリル 高耐久
(198件のレビュー)¥169税込¥1861本当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
ニュー・エフモール デズミ
マサル工業(13件のレビュー)¥88税込¥971個当日出荷から4日以内出荷●外曲がりの直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。用途ニュー・エフモール同士の外曲がりの直角接続用。材質ASA形状出ズミRoHS指令(10物質対応)対応
ドクターデオプレミアム置き型
カーメイト(35件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1個(158g)ほか当日出荷メーカー従来品比較で消臭性能200%のプレミアムモデル。消臭成分は病院やレストランの業務用でも使われている「安定化二酸化塩素を採用」。置型タイプ。無香タイプ用途除菌消臭剤シリーズドクターデオ香り無香形式ゲル状
ストレートシャンクドリル
NACHI(不二越)(39件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1箱(10本)当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
エムケーダクト
マサル工業(15件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から11日以内出荷●硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く、切断などの加工が簡単です。●カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。●豊富な付属品をラインナップ。あらゆる施工場所にマッチします。用途先端技術を支えるマサルの合成樹脂製ダクト。配線保護、配管隠ぺい等にご使用頂けます。カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。 硬質塩化ビニル製で切断などの加工が簡単です。フィルム個装されています。鉄道・運輸機構仕様(B06-1)。材質PVC
ZNRサージアブソーバ Dタイプ 22V
Panasonic(パナソニック)¥109~税込¥120~1個3日以内出荷電圧許容範囲14Vrms入数1個RoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)43最大定格電圧(V)18バリスタ電圧(V)22
ナイロンコンデンサーブラシ(シングル巻)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(25件のレビュー)¥239税込¥2631本当日出荷その他賠償保険付種別手作業用コンデンサーブラシ材質(ブラシ部)ナイロン
コバルト正宗ドリル
イシハシ精工(120件のレビュー)¥619~税込¥681~1本ほか当日出荷から9日以内出荷ステンレス鋼、チタン合金硬鋼等の難削材を問題にしない切れ味のドリルです。 高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。 先端部シャープな尖鋭の切刃になっており、完全な求心性と2倍以上の食い込み早さで素晴らしい切削性を発揮します。用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。材質コバルト高速度鋼シャンク形状ストレートシャンク
Gスタンダードドリル
NACHI(不二越)(22件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷から4日以内出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
精密ニッパー
ミネシマ(11件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷プラモデル製作用のニッパーです。刃先はフラットに仕上げてありますので切断面は、水平にカットされます。全長(mm)125質量(g)53切断能力(mm)1以下バネ付
カマ錠 B/S D22mm
ハーフェレ¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠をインストールできます、シリンダー錠は前から差し込み用途小型引戸用バックセット(mm)22奥行(mm)(シリンダーケース)24取付打ち込み、ネジ止め仕上ニッケルメッキ材質亜鉛合金セット内容カマ錠 1 個シリンダーケース 1 個受座 1 個仕様右用
ドクターデオプレミアムスプレータイプ
カーメイト(10件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本(250mL)当日出荷メーカー従来品比較で消臭性能200%のプレミアムモデル。消臭成分は病院やレストランの業務用でも使われている「安定化二酸化塩素を採用」。ニオイなど気になるところに直接スプレーして除菌・消臭。さらに成分が気化し車内空間に広がり浮遊する悪臭の分子を酸化分解、菌・ウイルスを除去します。無香タイプ用途空間及び布製品の除菌・消臭シリーズドクターデオ香り無香タイプ液性中性成分除菌・消臭剤(安定化二酸化塩素)形式ハンドスプレー
ストレートロングドリル(LSD)
NACHI(不二越)(48件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
スリムラチェットドライバー
SK11(9件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷52山ギア採用で、これまでにない細やかで滑らかな動きを実現。振り幅の制限された狭い場所で威力を発揮します。クラス最薄の全高16mmを実現しました(16mmビット装着時)。 高性能ギア搭載で、本締め可能なハイパワーラチェットドライバーです。クラス最小ヘッド幅14.3mmのコンパクトヘッドです。市販の六角対辺6.35mmビットが使用できます。用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。仕様回転切替レバー付種類セット品山数52先端形状プラス/マイナス機能早回し機能付商品構成セット品送り角度(°)7
ディスクパッド
MKカシヤマ(526件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ローラーシャッターロック B/S D22mm
ハーフェレ¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷ローラーシャッター用ロックです。施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠をインストールできます、シリンダー錠は前から差し込み用途ローラーシャッターの施錠バックセット(mm)22奥行(mm)(シリンダーケース)22取付埋め込んでネジ止め仕上ニッケルメッキ材質ニッケルメッキ
パック入 ストレートドリル
イシハシ精工(9件のレビュー)¥699税込¥7691パック(2本)当日出荷から9日以内出荷標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。用途一般鉄鋼用です。材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
印鑑ホルダーはん蔵
uni(三菱鉛筆)(28件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷お手持ちのハンコを入れるだけで、そのまま連続捺印できる、ワンタッチ式印鑑に早変わり! 添9~12mmの印鑑に対応。添付の「回り止めシール」を貼れば、9ミリの丸印・小判印もきっちり固定できます。 指先で軽く回すだけで印高を調節できます。 位置合わせガイドで正確捺印。 ひとつの朱肉カートリッジで約500回連続捺印。 ボタンひとつで、スライド部分をロック。 横にスライドするだけで、簡単にカートリッジの着脱ができます。 ボディ上部にストラップ穴つき。適合9~12mmの印鑑質量(g)18寸法(縦×横×高さ)(mm)25.1×20.6×96詰め替えインクHLS-252、HLS-200
エクストラ正宗ドリル
イシハシ精工(46件のレビュー)¥389~税込¥428~1本ほか当日出荷から9日以内出荷先端部にクロスシンニング加工を施してあるので、ポンチ不要で、食い込みが早く切れ味が抜群です。用途被削材:一般鋼からステンレス。材質高速度鋼(HSS)
ストレートドリル 高耐久 パック
(24件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281箱(10本)当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
六角シャンク鉄工ドリル
トップ工業(14件のレビュー)¥559税込¥6151本当日出荷から翌日出荷刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけが出来ます。用途鉄・アルミ・銅・木材の穴あけに最適です。
SDソケット
タジマツール(TJMデザイン)(26件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷レギュラータイプ。18Vインパクトドライバー対応。用途インパクトドライバー用ソケットタイプ6角軸(mm)6.35
2条ネジテーパノズル
武蔵エンジニアリング(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981パック(50本)当日出荷テーパ形状のため、液剤の流動性が高く、高粘度液剤の吐出に最適です。2条ねじ設計により、シリンジへのねじ込みが確実です。UV材料に対応します。用途シリンジの先端につけるノズル。全長(mm)31.6
コバルトストレートドリル I型
NACHI(不二越)(24件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981箱(10本)当日出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属先端角(°)135表面処理ノンコートねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
除菌消臭剤 シート下置
カーメイト(12件のレビュー)¥969税込¥1,0661個(200g)当日出荷従来品比200%の消臭性能を実現。除菌消臭成分に安定化二酸化塩素を採用。菌や悪臭成分を酸化分解し、強力除菌&消臭。シート下に置くだけ。目立たない所からしっかり消臭用途自動車用除菌消臭剤シリーズドクターデオ香り無香成分除菌消臭剤(安定化二酸化塩素)、有機酸形式ゲル状RoHS指令(10物質対応)対応
...
































![ハイバンド(輪ゴム) クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07574848-230111-02.jpg)