カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(874)
- 制御機器(343)
- 自動車純正部品(334)
- 農業機械(248)
- 測定用品(237)
- 電気材料(193)
- 配管・水廻り設備部材(142)
- 空調・照明・電設資材(140)
- メカニカル部品(131)
- FA担当者のオススメ新商品(114)
- パソコン/周辺機器(108)
- 学童・教育用品(66)
- 油圧機器・油圧ホース(64)
- オフィス家具(61)
- 自動車補修部品(55)
- バイク純正部品(45)
- 科学研究・開発用品(40)
- 介護用品(39)
- 食品・飲料(39)
- 梱包用品(36)
- バイク部品(35)
- 家電(25)
- 作業工具(25)
- 物流用品(24)
- 機構部品(22)
- 切削工具(22)
- 整備工具・収納(19)
- ポンプ・送風機・電熱機器(18)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
- 事務用品(14)
- 自転車整備工具・アクセサリー(13)
- 日用品(12)
- 医療(12)
- 作業服(12)
- 印刷用紙/インク/印刷機(12)
- 船舶用品・漁業資材(11)
- クリーンルーム用品(10)
- 建材・エクステリア(9)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- カー用品(8)
- フォークリフト・産機・建機用品(8)
- 電動工具(8)
- 測量用品(土木/建設)(7)
- 保管用品(6)
- 店舗什器・備品(6)
- 安全保護具(6)
- 農業・園芸資材(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 厨房用品(5)
- 防災用品(5)
- 建築金物(5)
- 鈑金・塗装(5)
- 卓上消耗品(4)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 清掃用品(4)
- バッテリー・電装(4)
- 自転車部品(4)
- 安全用品(3)
- トラック純正部品(3)
- 縫製用品(3)
- 塗料(2)
- 溶接用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 安全標識(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 研磨材(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 防犯用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 手袋(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- SMC(737)
- MAZDA(マツダ)(279)
- SAMTEC(251)
- BIGM(丸山製作所)(234)
- エスコ(129)
- CKD(105)
- 長野計器(78)
- omron(オムロン)(77)
- THK(63)
- イトーキ(56)
- NACHI(不二越)(54)
- D'Addario(36)
- YAMAHA(ヤマハ)(35)
- ミヤコ(33)
- トヨタ(33)
- 岩崎電気(32)
- コノエ(29)
- INAX(LIXIL)(26)
- アズワン(24)
- ブランドをもっと見る
「d-2g」の検索結果

オートドレントラップ
オリオン機械(3件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷ドレンをエアーロスなく排出使用温度範囲(℃)2~60使用流体圧縮空気ドレン排出フロート式オートドレン仕様オートドレン
伸縮式ビューボード(グリーンシリーズ)
土牛(39件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷撮影時に反射しにくい!! フラッシュの使用や逆光でも撮影可能! 建物等の点検・検査に最適です。 マグネット取り付け可能。 一人で現場撮影が出来る。 水性クレヨン、ホワイトボードマーカー、水性マーカーも使用可能です。(※油性は使用できません。また付属のチョーク以外は使用不可です。) 消去する時は、水で濡らした布か、スポンジで拭き取ります。シャフト寸法(mm)約220~615
5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ
SMC(6件のレビュー)¥8,498税込¥9,348特価1個当日出荷から32日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
シリカゲル乾燥剤 ポリフィルム袋タイプ(青)
豊田化工(8件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781缶(2g×3200個)当日出荷から翌々日出荷ポリエチレン製のフィルムに細かな穴開け加工をしたタイプで、食品の保存に適しています。 小さいサイズから展開していますので、細かな部品を入れたパーツケースなどの防湿にも最適です。 吸湿が進むと青色からピンク色に変化し、インジケーターの役割を果たします。(塩化コバルト含有)用途食品の保存や細かなものの防湿に。種別A型シリカゲル吸湿率(相対湿度50%)35.0(JIS規格:20以上)吸湿度(%)8~10(RH50%時、5日経過時)pH値4.5~6.5(JIS規格:4~8)
回転ゴム印エルゴグリップ欧文日付 2号
シヤチハタ(3件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷握りやすい。捺しやすい。見やすい回転ゴム印。エラストマー素材のグリップを採用。グリップ部の芯材に再生PP樹脂、回転子に再生ABS樹脂を使用。印字ベルトは耐久性に優れたゴムを採用。文字サイズ2号文字種別欧文日付寸法(mm)50×28.5×111.6質量(g)66印面サイズ(mm)36×6.5
2回路リミットスイッチ
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から108日以内出荷動作確認が容易な動作表示灯つきタイプを準備 配線仕様に合わせて選定可能 耐環境形 長寿命形
外付電池ボックス MDシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。使用温度範囲(℃)-10~60
LETTER DECALステッカー
ゼネラルステッカー(6件のレビュー)¥99税込¥109特価1枚当日出荷から17日以内出荷アルファベットと数字のシンプルなステッカーです。 イニシャルや名前の文字を揃えたり、好きな数字を組み合わせたり、使い方はあなた次第。 手紙や写真、アルバムなどのデコレーションやラッピングなどにも使えます。 サイズもスマホなどにぴったりの小さめサイズから、少し大きめまで3サイズあります。 屋外も対応。バイクやメットはもちろん、スマホ、タブレット、パソコン、車、楽器、ボード、冷蔵庫、自転車、スーツケース、マグカップ、文房具や手帳など色々なところでお楽しみ下さい。取付方式ステッカー材質塩化ビニールタイプ耐水性
シリカゲル乾燥剤 ポリフィルム袋タイプ(白)
豊田化工(4件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781缶(2g×3200個)翌々日出荷ポリエチレン製のフィルムに細かな穴開け加工をしたタイプで、食品の保存に適しています。 最も安価なタイプです。 小さいサイズから展開していますので、細かな部品を入れたパーツケースなどの防湿にも最適です。 塩化コバルトレス商品です。用途食品の保存や細かなものの防湿に。種別A型シリカゲルpH値4.5~6.5(JIS規格:4~8)吸湿率(相対湿度50%)35.0(JIS規格:20以上)吸湿度(%)8~10(RH50%時、5日経過時)
瞬間接着剤 D
アルテコ(ALTECO)¥1,298税込¥1,4281セット(2g×6本)当日出荷速硬化難接着材用の瞬間接着剤です。EPDMなどの接着に適しています。用途工業用部品の接着・補修に。材質主成分:シアノアクリレート危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類2018年トラスコ掲載ページ3 1066危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
アイスマンウォーターマグナム3D2
Y'sGOD¥5,498税込¥6,0481個当日出荷アイスマンベストに装着し、頭頂部~後頭部を冷水で冷却します。セット内容服のみサイズフリー混率(%)表地:ナイロン88/ポリウレタン12、裏地:ナイロン82/ポリウレタン18、ホースカバー:ポリエステル100
セーバーソーブレード木材用
BOSCH(ボッシュ)(7件のレビュー)¥969税込¥1,0661セット(2本)当日出荷ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。用途木材荒びき、薪等の切断材質炭素工具鋼
伸縮式ビューボード・グリーン
土牛(6件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から翌日出荷通常のホワイトボードに比べて、撮影時に反射しにくい低反射タイプ。 スチール製なので高耐久で、マグネットの取付も可能。 水に濡れた状態でも書き込み可能。 専用のキットパスを使えば、書いても消しても粉が出ない。仕様マグネット取付可能シャフト寸法(mm)200~550
SDコーン 緑色
ブラスト興業¥3,500~税込¥3,850~1本ほか翌々日出荷一目見て解るシンプルなデザイン。 カラーコーンとおもし一体型で段積みした時にずれない。 カラーコーンと従来のコーンカバーを別に購入するより断然のコストパフォーマンスと求めやすさ。 豊富なラインナップの為、あらゆる分野にてご使用いただけます。質量(kg)約3ベース寸法(mm)360×360
極細ナイロン江戸打ちひも
まつうら工業(1件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781巻(150m)当日出荷から10日以内出荷2mm、3mmともに全16色のカラーラインナップ。色分け荷造り包装にも最適です。 ボビン巻で保管に便利です。強度については「強度を必要とする用途には使用不可」の扱いです。 組ひもでほつれにくく、芯がないので柔らかく扱いやすいです。 道具類の柄の部分の穴に取り付けて引っ掛けやすく(収納・保管)、や商店での装飾荷造り等に使用されます。仕様(組ひも)江戸打、芯なし
アルミD環止め 2ツ穴
DBLTACT(1件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷から翌日出荷軽くて強いアルミ合金製。 落下防止穴4カ所設置。 選べるカラーバリエーション。材質アルミ合金許容荷重(kg)3以下質量(g)20寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)83×38×2.5穴数2RoHS指令(10物質対応)対応
LED電球 緑 定格電圧:24V
IDEC(和泉電気)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷BA9 ベースの LED ランプです業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。BA9 ベースの LED ラ色(ライト出力)緑定格電圧(V)24口金BA9端子の種類プッシュイン取付け方法パネル取付光度(mcd)200アズワン品番65-7240-66直径(mm)10.6チップタイプマルチチップ電球の種類LEDIP等級IP20
教育用ドッジボール2号
MIKASA (ミカサ)¥2,098税込¥2,3081個4日以内出荷から5日以内出荷豊富なカラーバリエーションからお好みのカラーをお選びください。材質ゴム質量(g)300~320円周(mm)610~630
SC樹脂浮上りサドルバンド用台座 グレー
昭和コーポレーション¥44税込¥481個当日出荷から4日以内出荷別売の樹脂浮上りサドルと組み合わせて使用します。台座を重ねることによって高さ5mm単位の調整ができます。用途樹脂浮上りサドルバンドの腰高スペーサーとして使用します。材質ポリプロピレン厚さ(mm)5幅W(mm)25長穴(mm)(寸法d)6.0×9.5
ジョイントボックス
ネグロス電工¥459税込¥5051袋(10個)4日以内出荷作業性を追求した省力化タイプのジョイントボックスです。 結線部を立ち上げたまま、上から被せるだけで簡単に取り付けできます。 結線部を立ち上げたままのため、接続点に張力が加わりません。 上部の穴にナイロンバンドを通して吊りボルトに固定できます。 下部の穴にナイロンバンドを通してケーブル結束できます。 BWD2は4色カラーで回路の識別ができます。適合VVFケーブル:1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C
スペシャルワゴン(W750×D500 H1200固定式)
山金工業¥69,980~税込¥76,978~1台翌日出荷材質スチール本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×500×1200グリーン購入法適合
ドッジボール 2号球
molten¥2,098税込¥2,3081個6日以内出荷学校定番ドッジボール カラーバリエーションで学年分け、クラス分けに対応仕様突き抜け防止バルブ材質ゴム質量(g)300~320サイズ(cm)【円周】61~63直径(Φcm)20対象小学生
FWDシリーズ 水用パイロット式2ポート弁
CKD(2件のレビュー)¥15,450~税込¥16,995~1個当日出荷から64日以内出荷ポート数2ねじの種類Rc切換方式NC(通電時間)形保護構造IPX5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)流体温度(℃)5~60(凍結のないこと)取付姿勢自在周囲温度(℃)-10~60(流体の凍結のないこと)作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7
スペシャルワゴン(W600×D400 H1200固定式)
山金工業¥59,980~税込¥65,978~1台翌日出荷材質スチール本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×1200グリーン購入法適合
...