カテゴリ
- メカニカル部品(9,256)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,085)
- 自動車純正部品(2,939)
- バイク純正部品(1,332)
- 機構部品(1,287)
- パソコン/周辺機器(1,081)
- 切削工具(1,036)
- 制御機器(932)
- ねじ・ボルト・釘(879)
- 作業工具(766)
- 農業機械(743)
- オフィス家具(728)
- 空調・照明・電設資材(659)
- 建築金物(595)
- 測定用品(591)
- 物流用品(479)
- 店舗什器・備品(463)
- 厨房用品(419)
- 配管・水廻り設備部材(341)
- 卓上消耗品(315)
- 科学研究・開発用品(315)
- 電気材料(211)
- 事務用品(209)
- トラック純正部品(208)
- FA担当者のオススメ新商品(199)
- 家電(199)
- 研磨材(184)
- 清掃用品(169)
- 油圧機器・油圧ホース(159)
- 日用品(153)
- 農業・園芸資材(146)
- 安全保護具(135)
- 学童・教育用品(134)
- 自動車補修部品(124)
- 建材・エクステリア(113)
- 医療(113)
- カー用品(110)
- 介護用品(101)
- 保管用品(95)
- 船舶用品・漁業資材(87)
- 電動工具(86)
- バイク部品(84)
- 防犯用品(78)
- 住設機器(72)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(71)
- 自転車部品(69)
- 作業服(68)
- 安全用品(58)
- 塗装・養生・内装用品(55)
- 塗料(54)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(50)
- ヘルスケア(50)
- 溶接用品(49)
- 測量用品(土木/建設)(48)
- 縫製用品(47)
- 肥料・農薬・除草剤・種(45)
- 整備工具・収納(43)
- 防災用品(38)
- 梱包用品(36)
- 印刷用紙/インク/印刷機(27)
- トラック用品・パーツ(27)
- 測定関連サービス(25)
- 完成車(24)
- はんだ関連・静電気対策用品(23)
- テープ(23)
- フォークリフト・産機・建機用品(23)
- 自転車整備工具・アクセサリー(22)
- 食品・飲料(22)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(21)
- 安全標識(19)
- ポンプ・送風機・電熱機器(19)
- 農具(19)
- クリーンルーム用品(18)
- 空圧工具(18)
- バッテリー・電装(17)
- 救急・衛生(16)
- スプレー・オイル・グリス(14)
- 安全靴・作業靴(14)
- 理美容(13)
- トラック輸送・安全用品(13)
- 鈑金・塗装(12)
- マスク(12)
- タイヤ・足回り(11)
- 洗車・清掃(10)
- 手袋(10)
- 接着剤・補修材(9)
- ガレージ機器・整備設備(8)
- 洗剤・除去剤(6)
- 自動車用オイル・ケミカル(6)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(87)
- 三木プーリ(3,052)
- SMC(2,875)
- MAZDA(マツダ)(1,481)
- コノエ(1,470)
- ホンダ(1,384)
- KANA(片山チエン)(982)
- 大阪魂(656)
- エスコ(574)
- BIGM(丸山製作所)(550)
- トヨタ(457)
- ミツビシ(423)
- メディアカバーマーケット(413)
- NSK(日本精工)(397)
- ニッサン(397)
- NTN(エヌティーエヌ)(364)
- オザック精工(285)
- CKD(266)
- オカムラ(岡村製作所)(258)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(226)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「d-30」の検索結果

D30レール
岡田装飾金物(32件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~1本翌々日出荷高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。適合D30耐荷重片開きで30kgRoHS指令(10物質対応)対応
D30用キャップストップ
岡田装飾金物(11件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷レールの断面を隠します。用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。適合D30トラスコ品番294-6955寸法(mm)カン下:21材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)29RoHS指令(10物質対応)対応
D30用ワンタッチランナー
岡田装飾金物(20件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D30トラスコ品番294-6939寸法(mm)カン下:48.5材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)8kg質量(g)19RoHS指令(10物質対応)対応
D30用ランナー
岡田装飾金物(10件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D30トラスコ品番294-6921寸法(mm)カン下:21材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)6kg質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応
サンテナーD#30
サンコー(三甲)¥4,998~税込¥5,498~1個ほか当日出荷から5日以内出荷種別SKD30OR材質PP有効内寸(mm)625×500×84外寸(mm)652×532×110内寸(mm)629×504×93フタなし圧縮荷重(kN[kgf])13.10(1336)コンテナ種類メッシュ嵌合商品サンテナー D60
ポジロック PSL-Dシリーズ PSL-D-30
三木プーリ¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・中荷重用の設計で、面圧が小さく、取り付けの小径化・軽量化がはかれます。・軸方向に短く、必要以上のスペースを取りません。仕様標準仕様寸法L(mm)26シリーズPSL-D寸法d(mm)30寸法L1(mm)32許容トルク(N・m)430寸法D(mm)55寸法P(mm)43.5軸側面圧(N/mm2)180許容スラスト力(N)28900M1用2-M6
D30インナージョイント
岡田装飾金物(3件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷レール内部に挿入し、強度を持たせジョイントします。用途レールの連結に使用します。適合D30材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)32RoHS指令(10物質対応)対応
三角スケールD-30 30cm 建築・造船用 JIS
シンワ測定¥1,998税込¥2,1981個当日出荷測定範囲(cm)30材質ABS樹脂質量(g)60本体寸法(mm)長さ327、断面(一辺)25JIS規格取得取得済長さ許容差(mm)±0.4縮尺度1/20・1/25・1/50・1/75・1/100・ 1/125
ユニバーサルジョイント 精密タイプD型 D-30
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥69,980税込¥76,9781個7日以内出荷・JIS-B1454.AA型・高精度コンパクト用質量(kg)2.38タイプD型最高回転数(min-1[r.p.m])410寸法L(mm)182寸法F(mm)60寸法D(Φmm)58寸法l(mm)34寸法d(Φmm)30(H7)寸法I(mm)61スプリングピン寸法(mm)10×60(取付用)芯振れ(m/m)0.14
D-30 フック ジョー F/24OFF
RIDGID(日本エマソン)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷リジッドレンチシリーズ用補修パーツです。トラスコ品番836-6248適合機種24インチ31130、89445質量(g)794
ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ D型 D-30C
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥8,298税込¥9,1281個7日以内出荷・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。仕様ブーツクリップ:添付材質ナイロンターポリンタイプD型寸法L(mm)182山数2×6寸法S(mm)0.38寸法D(Φmm)70寸法d(Φmm)59最高使用温度(℃)70
D30用中間ストップ
岡田装飾金物¥199税込¥2191個当日出荷適合D30トラスコ品番294-6963寸法(mm)カン下:21材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)24RoHS指令(10物質対応)対応
D30隙間シート
岡田装飾金物¥2,998~税込¥3,298~1枚(2m)ほか当日出荷レールとシートのすき間をなくすことで、防じん・防音・防虫機能を高めます。用途隙間シートレールに取り付け、レールとシートの隙間をなくします。厚さ(mm)0.2色半透明適合D30材質/仕上ビニール(塩ビ 0.2mm)/半透明RoHS指令(10物質対応)対応
D30ローレットジョイント
岡田装飾金物¥79~税込¥87~1本ほか当日出荷レールの穴に差込みレールを繋ぎます。用途レールの連結に使用します。適合D30材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)2RoHS指令(10物質対応)対応
D30ステンレスレール
岡田装飾金物(5件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1本翌々日出荷耐食、耐錆、耐摩耗性に優れたオールステンレス(SUS304)のレールです。用途食料品、医療などの作業場、精密機械などのクリーンルーム、水まわり、腐食やサビが気になる現場の間仕切シートの吊り下げ。適合D30材質/仕上ステンレス ステンレス鋼板SUS304:ヘアーライン仕上げ耐荷重片開きで30kgRoHS指令(10物質対応)対応
D30後付ランナー
岡田装飾金物¥399税込¥4391個当日出荷レールの溝に後から挿入するため、ランナーを入れ忘れてもシートを外さずにランナーの補充が可能です。用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D30寸法(mm)カン下:28.5材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)8kg質量(g)11RoHS指令(10物質対応)対応
D30ステンレスジョイント
岡田装飾金物(1件のレビュー)¥139税込¥1531本当日出荷耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。用途レールの連結に使用適合D30材質/仕上ステンレス質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
D30レール アルミ
岡田装飾金物¥3,198~税込¥3,518~1本翌日出荷から3日以内出荷高度な表面処理加工により強度、耐食、耐摩耗性に優れています。用途店舗や商業施設などの意匠性の高い施設におすすめ。表面処理ホワイト電着塗装仕上げ色ホワイト耐荷重(kg)30適合D30材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:ホワイト電着塗装仕上げ許容荷重(kg)30kg
...







![ACPL BANJO A.D 30 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03611168-180409-02.jpg)