カテゴリ
- 店舗什器・備品(2)
- 電動工具(2)
- 制御機器(1)
- 清掃用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 研磨材(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「d-30pb」の検索結果

電着ダイヤモンドバー テーパー型
ヤナセ(柳瀬)(5件のレビュー)¥739税込¥8131本当日出荷細かな所のバリ取りや研磨ができ、小さな穴を大きくする際に大変便利です。用途陶器・石材・宝石・硬質金属のバリ取りや研磨に使用。 彫金や銀細工の製作にも使用できます。粒度140全長(mm)45シャンク径(Φmm)3適合材陶器・石材・宝石・硬質金属RoHS指令(10物質対応)対応
リレーノッカー(ダイレクトタイプ)
エクセン¥44,980税込¥49,4781台当日出荷から翌々日出荷打撃を与えたい部分が移動したり、回転するような物にノッカー部を別の固定座に設置し、外出しのハンマー部が直接叩くのに適しています。リレー配管の機能を持たせ、1つのバルブで複数台の運転が可能なため経済的です。用途移動ホッパーや輪転するドラムなどの粉体付着の解消に。
Dri-Dek 連結式ドライフロアタイルエッジ(30cm x 5cm) プールブルー
Dri-Dek¥899税込¥9891個3日以内出荷Dri-Dekは、優れた排水性・通気性・耐久性を兼ね備えた連結式フロアマットです。独自の立体構造により、水や湿気を素早く下へ逃がし、空気を循環させることで、濡れた場所でも快適な足元環境を実現。滑りやすい場所での安全性向上や、機材・荷台・床面の保護にも効果を発揮します。ユニット同士を連結して自由なサイズに調整でき、必要に応じてカット加工も可能。トラック荷台、サービスボディ、収納庫、マリンデッキ、ロッカールーム、プールサイド、シャワールーム、サウナ、洗車・整備エリアなど、幅広いシーンで使用できます。オイル・グリース・薬品にも強く、ハードな業務環境でも高い耐久性を発揮。プロフェッショナルな現場を支える、高機能フロアシステムです。Dri-Dek専用のコーナーピースやエッジピースを組み合わせれば、荷台全体をより滑らかで美しく仕上げることができます。優れた排水・通気性能。滑りにくい表面構造。床面・荷台・機材を保護。連結式で自由にサイズ調整可能。柔らかくカット加工し易い。高耐久・耐薬品設計。12色展開用途トラック荷台、サービスボディ、収納庫、マリンデッキ、ロッカールーム、プールサイド、シャワールーム、サウナ、洗車・整備エリアなど仕様エッジピース寸法(cm)30×5
リレーノッカー(ダイレクトタイプ) RKDシリーズ
エクセン¥57,980税込¥63,7781個3日以内出荷・打撃を与えたい部分が移動したり、回転(輪転)するような物にノッカー部を別の固定座に設置し、外出しのハンマー部で叩くのに適しています。・入力エアー供給圧力の調整だけで打撃力を簡単に可変できます。・リレー配管の機能を持たせ、1個のバルブで複数台の運転を可能にしているため経済的です。・高強度のダクタイル鋳鉄(FCD700)の採用で高耐久性の確保とシンプルな構造なためメンテナンスが容易です。・作動原理が簡単なため複雑な操作回路を必要とせず、遠隔操作も容易です。・補強リブ、ワイヤー及びシャックルは全機種に標準装備しています。タイプダイレクトタイプ使用温度範囲(℃)0~80使用圧力(MPa)0.3~0.7対応材質薬品/食品打撃サイクル(回/min)1~60
不凍水栓ユニット サナンド 立面:サークルタイプ パン:角型(PB)
ニッコーエクステリア¥89,980税込¥98,9781個4日以内出荷寒冷地でも安心して使える水抜き構造を持った不凍水栓。付属品専用蛇口材質塗装仕上コンクリート製寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×531×695
トーセル TCP-30シリーズ
ADVANTEC¥19,980税込¥21,9781本5日以内出荷から33日以内出荷溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。材質は全てポリプロピレンのため、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。フィルターの空隙率の高さと、250mmタイプ1本当り4,200cm2~6,200cm2という広い有効濾過面積によって、粒子状物質の捕集量を多くしているため、長い濾過寿命が得られます。孔径(Φμm)公称:30
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 20 mm ねじの呼び M30 埋込型 500Hz
TELEMECANIQUE SENSORS¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷シリーズ = General Purposemm。M30. IP 68保護 LED状態表示 過負荷/短絡保護 ソリッドステートN / O出力仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NC実装タイプ = 埋込型材質 = 真鍮製動作温度 Min = -25℃検出距離(mm)20接続M12電源電圧(V)12→24 DC保護等級IP67、IP69Kねじの呼びM30最大DC電圧(V)24