カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- メカニカル部品(2)
- 測定用品(2)
- 切削工具(2)
- 研磨材(2)
- 自動車補修部品(1)
- 農業機械(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「t3-140m」の検索結果

ダイヤモンドバー(3mm軸)
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。適合被削材種超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
グリセリン入り圧力計Φ75
右下精器製造(9件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581台当日出荷激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。用途油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。質量(g)320種類グリセリン入圧力計ねじ径G3/8B外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
汎用グリセリン入圧力計 A型 G3/8B 75Φ
右下精器製造¥9,898税込¥10,8881個当日出荷から翌々日出荷グリセリン封入圧力計は激烈なる振動、脈動下において使用可能です。油圧ポンプや加工機械などに取り付けます。JIS B 7505-1規格品です。用途流体の脈動が激しい場所での使用。精度(%)±1.6FS材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅形状A型ケース形状A(縁なし形)大きさ(Φ)75mm種類グリセリン入圧力計寸法a(mm)10精度±1.6%FS使用温度(℃)-5~50寸法D(Φmm)82接続ねじG3/8材質(ケース)SUS-304寸法b(mm)31大きさ75寸法h(mm)66材質(ブルドン管)黄銅材質(株)C3604BD寸法f(mm)15寸法dG3/8B
ダイヤモンドバー 8本組セット
TRUSCO¥8,698税込¥9,5681セット(8本組)当日出荷超硬合金等の難研削材、ガラス、セラミック等の非金属用。高速切削用は、ダイヤモンド粒度を荒くして切削速度をアップして使用できます。形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。仕様プラスチックケース入りトラスコ品番128-1119セット内容T3-101M×3本T3-146M×2本T3-122M×1本T3-140M×1本T3-530M×1本軸径(Φmm)3質量(g)51.2
ベアリングナット EA949KBシリーズ
エスコ¥2,400税込¥2,6401個翌日出荷仕様●呼び番号:AN21●サイズ:M105●ピッチ:2.0●サイズ(mm):D1/M105×2.0、D3/140、D4/126、Bn/18、S/12、T/5、D6/106●材質:SS400
ヘッド交換式ドリルホルダー(ねじ下穴用) ドリルラッシュ
テグテックジャパン¥42,980税込¥47,2781本翌々日出荷先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。用途ねじ下穴加工用。適合チップAOMT06…RoHS指令(10物質対応)対応
T型ラチェットドライバーセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥8,998税込¥9,8981セット(35点)当日出荷T型ラチェットドライバーのハンドルに差替式ビットホルダと、使用頻度の高いビットを付属したセットです。送り角8°ラチェット機構でチェンジノブを回すだけで、左・右回転、固定の切替が可能です。ビットホルダマグネット付仕様ワンタッチビットリリース機構付トラスコ品番469-9963セット内容T型ラチェットドライバー:RDT、ビットホルダー:RDBH-065(65mm)、140(140mm)、210(210mm)、ドライバービット:(+)BT-P1、P2、P3(各2個)、(-)BT-M5.5、M6、M8、ビットアダプター:BTA-2(6.35mmソケット)、ヘキサゴンビット:BT-H2、H2.5、H3、H4、H5、H6、H7、H8(H2、H2.5各2個)、T型トルクスビット(いじり防止タイプ):BT-T6H、T7H、T8H、T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T2種類セット品商品構成セット品ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)270×150×50
ベアリング
BIGM(丸山製作所)¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷規格#60012RK部品名称ベアリング図解NoSM-450A 駆動部(左)部品_No.32、MBS3302-1 ギヤケース部品_No.3、SM-450A 駆動部(左)部品_No.4、MBS320-2 ギヤケース部品_No.10、グリーンクロス2A ギヤケース部品_No.9、MBS3302 ギヤケース部品_No.7、AB300-1 ギヤケース部品_No.9、DB-S320-1 ギヤケース部品_No.10、MBS320-1C ギヤケース部品_No.10、AB200-1 ギヤケース部品_No.7、DB-S320-2C ギヤケース部品_No.10、SM-140A 駆動部(右)部品_No.32、SM-440A 駆動部(左)部品_No.4、MC-EJ 本体部品_No.12、MBS320-2T ギヤケース部品_No.10、MBS2402-1KT ギヤケース部品_No.3、DB-S320-2 ギヤケース部品_No.10、MB2410M ギヤケース部品_No.9、SM-140A 駆動部(右)部品_No.4、SM-450A 駆動部(右)部品_No.32、SM-140A 駆動部(左)部品_No.32、MBS2402 ギヤケース部品_No.7、MBS2402-1 ギヤケース部品_No.3、MBS320-1T ギヤケース部品_No.10、DB-S320-1C ギヤケース部品_No.10、MB2400K ギヤケース部品_No.9、DB-S332 ギヤケース部品_No.7、SSA-F615M-2AD モータ部品_No.4、MBS3302K ギヤケース部品_No.7、SM-140A 駆動部(左)部品_No.4、MB2400M TM24 ギヤケース部品_No.9、BC2800 ギヤケース部品 ベアリング_No.7、DB-S242 ギヤケース部品_No.7、SM-450A 駆動部(右)部品_No.4、SM-440A 駆動部(右)部品_No.4、MBS320-1 ギヤケース部品_No.10、SM-440A 駆動部(右)部品_No.32、BC2400 ギヤケース部品 ベアリング_No.9、MB2400M ギヤケース部品_No.9、SM-440A 駆動部(左)部品_No.32、MBS320-2C ギヤケース部品_No.10
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS2シリーズ CDS2T140
SMC¥61,980税込¥68,1781個14日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2T140-5
SMC¥66,980税込¥73,6781個14日以内出荷から15日以内出荷・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。 ・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較) ・CS1シリーズの 許容横荷重と同等 ・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1T140
SMC¥81,980~税込¥90,178~1個14日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2T140-4
SMC¥81,980税込¥90,1781個14日以内出荷から15日以内出荷・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。 ・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較) ・CS1シリーズの 許容横荷重と同等 ・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2T140-2
SMC¥62,980税込¥69,2781個15日以内出荷・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。 ・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較) ・CS1シリーズの 許容横荷重と同等 ・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵