カテゴリ
- メカニカル部品(185)
- 農業機械(108)
- 制御機器(52)
- 作業工具(52)
- 切削工具(44)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
- 空調・照明・電設資材(27)
- 配管・水廻り設備部材(27)
- 機構部品(23)
- 自動車補修部品(21)
- オフィス家具(20)
- 建築金物(10)
- パソコン/周辺機器(10)
- バイク部品(9)
- バッテリー・電装(8)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 整備工具・収納(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 物流用品(4)
- 縫製用品(4)
- 電動工具(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 梱包用品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 測定用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- タイヤ・足回り(3)
- カー用品(3)
- 作業服(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 厨房用品(2)
- 電気材料(2)
- 清掃用品(2)
- 防犯用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 鈑金・塗装(2)
- マスク(2)
- 研磨材(2)
- 学童・教育用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 卓上消耗品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- 安全用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 安全保護具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- KANA(片山チエン)(156)
- BIGM(丸山製作所)(103)
- CKD(27)
- IDEC(和泉電気)(21)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(20)
- Panasonic(パナソニック)(15)
- アイリスオーヤマ(10)
- KTC(10)
- ホームテイスト(10)
- 渡辺電機工業(9)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(8)
- FPC(8)
- 理研製鋼(8)
- イマオコーポレーション(7)
- omron(オムロン)(7)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
- エスコ(5)
- ネグロス電工(5)
- ATEN(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「d-31-2」の検索結果

ステンレス 強力打掛 締付
APLUS(クマモト)(11件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷ステンレス製ですので錆びに強いです。 厚みが薄いので多用途にご使用できます。用途外部扉等材質ステンレス(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットセット(12角タイプ・ホルダ付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1セット(10点)ほか当日出荷産業機械・自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。付属品ソケットホルダ材質Multiple差込角(mm)9.5穴角12角差込角(inch)3/8RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ外しインパクトドライバー
SK11(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セット当日出荷なめて溝が潰れたネジも回します。ハンマーの衝撃を回転力に変え、固く締まったネジの緩め作業が可能です。なめて溝が潰れたネジを取り外す専用ビット付、ハンマーで叩いて新たな溝を作りネジを取り外します。なめたプラスネジ外しビットはM3~M6の皿ネジ、ナベネジ、トラスネジなどに対応します。用途ネジ溝のつぶれたネジの取り外し。
デジタルクッキングスケール KD312
タニタ(2件のレビュー)¥3,840税込¥4,2241個当日出荷大量の材料を計測する方にお勧めです。最大3kg、最小表示1gと高精度。見やすい文字高20mmのデジタル表示のクッキングスケールです。付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池:単3形乾電池(R6)×2本材質ABS寸法(mm)幅162×高さ38×奥行190(計量皿:約幅133×奥行114)色ホワイト測定範囲0 ~ 3000g材質(本体)ABS、PET、シリコーンゴム質量(g)約388(乾電池含む)電源(V)DC3V 単3形乾電池×2本ひょう量(kg)1電源単3乾電池×2本(付属)最小表示(g)1計量皿寸法(mm)約幅133×奥行114寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×153×36最小目盛1g最大計量(g)3000保証期間1年最大計量(kg)3最小目盛(g)1寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅162×高さ38×奥行190(計量皿:約幅133×奥行114)TKG品番9-0600-0601TKG品番(2017)6-0538-0801ひょう量単位g
ナイロン平ベルト ドラム巻
ユタカメイク(3件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1巻(25m)当日出荷から翌々日出荷材質ナイロン長さ(m)25ベルト長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
軸付電着ダイヤモンド砥石
リューター(日本精密機械工作)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から8日以内出荷最高級天然ダイヤモンドを厳選し使用しています。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と、高精度、長寿命です。用途超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライトなどの研削・研磨に適合材超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライトなど
ミニボールバルブ(ドレン型)
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム高さ(mm)23使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)0.98最高使用圧力(MPa)0.98ハンドル長さ(mm)40使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応接続口径D212mm
軸付電着ダイヤモンド砥石
リューター¥1,798~税込¥1,978~1袋当日出荷から9日以内出荷最高級天然ダイヤモンドを厳選し使用しています。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と、高精度、長寿命です。用途超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライトなどの研削・研磨に。
ポリプロピレン(PP)平ベルト ドラム巻き
ユタカメイク¥4,898~税込¥5,388~1巻当日出荷から4日以内出荷PP(ポリプロピレン)素材の平ベルトです。速乾性に優れており、水にぬれた場合でもすぐに乾きます。必要な長さにカットして使用出来ます用途荷役作業時の結束・アウトドア・ホビー材質PP(ポリプロピレン)厚さ(mm)1.2長さ(m)25ベルト長さ(m)25
ステンレス 強力打掛 締付
APLUS(クマモト)(3件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷ステンレス製ですので錆びに強いです。 厚みが薄いので多用途にご使用できます。用途外部扉等材質(本体)SUS304仕上バレル研磨
Φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ セレクタスイッチ ASD形 (矢形ハンドル)
IDEC(和泉電気)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から15日以内出荷定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
制菌クルーソックス
Dickies(ディッキーズ)¥1,190税込¥1,3091組(2足)当日出荷から翌々日出荷制菌&防臭加工用途カジュアルファッション色カラーMIXサイズF入数2足特性制菌、防臭指タイプ先丸
TiNコバルトストレートシャンクドリル
三菱マテリアル¥429~税込¥472~1本当日出荷から3日以内出荷コバルトストレートシャンクドリルにTiNコーティングを施していますので、耐摩耗性・耐溶着性に優れ高能率・長寿命の穴あけが可能です。特に鋼とステンレス鋼に最適です。用途鋼/ステンレス鋼/鋳鉄材質コバルトハイス先端角(°)135表面処理TiNコーティング
スチールドリル Φ2.34軸
アルゴファイルジャパン¥1,898税込¥2,0881本当日出荷超微紛超硬合金を使用した、高精度、高品質の超硬ドリルです。刃先は、鋼材加工用に設計されていますので、切削性は良好です。一般鋼材、金型等、ガラスの穴あけに最適です。
VベルトD形(スタンダード)
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1本ほか5日以内出荷から52日以内出荷使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード種類Vベルト
サーメットリーマSD ステンレス加工用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥9,198~税込¥10,118~1本当日出荷から3日以内出荷耐摩耗性・耐溶着性に優れたサーメット材を採用。ステンレス加工に特化し、抜群の面粗度を実現。ステンレス加工において、加工能率は超硬の約2.5倍。用途ステンレス材質サーメットコーティングノンコーティング
木工用ショートドリル刃セット
trad¥1,098~税込¥1,208~1セット(3本)当日出荷から翌日出荷ドリル刃の先端が食い込みの良いらせん状だから、素早く穴あけができる!適合機種電動ドリル・ドリルドライバー・インパクトドライバー(12V以上)ボール径材質高炭素鋼寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:185×90×15
KMC2テーパードリル
三菱マテリアル¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から3日以内出荷難削材の穴あけに最適です。直径許容差はJIS B0401のh8によるものとなります。用途鋳鉄/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼材質KMC2刃形右ネジレ21~34°表面処理ホモ処理
ラウンド アルミ ハンドル
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から翌々日出荷底部のめねじで裏から取り付けます。種別アーチ型径(Φmm)10ねじ径M5ねじ長さ(mm)10寸法A(mm)-ねじ寸法M5×0.8
タイヤゲージ (測定用)小型・中型トラック用
八興¥27,980税込¥30,7781台当日出荷タイヤの空気圧測定に適しています。光る蓄光目盛(PAT)を採用しています。測定型の普及版です。用途タイヤの空気圧の測定に。材質真鍮ラバー摘要小型・中型トラック用質量(g)430測定範囲(kPa)60~1200最小目盛(kPa)20寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)703×42×110
チェーン&スプロケット3点セット
SUNSTAR(サンスター)(3件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1セットほか3日以内出荷から20日以内出荷スプロケットとチェーンが車種別にセットになった製品。純正歯数、チェーンリンク数がどれを買えば良いのかわからない方には特にお勧め。 チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット。純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです。チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製。定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用。純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます。
DLCリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥6,798~税込¥7,478~1本当日出荷から103日以内出荷材質H.S.S.被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングDLCコーティング
チェーン&スプロケットセット
SUNSTAR(サンスター)¥19,980~税込¥21,978~1セット当日出荷から12日以内出荷チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
非接触式検相器スリムタイプ
HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1台当日出荷から19日以内出荷光る矢印でより分かりやすく 金属非接触で安全作業 作業がはかどるマグネット付き 単3電池2本で70時間使用可能 急な電池切れを防ぐ電池チェック機能 電池長持ちに貢献オートパワーオフ。使用電圧範囲(V)三相AC70~600V(正弦波、連続)使用周波数(Hz)45~66付属品携帯用ケース、ストラップ、単3形マンガン電池(R6P)×2、スパイラルチューブ、取扱説明書トラスコ品番778-1334質量(g)200電源単3形乾電池×2、DC3V(最大定格電力:300mW)適合規格安全性:EN61010/EMC:EN61326測定項目検相(正相・逆相)ケーブル長(m)0.7測定方式非接触式表示正相:相順ランプ4灯順次点滅(時計回り)、ブザー断続音、矢印緑色点灯/逆相:相順ランプ4灯順次点滅(反時計回り)、ブザー連続音寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×75×30連続使用時間(時間)約70(電源ON状態にて、単3形マンガン電池R6P使用時)機能検相機能(正相、逆相)測定原理静電誘導式使用環境屋内、高度2000mまで/使用温湿度範囲:0~40℃ 80%rh以下(結露なし)、保存温湿度範囲:-20~60℃ 80%rh以下(結露なし)電池チェック電源ON時:ONランプ点灯電池消耗時:ONランプ点滅オートパワーオフ電源投入から約15分後に電源オフRoHS指令(10物質対応)対応接続対象(絶縁導体)仕上外径Φ2.4~17mm(導体公称断面積2~100 mm 2)まで IV、HIVケーブル: 2~100 mm 2 CVケーブル: 2~60 mm 2
電源ケーブル
変換名人¥619税込¥6811個当日出荷PCI-E(6ピン)を延長するケーブルです。 ケーブル長30cmで長い配線でも安心です。 手持ちのケーブルの長さが足りない時に便利です。 抜け防止のロック付きなので安心です。質量(g)23コネクタ形状PCI-E(6ピン オス) - PCI-E(6ピン メス)ロックありケーブル長(cm)約30変換タイプオス-メス
ブレーキパッド(レジンパッド)
Vesrah(16件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1セット4日以内出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
...