カテゴリ

  • 農業機械(83)
  • 制御機器(35)
  • 機構部品(32)
  • 切削工具(31)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • 空調・照明・電設資材(21)
  • 自動車補修部品(21)
  • バイク部品(15)
  • オフィス家具(12)
  • 作業工具(12)
  • メカニカル部品(10)
  • 学童・教育用品(10)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 電気材料(4)
  • 安全用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 研磨材(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 作業服(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 物流用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 縫製用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 手袋(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)

「d-31-3」の検索結果

387件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    809税込890
    1セット(4枚)ほか
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • ステンレス 強力打掛 締付 APLUS(クマモト)

    ステンレス 強力打掛 締付

    APLUS(クマモト)(11件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    ステンレス製ですので錆びに強いです。 厚みが薄いので多用途にご使用できます。
    用途外部扉等材質ステンレス(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • テーパーシャンクドリル NACHI(不二越)

    テーパーシャンクドリル

    NACHI(不二越)(5件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
  • 平ベルトアクリルカラー ユタカメイク

    平ベルトアクリルカラー

    ユタカメイク(1件のレビュー)
    189税込208
    1袋ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途手芸・インテリア・ファッションに材質アクリル
  • ステンレス 強力打掛 締付 APLUS(クマモト)

    ステンレス 強力打掛 締付

    APLUS(クマモト)(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ステンレス製ですので錆びに強いです。 厚みが薄いので多用途にご使用できます。
    用途外部扉等材質(本体)SUS304仕上バレル研磨
  • テーパシャンクドリル(HSS) 理研製鋼

    テーパシャンクドリル(HSS)

    理研製鋼
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ハイスシャンク形状テーパシャンク
  • 軸付電着ダイヤモンド砥石 リューター

    軸付電着ダイヤモンド砥石

    リューター
    1,798税込1,978
    1袋
    当日出荷から9日以内出荷
    最高級天然ダイヤモンドを厳選し使用しています。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と、高精度、長寿命です。
    用途超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライトなどの研削・研磨に。
  • ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼

    ストレートシャンクロングドリル(HSS)

    理研製鋼
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から91日以内出荷
    材質ハイス
  • ドリル HS S柄 SD3 斎藤ツヰストドリル製作所

    ドリル HS S柄 SD3

    斎藤ツヰストドリル製作所
    2,698税込2,968
    1箱(10本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • TiNコバルトストレートシャンクドリル 三菱マテリアル

    TiNコバルトストレートシャンクドリル

    三菱マテリアル
    429税込472
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    コバルトストレートシャンクドリルにTiNコーティングを施していますので、耐摩耗性・耐溶着性に優れ高能率・長寿命の穴あけが可能です。特に鋼とステンレス鋼に最適です。
    用途鋼/ステンレス鋼/鋳鉄材質コバルトハイス先端角(°)135表面処理TiNコーティング
  • スチールドリル Φ2.34軸 アルゴファイルジャパン

    スチールドリル Φ2.34軸

    アルゴファイルジャパン
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    超微紛超硬合金を使用した、高精度、高品質の超硬ドリルです。刃先は、鋼材加工用に設計されていますので、切削性は良好です。一般鋼材、金型等、ガラスの穴あけに最適です。
  • ブレーキパッド ミヤコ自動車

    ブレーキパッド

    ミヤコ自動車(374件のレビュー)
    2,390税込2,629
    1セット(4枚)
    当日出荷から4日以内出荷
  • Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (大形プッシュロックターンリセット形) IDEC(和泉電気)

    Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (大形プッシュロックターンリセット形)

    IDEC(和泉電気)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ボタン形状:きのこ形(大形)。動作方式:プッシュロックターンリセット。取付穴径:Φ30
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子動作方式プッシュロック/ターンリセット取付穴径(Φmm)30
  • VベルトD形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトD形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1本ほか
    5日以内出荷から52日以内出荷
    使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード種類Vベルト
  • KMC2テーパードリル 三菱マテリアル

    KMC2テーパードリル

    三菱マテリアル
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    難削材の穴あけに最適です。直径許容差はJIS B0401のh8によるものとなります。
    用途鋳鉄/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼材質KMC2刃形右ネジレ21~34°表面処理ホモ処理
  • ディープソケット13mm S.E.K.(スエカゲツール)

    ディープソケット13mm

    S.E.K.(スエカゲツール)
    529税込582
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    二面幅(mm)13
  • サーメットリーマSD ステンレス加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)

    サーメットリーマSD ステンレス加工用

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    9,198税込10,118
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    耐摩耗性・耐溶着性に優れたサーメット材を採用。ステンレス加工に特化し、抜群の面粗度を実現。ステンレス加工において、加工能率は超硬の約2.5倍。
    用途ステンレス材質サーメットコーティングノンコーティング
  • 制菌ロークルー5本指 Dickies(ディッキーズ)

    制菌ロークルー5本指

    Dickies(ディッキーズ)
    1,190税込1,309
    1組(2足)
    翌々日出荷
    制菌&防臭加工
    用途カジュアルファッションカラーMIXサイズF入数2足特性制菌、防臭指タイプ5本指
  • コバルトテーパシャンクドリル(HSCo) 理研製鋼

    コバルトテーパシャンクドリル(HSCo)

    理研製鋼
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質コバルトハイスシャンク形状テーパシャンク
  • デジタルクッキングスケール タニタ

    デジタルクッキングスケール

    タニタ(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷
    最大計量3kgまで1g単位で計量可能。粉が入りにくく、お手入れ簡単。ボタンを押した時も滑りにくいシリコン脚付き。
    付属品単3乾電池2本材質ABS寸法(mm)幅153×高さ36×奥行205(計量皿:約直径120(載せる部分))アイボリー測定範囲0 ~ 3000g材質(本体)ABS、PET、シリコーンゴム質量(g)約368(乾電池含む)種類デジタルスケール電源(V)DC3V 単3形乾電池×2本ひょう量(kg)3電源DC3V 単3乾電池2本使用最小表示(g)1(0~3000まで)本体質量(g)約368(乾電池・シリコン脚含)計量皿寸法(mm)約直径120計量皿寸法(Φmm)120(載せる部分)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×153×36最小目盛1g電池寿命(連続時間)約140最大計量(g)3000保証期間1年最大計量(kg)3最小目盛(g)1寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅153×高さ36×奥行205(計量皿:約直径120(載せる部分))ひょう量単位g
  • DLCリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    DLCリーマ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    6,798税込7,478
    1本
    当日出荷から103日以内出荷
    材質H.S.S.被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングDLCコーティング
  • チェーン&スプロケット3点セット SUNSTAR(サンスター)

    チェーン&スプロケット3点セット

    SUNSTAR(サンスター)(3件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1セットほか
    3日以内出荷から20日以内出荷
    スプロケットとチェーンが車種別にセットになった製品。純正歯数、チェーンリンク数がどれを買えば良いのかわからない方には特にお勧め。 チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット。純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです。チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製。定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用。純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます。
  • チェーン&スプロケットセット SUNSTAR(サンスター)

    チェーン&スプロケットセット

    SUNSTAR(サンスター)
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷から12日以内出荷
    チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
  • 10年日記 クリーム紙 日本ノート

    10年日記 クリーム紙

    日本ノート
    4,298税込4,728
    1冊
    3日以内出荷
    1ページに10年分書ける日記帳です。毎年同じ日付の記録を一覧できます。年、曜日欄は空欄になっておりますので、ご使用の際にご記入ください。
    サイズB5変型寸法(幅W×高さH)(mm)181×257枚数192用紙厚口クリーム紙横書き 1年4行×10年分 日付表示あり外装貼ケース製本本綴じ
  • ドリル HS S柄 HSD 斎藤ツヰストドリル製作所

    ドリル HS S柄 HSD

    斎藤ツヰストドリル製作所
    449税込494
    1箱(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質HSS表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
  • テーパシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼

    テーパシャンクロングドリル(HSS)

    理研製鋼
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ハイス
  • エキゾーストスプリング PRO DRC(ディーアールシー)

    エキゾーストスプリング PRO

    DRC(ディーアールシー)(6件のレビュー)
    799税込879
    1ケース(4個)
    当日出荷から5日以内出荷
    片側のフック部分が首振りタイプのスプリングセット。固定する位置にフックの向きを合わせられ、スムーズにスプリングの脱着が可能。ニッケルメッキ仕上げで防錆にも優れる。4本入り。
  • ステンレス マフラークランプ DRC(ディーアールシー)

    ステンレス マフラークランプ

    DRC(ディーアールシー)(7件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    4サイクルマフラーとエキゾーストパイプの接合部をとめるクランプバンド。ステンレス製で錆びにくい。
    材質ステンレス
  • Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (大形フルガード付) IDEC(和泉電気)

    Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (大形フルガード付)

    IDEC(和泉電気)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(大形フルガード付)端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)30
  • 突撃ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼

    突撃ストレートシャンクロングドリル(HSS)

    理研製鋼
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ハイス
  • 超硬NVドリル ニチアロイ(日本超硬)

    超硬NVドリル

    ニチアロイ(日本超硬)
    24,980税込27,478
    1本
    翌々日出荷
    下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。
    用途アルミ合金・亜鉛合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
  • 平織帯メ サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

    平織帯メ

    サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
    3,298税込3,628
    1枚
    4日以内出荷
    平織りの帯〆。帯揚と同色でコーディネートしていただくのが基本となります。
    サイズF混率(%)ポリエステル100%
  • チェックドアー 日東工業

    チェックドアー

    日東工業
    16,980税込18,678
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質鉄t1.6外形寸法D(mm)28塗装色ライトベージュRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬バー M.A.FORD

    超硬バー

    M.A.FORD
    1,698税込1,868
    1本
    4日以内出荷
    材質超硬
  • 二軸ゴニオステージ 30×30 中央精機

    二軸ゴニオステージ 30×30

    中央精機
    73,980税込81,378
    1個
    5日以内出荷
    2軸の傾斜ステージです。回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージとしています。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。ハンドルは分離式になっています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)0.2種類傾斜ステージ目量バーニヤ読み5分材質/処理(テーブル)真鍮/硬質黒色クロム耐荷重(N)19.6RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜2方向送り方式ウォームギヤ移動ガイドアリ溝回転中心ステージ上面より/30mm移動量(°)上軸±15・下軸±10テーブル幅(mm)30テーブル長さ(mm)30移動量(ツマミ1回転)上軸 約2°34'・下軸 約1°48'
  • アダプタ 薄鋼用 外山電気

    アダプタ 薄鋼用

    外山電気
    2,198税込2,418
    1個ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • Vベルト D形 レッド 三ツ星ベルト

    Vベルト D形 レッド

    三ツ星ベルト
    15,980税込17,578
    1本ほか
    5日以内出荷から52日以内出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
  • TiNコバルトストレートシャンクドリル 理研製鋼

    TiNコバルトストレートシャンクドリル

    理研製鋼
    1,198税込1,318
    1本
    翌々日出荷
    コバルトストレートシャンクドリルにTiNコーティングを施していますので、耐摩耗性・耐溶着性に優れ、高能率・長寿命の穴あけが可能です。
    用途用途材質コバルトハイス表面処理TiNコーティング先端角度135ねじれ角(°)30シンニングXシンニング
  • 【リビルト】 スロットルチャンバー(ミツビシ) ノーブランド

    【リビルト】 スロットルチャンバー(ミツビシ)

    ノーブランド
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
    リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
    メーカーミツビシ
  • 3.1x 20mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/13本) エスコ

    3.1x 20mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/13本)

    エスコ(1件のレビュー)
    330税込363
    1パック(13本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949ED-313材質ステンレスねじの呼びM3.1
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
"d-31-3" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷