カテゴリ

  • 制御機器(15)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 洗車・清掃(1)

「d-33 tdk」の検索結果

17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スイッチング電源 HWS-Aシリーズ TDKラムダ

    スイッチング電源 HWS-Aシリーズ

    TDKラムダ(28件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1台
    当日出荷
    高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。 動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。 長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。
    端子形状ねじ
  • 電源 TDKラムダ

    電源

    TDKラムダ
    ¥9,498税込¥10,448
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    DCラインとACライン双方を入力電源として使用可能(80~370VDC*80~110VDCは負荷率80%・85~265VAC*75~85VACは出力電流60%、20秒保証) 長寿命:電解コンデンサ期待寿命10年(周囲温度40℃、負荷率50%、24時間稼働※標準取付時) 高効率:88%(HMS150-24100VAC入力時)従来モデル比4%向上(MS-11-2484%) 小型化:既存MSシリーズ比体積55%小型化 広い動作周囲温度 安全と安心:活電部が覆われた「安全端子」の採用で安全性を確保、端子ネジが脱落しないためネジ紛失を防止
    形状カバー付き端子形状ねじ冷却方式自然空冷入力電圧範囲(V)DC80~370
  • 標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付) コーセル

    標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付)

    コーセル(39件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1台
    当日出荷から68日以内出荷
    高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
    形状カバー付きシリーズPB端子形状ねじ使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷動作表示灯LED:緑振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
  • スイッチング電源 HWSシリーズ TDKラムダ

    スイッチング電源 HWSシリーズ

    TDKラムダ(11件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1台
    当日出荷から103日以内出荷
    端子形状ねじ入力周波数(Hz)47~63保存湿度(%)10~95RH(結露なきこと)高調波電流規制IEC61000-3-2準拠
  • スイッチング電源 RWS-Bシリーズ TDKラムダ

    スイッチング電源 RWS-Bシリーズ

    TDKラムダ(11件のレビュー)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    当日出荷から103日以内出荷
    高効率化・長寿命化・低ノイズ。 機能の絞り込みによる部品点数削減と生産性の改善。
    端子形状ねじ高調波電流規制IEC61000-3-2準拠
  • スイッチング電源 ZWS-BAFシリーズ TDKラムダ

    スイッチング電源 ZWS-BAFシリーズ

    TDKラムダ(3件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    当日出荷から103日以内出荷
    アクティブフィルタ回路内蔵、高調波電流規制対応。 高効率化と待機電力低減。 従来品比率約30%の小型化と約20%の軽量化。 産機用途を考慮し、50℃ 100%を実現。 無償保証期間5年(条件付)。
    用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他取付カバー付、L板金端子形状コネクタ耐電圧入力-FG/2kVAC(10mA)、入力-出力/3kVAC(10mA)、出力-FG/500VAC(20mA)各1分間漏洩電流0.5mA以下(100/230VAC時:0.2/0.4)保存温度(℃)-30~75冷却方式自然空冷機能過電流保護、過電圧保護、直列運転絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)相数単相入力周波数(Hz)47~63耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間保持時間(ms)20温度変動0.02%℃高調波電流規制IEC61000-3-2準拠入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~265入力サージ電流(A)(100/200VAC)14/28(Ta=25℃、コールドスタート時)動作湿度(%RH)30~90(結露なきこと)保存湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
  • ゴムスペーサー 中間用 JAPPY

    ゴムスペーサー 中間用

    JAPPY
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • AC・DCスイッチング電源 HWSシリーズ TDKラムダ

    AC・DCスイッチング電源 HWSシリーズ

    TDKラムダ
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    当日出荷から103日以内出荷
  • 電源 ユニット電源 MSシリーズ TDKラムダ

    電源 ユニット電源 MSシリーズ

    TDKラムダ
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    7日以内出荷から47日以内出荷
    形状カバー付き入力電圧範囲(V)AC85~132(47~440Hz)・DC90~165(DC90~110:ディレーティング80%)
  • 基板型AC-DCスイッチング電源 ZWS-Bシリーズ TDKラムダ

    基板型AC-DCスイッチング電源 ZWS-Bシリーズ

    TDKラムダ(2件のレビュー)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1台
    当日出荷から103日以内出荷
    高調波電流抑制回路を省いたシンプルな回路構成です。 小型・軽量・高効率です。
    用途コンピュータ、通信機器、計測機器、FA機器に適合規格雑音端子電圧、雑音電解強度:EN55011/EN55032-B、FCC-B、VCCI-B各準拠イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠端子形状コネクタ耐電圧入力-FG/2kVAC(10mA)、入力-出力/3kVAC(10mA)、出力-FG/500VAC(20mA)各1分間保存温度(℃)-30~75冷却方式自然空冷絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)相数単相入力周波数(Hz)47~63耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間温度変動0.02%℃耐衝撃196.1m/s2以下動作湿度(%RH)30~90(結露なきこと)
  • スイッチング電源 PBW シリーズ コーセル

    スイッチング電源 PBW シリーズ

    コーセル(2件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1台ほか
    当日出荷から88日以内出荷
    高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
    シリーズPB冷却方式自然空冷入力形式フルレンジ入力出力形式±出力
  • スイッチング・パワーサプライ S8VS omron(オムロン)

    スイッチング・パワーサプライ S8VS

    omron(オムロン)(16件のレビュー)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1台ほか
    当日出荷から70日以内出荷
    DINレール取りつけに対応。 鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)
    形状DINレール直付き構造カバー付きタイプ接続方式端子台定格入力電圧(V)AC100~240保存温度(℃)-25~65使用周囲温度(℃)-10~60(ただし、結露および氷結しないこと)突入電流(A)AC100V入力時:17.5以下、14typ.AC200V入力時:35以下、28typ.耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)入力変動0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて)耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと過電圧保護有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください)リーク電流(mA)100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下温度変動0.05%/℃以下出力表示灯有(色:緑)高調波電流規制EN 61000-3-2適合使用周囲湿度(%RH)25~85保存湿度(%RH)25~90
  • スイッチング電源 PLA シリーズ コーセル

    スイッチング電源 PLA シリーズ

    コーセル(24件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    電源として必要な性能に特化したシンプルモデル。 コストパフォーマンスに優れたユニット電源の新しいスタンダードです。
    形状カバー付きシリーズPL端子形状ねじ冷却方式自然空冷入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
  • センサ部品 互換ブラケット 北陽電機

    センサ部品 互換ブラケット

    北陽電機
    ¥819税込¥901
    1個
    9日以内出荷
  • DC入力電源(DC-DCコンバータ) TDKラムダ

    DC入力電源(DC-DCコンバータ)

    TDKラムダ
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    10日以内出荷から32日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイッチング電源 PBA シリーズ コーセル

    スイッチング電源 PBA シリーズ

    コーセル(3件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1台
    当日出荷から68日以内出荷
    シリーズPB端子形状ねじ安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN60950-1、EN50178 取得、電安法準拠動作表示灯LED:緑入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
  • ウルトラハードクリーナー ホイール&タイヤ用 リンレイ

    ウルトラハードクリーナー ホイール&タイヤ用

    リンレイ(12件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷
    固着した油汚れ・ブレーキダスト・鉄粉まで浮かせて剥がす!超進化、こすり洗い不要! スプレーして5分程度放置し、水流で洗い流すだけでガンコな汚れも浮かして剥がす! こすり洗い不要で圧倒的にラクな作業に! 垂れにくいジェルタイプで湿布効果を最大限に発揮! タイヤの汚れも同時に落とせる! たっぷり使える大容量700mL ホイール&タイヤの汚れにこれ1本で全て対応!スプレー後、水流で流すだけでガンコな汚れも浮かせて剥がす!最強にして最ラクなホイールクリーナー!
    用途自動車用ホイール・タイヤの洗浄用成分非イオン系界面活性剤、洗浄助剤、アルカリ剤、粘度調整剤/液性:アルカリ性容量(mL)700タイプ液体危険物の類別非危険物